カテゴリ

  • 農業・園芸資材(9)
    • 育苗・誘引・接木(3)
    • 散水・かん水資材(4)
  • 農具(7)
    • 土農具(1)
    • (6)
  • 建築金物(29)
  • 手袋(14)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 梱包用品(2)
  • 電気材料(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 作業服(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(67)
  • あかぎ園芸(217)
  • 大和プラスチック(13)
  • KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)(141)
  • TAKAGI(高儀)(60)
  • 福農産業(2)
  • 田宮園芸(11)
  • SunGarden(6)
  • ニイダ(1)
  • 渡辺泰(17)
  • 福山ゴム工業(1)
  • GARDENA(ガルデナ)(209)
  • Optibelt(115)
  • RS PRO(102)
  • セフティー3(92)
  • 千吉(92)
  • アルス(87)
  • エスコ(82)
  • HARAX(ハラックス)(68)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「園芸」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス針金 小巻タイプ TRUSCOステンレス針金 小巻タイプTRUSCO(8件のレビュー)
429税込472
1巻
当日出荷
小巻タイプです。
用途園芸、農園、その他結束などに。 サビやすい場所の結束に。材質ステンレス(SUS304)質量(kg)1
銅針金 TRUSCO銅針金TRUSCO(7件のレビュー)
459税込505
1巻
当日出荷
軟らかく作業性に優れます。 耐食性、電導性、伸延性、圧延性に優れています。
用途園芸、盆栽、屋根など材質銅(Cu99.9以上含有)
針金 TRUSCO針金TRUSCO(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
鉄線にメッキを施しています。1kg巻き。
用途園芸、農園、その他工作など幅広く各種結束に。材質/仕上スチール(SWMGS-2)/ユニクロメッキ質量(kg)1
カラー針金グリーン線 TRUSCOカラー針金グリーン線TRUSCO(12件のレビュー)
2,498税込2,748
1巻
当日出荷
緑色のビニールをなまし線に被覆しています。
用途園芸、農園、その他工作など幅広く 各種結束に。材質/仕上鉄/ビニール被覆質量(kg)1グリーン
樹脂製ボックス トラ舟 TRUSCO樹脂製ボックス トラ舟TRUSCO(1件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷から翌日出荷
リサイクル原料を使用した環境に優しい容器です。軽量のため持ち運びが便利です。
用途モルタル、コンクリートなど材料を混ぜる作業に。長靴などの土や泥汚れ落としに。園芸での土や肥料の混合作業に。洗いもののタライとして。機械の油受けとして材質再生ポリプロピレン(R-PP)
まとめ買い 袖なし革手袋 TRUSCOまとめ買い 袖なし革手袋TRUSCO
15,980税込17,578
1袋(10双)
当日出荷
10双入のお買い得パックです。丈夫でしなやか、手によく馴染みます。
用途プレス・荷役・運送・園芸。厚さ(mm)0.8ホワイト袖口仕様袖なし
マジック式手袋豚本革製 TRUSCOマジック式手袋豚本革製TRUSCO
1,298税込1,428
1双
当日出荷
摩耗に強く、軽量で柔軟性・通気性に優れています。
用途機械・プレス・荷役・運送・園芸など。トラスコ品番836-4794厚さ(mm)0.6質量(g)652018年トラスコ掲載ページ6 0744
剪定ハサミ バネ付き TRUSCO剪定ハサミ バネ付きTRUSCO
1,698税込1,868
1個
当日出荷
グリップ部分にバネが付いているため、手への疲労が少なく楽に開閉できます。ステンレス刃物鋼を使用しており、サビに強いです。R形状の刃が枝にしっかりと食い込みます。軽量でコンパクトなので取り回しがし易いです。折りたたみ式バネのため、安全に収納できます。
用途整枝、園芸、収穫、園芸、農作業、花のお手入れなど。トラスコ品番149-5948全長(mm)122質量(g)35刃長(mm)30切断能力(mm)10(生木)使用目的お手入れ、収穫、園芸、整枝、農作業切断対象
ユニクロ打ち込み棒U型 TRUSCOユニクロ打ち込み棒U型TRUSCO
429税込472
1本
当日出荷
U型なのでしっかり固定。
用途ロープ、ワイヤーなどを地面に引っ張り固定する時に使用。各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。径(Φmm)8材質/仕上鉄/ユニクロメッキ頭部形状U型
カラー針金小巻 TRUSCOカラー針金小巻TRUSCO(7件のレビュー)
349税込384
1巻
当日出荷
多彩な色付ビニール皮膜。小巻で使いきりタイプ。
用途園芸・工作等、幅広く。材質/仕上鉄/ビニール被覆
ホースノズル メタルタイプ TRUSCOホースノズル メタルタイプTRUSCO(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
上部のレバーにて流量の調節が頂けます。発射形状の変更はヘッド部分を回してご選択頂きます。ノズルが360度回転するのでホースがねじれません。ホース内径12~15mm、外径20mmまで可能です。
用途園芸・洗車・清掃。適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)202018年トラスコ掲載ページ9 1304
ステンレス針金(小巻タイプ) TRUSCOステンレス針金(小巻タイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
539税込593
1巻
当日出荷
小巻タイプです。
用途園芸、農園、その他結束などに、サビやすい場所の結束に材質ステンレス(SUS304)
ステンレス針金 TRUSCOステンレス針金TRUSCO(5件のレビュー)
6,198税込6,818
1巻
当日出荷
ステンレス(SUS304)により錆に強い1kg巻きタイプ
用途園芸、農園、その他結束等に使用。錆びやすい場所の結束に。材質ステンレス(SUS304)質量(kg)1
ホースノズル TRUSCOホースノズルTRUSCO(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
親指でレバーを上下調整するだけで、流量の調整ができます。水流が2タイプで様々なシーンに対応できます。ノズルが360度回転するのでホースがねじれません。
用途園芸・洗車・清掃。適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)202018年トラスコ掲載ページ9 1299
純綿軍手(10ゲージ) TRUSCO純綿軍手(10ゲージ)TRUSCO
94税込103
1双ほか
当日出荷から翌日出荷
綿100%のため、耐熱・吸汗性にも優れています。7ゲージよりも編み目が細かく詰まっているので、土などの異物が入りにくく、フィット感があります。
用途園芸など土や泥を扱う作業に。自動車メンテナンスのような油を扱う作業に。仕様目付600g、3本編性能10ケージ製品材質綿100%生成機能耐熱・吸汗全長(cm)23中指長(cm)8手のひらまわり(cm)23色(手首部)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱・吸汗
なんでもネット TRUSCOなんでもネットTRUSCO
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
園芸・スポーツ・防鳥さまざまな用途にお使いいただけます。約2mmで強度に優れてます。
用途多目的ネットとして。材質生地:ポリエチレン(PE)目合い(mm)25
ロープ止め(丸型)(ユニクロ) TRUSCOロープ止め(丸型)(ユニクロ)TRUSCO(8件のレビュー)
249税込274
1本
当日出荷
ロープやワイヤーなどを地面に引っ張り固定するのに使用。
用途各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。材質/仕上鉄/ユニクロメッキ頭部形状丸型
スチール針金 小巻タイプ TRUSCOスチール針金 小巻タイプTRUSCO(3件のレビュー)
299税込329
1巻
当日出荷
小巻タイプです。
用途園芸、農園、その他工作などに。 各種結束に。材質スチール(SWMGS-2)表面処理溶融亜鉛メッキ仕上げ
ロープ止め(丸型)(ユニクロ) TRUSCOロープ止め(丸型)(ユニクロ)TRUSCO(3件のレビュー)
159税込175
1本
当日出荷
ロープやワイヤなどを地面に引っ張り固定するのに最適です。
用途各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。材質スチール(SS400)幅(mm)30径(Φmm)6内径(Φmm)17表面処理ユニクロメッキ仕上げ頭部形状丸型
ナイロン腕カバー(1双入) TRUSCOナイロン腕カバー(1双入)TRUSCO
429税込472
1双
当日出荷
内側は特殊縫製により糸がほつれにくくなっています。 水や油をはじく撥水加工を施しています。 手首部はタック仕上げになっているため、締め付けを和らげます。
用途一般作業に。農作業、園芸作業に。特性撥水材質ナイロントラスコ品番784-7734質量(g)25幅(cm)17長さ(cm)35寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)17×35×0.009
ロープ止め J型(クロメート) TRUSCOロープ止め J型(クロメート)TRUSCO(10件のレビュー)
139税込153
1本ほか
当日出荷
異形タイプ(J型頭)で引き抜き強度をアップしました。
用途ロープなどを地面に引っ張り固定する時に使用。 各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。径(Φmm)6長さ(mm)(折返し)47表面処理クロメートメッキ仕上げ材質スチール(SS400)頭部形状J型
ロープ止め J型(クロメート) TRUSCOロープ止め J型(クロメート)TRUSCO(10件のレビュー)
9,398税込10,338
1箱(100本)
当日出荷
異形タイプ(J型頭)で引き抜き強度をアップしました。
用途ロープなどを地面に引っ張り固定する時に使用。各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など。長さ(mm)(折返し)47材質スチール(SS400)径(Φmm)6表面処理クロメートメッキ仕上げ
銅線 TRUSCO銅線TRUSCO(6件のレビュー)
8,898税込9,788
1巻
当日出荷
軟らかく作業性に優れます。耐食性、電導性、伸延性、圧延性に優れています。
用途園芸、盆栽、屋根など。材質銅(Cu99.9以上含有)質量(kg)1
レンジャー型手袋 牛本革製 TRUSCOレンジャー型手袋 牛本革製TRUSCO
1,898税込2,088
1双
当日出荷
着脱のしやすい袖口マジック止めタイプです。丈夫でしなやか、手によく馴染みます。
用途荷役・運送・農林業・土木・園芸。厚さ(mm)0.8
豚革裏地付マジック止め式手袋 TRUSCO豚革裏地付マジック止め式手袋TRUSCO(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1双
当日出荷
作業性に優れ、摩耗に強く、軽量で通気性に優れています。袖口マジック式でフィット感に優れています。裏地つきの為、夏は吸汗、冬は防寒の機能をします。
用途機械、プレス、荷役、運送、園芸、レジャー等厚さ(mm)1.2ホワイト材質(裏)綿100%
ユニクロ異形ロープ止め 丸型 TRUSCOユニクロ異形ロープ止め 丸型TRUSCO(4件のレビュー)
889税込978
1本
当日出荷から11日以内出荷
異形タイプで引き抜き強度UP。
用途ロープ、ワイヤーなどを地面に引っ張り固定する時に使用。 各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。 進入防止ロープの設置にも。線径(Φmm)13材質/仕上鉄/ユニクロメッキ頭部形状丸型
WARM裏起毛ゴムライナー TRUSCOWARM裏起毛ゴムライナーTRUSCO(3件のレビュー)
389税込428
1双
当日出荷
裏地に起毛を施し保温性に優れています。裏起毛で防寒性に優れています。外側のすべり止めは天然ゴムを使用し、グリップ性に優れています。
用途冬場や寒い場所での作業に。運搬・荷役作業に。一般作業。園芸・農作業に。厚さ(mm)2.5
有刺鉄線 TRUSCO有刺鉄線TRUSCO(5件のレビュー)
3,398税込3,738
1巻
当日出荷
スタンダードなスチール製の有刺鉄線です。
用途園芸、農園、その他工作など幅広く。各種結束に。フェンスや塀に巻付けて不審者の侵入防止に。庭や畑への野生動物の侵入防止に。仕様又釘付き材質/仕上スチール(SWMGS-2)/溶融亜鉛メッキ
遮光ネット TRUSCO遮光ネットTRUSCO(1件のレビュー)
899税込989
1枚
当日出荷
窓際や屋外ちょっとした場所で日射しを遮断し、夏場の快適な環境をつくります。農園芸被覆資材として、遮光・保温・防鳥・防風にも使用できます。周囲にハトメ加工が施してあり、ひも、ロープ等で簡単に固定することができます。
用途部屋の遮光、果菜・花木類の遮光に最適です。材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.8タイプハトメあり遮光率(%)65
5本爪先強化ウレタン背抜き手袋 TRUSCO5本爪先強化ウレタン背抜き手袋TRUSCO
279税込307
1双
当日出荷
指の先端(第一関節部分まで)を二重に編み込むことで爪先・指先が補強され、穴が開きにくくなっています。ネイルアートをしている方の爪先が破れやすいという声から生まれた手袋です。爪部分の生地が二重になっているためネイルの保護になります。
用途倉庫作業、運送業、精密作業、農作業、園芸。材質繊維部:ナイロン、ポリエステル、すべり止め部:ポリウレタン厚さ(mm)約1ネイビーゲージ数13RoHS指令(10物質対応)対応
豚革甲メリヤスマジック止め式手袋 TRUSCO豚革甲メリヤスマジック止め式手袋TRUSCO(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1双
当日出荷
作業性に優れ、摩耗に強く、軽量で通気性に優れています。甲部はカラーメッシュでより通気性良好です。
用途機械、プレス、荷役、運送、園芸、レジャー等仕様甲部絞り入り厚さ(mm)0.7(±0.1)材質(甲)綿材質(袖口)パイルゴム
トリガー式スプレー TRUSCOトリガー式スプレーTRUSCO
569税込626
1個
当日出荷
ノズルを回せばジェットから拡散、霧まで対応しています。消毒、清掃、園芸など幅広く使えます。付属で交換パーツが付いてます。
付属品ピストン交換用パーツブラック吐出量1ccノズル長(mm)15吐出量(mL)1危険物の類別非危険物
L型ロープ止め TRUSCOL型ロープ止めTRUSCO
299税込329
1本
当日出荷
ロープやワイヤーを地面に引張固定するのに最適です。
用途各種テント・タープ設営・園芸・区画ロープ設置など。トラスコ品番149-4792材質スチール長さ(mm)折り返し:45全長(mm)350質量(kg)0.187径(Φmm)9
アルミ線(ブロンズタイプ) TRUSCOアルミ線(ブロンズタイプ)TRUSCO(5件のレビュー)
2,698税込2,968
1巻
当日出荷
軟らかく加工しやすい。ブロンズカラーで園芸などに最適。腐食に強い。
用途園芸、盆栽、工作など幅広く材質アルミ(N070)質量(kg)0.4ブロンズ質量(g)400
ロープ止 丸型(ステンレス) TRUSCOロープ止 丸型(ステンレス)TRUSCO
669税込736
1本
当日出荷
ステンレスで錆に強い。
用途ロープなどを地面に引っ張り固定する時に使用。各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。材質/仕上ステンレス(SUS304)頭部形状丸型径(Φmm)6寸法A(mm)33寸法B(mm)20
パテ板 持ち手付き TRUSCOパテ板 持ち手付きTRUSCO
1,498税込1,648
1個
当日出荷
1箇所のコーナー部が丸くなっているため、取り回しがしやすいです。パテの寄せ集めや練り直しがしやすいように、床に平面に置くことができます。
用途左官、壁塗り、園芸、造園、タイル張りなどに。トラスコ品番248-4055材質コテ部:ポリプロピレン幅(mm)303厚さ(mm)4縦(mm)303
クリアクロスシート TRUSCOクリアクロスシートTRUSCO(3件のレビュー)
4,698税込5,168
1枚
当日出荷
透過率約82%なので中がくっきり見える高性能保護シートです。糸入りなので強度的に優れています。軽くて丈夫、経済的。焼却処理時、有害な塩化水素ガス、ダイオキシン類の発生が低減されました。
用途工事現場での防寒用シートとして。霜除け、温室等園芸に。ベランダの雨風除けの保護シートとして。塗装・保管などの間仕切りカーテン。自転車、機械のカバー。シート厚さ(mm)0.5材質/仕上(シート)ポリオレフィン、(ハトメ)アルミニウムホワイトハトメピッチ(mm)900形状折りたたみタイプ引裂強度(N)縦200、横150引張強度(N/cm)縦550/5、横450/5特性採光ハトメアルミハトメ
ステンレス仕上型万能コテ TRUSCOステンレス仕上型万能コテTRUSCO
1,898税込2,088
1丁
当日出荷
ステンレス(SUS420J2)のためサビず、薄く、経済的で作業性に優れます。
用途袋入り簡易セメント使用作業、園芸、土木、その他左官作業に。材質コテ部:SUS420J2、柄部:木
スチール針金(小巻タイプ) TRUSCOスチール針金(小巻タイプ)TRUSCO
379税込417
1巻
当日出荷
小巻タイプです。
用途園芸、農園、その他工作などに、各種結束に材質スチール(SWMGS-2)、表面処理:溶融亜鉛メッキ仕上げ
梱包用麻ひも TRUSCO梱包用麻ひもTRUSCO(1件のレビュー)
359税込395
1巻
当日出荷
環境に優しい天然素材の紐です。
用途梱包用、園芸用、手芸用。