カテゴリ

  • 作業工具(19)
  • 切削工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(4)
  • エスコ(85)
  • コノエ(74)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(48)
  • マルエム産業(29)
  • 潤工社(23)
  • トップ工業(20)
  • GEDORE(20)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(19)
  • ノーブランド(18)
  • アソー(15)
  • 大阪ジャッキ製作所(15)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(14)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(14)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(13)
  • Wera(12)
  • BAHCO(バーコ)(10)
  • 三興マテリアルサプライ(10)
  • ANEX(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「対辺30mm」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソケット(12角) TRUSCOソケット(12角)TRUSCO(104件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ穴角12角
エキストラクター(ラセン型) TRUSCOエキストラクター(ラセン型)TRUSCO(13件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷
ネジ穴の中で折れ込んだボルトもネジ穴を痛めずに抜き取れます。
用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに。材質S45C
インパクト用ロングソケット(差込角12.7) TRUSCOインパクト用ロングソケット(差込角12.7)TRUSCO(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
インパクトソケット(ディープタイプ)の薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
差込角(mm)12.7付属品ピン・Oリング適合ピン:TP3520(対辺8~14mm)、TP3525(対辺15~36mm)材質クロムモリブデン鋼適合OリングTO4019(対辺8~14mm)、TO4024(対辺15~36mm)ソケット形状6角
インパクト用ロングソケット(差込角19.0) TRUSCOインパクト用ロングソケット(差込角19.0)TRUSCO(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
インパクトソケット(ディープタイプ)の薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
全長(mm)100差込角(mm)19.0付属品ピン・Oリング適合ピン:TP4035(対辺19~46mm)材質クロムモリブデン鋼適合OリングTO5036(対辺19~46mm)ソケット形状6角
45°両口めがねレンチ TRUSCO45°両口めがねレンチTRUSCO(37件のレビュー)
3,398税込3,738
1丁
当日出荷
45°のオフセットの角度で、周辺の障害物を避けて作業ができます。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ形状オフセット
片口めがねレンチ TRUSCO片口めがねレンチTRUSCO(7件のレビュー)
2,298税込2,528
1丁
当日出荷
柄に対して口が水平に45°の角度がついているので、狭い場所の作業に最適です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 頑丈なニッケルクロムモリブデン鋼製で、トルクはDIN規格(ドイツ)をクリアしています。 表面処理は三価クロムメッキです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業形状曲柄材質ニッケルクロムモリブデン鋼表面処理三価クロムメッキ
インパクト用ソケット(差込角19.0) TRUSCOインパクト用ソケット(差込角19.0)TRUSCO(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
差込角(mm)19.0付属品Oリングセット内容ピン材質クロムモリブデン鋼メッキ処理:リン酸亜鉛皮膜適合OリングTO5036(対辺17~46mm)ソケット形状6角
ディープソケット(12角) TRUSCOディープソケット(12角)TRUSCO(26件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
深い箇所のナット、ボルトが突き出したナットを回すのに最適です。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ穴角12角
エキストラクター(角型) TRUSCOエキストラクター(角型)TRUSCO(10件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から9日以内出荷
左・右ボルトネジ兼用タイプです。
用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに。材質S45C
ホースジョイント TRUSCOホースジョイントTRUSCO(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1パック(2個)
当日出荷
用途ホースと機器の接続材質黄銅(C3604)+クロームメッキ製形状ニップル材質/仕上黄銅(C3604)+クロームメッキ製種類ホース継手使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa)3.45仕上クロムメッキ仕上げ使用流体水、空気、油流体温度(℃)-50~150適合用途ホースと機器の接続
インパクト用ソケット(差込角12.7) TRUSCOインパクト用ソケット(差込角12.7)TRUSCO(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
差込角(mm)12.7付属品Oリングセット内容ピン材質クロムモリブデン鋼メッキ処理:リン酸亜鉛皮膜適合OリングTO4019(対辺8~14mm)、TO4024(対辺15~36mm)ソケット形状6角
インパクト用ソケット(差込角25.4) TRUSCOインパクト用ソケット(差込角25.4)TRUSCO(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
インパクトソケットの薄肉タイプです。 狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。 開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
差込角(mm)25.4付属品Oリングセット内容ピン材質クロムモリブデン鋼メッキ処理:リン酸亜鉛皮膜適合OリングTO7045(対辺17~70mm)、TO7075(対辺75~95mm)ソケット形状6角
両口ラチェットレンチ(爪式) TRUSCO両口ラチェットレンチ(爪式)TRUSCO(2件のレビュー)
7,298税込8,028
1丁ほか
当日出荷
正逆切り替え爪式です。安全ロープ取り付け穴付きです。便利なシノ付です。
シノの有無あり
12角ディープソケット TRUSCO12角ディープソケットTRUSCO(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。 12角設計で、作業しやすいです。 深い個所のナット、およびボルトが突出したナットを回すのに最適です。 材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm)12.7全長(mm)77穴角12角
シノ付片口めがねレンチ TRUSCOシノ付片口めがねレンチTRUSCO(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1丁
当日出荷から翌々日出荷
首角度は70°です。狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です。シノ部は、ボルトの穴合わせに最適な円錐形状です。安全ロープ取り付け穴を設けています。パーカー仕上げです。
用途土木・建築・橋梁・鉄塔関係のボルト締め作業に最適。
インパクト用ロングソケット(差込角25.4) TRUSCOインパクト用ロングソケット(差込角25.4)TRUSCO(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
インパクトソケット(ディープタイプ)の薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
差込角(mm)25.4付属品ピン・Oリング適合ピン:TP5045(対辺24~60mm)材質クロムモリブデン鋼適合OリングTO7045(対辺24~60mm)ソケット形状6角
オールアンカー用防食保護キャップ ジンクハット TRUSCOオールアンカー用防食保護キャップ ジンクハットTRUSCO(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1セット(4個)
当日出荷
電気防食効果で長期に渡り、オールアンカーを錆から守ります。 メンテナンスコストが大幅に削減します。 スパナ等で締付けるだけの簡単施工です。
用途オールアンカー用防食保護キャップ材質陽極亜鉛合金(純亜鉛99.995%) 、表面処理:アクリル樹脂焼付塗装
12角ソケット  スタンダードタイプ TRUSCO12角ソケット スタンダードタイプTRUSCO(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
スタンダードタイプです。 ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。 12角設計で、作業しやすいです。 材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm)12.7材質クロムバナジウム鋼表面処理ノンクロムメッキ穴角12角
SPソケット TRUSCOSPソケットTRUSCO(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
内側の面に1°未満の角度を設けており、トルクは面で伝えることで、ボルト・ナットの摩耗を低減させ、傷めにくくなっています。 「面」をキャッチして、85%なめたボルトナットにも対応できます。 耐えるトルクはANSIとDINをクリアしています。
材質/仕上クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ
インパクト用ソケットセット TRUSCOインパクト用ソケットセットTRUSCO
16,980税込18,678
1セット(13点)ほか
当日出荷
使用頻度の高いサイズでセット組をしました。 狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。
材質内容品:クロムモリブデン鋼、メッキ処理:リン酸亜鉛皮膜
6角ソケット  スタンダードタイプ TRUSCO6角ソケット スタンダードタイプTRUSCO
1,398税込1,538
1個
当日出荷
スタンダードタイプです。 ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。 接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm)12.7
インパクト用超ロングソケット(6角タイプ) TRUSCOインパクト用超ロングソケット(6角タイプ)TRUSCO
3,500税込3,850
1個
当日出荷
全長100mmの薄肉タイプのインパクトソケットです。 狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。 開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
差込角(mm)12.7セット内容ピン、Oリング材質クロムモリブデン鋼全長(mm)100
ソケット(6角タイプ) 差込角12.7mm TRUSCOソケット(6角タイプ) 差込角12.7mmTRUSCO(15件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm)12.7材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ穴角6角