カテゴリ
- 測定用品(17)
- 直尺・曲尺・定規(6)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 標尺・ロッド(1)
- 保管用品(7)
- 物流用品(7)
- 梱包用品(4)
- テープ(4)
- 作業工具(3)
- 機構部品(2)
- 研磨材(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 清掃用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
材質
- スチール(1)
- ステンレス(6)
- 塩化ビニール(PVC)(1)
- 樹脂(1)
JIS規格取得
- 取得済(5)
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(22)
- シンワ測定(261)
- TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品](1)
- TKG(19)
- サンカ(1)
- セフティー3(1)
- 矢崎化工(1)
- SK(新潟精機)(106)
- コクヨ(69)
- タジマツール(TJMデザイン)(79)
- 福井クラフト(442)
- カミイソ産商(208)
- SHIMANO(シマノ)(198)
- 中央精機(134)
- 岩田製作所(101)
- マキタ(99)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(99)
- ネオダクト(97)
- ドラパス(84)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「尺」の検索結果
特価

曲尺厚手広巾
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581本当日出荷目盛がエッチング加工されており消えにくいです。ストラップ用の穴付きです。用途各種墨つけ、ケガキ作業、直角・長さ測定に。トラスコ品番257-9624材質ステンレス(SUS420J2)幅(mm)20厚さ(mm)2短辺(mm)85長辺(mm)170目盛表裏cm目盛仕上シルバー仕上/艶消し加工JIS規格取得取得済RoHS指令(10物質対応)対応寸法許容差(mm)全長±0.2直角度100mmで±0.1mmを超えない
曲尺シルバー
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から翌々日出荷ケガキ作業に便利です。用途直角・長さ測定材質ステンレス(SUS420J2)直角度(/100mm)±0.1mmを超えない
キー材S45C(新JIS平行両角キー定尺品)
TRUSCO(23件のレビュー)¥149~税込¥164~1本当日出荷必要な長さに切断し、ご使用いただけます。用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。材質機械構造用炭素鋼(S45C)長さ(mm)300形状両角キー公差JIS B 1301
機械植尺ー竹ブラシナイロン
TRUSCO(3件のレビュー)¥289~税込¥318~1本当日出荷用途機械部品の洗浄、接着剤の塗布など。材質66ナイロン幅(mm)16厚さ(mm)6全長(mm)295質量(g)20線径(Φmm)0.2毛丈(mm)16全長×幅W×厚さ295×16×6行数4植付(mm)62
機械植尺一竹ブラシ豚毛
TRUSCO(4件のレビュー)¥299~税込¥329~1本当日出荷溶剤などの使用も可能です。用途機械部品の洗浄、接着剤の塗布など。材質豚毛質量(g)25毛丈(mm)16全長×幅W×厚さ295×16×6植付(mm)62
ポリカ止め定規
TRUSCO¥789税込¥8681個当日出荷直角や45°の線引きが可能。ポリカーボネートのため、対象物を傷つけにくい。ポリカーボネートはABSよりも強度があります。丸物にも使用可能。用途直角や45°の線引きが可能トラスコ品番274-6875幅(mm)55厚さ(mm)63全長(mm)約170材質/仕上ポリカーボネート質量(g)50
アクリル定規 メタルガイド付き
TRUSCO¥109~税込¥120~1本当日出荷カッター使用でも傷つきにくいステンレスのメタルガイド付き定規です。製図や測定、カッター作業など様々な用途でお使いいただける使い勝手のよいスケールです。材質本体:アクリル樹脂、カットガイド:18-8ステンレス幅(mm)35厚さ(mm)3
長尺物用収納バッグ
TRUSCO¥8,198税込¥9,0181個当日出荷トラスコ品番115-1133材質1680dポリエステル幅(mm)1200質量(kg)1.27高さ(mm)300タイプポール用バッグ径(mm)300
長尺用ポリ袋ポリチューブ
TRUSCO(11件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1巻ほか当日出荷から9日以内出荷長尺物用のポリ袋です。必要な長さにカットして使用します。中身がよく見える透明タイプです。用途長尺材料の保護用に。長尺製品の出荷用に。簡易送風機ダクト用に。色透明
プチプチ長尺物梱包用チューブ
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1巻当日出荷から9日以内出荷厚さ3.5mmタイプの長尺物用プチプチタイプのポリ袋です。 必要な長さにカットして使用します。 厚さがあるため突き刺しにも強い商品です。 異形物などの緩衝材として大切な商品を守るのに最適です。用途長尺材料の保護用に。 長尺製品の出荷用梱包材として。 緩衝材として。厚さ(mm)3.0材質/仕上ポリエチレン(PE)色透明再生材使用使用
長尺用ポリ袋(ポリチューブ)
TRUSCO¥21,980~税込¥24,178~1巻当日出荷厚み0.15mmタイプの長尺物用ポリ袋です。 必要な長さにカットして使用します。 中身がよく見える透明タイプです。 厚さがあるため突き刺しにも強い商品です。用途長尺材料の保護用に、長尺製品の出荷用に、簡易送風機ダクト用に色透明
ブレードホース(長尺巻き)
TRUSCO¥59,980~税込¥65,978~1巻翌日出荷から翌々日出荷耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管仕様タイヤ材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)色透明使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
なんでもキャリングシート(トランクカーゴキャリー・長尺ホルダー)ブラック
TRUSCO¥5,998税込¥6,5981枚当日出荷シート状のショルダーキャリーです。マジックテープで巻いて固定します。運搬時に両手がふさがるトランクカーゴや長尺物などを、ショルダーベルトで肩にかけて運搬することができます。全周にマジックテープがついていますので、巻くものに合わせて無段階で調節ができます。用途トランクカーゴや長尺物の運搬に。(トランクカーゴは別売です。)付属品ショルダーベルト(長さ1300mm)トラスコ品番394-2339材質600デニールポリエステル(内側、ターポリン仕様)幅(mm)600寸法(mm)ショルダー部:1650色黒タイプマルチシート奥行(mm)1500
ピックアップスケール
TRUSCO(7件のレビュー)¥309~税込¥340~1本当日出荷先端が曲がっているためつまみやすい形状です。インチ換算表付です。JIS1級品です。用途線引き・ケガキ作業・寸法測定。仕様インチ換算表付材質ステンレス(SUS420J2)メモリピッチ下段(mm)1メモリピッチ上段(mm)1JIS規格取得取得済
マグネットホルダー
TRUSCO(19件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷図面、定規、型紙の押さえやメモホルダー、ケーブルハンガーなど広範囲に使用できます。用途備品の整理、ケーブル掛け等仕様フェライト磁石高さ(mm)8質量(g)54寸法(Φ×高さH)(mm)44×8ねじ寸法M4直径(mm)44
ゴムロープ フリー(合成ゴム)
TRUSCO(49件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1巻当日出荷合成ゴム製なので、タイヤチューブ再生品より10倍長持ちし、耐候性もバツグン。 日光、オゾンに強いため屋外での長期の使用にも耐えられます。 均一な形状をしており、リング状に加工することができます。 ロープと同じように長尺のベルトができます。色黒包装形態袋パッケージ
ニューアルロッド用検測金具
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷確実にロックするスライド金具です。2本のロッドを組み合わせ、クロス標尺として使用できます。用途60mm幅、6mm厚の標尺(ロッド)用。仕様TRUSCOニューアルロッド用。トラスコ品番405-4610材質ステンレス厚さ(mm)25.2質量(g)150縦(mm)67.9横(mm)68
マルチフック
TRUSCO(12件のレビュー)¥199~税込¥219~1本当日出荷360度回転しますので何でも束ねて、どこでも吊るせます。ナイロン66を使用しているので、耐候性、耐油性に優れています。連結ジョイントを使って長さの違うマルチフックの組み合わせ可能です。用途邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に倉庫の整理にトンネル内の、仮設配線の吊り下げに。長尺のロープやホースの結束・吊り下げに。材質ナイロン66品名マルチフック色(本体)オレンジ特性耐候、耐油連続耐荷重(kg)10
プレス製運搬車ドンキーカート(サイドハンドルタイプ・ストッパー付)
TRUSCO(2件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1台当日出荷両サイドのハンドルにより長尺物を運搬できます。ストッパー付ブレーキ有無ありブレーキ種類フットブレーキ材質(天板)塩化ビニル材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)特性長尺物搬送材質(荷台)スチールハンドルタイプサイドハンドル式前輪タイプ自在後輪タイプ固定
マグネットホルダー(ハンドル付)
TRUSCO(2件のレビュー)¥749~税込¥824~1個当日出荷図面、定規、型紙の押さえやメモホルダー、ケーブルハンガーなど広範囲に使用できます。用途備品の整理、ケーブル掛け等。仕様フェライト磁石、M4タップ、ハンドル有、樹脂充填
ロッドクリップ
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481セット(4個)当日出荷標尺、鉄筋などに挟み込んで、記録写真撮影のマーカーとして使用します。2面で色が異なりますので、色分けに便利です。用途標尺(ロッド)幅60・64mm用。材質ABS樹脂質量(g)592018年トラスコ掲載ページ1 2073
マグネットホルダー(ハンドル付)
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷アルニコ磁石を使用しているので温度変化に強いです。用途定規等の固定に。治工具への埋め込み、位置決めに。材質マグネット/アルニコ磁石ボディ/一般構造用圧延鋼材ハンドル/みがき棒鋼用一般鋼材表面磁束密度(T)0.13
標準型ノギス
TRUSCO¥6,198~税込¥6,818~1本当日出荷バーニヤ一体タイプで目盛も見やすくなりました。シルバー仕上げです。用途外側測定、内側測定、段差測定、深さ測定。最小表示(mm)0.05材質ステンレスSUS420J2相当最小表示0.05mm仕上シルバーデプスバー有生産国中国RoHS指令(10物質対応)対応
テーパーゲージ
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷テーパーゲージ700Aと直尺130mmの便利なセットです。携帯に便利なペンクリップ付です。焼き入れ品です。用途溝・すき間などの測定。長さの測定。仕様焼入トラスコ品番229-7663長さ(mm)155材質/仕上SUS420J[[_2]]測定範囲テーパー1.0~15.0mm (0.10目盛) 直尺0~130mm (1mm目盛)質量(g)40器差(mm)テーパーゲージ±0.05mm直尺±0.13
巻きダンボール
TRUSCO¥9,198税込¥10,1181本当日出荷重梱包用に適した巻き段ボールです。鉄鋼商材やパイプなどの長尺物を梱包するのに適しています。用途異形物の梱包に。トラスコ品番115-3651材質紙幅(mm)1000厚さ(mm)2.5質量(kg)16.6長さ(m)50
密着長巻ばね ステンレス
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷適当な長さに切断出来、全長500mm長尺密着コイルばねです。電源コードの保護コイルや、長さが決まっていない引きばねをフック手起こしで試作するのに最適な長さです。用途フックを立てて、引っ張る方向に使用するばね。材質ステンレス(SUS304-WPB)全長(mm)500
密着長巻ばね(ステンレス)
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷適当な長さに切断できる、全長500mm長尺密着コイルばねです。コードなどを保護するために使用します。用途フックを立てて、引っ張る方向に使用するばねに。材質ステンレス(SUS304-WPB)
ポリチューブ
TRUSCO¥25,980~税込¥28,578~1巻当日出荷厚み0.20mmタイプの長尺物用ポリ袋です。 必要な長さにカットして使用します。 中身がよく見える透明タイプです。 厚さがあるため突き刺しにも強い商品です。用途長尺材料の保護用に、長尺製品の出荷用に、簡易送風機ダクト用に材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.2
樹脂製運搬車グランカート(サイドハンドルタイプ)
TRUSCO¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷から翌日出荷両サイドのハンドルにより長尺物を運搬できます。堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。色グリーン材質(車輪)ゴムブレーキ有無なし特性長尺物搬送、耐久性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプサイドハンドル式前輪タイプ自在後輪タイプ固定
パイプ用支持金具プレスT字脚
TRUSCO(4件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷長尺物ができ使用用途が広がる床、壁用の配管を固定するのに使用穴明アングルとうまく組合わせて有効に利用。用途組合わせに色々な用途に使用できます。仕様立管の取付用に使用厚さ(mm)3.5材質/仕上鉄種類T字脚
ユニバーサルデザイン標準型ノギス
TRUSCO¥6,198~税込¥6,818~1本当日出荷ユニバーサルデザインの標準ノギスです。目盛をユニバーサル文字、段差型にすることにより、目盛の見やすさを格段に向上させています。バーニヤ一体タイプで目盛も見やすくなりました。シルバー仕上げです。用途外側測定、内側測定、段差測定、深さ測定。最小表示(mm)0.05材質ステンレスSUS420J2相当最小表示0.05mm仕上シルバーデプスバー有生産国中国RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製運搬車グランカート(サイドハンドルタイプ)ストッパー付
TRUSCO(1件のレビュー)¥34,980~税込¥38,478~1台当日出荷から翌日出荷両サイドのハンドルにより長尺物を運搬できます。堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。ストッパーを踏み込むとブレーキがかかり、ストッパーを跳ね上げるとブレーキが解除されます。色グリーン材質(車輪)ゴムブレーキ有無ありブレーキ種類フットブレーキ特性長尺物搬送、耐久性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプサイドハンドル式前輪タイプ自在後輪タイプ固定
手締め結束ベルト しめしめセット
TRUSCO(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1セット当日出荷フリーサイズに結束でき、ベルトが長尺のため結束しやすくなっています。66ナイロン樹脂で簡単に結束できます。総質量約1kgのため、持ち運びも容易です。用途梱包、荷造り。太物ケーブル(ラックの固定)の結束。土木関係(結束埋設)、建設現場での結束作業。パイプ類の束ね、シートの固定。材質ベルト・クリップ:ナイロン66色白摘要セット破断強度(kg)40仕様(適合温度範囲℃)-20 ~ 80