カテゴリ

  • 物流用品(5)
    • アイタイプ繊維スリング(1)
    • 荷締機本体(3)
    • ソフトスリング(1)
  • 安全保護具(17)
  • 作業工具(7)
  • 梱包用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 安全標識(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 建築金物(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
長さ(m)
  • 0.5(2)
  • 0.7(1)
  • 0.8(1)
  • 1(2)
  • 1.5(2)
  • 2(2)
  • 2.5(2)
  • 3(2)
  • 3.5(2)
  • 4(2)
  • 4.5(2)
  • 5(2)
  • 5.5(1)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
幅(mm)
  • 19(1)
  • 25(2)
  • 30(1)
  • 32(1)
  • 35(1)
  • 37(1)
  • 47(1)
  • 50(1)
  • 55(1)
  • 67(1)
  • 75(1)
  • 100(3)
  • 150(1)
種別
種別
エンドレス形(1)
種別
両端アイ形(1)
最大使用荷重(t)
  • 0.5(1)
  • 0.8(1)
  • 1(1)
  • 1.25(1)
  • 1.6(2)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
  • 3.2(2)
  • 5(2)
材質
  • ナイロン(1)
  • ポリエステル(1)
JIS規格
  • 適合品(2)
適合品
使用荷重(t)
  • 0.5(1)
  • 0.8(1)
  • 1(1)
  • 1.25(1)
  • 1.6(2)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
  • 3.2(2)
  • 5(2)
0.5・0.8・1・1.25・1.6・2・2.5・3.2・5
等級
  • JIS3等級(1)
  • その他(1)
JIS3等級・その他
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(10)
  • オーエッチ工業(5)
  • 田村総業(2)
  • シライ(1)
  • 丸善織物(1)
  • KITO(キトー)(1)
  • マスダ(3)
  • タジマツール(TJMデザイン)(108)
  • メディアカバーマーケット(5,609)
  • Panasonic(パナソニック)(2,791)
  • サンワサプライ(214)
  • エレコム(178)
  • C’ultiva(カルティバ)(117)
  • StarTech.com(109)
  • ツヨロン(藤井電工)(84)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(79)
  • タナカ(74)
  • ユニット(71)
  • omron(オムロン)(67)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「帯」の検索結果

50件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベルトスリング 両端アイ形 TRUSCO

    ベルトスリング 両端アイ形

    TRUSCO(41件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
    用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
  • 簡易結束ベルト「くくり帯」 青 TRUSCO

    簡易結束ベルト「くくり帯」 青

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    当日出荷
    ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。止め金具付です。
    用途棚などの荷物の落下防止。パイプなどの結束。止め金具付最大結束長さ(m):2.9材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げ破断荷重(kg)-ベルト厚(mm)1.7
  • 簡易結束ベルト「くくり帯」 黒 TRUSCO

    簡易結束ベルト「くくり帯」 黒

    TRUSCO(14件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    当日出荷
    ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。止め金具付です。
    材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げベルト厚(mm)1.7
  • 結束ベルト「くくり帯」 TRUSCO

    結束ベルト「くくり帯」

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    当日出荷
    ベルトは強靭なポリプロピレン系の織物のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシン等を出さず、環境にやさしいです。 シンプルで確実な止め金具で、素早くカンタンに、くくります。 ビニールひもや、P.Pバンドの代用品として。 (止め金具付き)
    用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げベルト厚(mm)1.7
  • ラウンドスリング(JIS規格品・エンドレス形) TRUSCO

    ラウンドスリング(JIS規格品・エンドレス形)

    TRUSCO(23件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷
    強力ポリエステル原糸の束を耐摩耗性に優れたナイロン素材の表面布で包んだ構造のスリングです。 柔軟であらゆる吊り荷に優しくフィットします。またしっかりとなじむので荷の安定性に優れています。 折り曲げてもワイヤなどの様に癖がつかず,また軽量で扱いやすいため作業性に優れています。 ※JIS B 8811規格品です。
    用途庭石・植木・石材加工品・彫刻用品等の運搬。 メッキ鋼材・塗装鋼材・パイプその他表面加工された製品の運搬。種別エンドレス形材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン形状エンドレス形等級JIS B 8811規格品JIS規格JIS B 8811規格品
  • 安全帯部品 D環 TRUSCO

    安全帯部品 D環

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    一般高所作業用安全帯に使用します。 D環止めと併用することで、ベルトにしっかりと固定することができます。 引張強度:11.5kNです。
    仕様鍛造・強力仕様トラスコ品番255-1713材質スチール質量(g)40適合ベルト幅(mm)50
  • 安全帯部品 フックハンガー TRUSCO

    安全帯部品 フックハンガー

    TRUSCO(8件のレビュー)
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷
    ●安全帯装着時に大口径フックなどを掛けておくハンガーです。 ●50mm専用タイプで一般作業用安全帯に使用します。 ●左右どちらでも取り付け可能です。
    用途現在ご使用の安全帯ベルトが磨耗・キズ・汚れ等が発生した場合、簡単に取り替える事ができます。トラスコ品番255-1730材質ナイロン樹脂質量(g)10適合ベルト幅(mm)50
  • 胴ベルト型2way巻取式安全帯(アルミ製バックル) TRUSCO

    胴ベルト型2way巻取式安全帯(アルミ製バックル)

    TRUSCO
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    当日出荷
    長さを固定し、ボタン一つで巻き取る使い方と、シートベルトのように伸び縮みする使い方ができます。最短の落下距離で停止するロック機構内蔵です。
    トラスコ品番161-5695色ブラック質量(g)1100ベルト幅(mm)50種類巻取式フック口開き(mm)50バックルパススルーランヤード(長さ)(mm)1400胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200ロック機構ロック式最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種ランヤード(幅)(mm)15ランヤード1丁掛け
  • 胴ベルト型2way巻取式安全帯(スチール製バックル) TRUSCO

    胴ベルト型2way巻取式安全帯(スチール製バックル)

    TRUSCO
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    当日出荷
    長さを固定し、ボタン一つで巻き取る使い方と、シートベルトのように伸び縮みする使い方ができます。最短の落下距離で停止するロック機構内蔵です。
    質量(g)1200ベルト幅(mm)50種類巻取式フック口開き(mm)50バックルパススルーランヤード(長さ)(mm)1400胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200ロック機構ロック式最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種ランヤード1丁掛け
  • ワーキングガード腰痛帯 TRUSCO

    ワーキングガード腰痛帯

    TRUSCO(14件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    立体裁断設計(V字型)。65mm補助ベルトによる腹腔内圧を高めます。 (固定力アップ)。2本のアルミステー(幅広)により強力サポートし、伸縮性メッシュ素材を使用している為、抜群の通気性です。 全体が薄く装着も簡単、衣類の下に使用しても違和感がなく使用感も快適です。
    用途腰痛(ギックリ腰等)の方。車の運転、立ち仕事を長時間される方。長時間、同じ姿勢で仕事をされる方。重い荷物を持つ仕事の多い方。材質/仕上腰部をサポートする板(アルミステー)補助ベルト(強力コットンゴムベルト)パワーネット(中央腰帯・伸縮性メッシュ素材)マジックテープ色白適合部位腰
  • 荷造機(帯鉄用) TRUSCO

    荷造機(帯鉄用)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1台
    当日出荷
    帯鉄用引締機です。
    バンド厚さ(mm)0.4~0.7適合バンド幅(mm)9~19適合バンド帯鉄
  • 帯鉄カッター TRUSCO

    帯鉄カッター

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1丁
    当日出荷
    バンドの狭いすき間に差し込みやすく、作業性のよい刃角度です。 鉄板・ブリキ板・ベーリングフープ・梱包用帯鉄・ポリプロバンドの切断に最適です。
    用途鉄板、ブリキ板、ベーリングフープ等の梱包用帯鉄の切断に最適です。
  • 荷造機(帯鉄用) TRUSCO

    荷造機(帯鉄用)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    適合バンド帯鉄
  • 帯鉄カッター用替刃 TRUSCO

    帯鉄カッター用替刃

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥6,598税込¥7,258
    1丁
    当日出荷
    バンドの狭いすき間に差し込みやすく、作業性のよい刃角度です。 鉄板・ブリキ板・ベーリングフープ・梱包用帯鉄・ポリプロバンドの切断に最適です。
    用途鉄板、ブリキ板、ベーリングフープ等の梱包用帯鉄の切断に最適です。トラスコ品番818-6962適合本体TSSC-460材質特殊鋼全長(mm)460質量(kg)0.4
  • 柱上安全帯TFC-11 TRUSCO

    柱上安全帯TFC-11

    TRUSCO
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    当日出荷
    U字つり状態で行う作業、例えば屋内高所での電気工事などに適した柱上作業用の胴・補助ベルトです。アルミバックル付の超軽量ベルトを採用しています。
    色ブラック補助ベルト幅(mm)85補助ベルト長さ(mm)650胴ベルト(W×L)(mm)45×1200
  • 2x4サポート ユニクロメッキ 帯金物 TRUSCO

    2x4サポート ユニクロメッキ 帯金物

    TRUSCO
    ¥389~税込¥428~
    1個
    当日出荷
    2×4木材の連結金具として使用します。
    用途木材の接合・組立材質スチール、ユニクロメッキ色無地寸法W(mm)80板厚(mm)2穴径(mm)5
  • 2×4サポート 黒粉体塗装 帯金物 TRUSCO

    2×4サポート 黒粉体塗装 帯金物

    TRUSCO
    ¥389~税込¥428~
    1個
    当日出荷
    2×4木材の連結金具として使用します。
    用途木材の接合・組立材質スチール色黒色寸法W(mm)80板厚(mm)2
  • フルハーネス用反射材 TRUSCO

    フルハーネス用反射材

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1組(2枚)
    当日出荷
    フルハーネスに面ファスナーで容易に後付けが可能な反射帯です。
    用途フルハーネス用反射帯として長さ(mm)200幅(mm)130材質/仕上反射帯:PVC、本体生地:PVCレザー、面ファスナー:ポリエステル、縫製糸:ナイロン・綿質量(g)50適合ベルト幅(mm)50
  • フルハーネス用反射材(ベルト幅70mm) TRUSCO

    フルハーネス用反射材(ベルト幅70mm)

    TRUSCO
    ¥1,698税込¥1,868
    1組(2枚)
    当日出荷
    フルハーネスに面ファスナーで容易に後付けが可能な反射帯です。肩パットの上から装着可能なタイプです。
    用途フルハーネス用反射帯として材質反射帯:塩化ビニール(PVC)、本体生地:PVCレザー、面ファスナー:ポリエステル、縫製糸:ナイロン・綿長さ(mm)300幅(mm)175適合ベルト幅(mm)70ベルト長さ(mm)700
  • ステンレス巻きパイプ TRUSCO

    ステンレス巻きパイプ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しています。
    用途ハンガーパイプ、タオルハンガー、手すりなどに。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 重量物用ポリエステルバンド(手締用) TRUSCO

    重量物用ポリエステルバンド(手締用)

    TRUSCO
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1巻
    当日出荷
    ポリエステルのバンドです。 帯鉄と違い、商品を傷つけたり、怪我の心配がありません。 高強度、低伸度で対候性、耐薬品性に富んでいます。 衝撃を緩和します。 貿易や、重量物の輸送など、大きな力がかかる場所に最適です。
    用途重量物の輸送や、貿易カーゴ内の保護など。材質/仕上ポリエステル質量(kg)10紙管内径(mm)200
  • 胴ベルト型(三つ打ちロープ+大型軽量フック) TRUSCO

    胴ベルト型(三つ打ちロープ+大型軽量フック)

    TRUSCO
    ¥8,198税込¥9,018
    1本
    当日出荷
    大型フック付であらゆる工事現場に対応します。腰のある平織ベルトを採用しています。一般作業用安全帯です。
    質量(g)750ベルト幅(mm)50種類ロープ式フック口開き(mm)50バックルパススルーランヤード(直径)(Φmm)10ランヤード(長さ)(mm)1500(フック含む)三ツ打ロープ胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1150最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種ランヤード1丁掛け
  • ネットフェンス TRUSCO

    ネットフェンス

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    単管パイプ・支柱などを帯目に交互に通すだけで簡単に設置できる、ネットタイプのフェンスです。
    用途工事現場など囲い。スキー場などでの区画整理。幅(m)1材質(ネット)ポリエチレン(PE)目合い(mm)4×4
  • 中山式ペンチ差し3本差シ TRUSCO

    中山式ペンチ差し3本差シ

    TRUSCO
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷
    安全帯ベルトにも装着できる。高品質で耐久性があります。
    仕様60mmベルト通し付トラスコ品番143-2800形状ペンチ差し・3丁差し幅(mm)180寸法(mm)180×200材質/仕上牛皮(キップスキン)摘要3本差し高さ(mm)200質量(g)190
  • 中山式革腰袋 TRUSCO

    中山式革腰袋

    TRUSCO
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    安全帯ベルトにも装着できる。高品質で耐久性があります。
    トラスコ品番143-2770形状腰袋幅(mm)180寸法(mm)180×220材質/仕上牛皮(キップスキン)摘要革腰袋高さ(mm)220質量(g)350適合ベルト幅(mm)50寸法(幅W×高さH)(mm)180×220
  • 中山式ペンチ差し2本差シ TRUSCO

    中山式ペンチ差し2本差シ

    TRUSCO
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    安全帯ベルトにも装着できる。高品質で耐久性があります。
    仕様60mmベルト通し付トラスコ品番143-2796形状ペンチ差し・2丁差し寸法(mm)130×190材質/仕上牛皮(キップスキン)摘要2本差し高さ(mm)190質量(g)110ベルト通し幅(mm)50
  • 中山式ナイフ差シ TRUSCO

    中山式ナイフ差シ

    TRUSCO
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    安全帯ベルトにも装着できる。高品質で耐久性があります。
    仕様60mmベルト通し付トラスコ品番143-2745幅(mm)60寸法(mm)50×230材質/仕上牛皮(キップスキン)摘要ナイフ差し高さ(mm)235質量(g)60ベルト通し幅(mm)50
  • 中山式ペンチ差し2段吊 TRUSCO

    中山式ペンチ差し2段吊

    TRUSCO
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    安全帯ベルトにも装着できる。高品質で耐久性があります。
    トラスコ品番143-2761形状ペンチ2段差し寸法(mm)60×245材質/仕上高級牛皮摘要2段吊質量(g)160適合ベルト幅(mm)50寸法(幅W×高さH)(mm)60×245ベルト通し幅(mm)50
  • メタルカット18Lソリュブル型 TRUSCO

    メタルカット18Lソリュブル型

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1缶(18L)
    当日出荷
    水に希釈すると透明~半透明な水溶液となります。最も用途が広く高速切削から研削まで使用できます。PRTR法対象物質を含みません。
    用途NC旋盤、帯鋸、丸鋸、ボール盤、平研、円筒研削。 マシニングセンター(軽切削)色透明~半透明容量(L)18JIS規格JISA2種2号相当主成分合成潤滑油
  • ネジ式ワイヤバンド TRUSCO

    ネジ式ワイヤバンド

    TRUSCO
    ¥90~税込¥99~
    1個
    当日出荷
    ドライバー・スパナで締め付けるタイプのため、高トルクでの締め付けができます。帯タイプのホースバンドに比べ、強く締めこむことができます。
    用途工場などの一般ホース配管用締め付けバンド。吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。材質亜鉛めっき、スチール(亜鉛メッキ)締付トルク(N・m)2
  • ベルトサポーター TRUSCO

    ベルトサポーター

    TRUSCO
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    ナイロン織布(ナイロン420d)で発泡ポリエチレンをつつむことにより、軽く、ソフトタッチで弾力がある為、安全帯や作業ベルト使用時の腰の負担を軽減できます。ベルト通し3カ所はすべてマジックテープ仕上げ
    用途屋内作業・屋外作業に。●電工関係、内装工事などに。トラスコ品番232-0495長さ(mm)675幅(mm)100寸法(mm)675×100材質/仕上ナイロン発泡ポリエチレン(PE)色ブルー質量(g)159
  • αボウセイノンガススプレー ノズル付 TRUSCO

    αボウセイノンガススプレー ノズル付

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷
    水置換性と油焼け抑制に優れた防錆スプレーです。 噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。 原液がエアゾールタイプより3.5本分増量でお得です。 油膜の除去も溶剤やアルカリ清浄により簡単に除去できます。
    用途金型加工後の防錆。 機械部品加工、組み立て待ちの防錆。 精密機械部品の防錆。 帯鋼の防錆。トラスコ品番819-8993色淡褐色容量(mL)350質量(g)380タイプノズル付使用温度範囲(℃)-20~100容器ノンガスタイプ主成分鉱物油・防錆添加剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.35L危険物の性状非水溶性
  • ウエストサポーター (ワンタッチバックルベルト付) TRUSCO

    ウエストサポーター (ワンタッチバックルベルト付)

    TRUSCO
    ¥998~税込¥1,098~
    1個
    当日出荷
    内側中央部は登山リュックのエアメッシュを使用しているので、汗に強いです。 内側一部はノンスリップ(滑り止め)素材を使用しているので、腰にフィットしやすいです。 軽くてソフトタッチなので、安全帯や作業ベルト使用時の腰の負担を軽減します。
    寸法(mm)(サポーター部)135×590質量(g)346ベルト長さ(mm)1150
  • ノンセラクロス TRUSCO

    ノンセラクロス

    TRUSCO
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    引張強度はシリカ繊維織物に比べ強く、使用温度範囲はガラス繊維織物よりも高いです。 アスベストやリフラクトリーセラミックファイバーを含みません。
    用途セラミッククロスの代替。 保温材・防火布・耐熱材など。炉のセパレータ及び、炉のカーテン。赤外線加熱帯の燃焼面の防御。ケーブルなどの被覆材。仕様接着剤なし材質高純度ガラス繊維、シリコン樹脂タイプテープタイプ使用温度範囲(℃)900瞬間耐熱温度(℃)1300
  • αボウセイスプレー替ボトル TRUSCO

    αボウセイスプレー替ボトル

    TRUSCO
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷
    油膜の除去も溶剤やアルカリ洗浄により簡単に除去できます。噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
    用途金型加工後の防錆に。 機械部品加工、組立待ちの防錆に。 精密機械部品の防錆に。 帯鋼の防錆に。トラスコ品番220-9063種別替ボトル材質/仕上主成分:鉱物油、防錆添加剤色淡褐色容量(mL)350質量(g)330使用温度範囲-20~100℃容器350mlノンガススプレーボトル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.35L危険物の性状非水溶性
  • ツメ折れ防止LANケーブル(Cat6A対応) TRUSCO

    ツメ折れ防止LANケーブル(Cat6A対応)

    TRUSCO
    ¥779~税込¥857~
    1本
    当日出荷
    折れにくいナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタの三重構造です。カテゴリ5eの5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を持つ高性能LANケーブルです。ケーブル内に十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性を安定させます。
    規格CAT6Aコネクタ形状RJ-45ツメ折れ防止コネクタケーブル径(Φmm)6.4爪折れ防止○
  • ベルトサポーター (ワンタッチバックルベルト付) TRUSCO

    ベルトサポーター (ワンタッチバックルベルト付)

    TRUSCO
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    内側はノンスリップ(滑り止め)素材を使用しているので、腰にフィットしやすいです。 軽くてソフトタッチなので、安全帯や作業ベルト使用時の腰の負担を軽減します。
    寸法(mm)(サポーター部)100×675質量(g)278ベルト長さ(mm)1150
  • ベルトサポーター TRUSCO

    ベルトサポーター

    TRUSCO
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    ワーキングベルト(TC-50シリーズ)を通して使います。 ナイロン織布で発泡ポリエチレンをつつむことにより、軽く、ソフトタッチで弾力があるため、安全帯や作業ベルト使用時の腰の負担を軽減できます。 ベルト通し3ヵ所はすべてマジックテープ仕上げです。
    質量(g)159幅×長さ(mm)100×675
  • ノンセラクロス TRUSCO

    ノンセラクロス

    TRUSCO
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    引張強度はシリカ繊維織物に比べ強く、使用温度範囲はガラス繊維織物よりも高いです。 アスベストやリフラクトリーセラミックファイバーを含みません。
    用途セラミッククロスの代替。 保温材・防火布・耐熱材など。セラミッククロスの代替品。炉のセパレータ及び、炉のカーテン。赤外線加熱帯の燃焼面の防御。ケーブルなどの被覆材。 保温材・防火布・耐熱材など。仕様接着剤なし使用温度範囲(℃)900瞬間耐熱温度(℃)1300
  • ヘルメット用作業資格者表示ステッカー TRUSCO

    ヘルメット用作業資格者表示ステッカー

    TRUSCO
    ¥499税込¥549
    1組(10枚)
    当日出荷
    屋外にも使用可能な、ヘルメット用の資格表示用ステッカーです。作業場で簡単に識別できます。
    用途工事現場・工場などで作業する人に。材質ユポタック、ポリエチレンテレフタレート(PET)ラミネート長さ(mm)35幅(mm)35縦(mm)35横(mm)35