カテゴリ

  • 測量用品(土木/建設)(14)
    • 水糸(10)
  • 農業・園芸資材(7)
    • 菜園ネット(2)
  • 手袋(38)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
  • 作業服(20)
  • 物流用品(14)
  • 塗装・養生・内装用品(14)
  • 清掃用品(10)
  • テープ(6)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 電気材料(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 作業工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
材質
  • アラミド(1)
  • ナイロン(6)
  • ポリエステル(2)
  • ポリエチレン(1)
  • 綿(1)
  • 色イエロー(10)
  • 色オレンジ(3)
  • 色クリア(19)
  • 色グリーン(9)
  • 色グレー(13)
  • 色シルバー(1)
  • 色ピンク(2)
  • 色ブラウン(3)
  • 色ブラック(6)
  • 色ブルー(19)
  • 色ベージュ(10)
  • 色ホワイト(31)
長さ(m)
  • 0.118(1)
  • 0.3(2)
  • 0.6(2)
  • 0.62(1)
  • 0.75(1)
  • 0.845(1)
  • 0.9(2)
  • 0.99(1)
  • 1.2(1)
  • 1.5(2)
  • 3(1)
  • 4.5(2)
  • 10(1)
  • 20(3)
  • 35(1)
  • 100(2)
  • 120(1)
  • 270(1)
  • 500(2)
  • 1000(1)
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(55)
  • ユタカメイク(36)
  • フジックス[縫製用品](135)
  • たくみ(95)
  • JBSO(20)
  • シンワ測定(46)
  • まつうら工業(10)
  • エスコ(310)
  • 高木綱業(2)
  • アズワン(27)
  • KOITO(小糸製作所)(330)
  • ナガイレーベン(217)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](196)
  • 日本ノート(194)
  • Clover(クロバー)(173)
  • SHIMANO(シマノ)(140)
  • ナカバヤシ(135)
  • OWNER(オーナーばり)(133)
  • サンエス(124)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「糸」の検索結果

関連キーワード
183件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静電気対策用手袋(指先ウレタンコート) TRUSCO静電気対策用手袋(指先ウレタンコート)TRUSCO(20件のレビュー)
389税込428
1双
当日出荷
カーボンを含んだ長繊維ウーリーナイロンを使用し、摩擦帯電・接触帯電の発生を防ぎ、ホコリの発生を抑制します。 伸縮性の高いナイロンで手にフィットします。
用途製品組立て作業。 電気・電子部品組立作業。材質(繊維部)ナイロン(カーボン導電糸入)100%材質(樹脂部)ポリウレタン(PUR)厚さ(mm)0.8グレー入数(双)1機能帯電防止・伸縮性コーティング指先コート表面漏洩抵抗値(Ω)繊維部 2.8×108樹脂部 1.3×108ゲージ数15
トラックシート補修粘着テープ TRUSCOトラックシート補修粘着テープTRUSCO(41件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(3枚)ほか
当日出荷
トラック用の生地を使用しており、耐久性は抜群。 接着強度が優れています。 裏面粘着材付で、裏紙を剥がすだけで使用できます。
用途トラックシート(塩ビ帆布、綿帆布)の破損箇所の簡易補修に最適。 表面が塩ビ系材質のテント・野積シートの破損補修。 工場内の間仕切りシートの補修に最適。粘着剤アクリル系材質(基布)ポリエステル基布
ブルーシートα3000 TRUSCOブルーシートα3000TRUSCO(8件のレビュー)
789税込868
1枚
当日出荷
縦糸、横糸が規則正しく織り込まれたシートです。 ラミネート生地が厚く軽くて丈夫です。 寒冷地や猛暑でも使用可能です。
用途屋内外工事現場の保護カバー、養生シート。 農水産業用シート。厚さ#3000形状折りたたみタイプブルー材質(シート)ポリエチレン(PE)引裂強度(N)縦130、横120引張強度(N/50mm)縦520、横500シート厚さ(mm)0.25材質(ハトメ)アルミ(内径12mm)ハトメピッチ(cm)90
ラウンドスリング(JIS規格品・エンドレス形) TRUSCOラウンドスリング(JIS規格品・エンドレス形)TRUSCO(23件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
強力ポリエステル原糸の束を耐摩耗性に優れたナイロン素材の表面布で包んだ構造のスリングです。 柔軟であらゆる吊り荷に優しくフィットします。またしっかりとなじむので荷の安定性に優れています。 折り曲げてもワイヤなどの様に癖がつかず,また軽量で扱いやすいため作業性に優れています。 ※JIS B 8811規格品です。
用途庭石・植木・石材加工品・彫刻用品等の運搬。 メッキ鋼材・塗装鋼材・パイプその他表面加工された製品の運搬。種別エンドレス形材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン形状エンドレス形等級JIS B 8811規格品JIS規格JIS B 8811規格品
ブレードホース 10m巻 TRUSCOブレードホース 10m巻TRUSCO(10件のレビュー)
2,198税込2,418
1巻
当日出荷
液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。長さ(m)10透明材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
線名札 小判型 TRUSCO線名札 小判型TRUSCO(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(100枚)
当日出荷
ファイバー製の表示名札です。マジック、不滅インキ、鉛筆などでも記入可能です。紐付商品ですRoHS指令適合製品です。
用途電線、LANケーブルなどの表示用名札。材質表示部:強硬ファイバー、綿糸:タコ糸(約10cm)厚さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ3 1041
水拭き用モップ スペア TRUSCO水拭き用モップ スペアTRUSCO(7件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
種類水拭きモップ幅(mm)240材質(毛)故繊維寸法(mm)180×240トラスコ品番362-9660質量(g)200縦(mm)180繰り返し・詰め替え対応
バンジコード TRUSCOバンジコードTRUSCO(1件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
伸縮性があり、疲労しにくい密な糸編みです。フック先端に保護キャップがあります。両端フック付です。
用途荷物の仮留め、固定など。標準幅(mm)8
布粘着テープ(重量物梱包用) TRUSCO布粘着テープ(重量物梱包用)TRUSCO(3件のレビュー)
289税込318
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
手で切断可能です。 柔軟でなじみ良く強度がありますので重量物の梱包に適します。 布基材に天然ゴム系粘着剤を塗布した粘着テープで手切れ性に優れます。 タテ糸・ヨコ糸の間隔が密集し、丈夫です。
用途一般梱包用。 段ボール箱封緘用・重量物の梱包用。仕様1平方インチ当り糸数(タテ/ヨコ):45/351平方インチ当り糸数(縦/横)45/35主な用途梱包用粘着力(N/10mm)4.4引張強度(N/10mm)78.4テープタイプ手で切れる
高強力リサイクルポリエステルスリング(JIS3等級・両端アイ形) ベルト幅100mm TRUSCO高強力リサイクルポリエステルスリング(JIS3等級・両端アイ形) ベルト幅100mmTRUSCO
10,980税込12,078
1本
当日出荷
従来の原糸に比べリサイクルポリエステル糸は約35%のCO2をはじめとした温室効果ガス(GHG)の排出削減効果がある商品です。高強力リサイクルポリエステル糸を製品の65%以上使用しているので、エコマーク認定承認基準品です。摩耗などにより芯が見えたら交換の目安となり、安全管理に最適です。
用途玉掛け用具。材質高強力リサイクルポリエステルブルーベルト幅(mm)100×8~9使用荷重(t)(最大)3.2最大使用荷重(t)3.2
パイク製保護具 TRUSCOパイク製保護具TRUSCO
13,980税込15,378
1枚
当日出荷
空気中では燃えない耐炎繊維と高耐熱で高強力のアラミド繊維との混紡糸を使用して製造された高性能を誇る耐炎耐熱性素材です。
用途溶接、溶断、耐熱作業用保護具として。サイズフリー特性耐炎、耐熱材質アラミド繊維50%、耐炎繊維50%厚さ(mm)1.6職業別シーン溶接工
糸巻きカートリッジフィルター 500mmタイプ TRUSCO糸巻きカートリッジフィルター 500mmタイプTRUSCO
1,598税込1,758
1本
当日出荷
ろ過性能を高める特殊加工ポリエステル糸を使用しているため目詰まりしにくく経済的です。繊維の脱落や有機物の溶出が無く、耐薬品性に優れたフィルターです。コアは耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。
用途各種工業用水の清浄ろ過に。純水、超純水製造工程の1次ろ過に。塗料、塗液の循環ろ過、プール水、浴水の循環ろ過に。醸造用水、食品用水の清澄ろ過に。トラスコ品番114-8917材質ろ材:ポリエステル糸、コア:ポリプロピレン長さ(mm)500ろ過精度(μm)5最高使用温度(℃)60外径(mm)65内径(mm)29.2RoHS指令(10物質対応)対応
バンジコード TRUSCOバンジコードTRUSCO
219税込241
1本
当日出荷
伸縮性があり、疲労しにくい密な糸編みです。フック先端に保護キャップがあります。両端フック付です。
用途荷物の仮留め、固定など。材質中芯:天然ゴム、被覆:ポリエステル、金具:スチール標準幅(mm)8
キャンバスシート TRUSCOキャンバスシートTRUSCO
3,798税込4,178
1枚
当日出荷
汚れ防止のシートや目隠し用カバーとしても幅広く使用できる商品ですハトメ部分をステッチと同じ色糸でボタンホールを作り、生地の風合いに合ったシートです。
用途ターピーシートの上に敷きお洒落なレジャーシートとして。目隠し用カバーに。ちょっとした雨避け、汚れ除けのシートにも。材質綿100%、真鍮厚さ(mm)0.1長さ(m)1.4ハトメ数8ハトメピッチ(cm)65~67幅(m)1.37
ベルベットホワイトクロス TRUSCOベルベットホワイトクロスTRUSCO
549税込604
1枚
当日出荷
表面が起毛しているベルベット生地を使用したウエスで、滑らかな手触りです。ランプ糸を使用し、研磨性・吸塵性・保温性に優れ、微細な塵までしっかりふき取ることができます。表面の糸が細かい隙間まで入り込み、汚れをふき取ることができるため、皮などの表面がデコボコした面の清掃に適しています。水で濡らし、固く絞って使用すると、より汚れをふき取ります。レーザーカットのため裁断面がホツレにくく、糸くずがでにくい仕様です基布・パイル糸ともに連続長繊維を使用していますのでリント(糸くず)がでにくい仕様です。保塵性に優れるため研磨後などの清拭に最適です。
用途金属・ガラス・プラスチック・皮などの汚れのふき取り。繰り返し洗濯し使用可能。表裏があり、表面のみ使用可能。トラスコ品番123-8930材質パイル糸(起毛部分):ポリエステル65%、ナイロン35%、グランド(基材部):ポリエステル100%入数(枚)10/袋シートサイズ(mm)150×150箱入数250枚RoHS指令(10物質対応)対応
耐切創手袋15G ポリウレタンコーティング TRUSCO耐切創手袋15G ポリウレタンコーティングTRUSCO
949税込1,044
1双
当日出荷
15ゲージ編みのため薄く、細かい作業に適しています。手のひらにポリウレタンコーティングを施しているので優れたグリップ力を発揮します。糸くずの発生しにくい長繊維を使用しています。
用途薄板鋼板、ガラス板加工作業カッターなどの刃物を扱う作業機械メンテナンス作業組立作業材質繊維部:高強力ポリエチレン糸(高性能ポリエチレン樹脂)、すべり止め部:ポリウレタン厚さ(mm)1グレー/ブルーゲージ数15耐切創性3滑り止め効果ありEN388規格3-B
耐切創手袋 カットレベルF TRUSCO耐切創手袋 カットレベルFTRUSCO
1,298税込1,428
1双
当日出荷
耐切創性能の高いカットレベルF(EN388:2016)の手袋です。金属糸の使用により耐切創強度がアップしました。ツヌーガ[[R下]](東洋紡製高強力ポリエチレン繊維)で編んだ手袋で、耐切創性・通気性があります。裏面をツヌーガ[[R下]]とポリウレタンを入れ二重構造とすることで厚みを確保しています。次亜塩素酸などによる除菌処理を施しても劣化が少ないです。ノンコートタイプなので下履き用手袋にも適しています。
用途自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連に。トラスコ品番161-0214材質ポリエチレン繊維ツヌーガ[[R下]]、ナイロン、ステンレス繊維、ポリウレタン他厚さ(mm)1.5オレンジサイズS全長(cm)21中指長(cm)7手のひらまわり(cm)19色(手首部)ホワイトゲージ数10耐切創性5EN388規格F
保護服用インナー”さら感インナー” シャツ TRUSCO保護服用インナー”さら感インナー” シャツTRUSCO
899税込989
1着
当日出荷
保護服の中に着用し、不快な汗と肌のベタツキを軽減しさらっと感じるインナーです。特殊吸水加工を施し、耐洗濯性能を確保しております。着用時の活動で発汗しても天然繊維やセルロース繊維が使用されていないので生地の温度は上がりません。カーボン糸を挿入し静電気の発生を抑えて、クリーンルーム内でも使用可能です。ポリエステル100%の肌離れの良い特殊メッシュ構造を採用し肌のベタツキを抑えます。便利な胸ポケット(マジック付き)を装着したデザインです。カーボン糸を挿入してJIS T 8118規格に対応し静電気の発生をおさえます特殊編み組織構造で肌に点接触するために肌離れ性に優れます。洗濯回数を増やしても綿のような色あせがおきません。ポリエルテル繊維に耐久吸水加工を施し、これまで困難であった洗濯50回を繰り返しても吸水性能が低下しません
用途保護服を着用時の暑さ対策用のインナーとして。クリーンルーム内作業者用のインナーとして。トラスコ品番451-9604材質ポリエステル長繊維100%水色サイズXLタイプ長袖胸囲(cm)100~108着丈(cm)180~188適応身長(cm)180~188
マグネット下げ振り TRUSCOマグネット下げ振りTRUSCO
12,980税込14,278
1個
当日出荷
強力形マグネットを使用。建築・橋梁・造船等のプロ用に使用できます。大型ラチェット機構の採用で、操作性が良く、安全ストッパー付です。これにより、不意のショックを吸収できます。
用途建築・橋梁・造船等のプロ用に使用できます。糸の長さ(m)10トラスコ品番232-2854寸法(mm)104×120×25質量(g)1200
間仕切りシート 防炎・制電タイプ TRUSCO間仕切りシート 防炎・制電タイプTRUSCO
7,498税込8,248
1枚
当日出荷
工場内を仕切るための防炎性能を有した間仕切りシートです。制電タイプなので埃がつきにくく、静電気やほこりを嫌う現場に適しています。清掃も簡単です。上部に芯材が入っており、カーテンのようにスムーズに開け閉め可能です。スソをカットして、お好みの高さに調整可能です。マジックテープ縫製済みです。
用途間仕切りシートとして雨よけ・風よけ・埃よけシートとして野積みシートとして材質本体:塩化ビニール(PVC)、糸入り部分:ポリエステル、ハトメ:アルミニウム厚さ(mm)0.3透明(白糸入部分:白)引裂強度(N)45ハトメピッチ(cm)20ハトメ内径(mm)8引張強度(N/3cm)425
テトラテックス 胸前掛 TRUSCOテトラテックス 胸前掛TRUSCO
16,980税込18,678
1枚
当日出荷
耐薬品性に優れたテトラテックス布地を採用した胸前掛です。薬剤の浸透を防ぎながら、汗などの湿気は放出します。耐熱性にも優れています。
仕様導電糸入り材質ポリエステル・PTFE(四フッ化エチレン)ラミネートタイプ胸前掛2018年トラスコ掲載ページ10 1074
耐薬品性腰エプロン TRUSCO耐薬品性腰エプロンTRUSCO
4,198税込4,618
1枚
当日出荷
腰から下を薬品や溶剤から防ぐエプロンです。
材質ポリエステル(導電糸入)100%PTFEコートホワイトタイプ腰前掛幅(cm)60
静電気対策用手袋(手の平ウレタンコート) TRUSCO静電気対策用手袋(手の平ウレタンコート)TRUSCO(7件のレビュー)
449税込494
1双
当日出荷
カーボンを含んだ長繊維ウーリーナイロンを使用し、摩擦帯電・接触帯電の発生を防ぎ、ホコリの発生を抑制します。 伸縮性の高いナイロンで手にフィットします。
用途製品組立て作業。 電気・電子部品組立作業。材質/仕上手袋部:ナイロン(カーボン導電糸入)、すべり止め部:ポリウレタン(PUR)厚さ(mm)0.8グレー入数(双)1機能帯電防止・伸縮性コーティング手の平コート表面抵抗値(Ω)繊維部 2.8×108、樹脂部 1.3×108ゲージ数15
高性能ホース TRUSCO高性能ホースTRUSCO(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻
当日出荷
やわらかく丈夫で折れぐせのつきにくい耐寒、耐圧ホース。三重構造の耐圧ホースは、内層で太陽光(紫外線)をカット、藻の発生を防ぎます。更に、中層部分にあたる補強糸により耐圧性も増しました。また、従来の糸入りホースよりも優れた柔軟性をもっています。多機能ノズルに使用できます。耐圧:水圧に強い(最高使用圧力0.78MPa)(常温23℃)。耐寒:寒さに強い(脆化温度-45℃)。
ブルー材質ポリ塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15規格食品衛生法適合品最高使用圧力(MPa)(水)0.78外径(Φmm)20使用流体脆化温度(℃)-45主な用途散水用特性耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性/防藻性
蛍光水糸 マルミエ TRUSCO蛍光水糸 マルミエTRUSCO
639税込703
1巻ほか
当日出荷
糸が食い込みにくいスパイラル巻リール。 鮮やかな蛍光染色糸。 指にフィット、クルクルよく回るリール。 残量が分かりやすいスケルトンタイプ。 糸がほどけない糸止め付。
用途基礎工事、土木、建築、タイル、一般測量用。材質/仕上ナイロン
ブレードホース  5m巻 TRUSCOブレードホース 5m巻TRUSCO(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻
当日出荷
液体が確認できる透明ホース。 補強系により、耐圧性が優れている。 弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。長さ(m)5透明材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
コッピングソー替刃 TRUSCOコッピングソー替刃TRUSCO(7件のレビュー)
529税込582
1パック(2本)
当日出荷
上下・左右・曲線切りが簡単にできる。
用途鉄(HV400未満)・木・プラスチック材の切断。刃長(mm)160トラスコ品番215-7322適合本体CS-160全長(mm)160質量(g)3板厚(mm)1
クリーンルーム用つなぎ服(制電糸グリッド仕様) フード無 TRUSCOクリーンルーム用つなぎ服(制電糸グリッド仕様) フード無TRUSCO(2件のレビュー)
7,798税込8,578
1着
当日出荷
制電糸もグリッド仕様により優れた制電性を維持できます。 高品質で洗濯耐久性も兼ね備えた商品です。 2/1の綾織生地を使用しています。
用途クリーンルーム、塵・ホコリ・静電気対策の必要な作業に。仕様ISO Class5(Fed/STD クラス 100)相当材質ポリエステルタイプ男女共用
ブルーシートα2500 TRUSCOブルーシートα2500TRUSCO(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
翌々日出荷
縦糸、横糸が規則正しく織り込まれたシートです。ラミネート生地が厚く軽くて丈夫です。寒冷地や猛暑でも使用可能です。土木、建設、建築現場で幅広く使われている#2500タイプのブルーシートです。#3000よりも20%軽量で取り扱いに便利です。
用途屋内外工事現場の保護カバー、養生シート。農水産業用シート。ハトメピッチ(cm)90仕様周囲:ロープ入加工材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:12mm)形状折りたたみタイプブルー厚さ#2500引張強度縦500N/5cm、横350N/5cm引裂強度(N)縦100、横70シート厚さ(mm)0.18耐久性約10ヵ月特性耐候ハトメアルミハトメ
コッピングソー285mm TRUSCOコッピングソー285mmTRUSCO(10件のレビュー)
1,398税込1,538
1丁
当日出荷
上下・左右・曲線切りが簡単にできる。
用途鉄(HV400未満)・木・プラスチック材の切断。刃長(mm)160全長(mm)285トラスコ品番215-7314材質ハンドル部:ABS樹脂質量(g)184板厚(mm)1
糸切はさみ TRUSCO糸切はさみTRUSCO(5件のレビュー)
609税込670
1丁
当日出荷
トラスコ品番114-4856材質刃部:ハイカーボンステンレス刃物鋼、グリップ:高剛性樹脂全長(mm)115質量(g)16タイプ長刃型刃長(mm)48刃厚(mm)1.5
ナイロン腕カバー(1双入) TRUSCOナイロン腕カバー(1双入)TRUSCO
429税込472
1双
当日出荷
内側は特殊縫製により糸がほつれにくくなっています。 水や油をはじく撥水加工を施しています。 手首部はタック仕上げになっているため、締め付けを和らげます。
用途一般作業に。農作業、園芸作業に。特性撥水材質ナイロントラスコ品番784-7734質量(g)25幅(cm)17長さ(cm)35寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)17×35×0.009
ロープスリング500Kg TRUSCOロープスリング500KgTRUSCO(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
強靭なポリエステル原糸を芯糸に使用ワイヤーの様にバリが出ないので、手にやさしいアイ部と本体部は一体の為、アイ部が抜けることは、ありません外面部も繊維の為、商品を傷つけることは、ありません
用途パイプ、鋼管類の吊上げ、下げ作業に 傷つくと困る塗装済の製品種別両端アイ形材質内芯:ポリエステル原糸、外カバー:ポリエステル原着糸使用荷重(t)0.5使用荷重(kg)500:(TRS5-15~-40) 800:(TRS8-15~-40)アイ部幅(mm)25破断荷重3.2tアイの長さ(mm)190使用温度100℃以下
TCSバックルベルト荷締機 TRUSCOTCSバックルベルト荷締機TRUSCO(3件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷
スプリングによってすばやく簡単に締付けが可能です。爪がない為、締付け時にベルトを傷つけることはありません。
用途パレット等、積荷の荷崩れ防止に。 集積物等の安全確保に。棚積商品等の落下防止に。
蛍光水糸 マルミエ TRUSCO蛍光水糸 マルミエTRUSCO(1件のレビュー)
639税込703
1巻
当日出荷
線径(Φmm)1.2(極太)糸の長さ(m)120材質ナイロン質量(g)115
PP糸巻きカートリッジフィルター TRUSCOPP糸巻きカートリッジフィルターTRUSCO
639税込703
1本
当日出荷から9日以内出荷
ろ材・コア共にポリプロピレン製で酸・アルカリ等耐薬品性に優れ一般工業用水から純水装置の1次ろ過・有機溶剤・メッキ液等のろ過に使用可能です。
用途洗浄水、工業用水のろ過。材質/仕上糸:ポリプロピレン、コア:ポリプロピレン内径(Φmm)30外径(Φmm)62最高使用温度(℃)60内径×外径(Φmm)30×62
クリーンルーム用ウェア(制電糸グリッド仕様) TRUSCOクリーンルーム用ウェア(制電糸グリッド仕様)TRUSCO(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1着
当日出荷
制電糸もグリッド仕様により優れた制電性を維持できます。 高品質で洗濯耐久性も兼ね備えた商品です。 2/1の綾織生地を使用しています。
用途クリーンルーム、塵・ホコリ・静電気対策の必要な作業に。材質ポリエステルタイプ男女共用
ブレードホース ドラム巻 TRUSCOブレードホース ドラム巻TRUSCO(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1巻
当日出荷
液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エアー・水配管。透明材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
指出しすべり手袋 TRUSCO指出しすべり手袋TRUSCO(2件のレビュー)
329税込362
1双
当日出荷
素手感覚が必要な細かな作業に最適です。 手のひらはすべり止め付でしっかりと物を握れます。 綿100%で吸汗性があり肌にも優しいタイプです。
用途検査、窓口業務、軽作業。機能吸汗性厚さ(mm)1.5糸本数(本)2材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)素材綿100%
軽い防鳥ネット TRUSCO軽い防鳥ネットTRUSCO
7,298税込8,028
1本
当日出荷
工場内に入ってくる鳥を防除します。果樹や作物、家畜を鳥害から守ります。軽量で扱いやすいため、ネットの取付け作業の効率が上がります。コンパクトに畳むことができ、ハサミやカッターでお好きなサイズにカットも可能です。成型ネットのため、カットしてもほつれません。
用途防鳥、小動物の侵入防止、防風からの作物などの保護に。糸の太さ(mm)0.2
建築糸特集