カテゴリ
- 保管用品(34)
- コンテナー(14)
- 科学研究・開発用品(5)
- ガラス・樹脂・金属容器(4)
- 厨房用品(6)
- キッチン・調理用品(5)
- 清掃用品(6)
- 掃除用具(1)
- 建築金物(5)
- グレーチング・排水設備商品(4)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 作業工具(3)
- 梱包用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 物流用品(1)
- 機構部品(1)
- 測定用品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
材質
- アルミ(2)
- スチール(3)
- ステンレス(4)
- 樹脂(9)
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(46)
- TKG(239)
- 前澤化成工業(27)
- リスパック(2,041)
- 山本光学(1)
- リス(111)
- Aron(アロン化成)(13)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(167)
- サンプラテック(24)
- AG(赤川器物製作所)(23)
- シーピー化成(859)
- cotta(843)
- エフピコ(835)
- RS PRO(550)
- 中央化学(447)
- スリーライン(425)
- パール金属(364)
- HAMMOND(341)
- 福井クラフト(335)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「蓋」の検索結果
特価

α折りたたみコンテナ ”スケルコン"(蓋付き)
TRUSCO(23件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷中が透けて見えるため、コンテナの中身が判別しやすく、保管・管理に最適です。折りたたんだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。段ボール梱包の代替容器。フタの有無あり材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)1.35耐荷重(kg)15適合カード差し両短辺21型(別売)外寸法・幅(mm)366外寸法・高さ(mm)284外寸法・奥行(mm)262有効内寸法・奥行(mm)231有効内寸法・高さ(mm)254有効内寸法・幅(mm)335
Fシリーズコンテナ蓋
TRUSCO(6件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷Fシリーズすべてのコンテナに使用可能です。 フタはロック付ですのでしっかりと固定が可能です。 フタをしたままでも積み重ねが可能です。材質/仕上ポリプロピレン質量(kg)0.4外寸法・幅(mm)423外寸法・高さ(mm)36.5外寸法・奥行(mm)288
蓋つき折りたたみコンテナ アースカラー
TRUSCO¥3,798税込¥4,1781個当日出荷シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができ、ラベルののりを残すことなくはがせます。使わない時は折りたたむことにより、輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。キャンプなどアウトドアのシーンにも合うコンテナです。用途商品や部品・備品の配送および保管・管理、内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送にフタの有無あり仕様1100各パレット積載数:6個、シボ加工:8か所材質ポリプロピレン(PP)最大積載荷重(kg)20外寸法・幅(mm)530外寸法・高さ(mm)334外寸法・奥行(mm)366スタッキング4個まで可有効内寸法・奥行(mm)335有効内寸法・高さ(mm)304有効内寸法・幅(mm)493
オイルジョッキ ピノッキオ(ノズル・本体蓋付 網付)
TRUSCO(7件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷本体・ノズルの両方に蓋が付いており、さらにノズルの方には、こし網付きと液体排出時の異物混入を防ぐことが出来ます。 ノズルキャップ・こしあみ付き ノズルのキャップはフタに装着できます。用途水・機械油などの注入に。セット内容本体容器、こし網付きノズル材質/仕上ポリエチレン(PE)ノズル長(mm)230危険物の類別非危険物
エコペール蓋(角型)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から翌々日出荷循環型社会に対応する再生樹脂を使用しています。 確実にフタをロックできるダウンロックストッパー付で、万一倒れても中身がこぼれ出ません。 回収時に便利なポリ袋止め付です。形状角型
ポリ容器 90L 蓋なし
TRUSCO¥5,998税込¥6,5981個当日出荷容量(L)85トラスコ品番176-0203種別各種ダストボックス材質再生ポリプロピレン(PP)60%形状丸型寸法(mm)Φ520×610質量(kg)3.3色ブルー摘要キャスター無高さ(mm)610耐熱温度(℃)100℃外径(mm)520フタの種類かぶせ式商品タイプ本体のみ適合フタRBK-90F
F型エコキャップ再生コンテナ用蓋
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581枚当日出荷トラスコ品番432-9724材質ポリプロピレン(PP)質量(g)400外寸法・幅(mm)423外寸法・高さ(mm)36.5外寸法・奥行(mm)290
ステンレス長バット蓋
TRUSCO¥729税込¥8021個当日出荷深型長バットと浅型長バット共に使える共通フタです。本体とフタを使用することにより、バリエーションがさらに広がります。材質ステンレス(SUS304)トラスコ品番488-6062適合本体T-JK-1-Aサイズ170型用質量(g)115外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×142×12商品タイプフタ
PP容器用蓋
TRUSCO¥999~税込¥1,099~1袋(25個)当日出荷ポリプロピレン素材を使用した容器のため、頑丈で部材などの収納ケースとして使用可能です。頑丈で部材などの収納時の蓋として使用可能です。本体とフタがパチッと嵌め合うタイプです。用途部品パーツの搬送、保管、整理に。材質PP耐熱温度(℃)-5~120
18-8バケット蓋 A.B共通 305XH20
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷トラスコ品番437-3961適合本体T-MNM-13A・15A・18A材質ステンレス(SUS304)質量(kg)0.33高さ(mm)17外径(Φmm)305
オイルジョッキ ピノッキオ(ノズル・本体蓋付 網付) ロングノズルタイプ
TRUSCO¥3,500税込¥3,8501個当日出荷本体・ノズルの両方に蓋が付いており、さらにノズルの方には、こし網付きと液体排出時の異物混入を防ぐことが出来ます。 ロングノズルのため、入れにくい場所でも楽に作業することが出来ます。 ノズルホルダー付きのため、液だれを防ぎます。用途水・機械油などの注入に。トラスコ品番206-5908セット内容本体容器、こし網付きノズル、ノズルホルダー材質/仕上ポリエチレン(PE)高さ(mm)340質量(g)390容量(L)5ノズル長(mm)500アズワン品番64-8642-90危険物の類別非危険物直径(mm)195目盛間隔(mL)1000
段ボール製 A4収納ボックス 蓋のみ
TRUSCO¥219税込¥2411個当日出荷段ボール製のA4用紙などを収納する保管ボックス用の蓋です。用途書庫内の管理用に。 オフィス内の整理整頓用のボックスとして。トラスコ品番207-4969材質段ボール形状その他色茶質量(g)107入数(枚)1内寸奥行(mm)347内寸幅(mm)283適合コンテナDBB-S、Mアズワン品番64-8481-67外寸法・幅(mm)290外寸法・高さ(mm)53外寸法・奥行(mm)363内寸高さ(mm)47
鉄製前蓋丸棒スライドステー
TRUSCO¥529~税込¥582~1個当日出荷取付が簡単な構造です。用途家具・筐体等。左右区別左右兼用仕様左右兼用材質冷間圧延鋼板(SPCC)穴数3(丸)、2(L座)厚さt(mm)5
UPRラックH=1900 ビン大青X12赤・黄・薄緑各8個付 蓋付
TRUSCO¥119,800税込¥131,7801セット3日以内出荷ライトビンは幅197mmのK-20タイプが取り付けてあります。トラスコ品番393-3229材質ライトビン:樹脂質量(kg)35.2高さ(mm)1885材質(本体)スチール奥行(mm)430間口(mm)900段数9最大積載量(kg)80荷姿組立式コンテナK-20 B 12個 R・Y・YG各8個 フタ付組立時間1人30分
ジョイント4個付き導電性蓋
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081セット当日出荷導電性(表面抵抗値10[[*4]]~10[[*5]]Ω)のため電子部品等の保管、輸送に適しております。金属ピンを使用しないオールプラスチック製オリコンです。コンベアライン、自動組立機等の機械適正に優れております。用途電子部品等の保護、輸送。トラスコ品番272-9750材質/仕上導電PP質量(g)340外寸(mm)530×366×18折りたたみ時高さ(mm)86
UPRラックH=1450 ビン大青・赤・黄各8個 薄緑X4個付蓋付
TRUSCO¥96,980税込¥106,6781セット8日以内出荷ライトビンは幅197mmのK-20タイプが取り付けてあります。トラスコ品番393-3211材質ライトビン:樹脂質量(kg)28.6高さ(mm)1435材質(本体)スチール奥行(mm)430間口(mm)900段数7最大積載量(kg)80荷姿組立式コンテナK-20 B・R・Y各8個 YG 4個 フタ付組立時間1人30分
UPR型ビンラック H1900 ビン大黒X12橙・白・緑各8個付 蓋付 黒
TRUSCO¥119,800税込¥131,7801台8日以内出荷軽量ビンは幅197mmのK-20タイプが取り付けてあります。軽量ビンを使用し細かく部品を区別できますので、部品の保管・管理に最適です。軽量ビンは取り外しも簡単で、必要な部品を手元に持ち運ぶことができます。軽量ビンとラックの組み合わせで、用途に応じた商品をお選びいただけます。トラスコ品番232-1963材質本体:スチール、軽量ビン:樹脂色ブラック(棚板・底板・上桟)、オレンジ(支柱・ベース)高さ(mm)1885奥行(mm)430間口(mm)900コンテナK-20 BK 12個 OR・W・GN各8個 フタ付組立時間(目安)1人30分棚段数(段)9最大積載量(kg/台)80
UPR型ビンラック H1450 ビン大黒・橙・白各8個 緑X4個付蓋付 黒
TRUSCO¥96,980税込¥106,6781台8日以内出荷軽量ビンは幅197mmのK-20タイプが取り付けてあります。軽量ビンを使用し細かく部品を区別できますので、部品の保管・管理に最適です。軽量ビンは取り外しも簡単で、必要な部品を手元に持ち運ぶことができます。軽量ビンとラックの組み合わせで、用途に応じた商品をお選びいただけます。トラスコ品番232-1961材質本体:スチール、軽量ビン:樹脂色ブラック(棚板・底板・上桟)、オレンジ(支柱・ベース)高さ(mm)1435奥行(mm)430間口(mm)900コンテナK-20 BK・OR・W各8個 GN 4個 フタ付組立時間(目安)1人30分棚段数(段)7最大積載量(kg/台)70
山型工具箱
TRUSCO(33件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷内部で工具が盛り上っても蓋が凸状になっているのでらくらく蓋が閉まる便利な設計です。 シリンダー錠取り付け可能。 ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。材質スチール
スチールペール缶 フタ
TRUSCO¥909税込¥1,0001枚当日出荷スチール製オープンタイプのペール缶用蓋です。密閉性はありませんが、蓋の周囲に溝が設けられており缶本体のカールトップに収まりが良い形状です。容量に関係なく共通して使用可能です。用途密閉性を求めない、スチールペール缶用の簡易的な蓋として。トラスコ品番206-5696適合機種JP-20材質ティンフリースチール(JIS 3315準拠)、内面:ニスコート塗布色金属高さ(mm)17使用温度範囲(℃)常温フタかぶせ蓋使用できる主な薬品なし内径(mm)300直径(mm)308パッキン無
グレーチングクリップ
TRUSCO(1件のレビュー)¥689~税込¥758~1個当日出荷用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。材質ステンレス(SUS304)
ドリルケース
TRUSCO(20件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷蓋を開くとドリルが自動的に立ち、取り出しが大変便利です。 積み重ねができ、ドリルセット組に大変便利です。C-21は、タップに合わせてドリル下穴がセットされるため、管理上たいへん便利。用途ドリルやタップの収納に。材質本体:スチール ドリル立て:ABS樹脂
スタックカーゴ棚仕様用上蓋
TRUSCO¥25,980税込¥28,5781枚21日以内出荷スタックカーゴ3面パネルタイプ収納仕様用の上蓋で段積が必要になったときに使用します。アルミ枠なので、錆びることなく、クリーンな環境で使用可能です。用途段積み用。トラスコ品番664-2884材質パネル:PP(ポリプロピレン)、フレーム:アルミ色グレー高さ(mm)115奥行(mm)1130間口(mm)1130耐荷重(kg)1000RoHS指令(10物質対応)対応
α折りたたみコンテナ フタ(50Lタイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281枚翌々日出荷シボ加工(蓋)を設けているので、ラベルを貼ることができ、ラベルののりを残すことなくはがせます。α折りたたみコンテナ フタ(50Lタイプ) 用フタです。用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。段ボール梱包の代替容器仕様シボ加工4カ所付属品-材質ポリプロピレン質量(g)470最大積載荷重(kg)10外寸法・幅(mm)540外寸法・高さ(mm)30外寸法・奥行(mm)377
アルミ取手付容器
TRUSCO¥4,698税込¥5,1681個当日出荷取っ手、フタ付の容器ですので搬送にも便利です。 中皿付ですので一つの容器で2種類収納できます。(ARCKS-143)用途蓋が必要な搬送用に。トラスコ品番206-8711セット内容かぶせ蓋・中皿付材質/仕上アルミニウム質量(g)480深さ(mm)125外寸(mm)Φ143×125呼称一食用中皿寸法(mm)Φ141×51内径×深さ(mm)130×125アズワン品番64-8408-27内径(mm)130外寸法・幅(mm)177外寸法・高さ(mm)130