カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(10)
    • 蝶ボルト(7)
    • 蝶ナット(3)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
    • ボールバルブ(1)
  • 物流用品(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
  • 1/4(1)
  • 3/8(1)
  • M3(4)
  • M4(9)
  • M5(10)
  • M6(8)
  • M8(6)
  • M10(3)
  • M12(1)
  • W1/4(1)
  • W3/8(1)
長さ(mm)
  • 0.70(1)
  • 0.80(1)
  • 1.00(1)
  • 1.25(1)
  • 1.5(1)
  • 8(5)
  • 10(6)
  • 12(6)
  • 15(6)
  • 20(6)
  • 25(6)
  • 30(4)
  • 35(3)
  • 40(3)
  • 45(2)
  • 50(1)
材質
  • ステンレスすべて(6)
  • SUS304(3)
  • 鉄すべて(4)
  • SWRM(3)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(4)
  • 0.7(1)
  • 0.7(36山)(5)
  • 0.8(6)
  • 1(6)
  • 1.25(5)
  • 1.27(20山)(1)
  • 1.5(2)
  • 1.58(16山)(1)
  • 1.75(1)
表面処理
  • ユニクロ(3)
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(5)
  • 大阪魂(416)
  • Modes(4)
  • 栃木屋(4)
  • ハマイ(15)
  • Asahicho(旭蝶繊維)(299)
  • 蝶プラ工業(84)
  • エスコ(67)
  • KVK(41)
  • カクダイ(23)
  • KITZ(キッツ)(14)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(14)
  • 工進(12)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(12)
  • 君岡鉄工(11)
  • ONK(オーエヌ工業)(11)
  • マルケイ(国際化工)(11)
  • MUST TOOL(9)
  • スズキ紙工(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「蝶」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蝶ボルト ユニクロム TRUSCO蝶ボルト ユニクロムTRUSCO(8件のレビュー)
769税込846
1パック(26個)ほか
当日出荷
圧造蝶ナットの技術を生かした蝶部を独自のセッティング技術でボルトにセットしています。 保証トルクはJISに準拠しており、手で締めるねじとしては十分な強度があります。
用途建築・土木・弱電・農機具・家具製品などの組み立てに使用します。材質軟鋼線材(SWRM8~10R)表面処理ユニクロ
アンテナ式点検鏡 TRUSCOアンテナ式点検鏡TRUSCO(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
見えにくい機器の裏側、奥深い箇所などを反射させて点検することができます。伸び縮みが簡素にでき、携帯にとても便利です。
蝶ナット2種(ユニクローム) TRUSCO蝶ナット2種(ユニクローム)TRUSCO(3件のレビュー)
979税込1,077
1パック(75個)ほか
当日出荷
手で締められるナットです。
材質(本体)鉄(SWRM)表面処理ユニクローム
FTK70用 蝶ネジ TRUSCOFTK70用 蝶ネジTRUSCO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
トラスコ品番414-9106質量(g)6
ポータブルストッパー万能型 TRUSCOポータブルストッパー万能型TRUSCO
9,998税込10,998
1個
当日出荷
わずか1種類で、あらゆる幅のローラコンベヤに対応、取り付け簡単、調整は蝶ナットでワンタッチ。ローラを挟み込む構造である為、小型でもはずれる心配がありません。
トラスコ品番503-7654材質スチール質量(kg)1表面処理三価ユニクロムメッキ仕上げ寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)115×203×109
蝶ボルト(ステンレス) TRUSCO蝶ボルト(ステンレス)TRUSCO
1,098税込1,208
1セット(8個)ほか
当日出荷
圧造蝶ナットの技術を活かした蝶部を独自のセッティング技術でボルトにセットしています。 保証トルクはJISに準拠しており、手で締めるねじとしては十分な強度があります。
材質ステンレス(SUS304相当)
圧造蝶ナット(ステンレス) TRUSCO圧造蝶ナット(ステンレス)TRUSCO(1件のレビュー)
799税込879
1セット(10個)ほか
当日出荷
手で締められるナットです。
材質ステンレス(SUS304)
ボールバルブ(600型・黄銅) 蝶ハンドル TRUSCOボールバルブ(600型・黄銅) 蝶ハンドルTRUSCO
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌日出荷
狭い場所にも取付けが可能で、操作が容易です。
用途水・油・空気用。(蒸気は不可)最高使用圧力(MPa)4.2(常温の水・油)、1.0(常温の空気)、0.7(120度以下の冷温水・油・空気)適合流体水・油・空気用(蒸気は不可)バルブ種類ボールバルブ
プレス蝶ナット(ステンレス) TRUSCOプレス蝶ナット(ステンレス)TRUSCO
1,098税込1,208
1セット(20個)ほか
当日出荷
手で締められるナットです。
材質ステンレス(SUS304)
ボルトンパック プレス蝶ボルト(ユニクローム) TRUSCOボルトンパック プレス蝶ボルト(ユニクローム)TRUSCO
729税込802
1パック(16個)ほか
当日出荷
材質(本体)鉄(頭部:SPCC、BT部:SWRM)表面処理ユニクローム
プレス蝶ボルト(ステンレス) TRUSCOプレス蝶ボルト(ステンレス)TRUSCO
698税込768
1セット(10個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
手で締められるボルトです。
材質ステンレス(SUS304)
蝶ナット(ステンレス) TRUSCO蝶ナット(ステンレス)TRUSCO
7,098税込7,808
1パック(100個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
手で締め付けることのできるナットです。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
蝶ボルト(ステンレス) ヘキサゴンパック入り TRUSCO蝶ボルト(ステンレス) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
8,998税込9,898
1缶(60本)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
手で締め付けることのできるボルトです。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール寸法d(mm)21羽根高(mm)(H)11羽根幅(mm)(D)21RoHS指令(10物質対応)対応
重力式塗料容器(自在タイプ) TRUSCO重力式塗料容器(自在タイプ)TRUSCO
4,698税込5,168
1個
当日出荷
カップ底部脚付のため、倒れにくくなっています。 フリーアングルなので、カップの蝶ナットを緩めることなく角度を自由に変えられます。
取付ねじG1/4容量(L)0.4トラスコ品番301-5106材質ステンレス(SUS304)質量(g)250適合スプレーガンTSG-508G-11・14、GSG-13
フェニックスワゴン用 間仕切兼落下防止バー TRUSCOフェニックスワゴン用 間仕切兼落下防止バーTRUSCO
2,698税込2,968
1個
当日出荷
フェニックスワゴン用三方枠に取り付けるオプションです。三方枠に取り付けて保管物の前面への飛び出しを防ぎます。
付属品蝶ねじ(1本)材質スチール:ユニクロメッキ高さ(mm)25間口(mm)60
フェニックスワゴン用 立掛け仕切り TRUSCOフェニックスワゴン用 立掛け仕切りTRUSCO
3,798税込4,178
1個
当日出荷
フェニックスワゴン用三方枠に取り付けるオプションです。2本の三方枠に取り付けて、保管スペースを縦に仕切ります。
付属品蝶ねじ(2本)材質スチール:ユニクロメッキ奥行(mm)425
蝶ボルト(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO蝶ボルト(スチール) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
1,698税込1,868
1缶(60本)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
手で締め付けることのできるボルトです。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール寸法d(mm)21羽根高(mm)(H)11羽根幅(mm)(D)21RoHS指令(10物質対応)対応