カテゴリ

  • 機構部品(7)
  • 保管用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 清掃用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(9)
  • RS PRO(145)
  • イノチオプラントケア(16)
  • アイリスオーヤマ(15)
  • ホームテイスト(11)
  • マツモト産業(10)
  • エレコム(9)
  • DANNO(ダンノ)(9)
  • マースジャパンリミテッド(8)
  • アズワン(7)
  • エスコ(7)
  • YAMAZEN(山善)(7)
  • タカショー(7)
  • ネクストリー(7)
  • 不二製作所(6)
  • マノール(6)
  • タバタ(Tabata)(6)
  • FIBET(6)
  • エスペランド(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「袋 20kg」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
業務用ポリ袋(厚手タイプ) TRUSCO業務用ポリ袋(厚手タイプ)TRUSCO(24件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(100枚)
当日出荷
中身がよく見える透明タイプです。厚みが0.1mmなので非常に破れにくくなっています。部品の管理から出荷まで幅広い用途に使用できます。
用途部品などの保管、管理。材質ポリエチレン(PE)
鉄製厚口蝶番(生地) TRUSCO鉄製厚口蝶番(生地)TRUSCO(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(10個)
当日出荷
材質鉄(SPCC)表面処理生地
ステンレス棚柱用棚受け クッション材付 TRUSCOステンレス棚柱用棚受け クッション材付TRUSCO
539税込593
1袋(8個)
当日出荷
棚柱用の受け金具です。THSUS専用になります。クッション材付です。(TU-SUS-KZ)
用途キャビネットなどの棚の設置用として。トラスコ品番396-3835材質ステンレス(SUS304)幅(mm)22.5高さ(mm)19.3寸法H(mm)19.3耐荷重(kg)20耐荷重N(kgf)20
Gマット(粘着マット・バータイプ) TRUSCOGマット(粘着マット・バータイプ)TRUSCO
10,980税込12,078
1袋(10枚)
当日出荷
ハサミで適正なサイズにカットして使用することが可能です。(10m[[平米]]で荷重1kgを目安にカットして下さい。)衝撃吸収率は90%以上で、震度7クラスでも安心です。 温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。 超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。 水洗いでくり返し使用が可能です。 工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。 耐光性・絶縁性に優れています。 Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
種別耐震マット材質ウレタンエラストマー透明
ステンレス製特厚溶接蝶番穴なし TRUSCOステンレス製特厚溶接蝶番穴なしTRUSCO
2,998税込3,298
1袋(2個)
当日出荷
材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上取付け方法溶接タイプ開き角度(度)270°
スチール製厚口溶接蝶番 TRUSCOスチール製厚口溶接蝶番TRUSCO(2件のレビュー)
549税込604
1袋(4個)
当日出荷
材質鉄(SPCC)表面処理生地取付け方法溶接タイプ
アルミナボール TRUSCOアルミナボールTRUSCO
2,798税込3,078
1袋
当日出荷
摩耗のロットバラツキが非常に少なく品質が安定しています。 耐摩耗性に優れ良好なコストパフォーマンスです。 球形度、サイズの均一性に優れています。
用途電子材料、インク、塗料、充填剤、窯業原料、セラミックス、ガラス原料などの粉砕・混合・分散。材質/仕上アルミナ質量(kg)1硬度Hv1200比重3.6以上
鉄製厚口蝶番シルバー塗装仕上4個入 TRUSCO鉄製厚口蝶番シルバー塗装仕上4個入TRUSCO(1件のレビュー)
969税込1,066
1袋(4個)
当日出荷
材質鉄(SPCC)付属品木ねじ(M10×10mm)トラスコ品番233-7142質量(g)528穴径(Φmm)5.6ねじ長さ(mm)25寸法A(mm)101ねじ径(mm)4.1耐荷重(kg)20表面処理シルバー塗装仕上寸法B(mm)68寸法C(mm)1.8寸法D2(Φmm)9.5取付け方法木ねじ(付属)寸法C1(mm)9.0ねじ穴8寸法a1(mm)10.0開き角度(度)300~330
ジョイントシール TRUSCOジョイントシールTRUSCO
1,698税込1,868
1袋(4枚)
当日出荷
ネジ止め・穴あけ等をせずに、上下、横方向、背中合わせに並んだ収納庫・ロッカーなど対象物を動かさずに簡単に設置できます。 極薄なので接地面との段差ができにくく、対象物に貼っても半透明のため目立ちません。 120kgのせん断力があります。
用途ロッカーやキャビネット等の強力連結に。トラスコ品番207-7417セット内容シール×4、アルコールパッド×4、アルコールパッド×4材質/仕上ポリエステルフィルム、アクリル系粘着材質量(kg)【対象物】120以下/個質量(g)20本体厚さ(mm)0.25本体長さ(mm)100アズワン品番64-8595-79本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100
ステンレス製厚口溶接蝶番2個入 TRUSCOステンレス製厚口溶接蝶番2個入TRUSCO(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(2個)
当日出荷
材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上トラスコ品番233-5727質量(g)137タイプ厚口寸法A(mm)102耐荷重(kg)20(耐荷重は縦2個使用時の扉質量。)寸法B(mm)70寸法C(mm)2.0t寸法D2(Φmm)10.0取付け方法溶接タイプ開き角度(度)300~330°
ステンレス製ナイロンリング入り蝶番 TRUSCOステンレス製ナイロンリング入り蝶番TRUSCO
3,398税込3,738
1袋(4個)
当日出荷
ナックルとナックルとの間にナイロンリングを入れることによりスムーズに動きます。
材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上仕様ナイロンリング入り
【袋のみ】 紐付き 米麦用紙袋(30KG袋) TRUSCO【袋のみ】 紐付き 米麦用紙袋(30KG袋)TRUSCO
52,980税込58,278
1箱(200枚)
翌々日出荷
米30kgを入れても破けない丈夫な袋です。 コンパクトにたたんで収納することもできます。
トラスコ品番208-3649質量(g)216容量(kg)28アズワン品番64-8663-02外寸法・高さ(mm)800外寸法・奥行(mm)100外寸法・間口(mm)490
ステンレス棚柱用棚受け TRUSCOステンレス棚柱用棚受けTRUSCO
1,998税込2,198
1袋(40個)
当日出荷
棚柱用の受け金具です。THSUS専用になります。
用途キャビネットなどの棚の設置用として。書類用棚として。ディスプレイ棚として。トラスコ品番396-3839材質ステンレス(SUS304)幅(mm)22.5高さ(mm)19.3寸法H(mm)19.3耐荷重(kg)20耐荷重N(kgf)20