カテゴリ

  • 建材・エクステリア(14)
    • 遮音シート(14)
  • 安全保護具(10)
    • イヤーマフ(4)
  • 事務用品(2)
  • 防災用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
厚さ(mm)
  • 20~30未満(2)
  • 30~40未満(1)
  • 40~50未満(1)
  • 50以上(1)
長さ(mm)
  • 450(1)
  • 900(1)
  • 1000(1)
  • 1800(1)
幅(mm)
  • 450(1)
  • 630(2)
  • 741(1)
  • 900(1)
  • 色グレー(3)
  • 色ブラック(3)
  • 色ブルー(2)
  • 色ベージュ(3)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(1)
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(9)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(61)
  • 東京防音(6)
  • 三菱ケミカル(1)
  • 日本特殊塗料(2)
  • WAKI(和気産業)(7)
  • イノアック(1)
  • 未来工業(36)
  • (5)
  • リックス(1)
  • エスコ(70)
  • AZLA(アズラ)(64)
  • FINAL(40)
  • フェリース ソニード(29)
  • RS PRO(26)
  • audio-technica(23)
  • エレコム(22)
  • PGA(21)
  • UVEX(ウベックス)(20)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「遮音」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耳栓 TRUSCO耳栓TRUSCO(22件のレビュー)
69税込76
1組ほか
当日出荷
高密度素材を採用し、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。装着確認がしやすい蛍光色です。
サイズフリー
ホイッスル 白 TRUSCOホイッスル 白TRUSCO(8件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
災害時、緊急時に使えるホイッスルです。
トラスコ品番787-9814材質ABS樹脂厚さ(mm)7質量(g)3タイプ寸法(縦×横)(mm)47×20縦(mm)47横(mm)20周波数(Hz)/遮音値(dB)3000/約95
自動遮音付イヤーマフ TRUSCO自動遮音付イヤーマフTRUSCO(1件のレビュー)
8,398税込9,238
1個
当日出荷
ANSI(米国規格協会)認定商品。音量ツマミをOFFにしているときは普通のイヤーマフです。音量ツマミをONにすると内蔵されたピーカーから音が聞えるので装着したままでもスムーズな会話ができます。80dB以上のノイズを感じた場合のみスピーカーはOFFしますのでイヤーマフの機能をそこないません。
用途工事建築現場など、騒音の大きい場所。材質(耳当て)ABS樹脂+PVCクッション寸法(cm)A:約11.5B:約13.5材質(ヘッドバンド)PVC+POM電池寿命(連続時間)マンガン:約250アルカリ:600電池単三電池×2本(別売り)質量(g)290トラスコ品番278-5633幅(mm)140グレー高さ(mm)175タイプヘッドバンドタイプNRR値22
耳栓 コード付 TRUSCO耳栓 コード付TRUSCO
129税込142
1組ほか
当日出荷
根元を絞り込んだ独特の形状が素晴らしいフィット感と最高レベルの遮音性能を生み出します。
イヤーマフ(ネックバンドタイプ) TRUSCOイヤーマフ(ネックバンドタイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
騒音レベルの高い環境でも使用できる高遮音イヤーマフです。 ネックバンド式です。
オレンジタイプネックバンドタイプ材質(ヘッドバンド)スチール
耳栓(金属球入りタイプ) TRUSCO耳栓(金属球入りタイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
129税込142
1組ほか
当日出荷
低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。金属球入りで金属探知機に反応します。高密度素材を採用し、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。異物混入防止に最適です。
サイズフリー
耳栓 TRUSCO耳栓TRUSCO(4件のレビュー)
69税込76
1組ほか
当日出荷
根元を絞り込んだ独特の形状が素晴らしいフィット感と最高レベルの遮音性能を生み出します。
イヤーマフ(折りたたみタイプ) TRUSCOイヤーマフ(折りたたみタイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
騒音レベルの高い環境でもご使用いただける高遮音イヤーマフです。折りたたみタイプなので、収納や携帯にも便利です。
NRR値26dB規格ANSI(米国規格協会)認定商品仕様樹脂ヘッドバンド(ソフトクッション付)、カップ上下調整可能トラスコ品番364-6394材質(耳当て)ABS樹脂、ポリ塩化ビニール(PVC)、(ヘッドバンド)ABS樹脂幅(mm)156~160オレンジ高さ(mm)178~220質量(g)219タイプ折りたたみ
テクセルSAINT使用防音パネル Shizumare4枚セット TRUSCOテクセルSAINT使用防音パネル Shizumare4枚セットTRUSCO
89,980税込98,978
1セット(4枚)
当日出荷
トラスコ品番115-8437材質外パネル:PPハニカム、内パネル:グラスウール質量(kg)12.8周波数(Hz)(有効)400以上本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)1000×741×45
イヤーマフ(スチールヘッドタイプ) TRUSCOイヤーマフ(スチールヘッドタイプ)TRUSCO
4,898税込5,388
1個
当日出荷
スチールヘッドバンドを採用していますので、過酷な現場でもヘッドバンドが折れる可能性が少なくなります。騒音レベルの高い環境でもご使用いただける高遮音イヤーマフです。
NRR値27dB規格ANSI(米国規格協会)認定商品仕様カバー付スチールヘッドバンド(ソフトクッション付)、カップ上下調整可能トラスコ品番364-6386材質耳当て:ABS樹脂、ポリ塩化ビニール(PVC)ヘッドバンド:スチール幅(mm)133オレンジ高さ(mm)195~230質量(g)310タイプヘッドバンド型
ストラップ付ホイッスル名札(ソフトタイプ) TRUSCOストラップ付ホイッスル名札(ソフトタイプ)TRUSCO
369税込406
1枚
当日出荷
名札クリップは、ロック式になっているので外れる心配はありません。 災害時、緊急時に使えるホイッスル付です。
材質(ホイッスル)ABS樹脂厚さ(mm)0.3寸法(mm)(ホイッスル)47×20サイズ名刺質量(g)17タイプソフト材質(ケース)再生ソフトPP寸法(縦×横)(mm)55×90寸法(幅W×長さL)(mm)(ストラップ)10×900縦(mm)55横(mm)90中紙サイズ(mm)90×55(ヨコ名刺)周波数(Hz)/遮音値(dB)3000/約95
テクセルSAINT使用防音パネル”Shizumare” TRUSCOテクセルSAINT使用防音パネル”Shizumare”TRUSCO
21,980税込24,178
1枚
当日出荷
岐阜プラスチック工業開発のテクセルSAINTを使用した防音パネルです。ハニカム構造が吸音効果を高めます。内パネルにグラスウールを使用し表面をガラスクロスで保護しているため火花などが散る場所でも使用可能です。
用途屋内外使用可能。防音対策用品として。付け外しの多い場所で。簡易的な防音対策として。長さ(mm)1800
吸音パネル TRUSCO吸音パネルTRUSCO(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1枚
当日出荷
材質枠材:合板、ボード:ポリエステル質量(g)800周波数(Hz)(有効)250~4000本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)450×450×20
耳栓 TRUSCO耳栓TRUSCO
66税込73
1組ほか
当日出荷
耳にしっかりとフィットします。32dBまでの遮音効果があります。
サイズフリー
窓用防音透明シート(UVカット剤入) TRUSCO窓用防音透明シート(UVカット剤入)TRUSCO
39,980税込43,978
1枚
当日出荷から翌々日出荷
UVカット剤配合で屋外使用でも長期間透明性を保てます。 厚み2mmの透明シートが優れた遮音効果を発揮します。 特殊構造により貼付後に収縮がほとんどありません。 カッターでのカットが可能です。
用途窓からの騒音対策に。防音間仕切りとして。材質(芯材)ポリエステル厚さ(mm)2透明加工防炎処理、静電防止引裂強度(N)(縦)52.4、(横)94.3材質(表面)難燃性塩ビフィルム幅(m)0.92認定番号(防炎表示者)E-27-2240引張強度(N/cm)(縦)819/3、(横)703/3
防音パズルブロックShizumare TRUSCO防音パズルブロックShizumareTRUSCO
13,980税込15,378
1枚
当日出荷
ブロック型なので、好きな形・サイズに組立可能です。天面を塞ぐことで、騒音効果を高めることも可能です。厚みがあるので、ブロックのみで囲い自立が出来ます。
用途防音対策用品として。付け外しの多い場所の防音に。トラスコ品番161-2104長さ(mm)900幅(mm)900厚さ(mm)50質量(kg)1.4グレー周波数(Hz)1200~5000
壁面吸音パネル TRUSCO壁面吸音パネルTRUSCO
6,198税込6,818
1枚
当日出荷
平滑面に貼る事ができる、壁面型の吸音パネルです。汚れても粘着面を洗えば、繰り返し貼る事が可能です。
用途壁面用吸音パネルとして。トラスコ品番161-1114長さ(mm)450幅(mm)450厚さ(mm)31材質/仕上吸音面:ウレタンフォーム、吸着面:アクリルフォームグレー質量(g)200周波数(Hz)1000~2000
耳栓 TRUSCO耳栓TRUSCO
19,980税込21,978
1袋(500組)
当日出荷
500組入りのお買い得パックです。高密度素材を採用し、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。装着確認がしやすい蛍光色です。
用途騒音作業現場に。トラスコ品番391-6732材質ポリウレタン(PUR)幅(mm)12±0.05サイズフリー高さ(mm)26.4±0.05コードNRR値31(dB)RoHS指令(10物質対応)対応
防音パネル(屋内用)防音パネル用ベース TRUSCO防音パネル(屋内用)防音パネル用ベースTRUSCO
23,980税込26,378
1枚
当日出荷
付属品取り付け用ボルトトラスコ品番125-8842材質スチール質量(kg)1.85
テクセルSAINT使用防音パネル Shizumare連結パネル TRUSCOテクセルSAINT使用防音パネル Shizumare連結パネルTRUSCO
21,980税込24,178
1枚
翌日出荷
トラスコ品番115-8436材質外パネル:PPハニカム、内パネル:グラスウール質量(kg)3.2周波数(Hz)(有効)400以上本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)1000×741×45
防音パネル(屋内用)防音パネル用支柱・ベースセット TRUSCO防音パネル(屋内用)防音パネル用支柱・ベースセットTRUSCO
64,980税込71,478
1セット
翌日出荷から翌々日出荷
ベースは、90度・180度連結どちらでも使用可能です。エンドタイプの自立使用可能な支柱セット品です。
用途TSP、TSHタイプ防音パネルのエンド用支柱として。材質支柱:アルミ押出材、ベース:スチールタイプエンドタイプ
防音パネル(屋内用) TRUSCO防音パネル(屋内用)TRUSCO
58,980税込64,878
1本
当日出荷
軽量防音パネル(TSP・TSHタイプ)に使用可能な高さ1800の支柱のみです。
用途防音パネル用支柱として付属品支柱接合リベット、防音パネル押さえ用ネジ材質アルミ押出材質量(kg)3.6
防音パネル(屋内用) TRUSCO防音パネル(屋内用)TRUSCO
72,980税込80,278
1枚
翌々日出荷
不燃タイプなので火花の飛び散る環境でも使用可能です。三層構造パネルでアルミフレームとアルミ遮音パネルの間にグラスウールを使用した不燃タイプの簡易防音パネルです。軽量で持ち運びやすく、加工やレイアウトも容易にできます。
用途屋内用、防音対策パネルとして。付け外しの多い場所の防音に。騒音発生源の防音に。材質パネル:アルミ板・片面パンチング加工 吸音材:グラスウール
防音パネル(屋内用) TRUSCO防音パネル(屋内用)TRUSCO
8,598税込9,458
1セット(10枚)
翌々日出荷
上下左右の連結に使用します。小判形状で防音パネル同士を連結する際の専用金具です。取付しやすい穴加工付きです。
用途TSHPタイプ防音パネル同士の連結用として。トラスコ品番116-1045材質スチール ベースプレート:スチール質量(g)30品名連結金具(10枚入り)本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)16×38×1アズワン品番64-8745-86
防音パネル(屋内用)防音パネル用支柱・ベースセット TRUSCO防音パネル(屋内用)防音パネル用支柱・ベースセットTRUSCO
109,800税込120,780
1セット
翌々日出荷
連結タイプ(90度・180度可)の自立使用可能な支柱セット品です。ベースは、90度・180度連結どちらでも使用可能です。
用途TSP、TSHタイプ防音パネルの連結用支柱として。90度、180度に角度を付けたい場合にセット内容支柱:TSHSH1200(2本)、ベース:TSHBP(1枚)、支柱接合リベット、防音パネル押さえ用ネジ、ベース取り付けようネジ材質支柱:アルミ押出材、ベース:スチールタイプ連結タイプ
防音パネル(屋内用)防音パネル用支柱 TRUSCO防音パネル(屋内用)防音パネル用支柱TRUSCO
42,980税込47,278
1本
当日出荷
付属品支柱接合リベット、防音パネル押さえ用ネジトラスコ品番125-8843材質アルミ押出材質量(kg)2.4本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)1200×60×40
テクセルSAINT使用防音パネル Shizumare用内側排気口面グラスウール TRUSCOテクセルSAINT使用防音パネル Shizumare用内側排気口面グラスウールTRUSCO
19,980税込21,978
1枚
7日以内出荷
テクセルSAINT使用の防音パネル用の排気口面対応、交換用グラスウールです。
用途エンジン式機器の排気口面専用で、熱に強いグラスウールです。トラスコ品番137-1543材質グラスウール、アルミ長さ(mm)1000幅(mm)630厚さ(mm)25質量(kg)0.9アイボリー
遮音材特集