カテゴリ

  • 安全用品(2)
    • 室内用 安全ミラー(2)
  • 測定用品(21)
    • 点検鏡(3)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • 研磨材(8)
  • 清掃用品(4)
  • 建築金物(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(26)
  • INAX(LIXIL)(19)
  • (10)
  • 堀内鏡工業(9)
  • シンワ測定(19)
  • 東プレ(9)
  • 太田アート(2)
  • TOTO(9)
  • カクダイ(6)
  • SK(新潟精機)(39)
  • ホーザン(526)
  • ナリカ(345)
  • 中央精機(290)
  • Qlight(185)
  • オーツカ光学(149)
  • スリーナイン島野(109)
  • ケニス(106)
  • Nikon(ニコン)(86)
  • エスコ(85)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「鏡」の検索結果

56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量安全ミラー TRUSCO軽量安全ミラーTRUSCO(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1枚
当日出荷
プラスチックとアルミの複合ミラーです。軽量なので取り付け、取扱いが簡単です。サビにくく耐衝撃性にも優れています。
型式角型仕様表面ハードコート処理、室内専用付属品両面粘着シート4枚材質アルミ、耐衝撃性スチロール樹脂
クリップ式自在ルーペ TRUSCOクリップ式自在ルーペTRUSCO
5,698税込6,268
1台
当日出荷
3種類の取り付け方を採用しているため、使用シーンに合わせて取り付け方法を選定いただくことが可能です。 ネック部が自在に折れ曲がるため、レンズの角度を自由に調整することができます。 クリップ式なので、挟んで容易に設置ができます。
用途台車のハンドルに挟み込んでピッキングの際の拡大鏡として。トラスコ品番206-7837セット内容レンズカバー材質/仕上レンズ:アクリル、ABS、POM樹脂質量(g)143倍率(倍)1.8アーム長さ(mm)85レンズサイズ(mm)193×140取付け方法クリップ式アズワン品番64-8464-19
ナイロンミニホイール(ソフトタイプ)(軸径3mmアーバー1本付) TRUSCOナイロンミニホイール(ソフトタイプ)(軸径3mmアーバー1本付)TRUSCO(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1箱(25個)
当日出荷から翌々日出荷
ナイロン繊維の不織布をベースにしていますのでソフトな研磨作業ができ、加工物に良くなじみます。
用途狭い溝等の研磨に最適。小物、ステンレス、アルミ等のヘアーライン作業。サテン仕上げの鏡面前処理に。付属品アーバー1本最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000使用工具マイクログラインダー、電気ドリル
アンテナ式点検鏡 TRUSCOアンテナ式点検鏡TRUSCO(7件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
見えにくい機器の裏側、奥深い箇所などを反射させて点検することができます。伸び縮みが簡素にでき、携帯にとても便利です。
スーパーマイクロファイバーウエス TRUSCOスーパーマイクロファイバーウエスTRUSCO(5件のレビュー)
859税込945
1枚
当日出荷
繊維が細く、かつ、毛足が長いため、超ソフトなタッチで、対象物にほとんど傷を付けることがありません。洗って繰り返し使用できるので、経済的です。優れた吸水性(綿の約2倍)です。超極細繊維”ベリーマX”を使用したアンテイロープ調高級クリーニングクロスです。くさび型断面のマイクロファイバーが、微細な汚れもしっかりと拭き取り、放しません。水性、油性のあらゆる汚れに対応・乾いた状態でも、濡らした状態でも使用できます。
用途微細な汚れの除去。傷つきやすいデリケートな素材の清掃。液晶画面、パソコン、ガラス、鏡、金属などのメンテナンスに。ステンレス、真鍮、プラスチックの磨きや汚れ取りに。カラフルな4色のカラーバリエーションで用途ごとへの使い分けもできます。質量(g)27シートサイズ(mm)290×290
アンテナ式点検鏡 TRUSCOアンテナ式点検鏡TRUSCO(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
見えにくい機器の裏側、奥深い個所などを反射させて点検することができます。 伸び縮みが簡単にでき、携帯にとても便利です。 握りやすいラバーグリップです。 メンテナンス、工事等の点検作業に適しています。
質量(g)90
超軽量保護めがね TRUSCO超軽量保護めがねTRUSCO
1,698税込1,868
1個
当日出荷
目を保護しながら、拡大鏡にもなるルーペ付き保護眼鏡です。 レンズ下部のルーペが細かい作業の手元を拡大し、作業効率を上げます。 ルーペの度数は+1.5、+2.0、+2.5の3種類からお選び頂けます。 超軽量保護メガネ交換用ガスケット(品番SLPGGF)が使用可能です。 超軽量な保護メガネのため、長時間の作業などにお薦めです。 衝撃に強いポリカーボネートレンズを採用し、国際耐久規格にも準拠した商品です。 フレームはフレキシブルにフィットし、痛くなりにくいノーズパッドを使用しています。
セット内容収納袋幅(mm)142材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー質量(g)19レンズ色クリアフレーム色クリア機能防曇加工、防傷加工、紫外線カット、ノーズパッドテンプル色クリア/ブルーレンズ厚さ(mm)2
ナイロンディスク TRUSCOナイロンディスクTRUSCO
4,398税込4,838
1箱(5枚)
当日出荷から翌々日出荷
絡み合ったナイロン繊維に砥材をまぶし固めた、ナイロン研磨材を使用しています。ペーパー研磨布の砥材が直接被研磨材に当たるのに対し、ナイロン研磨材は絡み合った繊維がクッションの役割を果たし、被研磨材を削り込みすぎることを防ぎます。主に研磨作業に使用します。又、側面を使用した直線作業で、美しいヘアライン加工ができます。自生作用が大きい為、目詰まりしません。
用途溶接のヤケ取り、木工の曲面、R部のシーラーサンディング、ステンレス、アルミのヘアライン加工に、塗装前の仕上げ、サテン仕上げの鏡面前処理に付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個)厚さ(mm)15使用工具ディスクグラインダー
マグネット式自在ルーペ TRUSCOマグネット式自在ルーペTRUSCO
5,898税込6,488
1台
当日出荷
3種類の取り付け方を採用しているため、使用シーンに合わせて取り付け方法を選定いただくことが可能です。 ネック部が自在に折れ曲がるため、レンズの角度を自由に調整することができます。 マグネット式なので、マグネット取付可能な場所に容易設置し、ご使用いただけます。
用途マグネットで固定し、検査や組立の際の拡大鏡として。付属品スチールプレート、粘着テープトラスコ品番206-7838セット内容レンズカバー、スチールプレート材質/仕上レンズ:アクリル、ABS、POM樹脂質量(g)201タイプマグネット式倍率(倍)1.8アーム長さ(mm)85レンズサイズ(mm)193×140取付け方法マグネット式アズワン品番64-8609-04
ステンレス製点検鏡 TRUSCOステンレス製点検鏡TRUSCO
2,998税込3,298
1本
当日出荷
ステンレス製の点検ミラーです。 アンテナ式タイプ 370MM~800MM ステンレスミラーなので割れません。 異物混入対策で空洞部を無くしています。
用途食品会社などのクリーンな場所での使用、錆を嫌う現場での点検にミラー形状角型全長(mm)370~800ミラー寸法(mm)90×50付属品ケース付きトラスコ品番768-6838材質ステンレス質量(g)60
点検ミラー TRUSCO点検ミラーTRUSCO
10,980税込12,078
1本
当日出荷
ポール部はアルミ製で軽くて使いやすいです。 歪みの無いクリアな鏡を採用しています。 ジョイント部はワンタッチで伸縮可能です。
用途下水道の点検、内部検査など高所にある設備品の保守点検、大型機械の保守点検に付属品ナイロンケース材質柄:アルミ
防曇・防汚フィルム TRUSCO防曇・防汚フィルムTRUSCO
11,980税込13,178
1枚
当日出荷
超親水性ハードコーティングにより、防曇性と防汚(セルフクリーニング)性を持っています。 粘着剤にはシリコン系のものを用いているため、貼り直しや空気抜きが容易です。 シート状なので自由にカットしてご使用いただけます。
用途ショーケースの中など曇りや汚れを防止したい場所に。 鏡など、曇らせたくない場所に。仕様別作可否:可トラスコ品番207-2743幅(mm)1000厚さ(mm)0.17材質/仕上本体フィルム、剥離フィルム:PET、マスキングフィルム:PE質量(g)450長さ(m)1粘着力0.03N/25mmアズワン品番64-8403-82
直接ねじ込み式GPサンダー・ナイロン(M10×P1.5ネジ穴付) TRUSCO直接ねじ込み式GPサンダー・ナイロン(M10×P1.5ネジ穴付)TRUSCO(5件のレビュー)
5,798税込6,378
1箱(5枚)
当日出荷
ステンレス、一般金属兼用。上面、下面、側面の3面で研磨作業が可能です。絡み合ったナイロン研磨材を使用しているため、クッション性があり被研磨材を削りすぎず表面だけを仕上げます。又、側面を利用して直線作業で、美しいヘアライン加工ができます。ディスクグラインダーのシャフトに直接ねじ込んで取付けます。6mm軸アダプターでフレキシブルサンダーにも使用可。
用途R部のシーラーサンディング、ステンレス、アルミのヘアライン加工、木工、塗装前の仕上げ、サテン仕上げの鏡面前処理。ねじ径(mm)10ねじピッチ1.5厚さ(mm)25最高使用周速度(m/s[m/min])26.1(1570)仕様直接ねじ込み式付属品6mm軸アダプタ(1箱に1個)材質ナイロン繊維穴径(Φmm)M10(P1.5)使用工具ディスクグラインダー・ストレートグラインダー適合材ステンレス、アルミなどの一般金属
スライドガラス TRUSCOスライドガラスTRUSCO
699税込769
1セット(50枚)
当日出荷
材質ホワイトガラス幅(mm)75厚さ(mm)1質量(g)275奥行(mm)25
GPナイロンディスク (直接ねじ込み式) TRUSCOGPナイロンディスク (直接ねじ込み式)TRUSCO
4,398税込4,838
1箱(5個)
当日出荷
ワンタッチ(ねじ式)取り付けが可能です。絡み合ったナイロン繊維に砥材をまぶし固めた、ナイロン研磨材を使用しているため、ペーパー研磨布の砥材が直接被研磨材に当たるのに対し、ナイロン研磨材は絡み合った繊維がクッションの役割を果たし、被研磨材を削り込みすぎることを防ぎます。主に研磨作業に使用します。自生作用が大きいため、目づまりしません。
用途溶接の焼け取り、木工の曲面、R部のシーラーサンディング、塗装前の仕上げ、サテン仕上げ、鏡面前処理に。外径(Φmm)100穴径(Φmm)M10(P1.5)ねじ径(mm)10ねじピッチ1.5厚さ(mm)15仕様直接ねじ込み式材質/仕上(素材)スリーエム製最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000使用工具ディスクグラインダー
スライドメーラー TRUSCOスライドメーラーTRUSCO
5,198税込5,718
1セット(100個)
当日出荷
一時的にスライドガラスを保管したり、運んだりする用途に便利です。オートクレーブ滅菌可能です。
用途スライドガラスの郵送・保管用途に。材質ポリプロピレン(PP)
マイクロワイパーEX(ウェットタイプ) TRUSCOマイクロワイパーEX(ウェットタイプ)TRUSCO
5,898税込6,488
1セット(150枚)
当日出荷
超極細分割繊維とポリエステル繊維を複合した高性能不織布ウェットワイパーです。 特殊な繊維配列のため、ソフトで縦横ともに伸びにくい厚めでとても丈夫なシートです。 拭き取り性能に優れた超極細分割繊維が油汚れや手垢をしっかり落とします。 拭き跡や繊維くずが残りにくく、二度拭きが不要です。
用途機械、OA機器、精密機器等の拭き上げ、メンテナンスに、車両、鏡、ガラス、金属等の清掃、メンテナンスにホワイト材質素材:オレフィン系極細繊維不織布、液成分:水、エタノール、除菌剤、保湿剤、防腐剤シートサイズ(mm)200×300
ガラス・鏡クリーナーパッド TRUSCOガラス・鏡クリーナーパッドTRUSCO(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ガラス、鏡のあきらめていた水アカ汚れを除去します。ダイヤの威力で抜群の仕上がりです。
用途一般建物のガラス・鏡の汚れ除去にブルー材質(砥材)ダイヤ砥粒、(スポンジ)ウレタン厚さ(mm)25繰り返し・詰め替え対応
カバーガラス TRUSCOカバーガラスTRUSCO
699税込769
1セット(200枚)
当日出荷
材質ホワイトガラス厚さ(mm)0.16
ニューナイロンディスク (高回転タイプ) 外径95mm TRUSCOニューナイロンディスク (高回転タイプ) 外径95mmTRUSCO
4,798税込5,278
1箱(5枚)
当日出荷
回転数を調節しなくても、焼き付けや目づまりがありません。(高回転モデル)絡みあったナイロン繊維に砥材をまぶし固めた、ナイロン研磨材を使用しています。被研磨材を削り込みすぎることなく、研磨ができます。
用途溶接の焼け取り、木工の曲面、R部のシーラーサンディング、塗装前の仕上げ、サテン仕上げ、鏡面前処理、塗装はがし。外径(Φmm)95厚さ(mm)15材質不織布穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]
マグネット付拡大鏡 TRUSCOマグネット付拡大鏡TRUSCO(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
レンズ位置が自在に設定できるフレキシブルチューブ付です。レンズを回転させることもできます。眼が疲れない100Φの大型レンズを使用しています。強力オンオフマグネットを使用しています。
倍率2倍仕様フェライト磁石トラスコ品番219-8541質量(kg)1.4吸着力(N)800レンズ径(Φmm)100
ガラス・鏡クリーナーパッド(ハードタイプ) TRUSCOガラス・鏡クリーナーパッド(ハードタイプ)TRUSCO
1,898税込2,088
1個
当日出荷
研削性を向上した優れた研磨性能で、従来品よりもすばやく頑固な鱗状痕や落ちにくい水アカ汚れを除去します。
用途一般建物のガラス・鏡の汚れ除去に。材質(スポンジ)ウレタン材質(砥材)ダイヤ砥粒ブラック繰り返し・詰め替え対応
プレパラートトレー TRUSCOプレパラートトレーTRUSCO
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
厚さ(mm)1.2トラスコ品番123-1543材質ポリスチレン幅(mm)19.5ブルー質量(g)168奥行(mm)30収納枚数(枚)20
プレパラートボックス TRUSCOプレパラートボックスTRUSCO
749税込824
1個
当日出荷
厚さ(mm)32材質ABS樹脂
LED照明拡大鏡 TRUSCOLED照明拡大鏡TRUSCO(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
蓋つきでレンズを保護します。滑らかなレンズの表面が目の疲労を抑制します
用途外観目視検査に。幅(mm)210奥行(mm)310電源(V)100-240消費電力(W)5全高(mm)440電源コード(m)約1.5光源SMD LEDレンズサイズ(mm)127標準消費電力料金(円/h)0.14
LED照明拡大鏡 テーブルスタンド型 TRUSCOLED照明拡大鏡 テーブルスタンド型TRUSCO
42,980税込47,278
1台
当日出荷
設置が容易なテーブルスタンド式です。待機電力は0Wです。透明な光学ガラス製レンズを使用しています。倍率は使い勝手の良い低倍率に設定して有ります。信頼の日本製です。広い視野により一度に多数の検査が可能です。
用途金属部品や樹脂部品の目視検査に。幅(mm)185高さ(mm)330奥行(mm)300電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)9レンズ径(Φmm)130電源コード(m)1.8保護等級IP20アーム長さ(mm)250±43光源色材質(レンズ)光学ガラス電球の種類LED標準消費電力料金(円/h)0.27
パネルフィクス平丸 TRUSCOパネルフィクス平丸TRUSCO
249税込274
1個
当日出荷から翌々日出荷
壁面に鏡・アクリル板などを取り付ける際の装飾用キャップです。ワンポイントで目立たせたい時に最適です。
用途飲食店、美容室などのメニューボードや案内板など。2018年トラスコ掲載ページ2 0420
実体顕微鏡 変倍式 20倍・40倍 TRUSCO実体顕微鏡 変倍式 20倍・40倍TRUSCO
49,980税込54,978
1個
当日出荷
サイズや形状が同じ部品等を連続して検査するのに最適です。 ベース面を大きくし、対象物を載せやすくしています。 レンズ取り替えを行なわないため誰でも簡単に操作できます。 眼幅が55~75mmの範囲で調整可能です。
総合倍率20倍・40倍仕様双眼変倍(鏡体型式)、落射照明なし、透過照明なしトラスコ品番329-2347質量(kg)4.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×280×340作動距離(mm)105接眼レンズWF10倍対物レンズ2倍・4倍視野19mm(視野数)ワーク観察可能高さ(mm)160
パネルフィクス樹脂Φ16 TRUSCOパネルフィクス樹脂Φ16TRUSCO
2,798税込3,078
1セット(50個)
当日出荷
壁面に鏡・アクリル板などを取り付ける際の装飾用キャップです。ワンポイントで目立たせたい時に最適です。
用途飲食店、美容室などのメニューボードや案内板など。2018年トラスコ掲載ページ2 0420材質ポリプロピレン(PP)
粘着パット式自在ルーペ TRUSCO粘着パット式自在ルーペTRUSCO
4,198税込4,618
1台
当日出荷
3種類の取り付け方を採用しているため、使用シーンに合わせて取り付け方法を選定いただくことが可能です。 ネック部が自在に折れ曲がるため、レンズの角度を自由に調整することができます。 粘着パット式なので、粘着テープで容易に設置し、ご使用いただけます。
用途粘着テープで固定し、検査や組立の際の拡大鏡として。仕様粘着式付属品粘着テープ、ビス(各4本)トラスコ品番206-7836セット内容レンズカバー、粘着テープ、ビス材質/仕上レンズ:アクリル、ABS、POM樹脂質量(g)139倍率(倍)1.8アーム長さ(mm)85レンズサイズ(mm)193×140取付け方法粘着式アズワン品番64-8408-13
ニューナイロンディスク(高回転タイプ・直接ねじ込み式) TRUSCOニューナイロンディスク(高回転タイプ・直接ねじ込み式)TRUSCO
4,798税込5,278
1箱(5枚)
当日出荷から9日以内出荷
ワンタッチ(ねじ式)取り付けが可能です。回転数を調節しなくても、焼き付けや目づまりがありません。(高回転モデル)絡みあったナイロン繊維に砥材をまぶし固めた、ナイロン研磨材を使用しています。被研磨材を削り込みすぎることなく、研磨ができます。
用途溶接の焼け取り、木工の曲面、R部のシーラーサンディング、塗装前の仕上げ、サテン仕上げ、鏡面前処理、塗装はがし。外径(Φmm)95ねじ径(mm)M10(P1.5)厚さ(mm)15材質不織布ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]
ニューナイロンディスク (高回転タイプ) 外径180mm TRUSCOニューナイロンディスク (高回転タイプ) 外径180mmTRUSCO
11,980税込13,178
1箱(5枚)
当日出荷から翌々日出荷
回転数を調節しなくても、焼き付けや目づまりがありません。(高回転モデル)絡みあったナイロン繊維に砥材をまぶし固めた、ナイロン研磨材を使用しています。被研磨材を削り込みすぎることなく、研磨ができます。
用途溶接の焼け取り、木工の曲面、R部のシーラーサンディング、塗装前の仕上げ、サテン仕上げ、鏡面前処理、塗装はがし。外径(Φmm)180厚さ(mm)15材質不織布穴径(Φmm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])6500最高使用周速度(m/s[m/min])61.2[3674]
検査照明バーライト TRUSCO検査照明バーライトTRUSCO
35,980税込39,578
1台
当日出荷
表面のキズやホコリの検査ができます。 照明拡大鏡の蛍光灯では困難な検査に拡大鏡の補助光源として最適です。
用途自動車部品や精密機械部品、電子部品、樹脂部品、フィルムなどの外観目視検査に。 切削加工や糸ノコ作業などにおけるケガキ線の照明。 凹凸エンボスなどの傷・ムラの検査。幅(mm)224高さ(mm)38奥行(mm)34コード長さ(mm)1800
パネルフィクス TRUSCOパネルフィクスTRUSCO
819税込901
1個
当日出荷
壁面に鏡・アクリル板などを取り付ける際の装飾用キャップです。ワンポイントで目立たせたい時に最適です。
用途飲食店、美容室などのメニューボードや案内板など。2018年トラスコ掲載ページ2 0420材質ステンレス(SUS304)
ニューナイロンディスク (高回転タイプ) 外径125mm TRUSCOニューナイロンディスク (高回転タイプ) 外径125mmTRUSCO
6,898税込7,588
1箱(5枚)
当日出荷
回転数を調節しなくても、焼き付けや目づまりがありません。(高回転モデル)絡みあったナイロン繊維に砥材をまぶし固めた、ナイロン研磨材を使用しています。被研磨材を削り込みすぎることなく、研磨ができます。
用途溶接の焼け取り、木工の曲面、R部のシーラーサンディング、塗装前の仕上げ、サテン仕上げ、鏡面前処理、塗装はがし。外径(Φmm)125厚さ(mm)15材質不織布穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000最高使用周速度(m/s[m/min])58.9[3533]
LED照明拡大鏡 クランプ保持型 TRUSCOLED照明拡大鏡 クランプ保持型TRUSCO
36,980税込40,678
1台
当日出荷
設置スペースの少ないフリーアーム式です。待機電力は0Wです。透明な光学ガラス製レンズを使用しています。倍率は使い勝手の良い低倍率に設定して有ります。信頼の日本製です。広い視野により一度に多数の検査が可能です。
用途金属部品や樹脂部品の目視検査に。幅(mm)230高さ(mm)604電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)9レンズ径(Φmm)130電源コード(m)1.8保護等級IP20アーム長さ(mm)1000光源色材質(レンズ)光学ガラス電球の種類LED標準消費電力料金(円/h)0.27
顕微鏡用LED照明 TRUSCO顕微鏡用LED照明TRUSCO
21,980税込24,178
1台
当日出荷
鏡体形状が円筒形で、直径65mm以下の顕微鏡に取付可能な高輝度、長寿命LEDライトです。照度調整機能付です。
用途小型、軽量の実体顕微鏡用の照明装置に。付属品ACアダプタトラスコ品番567-6358幅(mm)97厚さ(mm)33奥行(mm)131消費電力(W)3電源電圧AC100-240V色温度(K)5000(昼白色)外径(mm)97RoHS指令(10物質対応)対応
ズーム実体顕微鏡SCOPRO(スコープロ) LEDフレキシブルアーム照明付 TRUSCOズーム実体顕微鏡SCOPRO(スコープロ) LEDフレキシブルアーム照明付TRUSCO
229,800税込252,780
1台
翌々日出荷
電子部品・精密部品等の拡大検査に適したズーム式実体顕微鏡です。 落射照明にフレキシブルアームタイプの照明を使用しているため、必要なポイントに柔軟にライトを照射することができます。 また、透過照明の2種類を採用しており輝度調節ノブで光量の調節が可能です。 観察対象を薄切り標本などせずに、そのままの状態で観察できる顕微鏡です。
用途電子部品や精密機器などの検査、宝石や鉱物の鑑定、植物や生物の観察に。仕様【視野数】21mmトラスコ品番206-6091幅(mm)250厚さ(mm)300~450質量(kg)5高さ(mm)480/観察可能高さ:175タイプ三眼ズーム式奥行(mm)285電源AC100V倍率(倍)7~45作動距離(mm)100照明フレキシブルライトアーム照明ステージプレートΦ80すりガラス、Φ80黒/白アクリル板眼幅調整範囲(mm)55~75比率6:4アズワン品番64-8785-88対物レンズ(倍)0.7~4.5接眼レンズ(倍)10
ズーム実体顕微鏡SCOPRO(スコープロ) LEDフレキシブルアーム照明付 TRUSCOズーム実体顕微鏡SCOPRO(スコープロ) LEDフレキシブルアーム照明付TRUSCO
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
電子部品・精密部品等の拡大検査に適したズーム式実体顕微鏡です。 落射照明にフレキシブルアームタイプの照明を使用しているため、必要なポイントに柔軟にライトを照射することができます。 また透過照明類を採用しており輝度調節ノブで光量の調節が可能です。 観察対象を薄切り標本などせずに、そのままの状態で観察できる顕微鏡です。 観察対象を薄切標本などせずに、そのまま観察できる顕微鏡です。
用途電子部品や精密機器などの検査、宝石や鉱物の鑑定、植物や生物の観察に。仕様【視野数】21mmトラスコ品番206-6090幅(mm)250厚さ(mm)300~450質量(kg)5高さ(mm)480/観察可能高さ:175タイプ双眼ズーム式奥行(mm)285電源AC100V~240V(50/60HZ)倍率(倍)7~45作動距離(mm)100照明フレキシブルライトアーム照明ステージプレートΦ80すりガラス、Φ80黒/白アクリル板眼幅調整範囲(mm)55~75比率6:4アズワン品番64-8785-87対物レンズ(倍)0.7~4.5接眼レンズ(倍)10
ズーム実体顕微鏡SCOPRO(スコープロ) LEDリング照明付 TRUSCOズーム実体顕微鏡SCOPRO(スコープロ) LEDリング照明付TRUSCO
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
電子部品・精密部品等の拡大検査に適したズーム式実体顕微鏡です。 照明にリングタイプのLEDの落射照明と、LED透過照明の2種類を採用しており輝度調節ノブで光量の調節が可能です。 観察対象を薄切り標本などせずに、そのままの状態で観察できる顕微鏡です。 観察対象を薄切標本などせずに、そのまま観察できる顕微鏡です。
用途電子部品や精密機器などの検査、宝石や鉱物の鑑定、植物や生物の観察に。仕様【視野数】21mmトラスコ品番206-6088幅(mm)250厚さ(mm)300~450質量(kg)5高さ(mm)480/観察可能高さ:175タイプ双眼ズーム式奥行(mm)285電源AC100V~240V(50/60HZ)倍率(倍)7~45作動距離(mm)100照明LEDリング照明ステージプレートΦ80すりガラス、Φ80黒/白アクリル板眼幅調整範囲(mm)55~75比率6:4アズワン品番64-8785-89対物レンズ(倍)0.7~4.5接眼レンズ(倍)10