カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(61)
- 研磨材(50)
- 機構部品(47)
- 物流用品(42)
- 電気材料(21)
- メカニカル部品(17)
- 科学研究・開発用品(15)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
- 梱包用品(13)
- 切削工具(13)
- テープ(12)
- FA担当者のオススメ新商品(12)
- 測定用品(11)
- 作業工具(9)
- 清掃用品(8)
- 手袋(8)
- トラック輸送・安全用品(8)
- 安全用品(7)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
- 制御機器(5)
- 建築金物(5)
- 農業・園芸資材(4)
- 溶接用品(3)
- 安全標識(3)
- 安全保護具(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 保管用品(2)
- 防災用品(2)
- 事務用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 日用品(1)
- オフィス家具(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 自転車部品(1)
- 農業機械(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(85)
- CKD(504)
- Igus(イグス)(485)
- Kawasaki(535)
- KITO(キトー)(468)
- MAZDA(マツダ)(2,882)
- Panasonic(パナソニック)(521)
- RS PRO(805)
- SAMTEC(525)
- SMC(10,734)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(574)
- スズキ(512)
- スバル(528)
- トヨタ(3,066)
- ニッサン(1,220)
- ホンダ(3,163)
- ミツビシ(1,043)
- 三菱ふそう(2,567)
- 大阪魂(1,672)
- 日野自動車(487)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(45)
「0.25」の検索結果

スプリング式端子台2線式 電線サイズ0.25~2.5
TRUSCO¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要、プッシュボタン付きで結線作業が容易です。単線およびフェルール付より線は、電線を差し込むだけで結線可能です。DINレールに端子台と必要なアクセサリを組み立て済みなので、すぐに使用できます。用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に。付属品エンドストップ、DINレール、マーカー、エンドプレート適合電線サイズ:0.25~2.5[[MM2]]適合機種電線サイズ:0.25~2.5(MM2)セット内容端子台X1、エンドストップX2、DINレール68mmX1、マーカーX1、エンドプレートX1材質66ナイロン長さ(mm)68幅(mm)48.5色グレー高さ(mm)33.0定格800V24Aボタン色オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
スプリング式端子台2線式 電線サイズ0.25~1.5
TRUSCO¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要、プッシュボタン付きで結線作業が容易です。単線およびフェルール付より線は、電線を差し込むだけで結線可能です。DINレールに端子台と必要なアクセサリを組み立て済みなので、すぐに使用できます。用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に。付属品エンドストップ、DINレール、マーカー、エンドプレート適合電線サイズ:0.25~1.5[[MM2]]適合機種電線サイズ:0.25~1.5(MM2)セット内容端子台X1、エンドストップX2、DINレール68mmX1、マーカーX1、エンドプレートX1材質66ナイロン長さ(mm)68幅(mm)48.5色グレー高さ(mm)33.0定格800V18Aボタン色オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 0.25-8 100個入
TRUSCO¥699税込¥7691袋(100個)当日出荷プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7884材質銅(すずメッキ)色ライトブルー寸法L(mm)12.4寸法L1(mm)8寸法D(mm)1.9寸法D1(mm)0.8寸法D2(mm)1.1アズワン品番65-2005-40RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)0.25適合電線範囲 AWG(#)24
ケレンブラシ(BBR0.25バンロープ線)
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981個当日出荷折線に強いメッキ線を使用しています。狭い個所の通りとキワ処理がスムーズです。5段階の毛丈調整で寿命が長持ちです。中空き構造でソフトな操作性です。長い筒が奥まで届きます。用途各種金属製品の錆、汚れ除去に。溶接前後処理のクリーニングに。造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨きに。塗料剥離に。トラスコ品番160-4141全長(mm)0質量(g)1最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10毛丈(mm)0毛材バンロープ線(メッキより線)/BBR適合材各種金属製品、造船・橋梁等刷毛幅(mm)0外径(mm)Φ30線径(mm)0.25
スプリング式端子台3線式 電線サイズ0.25~2.5
TRUSCO¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要、プッシュボタン付きで結線作業が容易です。単線およびフェルール付より線は、電線を差し込むだけで結線可能です。DINレールに端子台と必要なアクセサリを組み立て済みなので、すぐに使用できます。用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に。付属品エンドストップ、DINレール、マーカー、エンドプレート適合電線サイズ:0.25~2.5[[MM2]]適合機種電線サイズ:0.25~2.5(MM2)セット内容端子台X1、エンドストップX2、DINレール68mmX1、マーカーX1、エンドプレートX1材質66ナイロン長さ(mm)68幅(mm)59.5色グレー高さ(mm)33.0タイプスプリング式定格800V24Aボタン色オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 0.25-6 100個入
TRUSCO(1件のレビュー)¥679税込¥7471袋(100個)当日出荷プッシュイン方式のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7871材質銅(すずメッキ)色ライトブルー寸法L(mm)10.4寸法L1(mm)6寸法D(mm)1.9寸法D1(mm)0.8寸法D2(mm)1.1アズワン品番65-2005-39RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)0.25適合電線範囲 AWG(#)24
平型ブラシ ダイヤ0.25mm
TRUSCO¥3,598税込¥3,9581本当日出荷軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れた平型ブラシ。用途細かい部分の研磨に。細かい溝の研磨に。コーナーの調整に。凹凸部の研磨に。パイプの内面研磨に。トラスコ品番259-0611軸径(Φmm)3摘要金属・セラミック製品の研磨、スケールの除去質量(g)3.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)40使用工具マイクログラインダー線径(Φmm)ダイヤ0.25外径(Φmm)23
スプリング式端子台3線式 電線サイズ0.25~1.5
TRUSCO¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要、プッシュボタン付きで結線作業が容易です。単線およびフェルール付より線は、電線を差し込むだけで結線可能です。DINレールに端子台と必要なアクセサリを組み立て済みなので、すぐに使用できます。用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に。付属品エンドストップ、DINレール、マーカー、エンドプレート適合電線サイズ:0.25~1.5[[MM2]]適合機種電線サイズ:0.25~1.5(MM2)セット内容端子台X1、エンドストップX2、DINレール68mmX1、マーカーX1、エンドプレートX1材質66ナイロン長さ(mm)68幅(mm)59.5色グレー高さ(mm)33.0定格800V18Aボタン色オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
ねじシャックル(スチール製)
TRUSCO(19件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷ネジ込みタイプのスタンダードなシャックルです。耐荷重の範囲内でご使用下さい。用途連結金具として。材質本体:可鍛鋳鉄、鉄(SS400)表面処理ユニクロメッキ
ボルトンパック スナップリング(軸用)(バネ用鋼、HRC44~53)
TRUSCO(47件のレビュー)¥629税込¥6921パック(19個)当日出荷ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。仕様軸用形状軸用スナップリング材質/仕上バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53)
スナップリング(軸用)(ステンレス)
TRUSCO(30件のレビュー)¥629税込¥6921パック(7個)当日出荷ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。仕様軸用形状軸用スナップリング材質/仕上ステンレス(SUS304CSP)
六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ)
TRUSCO(12件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(26個)当日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ)
TRUSCO(6件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(21個)当日出荷一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。種別全ねじ材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状六角JIS規格JIS B 1180規格品強度4.8ねじ山種類メートル並目
二重リンク ステンレス製
TRUSCO(18件のレビュー)¥999税込¥1,0991袋(20個)当日出荷手軽に連結作業が可能です。用途キーホルダやチェーンの端末金具として。種別リンク材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
ボルトンパック 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
TRUSCO(5件のレビュー)¥859税込¥9451パック(7個)当日出荷種別全ねじ材質(本体)ステンレスねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B1176規格品穴の形状六角穴強度A2-70ねじ山種類メートル並目
六角穴付止めネジ(ステンレス)
TRUSCO(7件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281パック(9個)当日出荷頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。JIS規格JIS B1177規格品穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
フラップ(軸付)ホイール(軸径Φ6mm)
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1箱(5個)当日出荷一般金属用。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目詰まりが少なく最後まで使用できます。内面・曲面・平面、あらゆる研磨に、また回転数の調節で軟らかいものから硬いものまで自由に研磨できます。サイドのみ使用。軸付きなので自由自在に使用でき、へアラインの方向も一定。加工ワークの形状によくなじみます。常に新しい砥粒面で研磨できる自生作用があります。放熱効果が大きく加工物を変質させません。用途市販の電動グラインダー・電気ドリル・ボール盤等に使用できます。バリ取り、サビ落し、塗装前の研磨、内面曲面研磨、金属表面研磨に便利。タイプ垂直植えタイプ使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)軸径×軸長(mm)6×40材質(軸)スチール適合材一般金属
トラ表示テープ 50mm×25m
TRUSCO(14件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381巻当日出荷強粘着タイプです。手切れ性が良好です。水にも強いタイプです。こすれに強いです。用途屋内用仕様手で切断可能トラスコ品番415-4355材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:特殊アクリル系厚さ(mm)0.18色イエロー×ブラック質量(g)230テープ幅(mm)50テープ長さ(m)25粘着力(N/10mm)4.5引張強度(N/10mm)40
ボルトンパック 皿頭小ネジ(ユニクローム)
TRUSCO(3件のレビュー)¥839税込¥9231パック(12個)当日出荷頭部を沈める必要のある時に用いる。材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度4.8
ホースバンド 傷防止10mmタイプ(オールステンレス)
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(10個)当日出荷オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。 バンドのエッジ部分にR加工がされているのでホースを傷つけにくいです。 シール性とトルクのバランスが優れています。用途自動車、ゴム、バイク、建機、大型車などに。材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)10締付トルク(N・m)4.08ボルト(mm)(6角)7mm
スナップリング(穴用)
TRUSCO(16件のレビュー)¥629税込¥6921パック(22個)当日出荷ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。仕様穴用形状穴用スナップリング材質/仕上バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53)



トラ表示テープ
TRUSCO(11件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻当日出荷強粘着タイプです。 手切れ性が良好です。 水にも強いタイプです。 こすれに強いです。用途屋内用仕様手で切断可能材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:特殊アクリル系厚さ(mm)0.18長さ(m)25粘着力(N/10mm)4.5引張強度(N/10mm)40
薄肉スペーサー S45C 黒染め
TRUSCO(5件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(クロゾメ)表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
平行キー両丸タイプ(S45C)
TRUSCO(8件のレビュー)¥519税込¥5711パック(5個)当日出荷両丸キーなので、手軽ですぐにご使用いただけます。用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。材質機械構造用炭素鋼(S45C)形状両丸キータイプ両丸タイプ公差JIS B 1301
薄肉スペーサー 無電解ニッケル
TRUSCO(3件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷から翌々日出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(無電解ニッケルメッキ)表面処理無電解ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
スナップリング(穴用・ステンレス)
TRUSCO(6件のレビュー)¥629税込¥6921パック(8個)当日出荷ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。仕様穴用形状穴用スナップリング材質/仕上ステンレス(SUS304CSP)
フィラゲージ シクネステープ
TRUSCO(6件のレビュー)¥969税込¥1,0661個当日出荷自動車エンジン及び其の他内燃機の組立並びに調整用として使用され、単一のすきまの連続測定使用に便利です。焼き入れ品です。用途すき間測定。幅(mm)12.7長さ(m)1
六角穴付止めネジ (黒染め)
TRUSCO(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(30個)当日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)JIS規格JIS 1177規格品穴の形状六角穴強度45H
10.9全ねじ六角ボルト
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット(24本)当日出荷合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。メッキ処理は行っていません。種別全ねじ材質SCM435相当頭部形状六角強度区分10.92018年トラスコ掲載ページ2 0391





マジックバンド(R)結束テープ(4mm厚)
TRUSCO(11件のレビュー)¥9,898~税込¥10,888~1巻当日出荷から翌々日出荷片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。耐久性に優れており数年間の屋外使用も可能です。用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。
六角穴付皿ボルト(黒染め・全ねじタイプ)
TRUSCO(7件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(18個)当日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ表面処理黒染め頭部形状六角穴付き皿JIS規格JIS B 1192規格品穴の形状六角穴強度10.9ねじ山種類メートル並目
ラウンドスリング(JIS規格品・エンドレス形)
TRUSCO(23件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷強力ポリエステル原糸の束を耐摩耗性に優れたナイロン素材の表面布で包んだ構造のスリングです。 柔軟であらゆる吊り荷に優しくフィットします。またしっかりとなじむので荷の安定性に優れています。 折り曲げてもワイヤなどの様に癖がつかず,また軽量で扱いやすいため作業性に優れています。 ※JIS B 8811規格品です。用途庭石・植木・石材加工品・彫刻用品等の運搬。 メッキ鋼材・塗装鋼材・パイプその他表面加工された製品の運搬。種別エンドレス形材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン形状エンドレス形等級JIS B 8811規格品JIS規格JIS B 8811規格品
スパイラルタップ(HSS-E)(メートルねじ用)
TRUSCO(2件のレビュー)¥8,098税込¥8,9081本当日出荷一般鋼向けのスパイラルタップです。用途止まり穴加工用。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。精度JIS2級
ステンレス工具箱
TRUSCO(12件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から翌々日出荷強度とデザイン性を兼ねたステンレスボディです。持ちやすいワイドタイプハンドルが手のひらにフィットします。小物収納に便利なパーツケース付きです。仕様中皿付(取り外し可)色シルバー耐荷重(kg)20