カテゴリ
- 制御機器(15)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- サトーパーツ(45)
- WURTH ELEKTRONIK(45)
- KEMET(27)
- RS PRO(22)
- brembo(19)
- ALBA(アルバ)(14)
- EPCOS(14)
- エスコ(12)
- JAE(日本航空電子工業)(9)
- アメリカン電機(9)
- TRACO POWER(9)
- HAMMOND(9)
- エムティティ(MTT)(9)
- MAD MAX(マッドマックス)(8)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(8)
- ZF CHERRY(8)
- DAYTONA(デイトナ)(7)
- HIROSE(ヒロセ電機)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「00-00-0094」の検索結果

貫通端子台 300V 25A
TRUSCO¥599~税込¥659~1個当日出荷電線を貫通接続するための端子台です。ワンタッチカバー付きです。材質本体:ポリブチレンテレフタレート(難燃グレードUL94V-0)、カバー:ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-0)幅(mm)18色ブラック高さ(mm)16.3タイプ貫通用使用温度範囲-40℃~90℃定格300V-25A温度上昇30℃以下取付ピッチ(mm)11適合ビスM4絶縁抵抗DC500V 1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2500V 1分
中継端子台 300V 10A
TRUSCO¥219~税込¥241~1個当日出荷電線を中継接続するための端子台です。ワンタッチカバー付きです。幅(mm)19.5色ブラック高さ(mm)14.5タイプ中継用使用温度範囲-40℃~90℃定格300V-10A温度上昇30℃以下取付ピッチ(mm)7.62適合ビスM3絶縁抵抗DC500V 1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2500V 1分
防水コネクタ ハウジングCB-01シリーズ(中継用・少量パック)
TRUSCO(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1パック(10個)当日出荷2.5mmピッチの防水コネクタです。 コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。 小分けパックで少量購入が可能です。用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。長さ(mm)23.5材質/仕上ハウジング:PBT(UL94V-0)、端子:リン青銅/錫めっき、ピンブロック:ガラス入りPBT(UL94V-0)、黄銅/錫めっき、ワイヤー・ハウジングシール:シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-40~+105定格電流(A)3適合電線(mm2)(銅線)単線0.08~0.52適合コネクタオス(プラグ)適合電線範囲 AWG(#)AWG20~28
貫通端子台 貫通用
TRUSCO¥379~税込¥417~1個当日出荷電線を貫通接続するための端子台です。ワンタッチカバー付きです。材質本体:ポリブチレンテレフタレート(難燃グレードUL94V-0)、カバー:ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-0)幅(mm)13色ブラック高さ(mm)22.5タイプ貫通用使用温度範囲-40℃~90℃定格300V-12A温度上昇30℃以下取付ピッチ(mm)7.62適合ビスM3絶縁抵抗DC500V 1000MΩ以上耐電圧(V)AC2500V 1分
防水コネクタ ハウジングCB-01シリーズ(基板用)
TRUSCO¥1,598~税込¥1,758~1パック(10個)当日出荷2.5mmピッチの防水コネクタです。 コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。 基板タイプは逆挿入防止ボス付きです。 小分けパックで少量購入が可能です。用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。長さ(mm)15.5材質/仕上ハウジング:PBT(UL94V-0)、端子:リン青銅/錫めっき、ピンブロック:ガラス入りPBT(UL94V-0)、黄銅/錫めっき、ワイヤー・ハウジングシール:シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-40~+105定格電流(A)3適合コネクタオス(プラグ)
貫通端子台 貫通用
TRUSCO¥479~税込¥527~1個当日出荷電線を貫通接続するための端子台です。ワンタッチカバー付きです。材質本体:ポリブチレンテレフタレート(難燃グレードUL94V-0)、カバー:ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-0)色ブラックサイズビス:M3タイプ貫通用使用温度範囲-40℃~90℃温度上昇30℃以下絶縁抵抗DC500V 1000MΩ以上耐電圧(V)AC2500V 1分
分岐端子台 600V 80A
TRUSCO¥9,098税込¥10,0081個当日出荷入力に対して出力が複数になる分岐端子台です。主電源を分割しそれぞれの機器に給電する時に使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
防水コネクタ ハウジングCB01シリーズ(T字分岐タイプ)
TRUSCO¥7,198税込¥7,9181パック(10個)当日出荷2.5mmピッチの防水コネクタです。 コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。 基板タイプは逆挿入防止ボス付きです。 小分けパックで少量購入が可能です。用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。長さ(mm)38.5幅(mm)24.65材質/仕上ハウジング:PBT(UL94V-0)、端子:リン青銅/錫めっき、ピンブロック:ガラス入りPBT(UL94V-0)、黄銅/錫めっき、ワイヤー・ハウジングシール:シリコーンゴム高さ(mm)9.2極数2使用温度範囲(℃)-40~+105定格電流(A)3適合コネクタオス(プラグ)
ギュッとコンパクトケーブルクリップ
TRUSCO(2件のレビュー)¥639~税込¥703~1セット(100個)当日出荷各種電子、電気機器等の配線やケーブル用の結束具です。コンパクトに収納可能で内バネにより電線などをシッカリ押さえ保護します。外観にも響きにくくスッキリ見せます。RoHS指令対応品です。弾力性にすぐれた独自の内バネにより、電線等をしっかり押さえます。配線の結束、取り外しが簡単に出来ます。用途配線やケーブル用の結束。ケーブルなどの結束に。屋内使用材質ナイロン6、UL94V-0色白使用温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ3 0956
貫通端子台 貫通用
TRUSCO¥259~税込¥285~1個翌々日出荷電線を貫通接続するための端子台です。ワンタッチカバー付きです。材質本体:ポリブチレンテレフタレート(難燃グレードUL94V-0)、カバー:ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-0)幅(mm)13色ブラックサイズ【ビス】M3高さ(mm)22.5タイプ貫通用定格300V-12A取付ピッチ(mm)7.62RoHS指令(10物質対応)対応
中継端子台 600V 85A
TRUSCO¥999~税込¥1,099~1個当日出荷電線を中継接続するための端子台です。ワンタッチカバー付きです。材質本体:ポリブチレンテレフタレート(難燃グレードUL94V-0)、カバー:ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-0)幅(mm)50色ブラック高さ(mm)35タイプ中継用定格600V-85A取付ピッチ(mm)16適合ビスM5RoHS指令(10物質対応)対応
中継端子台 600V 285A
TRUSCO¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷電線を中継接続するための端子台です。ワンタッチカバー付きです。材質本体:ポリブチレンテレフタレート(難燃グレードUL94V-0)、カバー:ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-0)幅(mm)80色ブラック高さ(mm)43.7タイプ中継用定格600V-285A取付ピッチ(mm)32適合ビスM8RoHS指令(10物質対応)対応
中継端子台 中継用
TRUSCO¥159税込¥1751個翌々日出荷電線を中継接続するための端子台です。ワンタッチカバー付きです。トラスコ品番207-5692材質本体:ポリブチレンテレフタレート(難燃グレードUL94V-0)、カバー:ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-0)長さ(mm)48幅(mm)22色ブラックサイズ【ビス】M3.5高さ(mm)22.9タイプ中継用極数3定格300V-15A取付ピッチ(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応