絞り込み
材質
- ステンレス(3)
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(19)
- クローバー(大屋製作所)(7)
- AG(赤川器物製作所)(7)
- 阪口製作所(7)
- 千代田精機(9)
- TKG(2)
- SMC(26,329)
- C’ultiva(カルティバ)(707)
- エスコ(504)
- SHIMANO(シマノ)(396)
- ヤマリア(YAMASHITA)(306)
- イムラ(294)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](226)
- シヤチハタ(225)
- PRO:TRUST(プロトラスト)(200)
- キングコーポレーション(198)
- ノーリツ(186)
- がまかつ Gamakatsu(162)
- ヤマニパッケージ(154)
- ブランドをもっと見る
「00号」の検索結果

ステンレス深型角バット
TRUSCO(12件のレビュー)¥799~税込¥879~1枚当日出荷大量から少量まで豊富なサイズを取りそろえてあります。食品に使用できます。材質ステンレス(SUS304)商品タイプバット
リチウム万能グリス(ちょう度 No.0)缶タイプ
TRUSCO¥36,980税込¥40,6781缶欠品中色クリーム使用温度範囲-15~130℃ちょう度No.0容器缶主成分鉱物油危険物の類別非危険物特性耐熱・極圧・耐水・耐久性
六角穴付き組込ボルト(ステンレス)
TRUSCO(13件のレビュー)¥619税込¥6811パック(17個)ほか当日出荷ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。材質/仕上本体:ステンレス(SUSXM7)、ワッシャー、スプリングワッシャー:SUS304種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
スパッタシート ベーシック両面
TRUSCO(7件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1枚ほか当日出荷(財)日本防炎協会防炎性能試験適合試験番号 CO050010。耐炎繊維の両面シリコンコーティング品。高性能で価格はエコノミータイプ。アスベストのような有害繊維や、皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。火花・ノロをはじくタイプ用途溶接火花受けシート。防火カーテン。防災シート仕様加工タイプ:両面シリコン厚さ(mm)約1材質/仕上PANOX(R)耐炎繊維杉綾織物/両面シリコンコーティングタイプA種合格品JIS規格JIS A 1323A種合格第03A0188号目付(g/m2)720ハトメ内径(mm)12
遮熱シート スーパープラチナ
TRUSCO¥12,980~税込¥14,278~1枚ほか当日出荷熱反射性、耐熱性に優れている。6ミクロンのポリエステルフィルムの両面にアルミニウム蒸着層をつけたフィルム(ペット)と耐炎化繊維織物朱子織物(高密度品)とをラミネートした複合品。基布(プラチナ)JISA 1323A種合格(試験成績書 第03A0140号)。日本防災協会防炎性能試験適合(試験番号 CO040011)用途耐熱用安全・保全保護具(手袋、前かけ、腕カバー、足カバー、トーチカバー等)。熱遮蔽用シート。複写機・ファクシミリ等事務機器の加熱用ヒーターの熱遮蔽。各種家庭用電気製品、厨房機器、冷暖房機器等の断熱、保冷用材料。タイプA種合格品耐熱温度(℃)200
防炎シートロール巻
TRUSCO¥74,980税込¥82,4781本翌日出荷通称ブルーシートといわれている非防炎性シートは可燃物であり、火気を使用する作業の近辺では火災発生のおそれがあり危険とされています。TRUSCO 防炎シートはポリエステル基布に塩ビ防炎加工された原布を基に作られています。基布は(財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済 試験番号 CT870011号。用途タービン建屋内のすべての場所。ボイラー回り。燃料油等の保安規制区域内。可燃物類の仮置場で飛散防止または雨水対策で覆う場合。その他工事実施部署。カーテン製作、その他別作製造も可能です。トラスコ品番120-4416形状ロールタイプ材質/仕上ポリエステル基布(塩化ビニールコーティング)質量(kg)30.0色ブルー長さ(m)50寸法(m)1.87×50引張強度縦558N/3cm、横562N/3cmシート厚さ(mm)0.3幅(m)1.87特性防炎、耐候引裂強度縦68N、横58Nハトメなし
スパッタシート デラックス(両面コーティング)
TRUSCO¥6,698~税込¥7,368~1枚当日出荷(財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 C2120018。 ハトメ金具がついてないため、ワークを傷つける原因となりません。用途溶接火花受けシート、防火カーテン、養生シート、ダクトカバーとして。材質耐炎繊維織物、シリコン両面加工厚さ(mm)約1ハトメ数なしJIS規格JIS A 1323 A種合格 第08A3823号
スパッタシートシリカクロス
TRUSCO¥5,998~税込¥6,598~1枚当日出荷から6日以内出荷シリカ(SIO2)を主成分とした無機繊維のシートです。空気中で燃える事が無く、連続使用温度1000度の耐熱性の高いシートです。柔軟性に優れています。ノンアスベストの安全製品です。受けた火花・ノロを付着させます。水をまきますと、より一層効果的です。用途建設現場での溶接火花・ノロ受け用に。自動車板金作業時の保護に。焼鈍、徐冷作業に。原子力発電所、火力発電所、石化プラントの定修工事に。2018年トラスコ掲載ページ7 0373
スパッタシート デラックス(両面コーティング)
TRUSCO¥4,698税込¥5,1681枚当日出荷(財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 C2120018。 耐炎繊維生布に特殊シリコンを両面にコーティングしています。 受けた火花・ノロをはじくタイプです。 アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。 (ノンアスベスト)小さいサイズなので狭い場所での溶接や携帯にも便利です。用途溶接火花受けシート、養生シートとして。トラスコ品番786-8871材質耐炎繊維織物、シリコン両面加工長さ(mm)610幅(mm)610厚さ(mm)約1質量(kg)0.3ハトメ数なしJIS規格JIS A 1323 A種合格 第08A3823号
特選豚毛 丸筆
TRUSCO¥219税込¥2411本当日出荷豚毛の中でも最高の毛質といわれている中国重慶の豚毛を使用しています。毛の先端を使用しているため、毛先がテーパーになっており細かい箇所にも書きやすいです。用途工作、塗装、接着剤の塗布などでの細かい部分塗りに。材質毛:豚毛(重慶)、柄:木毛材豚毛入数(本)100/パック
旧JIS用・両面非転写デスクマット
TRUSCO¥7,998~税込¥8,798~1枚当日出荷マットの両面に特殊コーティングを施しているのでコピーや、印刷物のインキが付着しにくくなっています。 各種デスク・テーブルなど天板形状に応じたカットが可能です(最大サイズ 幅×奥行:10000×1200mm)。繰り返し・詰め替え対応
スパッタシート デラックス(両面コーティング)
TRUSCO¥169,800税込¥186,7801本当日出荷(財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 C2120018。 耐火性・耐熱性に優れています。 屈曲・摩耗に優れています。 杉綾織で引張に優れています。 両面使用できます。 受けた火花をはじきます。用途溶接火花受けシート、防火カーテン、養生シート、ダクトカバーとして。トラスコ品番824-6025種別ロール材質耐炎繊維織物、シリコン両面加工幅(mm)1000厚さ(mm)約1質量(kg)21.5長さ(m)30JIS規格JIS A 1323 A種合格 第08A3823号コーティング両面シリコン樹脂コーティング
フッ素グリス 100g
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781本当日出荷基油に化学的に非常に安定しているフッ素系オイルを用い、フッ素樹脂(PTFE)で増ちょうしたグリスです。 薬品や溶剤がかかる環境下や高温・低温下、樹脂潤滑個所などにおいて優れた効果を発揮します。用途高温下(250℃以下)の軸受、摺動部にトラスコ品番488-6429色白質量(g)110使用温度範囲(℃)-20~250容量(g)100ちょう度300主成分フッ素樹脂、フッ素オイル危険物の類別非危険物
スパッタシートベーシック片面目付600g1000×m
TRUSCO¥5,698税込¥6,2681個(1m)5日以内出荷B種合格の廉価品です。火花・ノロをはじく(表面)・付着(裏面)、兼用タイプです。アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。用途溶接火花受けシート、防炎カバー、防炎カーテン、養生シートとして。仕様耐炎繊維の片面シリコンコーティング品トラスコ品番284-7272種別カット材質耐炎繊維織物、シリコン(白)片面加工幅(mm)1000厚さ(mm)約1質量(kg)0.6長さ(m)1JIS規格JIS A 1323 B種合格第04A2169号防炎性能試験番号(財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 CO050009
スパッタシートベーシック両面目付715g1000×m
TRUSCO¥5,898税込¥6,4881個(1m)5日以内出荷高性能で価格はエコノミータイプです。アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。火花・ノロをはじくタイプです。用途溶接火花受けシート、防炎カーテン、養生シートとして。トラスコ品番284-7213種別カット材質耐炎繊維織物、シリコン(白)両面加工幅(mm)1000厚さ(mm)約1質量(kg)0.715長さ(m)1JIS規格JIS A 1323 A種合格第03A0188号防炎性能試験番号(財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 CO050010