ニューラインデスク(パネルボード・照明器具・幕板付タイプ)TRUSCO取扱い終了
上棚、パネルボード、1段引出しに加え、照明器具を付けてあり、手元を明るくできます。アタッチメントが豊富で、作業内容に合わせた構成ができ、作業能率を高めます。ポストフォーム天坂を使用し、表面はメラミン樹脂を使用しています。そのため、耐熱性・高度が高く、傷が付きにくい天板となっています。
仕様幕板付付属品薄型引出し1段 UDC-001 NG (カギなし)、2段上棚、パネルボード、照明器具種別組立式材質(天板)ポストフォーム天板、(本体)スチールタイプ単体型電源(V)AC100均等荷重(kg)150天板高さH(mm)740mm電源コード(m)4蛍光灯20W