カテゴリ
- 作業工具(51)
- 切削工具(20)
- 保管用品(13)
- 手袋(6)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 測定用品(3)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- 機構部品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(74)
- SMC(971)
- BIGM(丸山製作所)(504)
- エスコ(342)
- KITO(キトー)(244)
- RS PRO(181)
- ノーブランド(136)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(98)
- ARC[介護用品](98)
- Wera(81)
- VISHAY(75)
- STAHLWILLE(スタビレー)(66)
- CKD(61)
- BONDHUS(59)
- サンワサプライ(58)
- マルヤス電業(52)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(49)
- brembo(49)
- アズワン(48)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
グリーン購入法適合(2)
「010-04-06」の検索結果

六角穴付止めねじ くぼみ先 ステンレス 20本入
TRUSCO(1件のレビュー)¥369税込¥4061パック(20本)当日出荷から9日以内出荷ステンレス(SUSXM-7)で割れ、欠けが無く磁性をほとんど帯びません。六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。材質ステンレス(SUSXM-7)先端形状くぼみ先強度区分21HRoHS指令(10物質対応)対応
スリムヘッド小ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥7,798税込¥8,5781缶(540本)3日以内出荷頭部高さが非常に低く、省スペースに適しています。ヘキサゴンパック入りです。材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイント六角棒レンチセット(標準タイプ)
TRUSCO(10件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1セット(9本)ほか当日出荷ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC52-56です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプ標準先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
薄肉スペーサー S45C 黒染め
TRUSCO(4件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(クロゾメ)表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
薄肉スペーサー 無電解ニッケル
TRUSCO(3件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷から9日以内出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(無電解ニッケルメッキ)表面処理無電解ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイント六角棒レンチセット(ショートタイプ)
TRUSCO(8件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1セット(9本)ほか当日出荷ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ピンポンチセット(8本入)
TRUSCO(10件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781セット(8本)当日出荷テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。用途テーパーピン、スプリングピン等を抜く作業に。トラスコ品番366-9076セット内容(mm)2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、10.0質量(g)650硬度打撃面硬度:HRC38~46先端硬度HRC50±2(TPP25、TPP30)、HRC56±2(TPP40~100)
ポンチセット
TRUSCO(19件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181セット当日出荷刃先を薄く製作しておりますので良く切れます。 抜きカスが出やすい形状です。 よく使うサイズをまとめていますので保管や管理に便利です。 特殊焼き入れ処理により、切れ味とコストを高次元で両立させました。 表面処理は黒染め(パーカー仕上)を施しています。用途ベルト、皮、ビニール、ゴム、紙、布等への穴あけ。材質炭素鋼仕上黒染め(パーカー仕上げ)
ボールポイント六角棒レンチセット(ロングタイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1セット(9本)ほか当日出荷ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC52-56です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
導電性ダンボールプラスチック(フタなし)
TRUSCO¥24,980税込¥27,4781セット(5枚)当日出荷静電気の帯電を防止し、ちりホコリの付着を防止します。表面抵抗値は10(の4乗)Ω~10(の6乗)Ωです。用途ホコリ、静電気を嫌う部品保管・流通容器。トラスコ品番137-2201質量(kg)4.5容量(L)45外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)584×339×269内寸奥行(mm)566内寸幅(mm)328フタなし外寸法・幅(mm)339外寸法・高さ(mm)269外寸法・奥行(mm)584内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)566×328×250内寸高さ(mm)250
六角棒レンチセット(ロングタイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1セット(9本)ほか当日出荷ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング硬度HRC52-56表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
ドリルケース
TRUSCO(20件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷蓋を開くとドリルが自動的に立ち、取り出しが大変便利です。 積み重ねができ、ドリルセット組に大変便利です。C-21は、タップに合わせてドリル下穴がセットされるため、管理上たいへん便利。用途ドリルやタップの収納に。材質本体:スチール ドリル立て:ABS樹脂
ボールポイント六角棒レンチ(首下ショート)
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881セット(9本組)当日出荷高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプ首下ショートトラスコ品番389-6901セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(45×6)、2(50×7)、2.5(56×8)、3(63×9)、4(70×11)、5(80×12)、6(90×14)、,8(100×16)、10(112×19)材質ニッケルクロムモリブデン鋼質量(g)221表面処理マットクロムメッキ
トーション6角棒レンチセット
TRUSCO(3件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881セット(9本組)当日出荷首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込み及び抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)用途機械、設備等に奥まった個所やエンジン内部の狭く、入り組んだ個所の六角穴付ボルトの締め付け緩め作業に最適です。先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型トラスコ品番250-4812セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10材質/仕上クロームバナジウム鋼質量(g)400タイプ首下ショート硬度HRC53~57組本数9
ボールポイント六角棒レンチセット(首下ショートロングタイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット(9本組)当日出荷高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプ首下ショートロングトラスコ品番389-7001セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(90×6)、2(100×7)、2.5(112×8)、3(126×9)、4(140×11)、5(160×12)、6(180×14)、,8(200×16)、10(224×19)材質表面処理:マットクロムメッキ質量(g)395
ナイフ式6角棒レンチセット
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット(6本)当日出荷ポケットナイフのように必要サイズだけ引き出して使います。ホルダーがグリップがわりになります。形状ナイフ型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC42~45組本数6先端形状六角サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチセット
TRUSCO¥5,298税込¥5,8281セット当日出荷六角棒の先端平面かどは各辺均等に面取りを行っています。六角穴への差し込みが一層容易となり、しかも面取角度は六角穴底の「かどすみ」に密着するよう考慮してあります。形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC54~59先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角棒レンチセット(ショートタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1セット(9本)ほか当日出荷ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプショート硬度HRC52-56表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
両面ハトメプライヤーセット(アルミ用)
TRUSCO¥3,598~税込¥3,958~1セット当日出荷両面ハトメ取付け作業に必要な工具が一式揃ったセットです。ハトメパンチはプライヤー型です。セットは4mm,5mm,7mm,8mm,10mm,12mmの6サイズ展開です。必要なハトメコマのサイズで選んで下さい。コマは付属のハトメサイズに適合するサイズの物がついています。コマは交換式で、別売のTHP-K4~THP-K15Nのお好きなものに取り換えが可能です。コマのサイズを変えることで、使えるハトメサイズも変えることができます。用途袋もの・ブルーシート・カーテン・服飾など穴の補強・アクセントに。材質THP-PH 本体:スチール・グリップ部:エラストマー、ハトメ:アルミ(A1100P)、ハトメコマ:快削鋼、下穴用ポンチ:機械構造用炭素鋼鋼材(S45C)
コバンザメ マグネット六角棒レンチハンガー
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷マグネット式なので、穴を開けずに簡単に取り付けできます。用途六角棒レンチの収納。高さ(mm)64.5奥行(mm)18.4間口(mm)198最大積載量(kg)1収納物六角レンチ 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10mm収納可吸着力7Kg質量(g)200トラスコ品番414-3566材質スチール、ネオジム磁石色ホワイト
トーション多機能ショートレンチ9本組
TRUSCO(3件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481セット(9本組)当日出荷両端が対辺・対角曲げとなっており、振り角度30°での使用が可能です。 六角棒を回すスペースを十分に確保できない狭い場所での作業に便利です。 硬度はHRC53~57です。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型トラスコ品番301-9004セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm材質クロムバナジウム鋼質量(g)265タイプ首下ショート
首下ロングボールポイント六角棒レンチセット(ロングタイプ)9本組
TRUSCO(1件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181セット(9本組)当日出荷深い箇所の締め付けに最適です。高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。 ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。マットクロムメッキです。硬度は、HRC55~60です。先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプロング付属品ホルダトラスコ品番415-9039セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm材質ニッケルクロムモリブデン鋼質量(g)484硬度HRC55~58表面処理マットクロムメッキ
六角サラエナットダイス(ウイット)
TRUSCO(5件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。 ねじ山を修正する時に使用します。 モンキーレンチにて作業ができます。 ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。用途BSW(ウィット)ねじ山の修正。ねじの種類W材質低合金鋼SKS被削材低炭素鋼
T形六角棒レンチ セット
TRUSCO¥6,198税込¥6,8181セット当日出荷奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。T形ハンドル仕様の握りやすい形状です。硬度はHRC50~57です。用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業。付属品スタンドトラスコ品番577-0848セット内容8本:2、2.5、3、4、5、6、8、10(mm)材質クロムバナジウム鋼(表面処理:黒染め)、ハンドル:ABS樹脂形状T形先端サイズ2、2.5、3、4、5、6、8、10mm先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスボールポイント六角棒レンチセット(標準タイプ)
TRUSCO¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。 耐食性、耐薬品性、衛生面に優れたステンレス製のロングボールポイントL形レンチです。 約25°傾けて使えるボールポイントタイプです。用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプ標準トラスコ品番445-6572セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm材質ステンレス(SUS420)質量(g)448材質(ホルダー)PP
パネリーナ用六角棒フック 黒
TRUSCO¥2,598税込¥2,8581個当日出荷パンチングパネル・パネリーナ用のオプションです。六角レンチの紛失・破損の管理ができます。用途六角レンチの収納仕様六角棒レンチ 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10mmサイズを収納可トラスコ品番396-2448材質スチール幅(mm)184.5質量(kg)0.18色ブラック高さ(mm)59奥行(mm)16.9最大積載量(kg)1/個梱包数20個ホルダー数9最大積載量(kg/個)1
ロングボールポイント六角棒(セット)
TRUSCO¥6,598税込¥7,2581セット(9本)当日出荷簡単にねじをとらえ、速く楽に入るため無駄な時間を省きます。最大25°の角度からねじを回すことができます。形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼タイプロング硬度HRC54~59先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ロング六角棒レンチセット
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷底まで一杯に入り確実にネジと噛み合うので、ネジがすり切れるのを防ぎます。先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC54~59
3/8 9.5mm差込 タップホルダー
TRUSCO(3件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷差込角3/8インチ(9.5mm)のタップホルダです。 タップをワンタッチで装着でき、汎用のソケットレンチのハンドルでも駆動可能です。用途タップ立て用。タイプタップ用材質クロムモリブデン鋼全長(mm)40差込角(mm[inch])9.5[3/8]表面処理ニッケルクロムメッキ
ハンドリベッター(鉄工用)
TRUSCO(2件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881丁当日出荷耐久性、使い易さに優れているハンドリベッタ-の代表商品。ロングノーズピース付きだから、狭い溝でもリベッティングできます。用途部材と母材のリベットでの締結に。使用可能リベット(Φmm)Φ2.4、Φ3.2、Φ4.0、Φ4.8mm※ステンレスはΦ2.4、Φ3.2、Φ4トラスコ品番217-0981セット内容ロングノーズピース6×10mm(適用リベット径3.2mm、4.0mm兼用)1個全長(mm)270材質/仕上本体:アルミダイカストハンドル:SCM鍛造摘要ロングノーズピース付質量(g)0.56使用ジョーTJ
角曲げボールポイント六角棒レンチ
TRUSCO(1件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781セット(9本)当日出荷30°回転させて製造しており、使い勝手を考慮した六角棒レンチです。 特殊加工技術により、強靭な耐久性と耐摩耗性があります。 ボールポイントで本締めも可能です。先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型
リング式6角棒レンチセット (ミリサイズ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1セット(8本)ほか当日出荷リング式なので、携帯に便利です。 キーホルダー感覚であらゆる所にかけられます。全長(mm)折り畳み時/145形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC42~45先端形状六角サイズ規格ミリ
45°フレア&カッターセット
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781セット当日出荷フレアリングバーとクランプの取り外しが出来、収納に便利です。用途軟質銅管・軟粘質アルミ管のフレア加工と切断セット内容フレアリングツール/チューブカッター(GFC-111)/プラスチックケース質量(kg)1.6
3枚刃スパイラルステップドリル(六角軸)
TRUSCO¥9,798税込¥10,7781本当日出荷2枚刃から3枚刃への追加で軽くスピーディーな穴あけ、穴拡大、ビビリの無い安定した切れ味です。 3枚刃で、切れ刃の負担軽減で刃寿命アップ。切り粉の排出が早く、溶着が減少します。 先端刃3枚、シンニング加工でセンターずれ無しで、速い貫通です。用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板、木材、樹脂(3mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。材質コバルトハイス被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板、木材、樹脂(3mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。シャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング
軽量強力型ハンドナッター
TRUSCO¥21,980税込¥24,1781台当日出荷従来の強力型ハンドナッターに比べ、約40%近くサイズダウンしており、重量は半分以下となっています。 従来の強力型ハンドナッターに比べて約12%も軽い力でかしめ作業を行うことができます。 タップ立ての無理な薄板や裏側に手の入らない箇所でもワンタッチで強力にナットをかしめることができます。 母材に傷が付かず確実に取り付けできます。用途サッシ、門扉、フェンス、窓格子、厨房機器、スチール家具、乗用車、鉄道車両、農業用機械、自販機、事務機器等。トラスコ品番208-3942セット内容4mm、5mm、6mm、8mm、10mm用マンドレル全長(mm)285質量(g)760適合ナットM4、M5、M6、M8、M10アズワン品番64-8723-89
Tハンドルボールポイント六角棒レンチ セット
TRUSCO¥6,398税込¥7,0381セット当日出荷機械メンテナンス、保全修理に適しています。ボールポイント部は片角約25゜まで傾斜させて作業ができます。T形ハンドル仕様の握りやすい形状です。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC50~57です。用途機械メンテナンス、保全修理に適しています。付属品スタンドトラスコ品番577-0847セット内容8本:2、2.5、3、4、5、6、8、10(mm)材質軸:クロムバナジウム鋼、ハンドル:ABS樹脂タイプT型先端形状六角商品構成セット品先端サイズ(mm)2、2.5、3、4、5、6、8、10RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットレンチセット (差込角6.35mm)
TRUSCO¥8,398~税込¥9,238~1セット当日出荷ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。(ラチェットハンドルのプッシュボタン・各ボールの表面処理は六価クロムメッキ) 自動車整備、産業機械整備に最適なセットです。 材質はクロムバナジウム鋼です。差込角(mm)6.35ソケット内容(mm)(6角)4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14
六角棒レンチセット9本入
TRUSCO(4件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681セット(9本組)当日出荷ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。質量(g/セット)385材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(g)385トラスコ品番366-9327セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm形状L型硬度HRC52-56表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
六角サラエナットダイス(ユニファイ並目ねじ)
TRUSCO(4件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。モンキーレンチにて作業ができます。ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。用途UNC(ユニファイ並目)ねじ山の修正。ねじの種類UNC材質低合金鋼(SKS)被削材低炭素鋼
9本組六角棒レンチセット
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981セット(9本組)当日出荷短い方を使い、長い方を持てば、大きな力で締めることができます。また長い方を使い、短い方を持って回せば、早い回転で締めることができます。硬度はHRC54~59です。材質はクロムバナジウム鋼です。セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(50×14)、2.0(56×16)、2.5(63×18)、3.0(71×20)、4.0(80×22)、5.0(90×25)、6.0(100×28)、8.0(112×32)、10.0(125×36)組本数9質量(g)450トラスコ品番125-3387形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC54~59先端形状六角サイズ規格ミリ