カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(38)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 安全標識(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(579)
- MAZDA(マツダ)(122)
- 雅(114)
- SMC(65)
- HARWIN(40)
- ホンダ(39)
- コンサス(36)
- 日野自動車(30)
- コノエ(25)
- 京セラ(20)
- SWAGE-LINE(18)
- 三菱マテリアル(13)
- 住友電工ハードメタル(13)
- SHIMANO(シマノ)(11)
- ミヤコ自動車(10)
- ニッサン(10)
- ノーブランド(8)
- INAX(LIXIL)(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(37)
「0510s」の検索結果

超硬コーティングソリッドドリル
TRUSCO¥4,698税込¥5,1681本当日出荷マシニングセンターから自動盤、旋盤での加工対応できる一般汎用超硬ドリルです。穴深さ刃径X2倍の貫通穴加工が可能です。用途被削材:炭素鋼、鋳鉄材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)表面処理TiAlNコーティング(PVDコーティング被膜)有効加工深さ2D(刃径×2倍)
配管支持用マルチブラケット(ステンレス製)
TRUSCO(3件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から翌々日出荷溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。仕様横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。厚さ(mm)3.0寸法(mm)40×40×3.0t材質/仕上ステンレス種類マルチブラケット針径(Φmm)4.5長穴(mm)10×25
配管識別テープ 白(N9.5)(空気関係)1M
TRUSCO¥479税込¥5271巻当日出荷耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。用途配管内物質の識別に。仕様はく離紙付タイプ材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05色白長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~80取付け方法貼付タイプ粘着力(N/mm)5.44/25RoHS指令(10物質対応)対応
配管支持用セーフティブラケット(ステンレス)
TRUSCO¥5,998税込¥6,5981個当日出荷溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。 プレスフォーミングで高精度です。 丈夫で美麗な表面処理加工が施されています。用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。材質/仕上ステンレス(SUS304)種類セーフティブラケットサイズ(mm)40×20×20×3.0t長穴(mm)10×25釘穴(mm)Φ4.5
座金・バネ座金組込六角ボルト(ステンレス) ヘキサゴンパック入
TRUSCO¥5,198税込¥5,7181缶(210本)当日出荷から3日以内出荷アプセット小ねじに座金を組み込んでいます。座金・ばね座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。付属品NSHEX12 8000、HEXAPACK 3100材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール強度区分A2-70相当RoHS指令(10物質対応)対応
ナベ頭タッピングねじ 2種溝付 B-1型(ステンレス) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥4,398税込¥4,8381缶(310本)当日出荷から3日以内出荷1種よりもピッチが細かく、先端が少し絞っていて、1/4カットしています。カット部は相手材を削る刃の役割をします。主に薄鋼板(5mm以下)樹脂、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール適合ドライバープラス No.2RoHS指令(10物質対応)対応
LED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品スタンド付タイプ
TRUSCO¥24,980税込¥27,4781台当日出荷材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、スタンドバイプ:スチール、スタンド持ち手:ABS幅(mm)243高さ(mm)345奥行(mm)235電源(V)110電圧(V)100/110保護等級IP65芯数2色温度(K)6500ランプ寿命40000時間設置場所屋内・屋外兼用照射角120°電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品スタンド・ポッキンプラグ付タイプ
TRUSCO¥26,980税込¥29,6781台当日出荷材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、スタンドバイプ:スチール、スタンド持ち手:ABS幅(mm)243高さ(mm)345奥行(mm)235電源(V)110電圧(V)100/110保護等級IP65芯数2芯・3芯兼用色温度(K)6500ランプ寿命40000時間設置場所屋内・屋外兼用照射角120°電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ナベ頭組込ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) P-3 ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981缶(210本)3日以内出荷ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール適合ドライバープラスNo.2強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応
ナベ頭低トルクねじ Pタイプ スチール(三価クロメート) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥2,398税込¥2,6381缶(270本)3日以内出荷頭部がナベ頭でプラスチック専用のタッピンねじです。ねじの形はおむすびの形をしています。ピッチが広く二条ねじです。樹脂の焼付が起きず、割れが少ないです。ヘキサゴンパック入りです。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
トラス頭タッピングねじ 3種溝付 C-1型 スチール(三価クロメート) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781缶(300本)3日以内出荷小ねじと同じピッチ、タッピングで一番細かく、先端が少し絞っていて1/4カットしています。カット部が相手材を削る刃の役割をします。主に構造用鋼、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール適合ドライバープラス No.2RoHS指令(10物質対応)対応
ナベ頭組込ねじ(スチール) スプリング/丸ワッシャー(P-3)付 ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681缶(220本)3日以内出荷から5日以内出荷ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。座金、バネ座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール強度区分強度区分4.8RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付止めねじ(スチール・クボミ先) 黒染 ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181缶(540本)3日以内出荷から5日以内出荷頭部の出っ張りが無く、ねじ部の一方に六角穴が付いていて六角レンチで締め込みます。ヘキサゴンパック入りです。材質クロムモリブデン鋼(SCM)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)、容器材質:ダンボール強度区分45HRoHS指令(10物質対応)対応
蝶ボルト(ステンレス) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781缶(100本)3日以内出荷手で締め付けることのできるボルトです。ヘキサゴンパック入りです。材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール寸法d(mm)21羽根高(mm)(H)11羽根幅(mm)(D)21RoHS指令(10物質対応)対応
ナベ頭組込ねじ(スチール) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981缶(260本)3日以内出荷から5日以内出荷ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。座金・バネ座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
ナベ頭タッピングねじ 3種溝付 C-1型(スチール) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781缶(340本)3日以内出荷小ねじと同じピッチ、タッピングで一番細かく、先端が少し絞っていて1/4カットしています。カット部が相手材を削る刃の役割をします。主に構造用鋼、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール適合ドライバープラス No.2RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(スチール) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181缶(140本)3日以内出荷から5日以内出荷六角レンチにて締付可能なボルトです。機械や電子部品に幅広く使用されます。ヘキサゴンパック入りです。材質クロムモリブデン鋼(SCM)、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応
トラス頭小ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥3,198税込¥3,5181缶(270本)3日以内出荷から5日以内出荷接地面積を大きくすることができ、緩み止めなどの効果が期待できます。ヘキサゴンパック入りです。材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応
スリムヘッド小ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥6,198税込¥6,8181缶(270本)3日以内出荷頭部高さが非常に低く、省スペースに適しています。ヘキサゴンパック入りです。材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(スチール) 黒染 ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181缶(210本)3日以内出荷から5日以内出荷六角レンチで締め付け可能なボルトです。機械や電子部品に幅広く使用されます。ヘキサゴンパック入りです。材質クロムモリブデン鋼(SCM)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)、容器材質:ダンボール強度区分12.9RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥2,698税込¥2,9681缶(210本)3日以内出荷から5日以内出荷六角レンチにて締付可能なボルトです。機械や電子部品に幅広く使用されます。ヘキサゴンパック入りです。材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボールタイプ全ねじ強度区分A2-70相当RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付組込ボルトP=3(スチール) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥2,898税込¥3,1881缶(130本)3日以内出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。緩み止めや、座面の陥没を防ぐために使われる座金を、予めネジに組み込んだものです。バネ座金+平座金付きです。ヘキサゴンパック入りです。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付組込ボルトP=3(ステンレス・全ねじタイプ)ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥3,298税込¥3,6281缶(130本)3日以内出荷六角穴付ボルトにワッシャー(JIS座金)・スプリングワッシャーを組み込んだ商品です。緩み止めや座面の陥没を防ぐために使われる座金を、予めネジに組み込んだものです。ヘキサゴンパック入りです。材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール強度区分A2-70相当RoHS指令(10物質対応)対応ねじ部長さ(mm)1
トラス頭タッピングねじ 2種溝なし B-0型(ステンレス) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981缶(310本)3日以内出荷1種(Aタッピング)よりもピッチが細かく、先端2~2.5山がテーパーになっています。主に薄鋼板(5mm以下)、樹脂、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール適合ドライバープラス No.2RoHS指令(10物質対応)対応
トラス頭タッピングねじ 2種溝付 B-1型(ステンレス) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥5,598税込¥6,1581缶(310本)3日以内出荷1種よりもピッチが細かく、先端が少し絞っていて、1/4カットしています。カット部は相手材を削る刃の役割をします。主に薄鋼板(5mm以下)樹脂、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
ロールピン
TRUSCO¥4,298税込¥4,7281缶(540本)3日以内出荷バネ性のあるピンで、位置決めや簡易締結などに使用されます。ヘキサゴンパック入りです。用途部品の連結、位置決め、ねじの回り止めなど。材質スチール、表面処理:ACP処理、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付止めねじ(スチール・クボミ先) ユニクロムメッキ ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥4,798税込¥5,2781缶(540本)3日以内出荷から5日以内出荷頭部の出っ張りが無く、ネジ部の一方に六角穴が付いていて六角レンチで締め込みます。ヘキサゴンパック入りです。材質クロムモリブデン鋼(SCM)、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、容器材質:ダンボール強度区分45H
座金・バネ座金組込十字穴付ボルト(ステンレス) ヘキサゴンパック入
TRUSCO¥4,498税込¥4,9481缶(210本)3日以内出荷から6日以内出荷アプセット小ねじに座金を組み込んでいます。座金・ばね座金組込式の為、作業効率が向上します。締付工具は、レンチ又は十字ドライバーの両方の使用が可能です。ステンレス製の為、耐食性に優れています。ヘキサゴンパック入りです。付属品NSHEX12 8000、HEXAPACK 3100材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応
バインド頭タッピングねじB-1型(スチール) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥2,598税込¥2,8581缶(300本)3日以内出荷1種よりもピッチが細かく、先端が少し絞っていて、1/4カットしています。カット部は相手材を削る刃の役割をします。主に薄鋼板(5mm以下)樹脂、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール適合ドライバープラスNO.2RoHS指令(10物質対応)対応
ナベ頭タッピングねじB-1型(スチール) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481缶(340本)3日以内出荷から5日以内出荷1種よりもピッチが細かく、先端が少し絞っていて、1/4カットしています。カット部は相手材を削る刃の役割をします。主に薄鋼板(5mm以下)樹脂、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付皿ボルト(スチール・全ねじタイプ)ユニクロムメッキ ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981缶(190本)3日以内出荷皿頭は上面が平らになっていて、円錐形をひっくり返した様な形状です。頭部を出っ張らせしたくない時に使用します。ヘキサゴンパック入りです。材質クロムモリブデン鋼(SCM)、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、容器材質:ダンボール強度区分10.9
トラス頭タッピングねじB1型(スチール) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥2,598税込¥2,8581缶(300本)3日以内出荷1種よりもピッチが細かく、先端が少し絞っていて、1/4カットしています。カット部は相手材を削る刃の役割をします。主に薄鋼板(5mm以下)樹脂、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
ナベ頭低トルクねじ Pタイプ ステンレス ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥4,398税込¥4,8381缶(270本)3日以内出荷頭部がナベ頭でプラスチック専用のタッピンねじです。ねじの形はおむすびの形をしています。ピッチが広く二条ねじです。樹脂の焼付が起きず、割れが少ないです。ヘキサゴンパック入りです。材質ステンレス(SUSXM7)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
ナベ頭組込ねじ(スチール) スプリングワッシャー(P-2)付 ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681缶(300本)3日以内出荷ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。バネ座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール十字穴番号2適合ドライバープラスNo.2強度区分強度区分4.8RoHS指令(10物質対応)対応
蝶ボルト(スチール) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥2,698税込¥2,9681缶(100本)3日以内出荷手で締め付けることのできるボルトです。ヘキサゴンパック入りです。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール寸法d(mm)21羽根高(mm)(H)11羽根幅(mm)(D)21RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付皿ボルト(スチール・全ねじタイプ)黒染 ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681缶(190本)3日以内出荷皿頭は上面が平らになっていて、円錐形をひっくり返した様な形状です。頭部を出っ張らせしたくない時に使用します。ヘキサゴンパック入りです。材質クロムモリブデン鋼(SCM)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)、容器材質:ダンボール強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(スチール・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381缶(140本)3日以内出荷六角レンチで締め付け可能なボルトです。機械や電子部品に幅広く使用されます。ヘキサゴンパック入りです。材質クロムモリブデン鋼(SCM)、表面処理:三価クロメート仕上げ(黒)、容器材質:ダンボール強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応
十字穴付六角組込ボルト(スチール) ヘキサゴンパック入
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781缶(180本)3日以内出荷アプセット小ねじに座金を組み込んでいます。座金・バネ座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール十字穴番号2適合ドライバープラスNo.2強度区分強度区分4.8RoHS指令(10物質対応)対応
トラス頭小ねじ(スチール)
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581缶(300本)3日以内出荷接地面積を大きくすることができ、緩み止めなどの効果が期待できます。環境負荷の少ない三価クロメート品です。ヘキサゴンパック入りです。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール強度区分強度区分4.8RoHS指令(10物質対応)対応
皿頭小ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥3,698税込¥4,0681缶(430本)3日以内出荷頭部を沈める必要のある作業に適しています。ヘキサゴンパック入りです。材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応