カテゴリ
- 作業工具(274)
- 物流用品(249)
- ねじ・ボルト・釘(164)
- 研磨材(150)
- 機構部品(146)
- 切削工具(114)
- 保管用品(87)
- 電気材料(62)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(54)
- 建築金物(47)
- 測定用品(41)
- FA担当者のオススメ新商品(32)
- 配管・水廻り設備部材(26)
- 事務用品(25)
- 手袋(24)
- 梱包用品(23)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(23)
- 塗装・養生・内装用品(23)
- 清掃用品(20)
- メカニカル部品(18)
- 科学研究・開発用品(18)
- 安全保護具(17)
- テープ(15)
- 測量用品(土木/建設)(15)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(12)
- 空調・照明・電設資材(11)
- 安全用品(9)
- 溶接用品(8)
- オフィス家具(8)
- 店舗什器・備品(7)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(7)
- 農業・園芸資材(7)
- 電動工具(7)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- 安全標識(6)
- 整備工具・収納(6)
- 家電(6)
- トラック輸送・安全用品(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- 防災用品(5)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 厨房用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 制御機器(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 学童・教育用品(2)
- 縫製用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 日用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- マスク(1)
- 作業服(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(412)
- 大阪魂(6,074)
- エスコ(1,467)
- ホンダ(1,356)
- Panasonic(パナソニック)(998)
- BIGM(丸山製作所)(994)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(986)
- omron(オムロン)(809)
- CKD(768)
- イスカル(711)
- コガネイ(696)
- ノーブランド(673)
- 住友電工ハードメタル(620)
- スバル(588)
- イマオコーポレーション(586)
- SK11(579)
- ParkerTAIYO(560)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(557)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(557)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(119)
グリーン購入法適合(12)
「1.50」の検索結果
特価

プラバー 1.5M
TRUSCO¥2,298~税込¥2,528~1台当日出荷から翌日出荷脚がワンタッチで開くので、現場での設置や撤去が短時間でおこなえます。用途工事現場や駐車場に。材質ガードバー:ABS樹脂、脚:スチール、カバー:ポリエチレン(PE)質量(kg)1.34高さ(mm)695奥行(mm)484間口(mm)1566
m1.5用キャスターユニット
TRUSCO¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷キャスターユニットを取付けることにより、棚にキャスターが取付けられ、スムーズな移動をすることができる。用途M1.5型軽中量物品棚を移動させる。材質/仕上スチール(ネオグレー色焼付塗装)適合車輪外径(mm)100
逆英字刻印セット1.5mm
TRUSCO¥27,980税込¥30,7781セット当日出荷他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。トラスコ品番228-5231材質/仕上S45C先端焼入質量(g)495文字種別英字最小寸法(mm)10.0文字寸法(mm)1.5
逆数字刻印セット1.5mm
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。トラスコ品番228-5037材質/仕上S45C先端焼入質量(g)200文字種別数字最小寸法(mm)10.0文字寸法(mm)1.5
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 1.5-8 100個入
TRUSCO¥549税込¥6041袋(100個)当日出荷プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7890材質銅(すずメッキ)色ブラック寸法L(mm)14.3寸法L1(mm)8寸法D(mm)3.5寸法D1(mm)1.7寸法D2(mm)2アズワン品番65-2005-56RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)1.5適合電線範囲 AWG(#)16
M1.5型軽中量棚用落下防止ベルト
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷支柱のスリットに差し込むだけで取り付けができる落下防止ベルトです。 破断強度はセンターバックル100kg、樹脂バックルは90kgです。用途棚に積載した収納物の落下防止に。幅(mm)25材質/仕上ナイロン質量(kg)0.3色ブルー
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き ツインタイプ 1.5-8 100個入
TRUSCO(1件のレビュー)¥789税込¥8681袋(100個)当日出荷プッシュイン方式のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。電線2本を1本の電線として結線できます。用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-1441材質銅(すずメッキ)色ブラック寸法L(mm)15.5寸法L1(mm)8寸法D(mm)6.5寸法D1(mm)2.3寸法D2(mm)2.6耐熱温度(℃)105℃アズワン品番65-2006-03RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)1.5×2適合電線範囲 AWG(#)16
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 1.5-10 100個入
TRUSCO¥609税込¥6701袋(100個)当日出荷プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7895材質銅(すずメッキ)色ブラック寸法L(mm)16.3寸法L1(mm)10寸法D(mm)3.5寸法D1(mm)1.7寸法D2(mm)2アズワン品番65-2005-57RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)1.5適合電線範囲 AWG(#)16
M1.5型軽中量棚用パンチング側板
TRUSCO¥1,798~税込¥1,978~1枚当日出荷パンチング穴付でフックなどを取り付けできます。25mmピッチで取り付け高さ変更できます。仕様パンチング穴付(10mm角)材質スチール色ネオグレー高さ(mm)150均等積載量(kg/段)20
直接ねじ込み式GPサンダー・ナイロン(M10×P1.5ネジ穴付)
TRUSCO(5件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1箱(5枚)当日出荷ステンレス、一般金属兼用。上面、下面、側面の3面で研磨作業が可能です。絡み合ったナイロン研磨材を使用しているため、クッション性があり被研磨材を削りすぎず表面だけを仕上げます。又、側面を利用して直線作業で、美しいヘアライン加工ができます。ディスクグラインダーのシャフトに直接ねじ込んで取付けます。6mm軸アダプターでフレキシブルサンダーにも使用可。用途R部のシーラーサンディング、ステンレス、アルミのヘアライン加工、木工、塗装前の仕上げ、サテン仕上げの鏡面前処理。付属品6mm軸アダプタ(1箱に1個)仕様直接ねじ込み式材質ナイロン繊維厚さ(mm)25ねじピッチ1.5穴径(Φmm)M10(P1.5)使用工具ディスクグラインダー・ストレートグラインダーねじ径(mm)10最高使用周速度(m/s[m/min])26.1(1570)適合材ステンレス、アルミなどの一般金属
直接ねじ込み式GPサンダー・ペーパー(M10×P1.5ネジ穴付)
TRUSCO¥5,398税込¥5,9381箱(5個)当日出荷ストレートグラインダーに取り付けての作業もできます。一般金属用。弾性があり、ディスクペーパー(平面使用)としても、フラップホイル(側面使用)としても使用できます。研磨布と研磨布の間が多少開いているてめ、目詰まりが少なく最後まで使用できます。曲面にピッタリフィット。ひとつひとつ手植し、かしめたプロ用研磨材。用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。付属品6mm軸アダプタ(1箱に1個)仕様直接ねじ込み式穴径(Φmm)M10(P1.5)最高使用回転数(min-1[r.p.m])7000使用工具ディスクグラインダー・ストレートグラインダー外径(Φmm)100羽根幅(mm)25適合材ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等
スプリング式端子台2線式 電線サイズ0.25~1.5
TRUSCO¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要、プッシュボタン付きで結線作業が容易です。単線およびフェルール付より線は、電線を差し込むだけで結線可能です。DINレールに端子台と必要なアクセサリを組み立て済みなので、すぐに使用できます。用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に。付属品エンドストップ、DINレール、マーカー、エンドプレート適合電線サイズ:0.25~1.5[[MM2]]適合機種電線サイズ:0.25~1.5(MM2)セット内容端子台X1、エンドストップX2、DINレール68mmX1、マーカーX1、エンドプレートX1材質66ナイロン長さ(mm)68幅(mm)48.5色グレー高さ(mm)33.0定格800V18Aボタン色オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 1.5-12 100個入
TRUSCO¥639税込¥7031袋(100個)当日出荷プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7906材質銅(すずメッキ)色ブラック寸法L(mm)18.3寸法L1(mm)12寸法D(mm)3.5寸法D1(mm)1.7寸法D2(mm)2アズワン品番65-2005-58RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)1.5適合電線範囲 AWG(#)16
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 1.5-6 100個入
TRUSCO¥549税込¥6041袋(100個)当日出荷プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7901材質銅(すずメッキ)色ブラック寸法L(mm)12.3寸法L1(mm)6寸法D(mm)3.5寸法D1(mm)1.7寸法D2(mm)2アズワン品番65-2005-55RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)1.5適合電線範囲 AWG(#)16
直接ねじ込み式GPサンダー・ペーパー(M10×P1.5ネジ穴付)
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981箱(5個)ほか当日出荷から翌々日出荷ストレートグラインダーに取り付けての作業もできます。 一般金属用。 弾性があり、ディスクペーパー(平面使用)としても、フラップホイル(側面使用)としても使用できます。 研磨布と研磨布の間が多少開いているてめ、目詰まりが少なく最後まで使用できます。 曲面にピッタリフィット。 ひとつひとつ手植し、かしめたプロ用研磨材。用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。付属品6mm軸アダプタ(1箱に1個)仕様直接ねじ込み式穴径(Φmm)M10(P1.5)最高使用回転数(min-1[r.p.m])7000使用工具ディスクグラインダー・ストレートグラインダー外径(Φmm)80羽根幅(mm)25
スチール製軽中量・中量ボルトレス棚 M1.5 板隙間カバー
TRUSCO¥899~税込¥989~1枚当日出荷M1.5・M2・M3・M5型の複式に設置した棚に取り付けることで、棚間の隙間をふさぎます。材質スチール色ネオグレー2018年トラスコ掲載ページ8 0104
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 1.5-18 100個入
TRUSCO¥819税込¥9011袋(100個)当日出荷プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7904材質銅(すずメッキ)色ブラック寸法L(mm)24.3寸法L1(mm)18寸法D(mm)3.5寸法D1(mm)1.7寸法D2(mm)2アズワン品番65-2005-59RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)1.5適合電線範囲 AWG(#)16
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き ツインタイプ 1.5-12 100個入
TRUSCO¥919税込¥1,0111袋(100個)当日出荷プッシュイン方式のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。電線2本を1本の電線として結線できます。用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-1434色ブラック寸法L(mm)19.5寸法L1(mm)12寸法D(mm)6.5寸法D1(mm)2.3寸法D2(mm)2.6耐熱温度(℃)105℃アズワン品番65-2006-04RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)1.5×2適合電線範囲 AWG(#)16
ベースプレート M1.5型軽中量棚専用 (2個1セット入り)
TRUSCO¥599~税込¥659~1セット当日出荷M1.5型・M2型、軽中量物品棚を床固定する際にご使用いただけます。仕様支柱2本分セット内容ベースプレート×2個支柱取付ボルトM8×10mm×4セット材質スチール色シルバー質量(g)200質量(g/セット)200
フェルトディスク直接ねじ込み式フェルトディスク(M10×P1.5ネジ穴付)
TRUSCO¥6,598~税込¥7,258~1箱(5枚)当日出荷用途に応じて油脂研磨剤(青棒・白棒・トリポリ)を使用し、鏡面仕上げをします。仕様直接ねじ込み式厚さ(mm)10ねじピッチ1.5穴径(Φmm)M10(P1.5)最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000使用工具ディスクグラインダーねじ径(mm)10外径(Φmm)100最高使用周速度(m/s)41.9(2512m/min)
軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ900mm 単体型
TRUSCO¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷から翌日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単です。 高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。 優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。 樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。色ネオグレー高さ(mm)906材質(本体)スチール/粉体塗装棚ピッチ(mm)25組立時間30分(2人)材質(ベース)ポリプロピレン(再生材100%使用)棚段数(段)3外寸法・高さ(mm)906RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合最大積載量(kg/台)1000棚板調整ピッチ(mm)25均等耐荷重(kg/台)1000均等耐荷重(kg/段)150
スチールラック ゴミ箱ラック M1.5型 高さ2100 単体型
TRUSCO¥65,980~税込¥72,578~1セット翌日出荷エコペールを2段に分けて設置するので、スペースを有効に利用できます。エコペール受けは中棚受けと一緒にボルトで締めるだけで分解・組み立て作業が簡単です。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。用途工場・倉庫など。付属品M1.5-7442・7462:RBK70K(エコペール70L) 6個、M1.5-7562:RBK90K(エコペール90L)6個材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)色ネオグレー高さ(mm)2106高さ外寸(mm)2106組立時間(目安)2人30分棚段数(段)2外寸法・高さ(mm)2106均等積載量(kg/段)150最大積載量(kg/台)1000棚板調整ピッチ(mm)25
スチールラック ゴミ箱ラック M1.5型 高さ2100 連結型
TRUSCO¥62,980~税込¥69,278~1セット翌日出荷から8日以内出荷エコペールを2段に分けて設置するので、スペースを有効に利用できます。エコペール受けは中棚受けと一緒にボルトで締めるだけ。分解・組み立て作業が簡単です。高さ、奥行が同じであれば増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。棚の段数変更が、小刻みな25mmピッチで自由に調整できます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。用途工場・倉庫など。付属品M1.5-7442・7462:RBK70K(エコペール70L) 6個、M1.5-7562:RBK90K(エコペール90L)6個材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)色ネオグレー高さ(mm)2106タイプ連結型高さ外寸(mm)2106組立時間(目安)2人30分棚段数(段)2外寸法・高さ(mm)2106均等積載量(kg/段)150最大積載量(kg/台)1000棚板調整ピッチ(mm)25
スチールラック ゴミ箱ラック M1.5型 高さ1800 連結型
TRUSCO¥61,980~税込¥68,178~1セット翌日出荷から8日以内出荷エコペールを2段に分けて設置するので、スペースを有効に利用できます。エコペール受けは中棚受けと一緒にボルトで締めるだけ。分解・組み立て作業が簡単です。高さ、奥行が同じであれば増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。棚の段数変更が、小刻みな25mmピッチで自由に調整できます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。用途工場・倉庫など。付属品M1.5-6442・6462:RBK70K(エコペール70L) 6個、M1.5-6562:RBK90K(エコペール90L)6個材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)色ネオグレー高さ(mm)1806タイプ連結型高さ外寸(mm)1806組立時間(目安)2人30分棚段数(段)2外寸法・高さ(mm)1806均等積載量(kg/段)150最大積載量(kg/台)1000棚板調整ピッチ(mm)25
スチールラック ゴミ箱ラック M1.5型 高さ1800 単体型
TRUSCO¥64,980税込¥71,4781セット欠品中エコペールを2段に分けて設置するので、スペースを有効に利用できます。エコペール受けは中棚受けと一緒にボルトで締めるだけで分解・組み立て作業が簡単です。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。用途工場・倉庫など。付属品M1.5-6442・6462:RBK70K(エコペール70L) 6個、M1.5-6562:RBK90K(エコペール90L)6個材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)色ネオグレー高さ(mm)1806高さ外寸(mm)1806組立時間(目安)2人30分棚段数(段)2外寸法・高さ(mm)1806均等積載量(kg/段)150最大積載量(kg/台)1000棚板調整ピッチ(mm)25
高圧洗浄機 HPWM専用吸水ホース1.5m
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481個当日出荷高圧洗浄機専用の1.5mの吸水ホースです。 貯め水を吸水する際に使用します。 水害時などの水の吸水にも役立ちます。トラスコ品番256-9954適合機種HPWM材質ナイロン質量(g)360ホース長さ(m)1.5
スプリング式端子台3線式 電線サイズ0.25~1.5
TRUSCO¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要、プッシュボタン付きで結線作業が容易です。単線およびフェルール付より線は、電線を差し込むだけで結線可能です。DINレールに端子台と必要なアクセサリを組み立て済みなので、すぐに使用できます。用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に。付属品エンドストップ、DINレール、マーカー、エンドプレート適合電線サイズ:0.25~1.5[[MM2]]適合機種電線サイズ:0.25~1.5(MM2)セット内容端子台X1、エンドストップX2、DINレール68mmX1、マーカーX1、エンドプレートX1材質66ナイロン長さ(mm)68幅(mm)59.5色グレー高さ(mm)33.0定格800V18Aボタン色オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
スチールラック 災害備蓄ラック M1.5型 高さ1800 連結型
TRUSCO¥56,980~税込¥62,678~1台翌日出荷から8日以内出荷本体の転倒防止用金具と荷物の落下防止用に回転式のバーを備えた災害備蓄ラックです。棚板の位置を25mmピッチで調整できるため、備蓄品に合わせて細かく高さが変更ができます。高さ、奥行が同じであれば支柱を兼用して連結することでコストダウンが図れます。積載物が飛び出すことを防ぐバーは回転式なので、緊急時の備蓄の出し入れが容易です。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。用途非常食や毛布等、比較的軽量な備蓄品の保管に最適。高さ(mm)1884棚ピッチ(mm)25グリーン購入法適合
軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ900mm 連結型
TRUSCO¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単です。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。色ネオグレー高さ(mm)906棚段数3棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)906RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)1000均等耐荷重(kg/段)150
スチールラック M1.5型 オリコン保管タイプ H2100XW1160XD595
TRUSCO¥67,980~税込¥74,778~1台翌日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。均等積載量(kg/段):150用途コンテナの保管用。材質本体:スチール(塗装部:粉体塗装)、折りたたみコンテナ:ポリプロピレン(PP)色ネオグレー高さ(mm)2106奥行(mm)604間口(mm)1203棚ピッチ(mm)25組立時間(目安)2人30分外寸法・高さ(mm)2106均等積載量(kg/段)150外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1203×604×2106有効間口(mm)1116棚板調整ピッチ(mm)25外寸法・奥行(mm)604外寸法・間口(mm)1203棚板内寸・間口(mm)1116
直接ねじ込み式GPサンダー・フェルト(M10×P1.5ネジ穴付)(ふきとり用)
TRUSCO¥19,980~税込¥21,978~1箱(5個)当日出荷用途に応じて油脂研磨剤を使用、鏡面仕上げをします。ディスクグラインダのシャフトに直接ねじ込んで取付けます。6mm軸アダプターでストレートブラインダーにも使用可。用途表面研磨、鏡面仕上げに最適。付属品6mm軸アダプタ(1箱に1個)仕様直接ねじ込み式厚さ(mm)25穴径(Φmm)M10(P1.5)最高使用回転数(min-1[r.p.m])7000使用工具ストレートグラインダー外径(Φmm)100
スチール製軽中量・中量ボルトレス棚 M1.5用 ラック表示板
TRUSCO¥879~税込¥967~1枚当日出荷ラック表示板以外に棚内側に取り付けすると側当りとして使用できます。用途ラック表示板、側当り材質/仕上スチール製高さ(mm)150
直接ねじ込み式GPディスクホイル(垂直植えタイプ)(M10×P1.5ネジ穴付)
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781箱(5個)当日出荷から翌々日出荷二面同時に研磨できます!。一般金属用。研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料を剥がしても目詰まりしません。研磨布が被研磨材に対し直角に当たるため、強くあたって被研磨材を傷つけることがありません。又、研磨布外径より基板が小さいため、下面、側面、同時に研磨できます。熱放散性があり、熱による被研磨物のひずみ・ヤケがほとんどありません。ワンタッチ(ネジ式)取付可能。用途メッキ前研磨、金属表面研磨、サビ落し、バリ取り。木工、プラスチックの研磨に。仕様直接ねじ込み式垂直植えタイプねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダーねじ径(mm)10羽根の長さ(mm)15
スチールラック 災害備蓄ラック M1.5型 高さ1800 単体型
TRUSCO¥61,980~税込¥68,178~1台翌日出荷から8日以内出荷本体の転倒防止用金具と荷物の落下防止用に回転式のバーを備えた災害備蓄ラックです。棚板の位置を25mmピッチで調整できるため、備蓄品に合わせて細かく高さが変更ができます。高さ、奥行が同じであれば支柱を兼用して連結することでコストダウンが図れます。積載物が飛び出すことを防ぐバーは回転式なので、緊急時の備蓄の出し入れが容易です。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。用途非常食や毛布等、比較的軽量な備蓄品の保管に最適。高さ(mm)1884棚ピッチ(mm)25グリーン購入法適合
スチールラック M1.5型 オリコン保管タイプ H1800XW1160XD595
TRUSCO¥62,980~税込¥69,278~1台翌日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。用途コンテナの保管用。材質折りたたみコンテナ:ポリプロピレン(PP)色ネオグレー材質(本体)スチール仕上本体:粉体塗装棚ピッチ(mm)25組立時間(目安)2人30分均等積載量(kg/段)150棚板調整ピッチ(mm)25
直接ねじ込み式GPナイロンミックスディスク(ワンタッチシリーズ)(M10×P1.5ネジ穴付)
TRUSCO¥5,298~税込¥5,828~1箱(5個)当日出荷ナイロン繊維と研磨不織布をミックスすることにより繊維がクッションの役割を果たし目詰まりが起こりにくくペーパーのように深いキズは入らず表面だけを仕上げます。抜群の研磨力。長寿命で柔軟性があり丸味のある研磨面が得られ、曲面部分の仕上げにも最適です。用途酸化皮膜やサビとり、塗装やラミネート前の粗面化。溶接前のクリーニング。ステンレス等の溶接あとのヤケとり。ステンレス・アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで。木工製品の木地研磨・塗装研磨やバリとり仕様直接ねじ込み式厚さ(mm)15材質/仕上(素材)スリーエム製ナイロン研磨不織布ねじピッチ1.5穴径(Φmm)M10(P1.5)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000使用工具ディスクグラインダーねじ径(mm)10外径(Φmm)100適合材ステンレス・アルミ・木工
...