カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(90)
- 科学研究・開発用品(66)
- 厨房用品(62)
- 物流用品(20)
- 切削工具(20)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
- 機構部品(13)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 電気材料(3)
- 測定用品(3)
- 保管用品(2)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(26)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(98)
- OHSATO(大里)(38)
- OSG(オーエスジー)(190)
- RS PRO(59)
- イシハシ精工(59)
- イマオコーポレーション(237)
- エスコ(211)
- カーメックス(60)
- グーリング(83)
- タンガロイ(36)
- ナベヤ(37)
- ユーエイキャスター(80)
- 八幡ねじ(134)
- 冨士精密(37)
- 大阪魂(2,567)
- 山金工業(214)
- 日産ネジ(65)
- 東海キャスター(122)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(25)
「1.75mm」の検索結果

ボルトンパック スナップリング(軸用)(バネ用鋼、HRC44~53)
TRUSCO(47件のレビュー)¥629税込¥6921パック(10個)ほか当日出荷ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。仕様軸用形状軸用スナップリング材質/仕上バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53)
スナップリング(軸用)(ステンレス)
TRUSCO(30件のレビュー)¥569~税込¥626~1パック(2個)ほか当日出荷ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。仕様軸用形状軸用スナップリング材質/仕上ステンレス(SUS304CSP)
六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ)
TRUSCO(12件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1パック(14個)ほか当日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
ボルトンパック 六角ナット1種(ステンレス)
TRUSCO(7件のレビュー)¥749税込¥8241パック(12個)当日出荷ナット1種。片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。材質/仕上ステンレス(SUS304)強度A2-70相当規格1種
Uナット(ステンレス)
TRUSCO(8件のレビュー)¥739税込¥8131パック(2個)当日出荷金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。 耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。材質ステンレス(SUS304)、フリクションリング部(SUS301)パッケージボルトンパック(ブリスター)
六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ)
TRUSCO(6件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(7個)ほか当日出荷一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。種別全ねじ材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状六角JIS規格JIS B 1180規格品強度4.8ねじ山種類メートル並目
六角穴付止めネジ(ステンレス)
TRUSCO(7件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(11個)ほか当日出荷頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。JIS規格JIS B1177規格品穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
皿頭タッピングねじ(ステンレス)
TRUSCO(10件のレビュー)¥859税込¥9451パック(165個)ほか当日出荷皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。用途薄板鋼板用材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状皿JIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプ
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(220個)ほか当日出荷頭部を沈める必要のある作業に適しています。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
ボルトンパック 皿頭小ネジ(ユニクローム)
TRUSCO(3件のレビュー)¥819税込¥9011パック(360個)ほか当日出荷頭部を沈める必要のある時に用いる。材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度4.8
ボルトンパック フランジナット(ユニクローム)
TRUSCO(10件のレビュー)¥699税込¥7691パック(19個)当日出荷下部がワッシャーと一体化しており、緩み止めとなります。材質(本体)鉄(SWCH)フランジタイプセレート付表面処理ユニクローム強度区分4T(適合ボルト強度区分:3.6・4.6・4.8)
皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ)
TRUSCO¥679税込¥7471パック(214個)ほか当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。用途頭部を沈める必要のある時に用いる。材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)頭部形状皿穴の形状十字穴
ハンドタップ (セット)
TRUSCO(10件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681セット当日出荷通り穴・止まり穴共に使用可能です。高速度鋼(HSS-E)のタップセットです。用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。セット内容先・中・上材質高速度工具鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)メートルねじねじの種類M精度JIS2級表面処理ノンコーティング
αウレタンブレードホース
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1巻当日出荷ウレタンブレードホースの廉価版です。 耐油性・耐圧性に優れています。 柔軟性に優れているため、巻き癖がつきにくくなっています。最高使用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-5~60材質ポリウレタン色橙使用流体空気特性耐油/耐圧/柔軟性
フランジナット ステンレス
TRUSCO(3件のレビュー)¥579税込¥6371パック(4個)当日出荷ワッシャー(フランジ)と六角ナットが一体化しているため、緩み止め効果が期待できます。 セレート付材質ステンレス(SUS304相当材)RoHS指令(10物質対応)対応
Uナット(鉄/ユニクロ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥759税込¥8351パック(7個)当日出荷金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。 耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。材質鉄(SS400)、フリクションリング部(SUS301)表面処理ユニクロ
スナップリング(穴用)
TRUSCO(16件のレビュー)¥629税込¥6921パック(12個)ほか当日出荷ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。仕様穴用形状穴用スナップリング材質/仕上バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53)
スパイラルタップ(HSS-E)(メートルねじ用)
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷一般鋼向けのスパイラルタップです。用途止まり穴加工用。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。精度JIS2級
10.9全ねじ六角ボルト
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット(7本)ほか当日出荷から9日以内出荷合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。メッキ処理は行っていません。種別全ねじ材質SCM435相当頭部形状六角強度区分10.92018年トラスコ掲載ページ2 0391
スナップリング(穴用・ステンレス)
TRUSCO(6件のレビュー)¥569~税込¥626~1パック(3個)ほか当日出荷ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。仕様穴用形状穴用スナップリング材質/仕上ステンレス(SUS304CSP)
六角穴付止めネジ (黒染め)
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1パック(23個)ほか当日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)JIS規格JIS 1177規格品穴の形状六角穴強度45H
六角穴付ボルト(SCM435) 半ねじ
TRUSCO(10件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(6個)ほか当日出荷全ねじタイプに比べ荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。種別半ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類半ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
ボルトンパック 六角ナット3種(ステンレス)
TRUSCO(2件のレビュー)¥689税込¥7581パック(11個)当日出荷ナット3種。両面取りでナットの高さはネジ径の6割の数値。材質/仕上ステンレス(SUS304)規格3種強度区分A2-50相当
六角穴付皿ボルト(黒染め・全ねじタイプ)
TRUSCO(7件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1パック(10個)ほか当日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ表面処理黒染め頭部形状六角穴付き皿JIS規格JIS B 1192規格品穴の形状六角穴強度10.9ねじ山種類メートル並目
皿頭タッピングネジ(ユニクローム)
TRUSCO(1件のレビュー)¥749税込¥8241パック(260個)ほか当日出荷皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。用途金属素材用材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム頭部形状皿穴の形状十字穴
スプリュー(ボルトンパック入り)
TRUSCO(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1パック(10個)当日出荷スプリューは軽金属、プラスチック、木材、鋳鉄などに直接タップ立てしたままでは、めねじが弱くて高い締付け力が得られないものに、スプリューを挿入することによって、信頼性の高いねじ締結を保証するばね作用を巧妙に利用したインサートねじです。用途めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
αウレタンブレードホース
TRUSCO(3件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1巻当日出荷ウレタンブレードホースの廉価版です。 耐油性・耐圧性に優れています。 柔軟性に優れているため、巻き癖がつきにくくなっています。最高使用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-5~60材質ポリウレタン色橙使用流体空気特性耐油/耐圧/柔軟性
ステンレス ロングアイボルト
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(1個)当日出荷首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。六角ナット・丸ワッシャー付き。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
ウレタンブレードカプラ付
TRUSCO(12件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷ゴムホースと比べ、約1/3~1/5の軽さ。耐油性、耐圧性に優れ、低温時(-5℃)における柔軟性も抜群。最高使用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-5~60材質ポリウレタン使用流体空気許容曲半径(常温)60mm特性耐寒/耐油/耐圧/柔軟性
ボルトンパック 六角ナット1種(ユニクローム)
TRUSCO¥699税込¥7691パック(35個)当日出荷ナット1種。片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。材質/仕上鉄(SWRM)/ユニクローム規格1種強度区分4T(適合ボルト強度区分:3.6・4.6・4.8)
アイボルト(ステンレス製)
TRUSCO(8件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(1個)当日出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。用途機械器具類の吊り上げ、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
六角穴付止めネジ 棒先
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181パック(10本)ほか当日出荷から9日以内出荷棒先のため、確実に固定できます。 六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。材質/仕上スチール(SCM材)
アイボルト(スチール製)
TRUSCO(3件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用出来ます。材質スチール表面処理ユニクロメッキ
座金組込ボルト (三価クロメート・トリーマータイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥619税込¥6811パック(3個)当日出荷ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付材質/仕上低炭素鋼(SWCH)/三価クロメート仕上げ(白)種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理3価クロメート頭部形状六角トリーマ組込強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
ハンドタップ(並目) (中 )
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)メートルねじ先端中精度JIS3級表面処理ノンコーディング
絶縁被覆付閉端接続子
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(40個)当日出荷絶縁被覆の片側が閉じた形状になっています。用途機器内配線において複数電線を重ね合せて接続します。仕様ISO9001認証取得工場製JIS C2807規格品色乳白色質量(g)45種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン適合工具閉端接続子用工具材質(接続子)無酸素銅管C1020(電気すずめっき)