カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(39)
- 物流用品(23)
- 機構部品(21)
- 切削工具(13)
- 作業工具(13)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- 電気材料(5)
- 保管用品(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- オフィス家具(2)
- 測定用品(2)
- 安全保護具(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 事務用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- メカニカル部品(1)
- 清掃用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- カー用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(18)
- BIGM(丸山製作所)(258)
- Kawasaki(677)
- KITO(キトー)(453)
- MAZDA(マツダ)(1,175)
- SMC(922)
- UDトラックス(348)
- YAMAHA(ヤマハ)(740)
- いすゞ自動車(2,257)
- エスコ(1,523)
- スバル(615)
- ダイハツ(380)
- トヨタ(1,956)
- ニッサン(470)
- ホンダ(1,999)
- ミツビシ(1,081)
- メディアカバーマーケット(421)
- 三菱ふそう(1,547)
- 大阪魂(1,326)
- 日野自動車(1,778)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
「10.9」の検索結果

10.9全ねじ六角ボルト
TRUSCO(2件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1セット(2本)ほか当日出荷合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。メッキ処理は行っていません。種別全ねじ材質SCM435相当頭部形状六角強度区分10.92018年トラスコ掲載ページ2 0391
10.9半ねじ六角ボルト
TRUSCO(2件のレビュー)¥799~税込¥879~1セット(2本)ほか当日出荷合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。メッキ処理は行っていません。種別半ねじ材質SCM435相当頭部形状六角強度区分10.92018年トラスコ掲載ページ2 0393
アルミ製作業用踏台(高強度タイプ)TSF型
TRUSCO(6件のレビュー)¥109,800税込¥120,7801台当日出荷から8日以内出荷底面にも筋交いが入っているため安定性に優れ、様々な用途で活躍するアルミ製作業台です。 オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。 手すりやアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。 滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能です。用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。材質アルミ合金最大使用荷重(kg)150
芯棒打込み式アンカー オールアンカー
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1セット(8本)ほか当日出荷ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。 施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。 本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。 取付物の上から直接施工ができます。用途建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに
ステンレス丸棒
TRUSCO¥3,500税込¥3,8501本当日出荷から翌々日出荷耐食性・耐熱・機械的性質が良好です。扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。用途補修・保護部材に。材質SUS304長さ(mm)995形状丸棒RoHS指令(10物質対応)対応
六角支柱 SUS304 オスメス
TRUSCO¥729税込¥8021個当日出荷から9日以内出荷SUS304を使用し耐食性を高めています。溶接にも適しています。用途半導体や工作機械、食品機械等の部品支持に。材質ステンレス(SUS304)タイプオス・メス
ステンレス用コバルトドリル
TRUSCO¥6,798税込¥7,4781箱(5本)当日出荷から翌々日出荷先端部に喰いつきが良いXシンニング加工を施しております。ステンレス鋼を含む、幅広い被削材に対応可能です。用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)135
スタットボルト ネジ M10
TRUSCO¥309税込¥3401本当日出荷から翌々日出荷両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。用途加工物のクランプの締め付け。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじピッチ(mm)1.5ねじ寸法M102018年トラスコ掲載ページ1 1075
六角支柱 SUS304 メスメス
TRUSCO¥689税込¥7581個当日出荷SUS304を使用し耐食性を高めています。溶接にも適しています。用途半導体や工作機械、食品機械等の部品支持に。材質ステンレス(SUS304)タイプメス・メス
ハイスストレートドリル
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981箱(5本)当日出荷から翌日出荷先端部に喰いつきが良いXシンニング加工を施しております。汎用的なドリルで、幅広い被削材にご使用いただけます。用途被削材:軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金、アルミ、木材。材質高速度鋼(HSS)先端角(°)118
コイルスプリング軽少荷重(外径6~12mm)
TRUSCO¥299税込¥3291個当日出荷から9日以内出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に識別色黄
トーションばね(ステンレス)
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281パック(2個)当日出荷から翌々日出荷円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。 アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。 クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。材質/仕上ステンレス(SUS304-WPB)ばねの種類トーションばね
MC 面取リーマ
TRUSCO¥4,698税込¥5,1681本当日出荷耐久・耐熱性が良く長寿命で、きれいな仕上げ加工が可能です。用途面取り、側面加工。仕様ノンコーティング材質コバルト高速度鋼(HSS-Co)刃数32018年トラスコ掲載ページ1 0490
超硬ロングネックスクエアエンドミル2枚刃
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から9日以内出荷オリジナルの深リブ用エンドミルに、幅広い被削材に対応するAlCrNコーティングを採用しました。狭くて深い加工に適した首逃がしタイプです。豊富なラインナップであらゆる加工に対応できます。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、調質鋼、鋳鉄、銅、アルミ合金、樹脂。金型及び部品の切削加工。材質超微粒子超硬合金刃数2枚表面処理AlCrNコーティング
コイルスプリング中荷重(外径6~12mm)
TRUSCO¥279税込¥3071個当日出荷から9日以内出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に識別色赤
アルミフレーム用 プレートブラケット
TRUSCO¥489税込¥5381個当日出荷から9日以内出荷フレームのT溝にナットを挿入し、ボルトで締結する専用部材です。補強やブラケットを使用できない箇所に使用できます。ボルト(六角穴付ボルトM8X15)、ナット(TSFB004またはTSFNEL8)は別売りです。適合機種TSF20材質ステンレス厚さ(mm)2適合ボルト六角穴付きボルト
六角支柱 SS400/黒染め メスメス
TRUSCO¥549税込¥6041個当日出荷SS400を使用し耐久性を高めています。溶接にも適しています。コストパフォーマンスの高い黒染め処理タイプです。用途製造装置やFA装置の部品支持に。材質炭素鋼(SS400)タイプメス・メス
一眼型保護メガネ
TRUSCO¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ノンフレーム仕様なので、装着時の圧迫感を軽減します。 つるの長さを調整できます。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。 静電防止仕様です。仕様ANSI規格品(Z87.1)形状一眼型質量(g)30機能つる長さ調整可、UVカット、静電気防止レンズ厚さ(mm)2.2
コイルスプリング重荷重(外径6~12mm)
TRUSCO¥289税込¥3181個当日出荷から翌々日出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に材質SWOSC-V相当種類重荷重識別色緑
コイルスプリング 軽荷重用
TRUSCO¥289税込¥3181個当日出荷から9日以内出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に。
ハンドリーマ
TRUSCO¥7,898税込¥8,6881本当日出荷から翌々日出荷緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレートシャンクストレートシャンク
六角支柱 SS400/無電解Ni メスメス
TRUSCO¥579税込¥6371個当日出荷から9日以内出荷SS400を使用し耐久性を高めています。溶接にも適しています。耐久性の高い無電解ニッケル処理タイプです。用途製造装置やFA装置の部品支持に。材質炭素鋼(SS400)タイプメス・メス
トーションばね(ステンレス) 135°タイプ
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281パック(2個)当日出荷から9日以内出荷円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。 アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。 クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。材質/仕上ステンレス(SUS304-WPB)
六角支柱 SS400/黒染め オスメス
TRUSCO¥569税込¥6261個当日出荷SS400を使用し耐久性を高めています。溶接にも適しています。耐久性の高い無電解ニッケル処理タイプです。用途製造装置やFA装置の部品支持に。材質炭素鋼(SS400)タイプオス・メス
ツールホルダーケース
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ナイロン織布(ナイロン420d)で発泡ポリエチレンシートをはさみ込んだ材料を使用。色鮮やかで耐水性もありますので、室外作業に最適です。フッソ加工とアクリルコーティングにより、はっ水・防汚性を高めています。用途各種工具を機能的に収納に。仕様カラビナ付小物ケース型トラスコ品番253-7419幅(mm)145寸法(mm)(約)135×145×120材質/仕上(金属部)ステンレス製。ナイロン発泡ポリエチレン(PE)色ネイビー摘要ハンマー、ラチェット、シノ等3個吊り下げ可高さ(mm)135質量(g)230奥行(mm)120ベルト通し幅(mm)約75
SGP管用Uボルト(ミリねじタイプ) ユニクロ
TRUSCO¥719税込¥7911個当日出荷U字金具のミリねじ仕様品です。反対側から閉じるような形で締結します。用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管に。ガス管や空調管、配電盤止め用として。付属品ナット 2個材質スチール(SWCH)
アルミ製作業用踏台TSF型 3段 手すりセット ( フルセット手すり)
TRUSCO¥239,800税込¥263,7801台当日出荷から翌日出荷アルミ作業用踏台TSF型とフルセット手すりのセットです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。セット内容踏台3段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金材質(本体)アルミ合金タイプ踏面:標準タイプ、踏台3段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用段数3段最大使用荷重(kg)150最大使用質量(kg)150
TRUSCO SGP管用Uボルト(ミリねじタイプ) ステンレス
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381個当日出荷U字金具のミリねじ仕様品です。用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管に。ガス管や空調管、配電盤止め用として。付属品ナット×2個材質ステンレス(SUS304)