カテゴリ

  • 物流用品(34)
  • 作業工具(5)
  • 保管用品(4)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(5)
  • SMC(333)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(139)
  • KANA(片山チエン)(77)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(69)
  • Igus(イグス)(64)
  • エスコ(51)
  • ハンマーキャスター(46)
  • ヨドノ(43)
  • MAZDA(マツダ)(43)
  • BIGM(丸山製作所)(40)
  • ユーエイキャスター(35)
  • KEMET(33)
  • MODERNSOLID(ウィンテクノ)(29)
  • 東正車輛(28)
  • 三菱ふそう(27)
  • BUFFALO(バッファロー)(26)
  • ナンシン(23)
  • Panasonic(パナソニック)(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100×56」の検索結果

特価
本日8月8日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自在キャスター 130Φ TRUSCO

    自在キャスター 130Φ

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    キャスター金具は三価クロムメッキ処理をしています。
    用途SD型エコ運搬車用自在キャスター。材質(車輪)スチレンブタジエンゴム(SBR)トラスコ品番289-0607材質/仕上SPCC SBR質量(kg)1.60車輪幅(mm)38穴径(Φmm)9.2ストッパーなし車輪タイプ単輪
  • 自在キャスター TRUSCO

    自在キャスター

    TRUSCO
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)スチレンブタジエンゴム(SBR)ストッパーなし取付穴径P(mm)9.0車輪タイプ単輪
  • グランカート用キャスター TRUSCO

    グランカート用キャスター

    TRUSCO
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • TYSシリーズ 固定 ゴム車 TRUSCO

    TYSシリーズ 固定 ゴム車

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
    材質(車輪)ゴム仕様プレート式荷重種別中荷重型式プレート式タイプ固定車金具仕上三価ユニクロ仕上げ偏芯E(mm)-材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
  • ハイテンキャスター (自在式) TRUSCO

    ハイテンキャスター (自在式)

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールゴム(ラジアルボールベアリング入)仕様プレート式形状自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなし材質(金具)ハイテン材(スチール)取付穴径P(Φmm)11車輪タイプ単輪
  • プレート式キャスターTYSシリーズ TRUSCO

    プレート式キャスターTYSシリーズ

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    車輪にエラストマー(キャスター径50~75mm)、グレーゴム(キャスター径100~150mm)を使用しているので床面への走行痕が発生しにくくなっています。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。 ゴム車と同程度の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れます。ゴム車に比べて床に跡が付きにくいです。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
    材質(車輪)スチールホイール、ゴムタイププレート式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ穴径d(Φmm)12材質(金具)スチール
  • ナイロンホイルウレタン固定車 TRUSCO

    ナイロンホイルウレタン固定車

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    車輪に使用しているナイロンホイルウレタン車は通常のウレタン車よりも約15%も軽くなっています。
    用途屋内運搬用、その他一般産業用として、数多く使用されています。材質/仕上金具 鉄車輪 ナイロンホイルウレタン穴径P(Φmm)11車輪タイプ単輪
  • TYSシリーズ 自在 ゴム車 TRUSCO

    TYSシリーズ 自在 ゴム車

    TRUSCO(7件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
    材質(車輪)ゴム仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重型式プレート式、ダブルベアリング入タイプ自在車表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
  • TUG型 軽量ボルトレス棚 100kgタイプ 高さ1200mm 単体型 TRUSCO

    TUG型 軽量ボルトレス棚 100kgタイプ 高さ1200mm 単体型

    TRUSCO
    31,980税込35,178
    1台
    3日以内出荷から31日以内出荷
    耐荷重(kg/段)100総耐荷重(kg)1500棚板調整ピッチ(mm)30均等耐荷重(kg/段)100
  • TUG型 軽量ボルトレス棚 100kgタイプ 高さ1200mm 連結型 TRUSCO

    TUG型 軽量ボルトレス棚 100kgタイプ 高さ1200mm 連結型

    TRUSCO
    28,980税込31,878
    1台
    翌々日出荷から31日以内出荷
    棚板調整ピッチ(mm)30均等耐荷重(kg/台)1500均等耐荷重(kg/段)100
  • パレット台車用フレーム TRUSCO

    パレット台車用フレーム

    TRUSCO
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。 別売の固定キャスター(TK-150C)も取り付けが可能です。 標準的な自在90×90mm、固定100×56ピッチのキャスターを取り付けることができます。(別売)
    材質本体:スチール、本体表面処理:メラミン焼き付け塗装質量(kg)20高さ(mm)60静荷重(kg)500
  • ボールポイント六角棒レンチセット(ショートタイプ) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチセット(ショートタイプ)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット(9本)ほか
    当日出荷
    ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
    形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ピンポンチセット(8本入) TRUSCO

    ピンポンチセット(8本入)

    TRUSCO(10件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1セット(8本)
    当日出荷
    テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。
    用途テーパーピン、スプリングピン等を抜く作業に。トラスコ品番366-9076セット内容(mm)2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、10.0質量(g)650硬度打撃面硬度:HRC38~46先端硬度HRC50±2(TPP25、TPP30)、HRC56±2(TPP40~100)
  • ピンポンチ TRUSCO

    ピンポンチ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    529税込582
    1本
    当日出荷
    テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。
    用途テーパーピン、スプリングピン等を抜く作業に。全長(mm)150硬度打撃面硬度:HRC38~46先端硬度HRC50±2(TPP25、TPP30)、HRC56±2(TPP40~100)材質ニッケル・クロム・モリブデン鋼
  • ボールポイント六角棒レンチ(首下ショート) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ(首下ショート)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1セット(9本組)
    当日出荷
    高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。
    先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプ首下ショートトラスコ品番389-6901セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(45×6)、2(50×7)、2.5(56×8)、3(63×9)、4(70×11)、5(80×12)、6(90×14)、,8(100×16)、10(112×19)材質ニッケルクロムモリブデン鋼質量(g)221表面処理マットクロムメッキ
  • プレス製ウレタン固定車 TRUSCO

    プレス製ウレタン固定車

    TRUSCO
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入で耐久性に優れています。ウレタン車輪ですので耐摩耗性・耐油性に優れています。
    材質(車輪)スチールホイールウレタン形状固定車材質(本体)スチールタイプ固定式金具仕上三価ユニクロ偏芯E(mm)-特性耐油性、耐摩耗性車輪タイプ単輪
  • プレス製ゴム車固定金具付 TRUSCO

    プレス製ゴム車固定金具付

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
    材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロタイプ固定車車輪タイプ単輪
  • αプレス製キャスターゴム車固定 TRUSCO

    αプレス製キャスターゴム車固定

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。 車輪回転部はラジアルベアリング入りで耐久性に優れています。 スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)
    用途運搬台車等取付用車輪タイプ単輪
  • プレート式キャスターTYSシリーズ TRUSCO

    プレート式キャスターTYSシリーズ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    車輪にエラストマー(キャスター径50~75mm)、グレーゴム(キャスター径100~150mm)を使用しているので床面への走行痕が発生しにくくなっています。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。 ゴム車と同程度の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れます。ゴム車に比べて床に跡が付きにくいです。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
    材質(車輪)スチールホイール、ゴムタイププレート式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ材質(金具)スチール
  • 9本組六角棒レンチセット TRUSCO

    9本組六角棒レンチセット

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1セット(9本組)
    当日出荷
    短い方を使い、長い方を持てば、大きな力で締めることができます。また長い方を使い、短い方を持って回せば、早い回転で締めることができます。硬度はHRC54~59です。材質はクロムバナジウム鋼です。
    セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(50×14)、2.0(56×16)、2.5(63×18)、3.0(71×20)、4.0(80×22)、5.0(90×25)、6.0(100×28)、8.0(112×32)、10.0(125×36)組本数9質量(g)450トラスコ品番125-3387形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC54~59先端形状六角サイズ規格ミリ
  • 導電性ゴム車固定 TRUSCO

    導電性ゴム車固定

    TRUSCO
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    導電性ゴム車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。(電気抵抗値10[[*2]]Ω以下)
    用途静電気を嫌う電子、医療機械等に最適です。材質/仕上金具:鉄車輪:導電性ゴムタイプ固定式穴径P(Φmm)11電気抵抗(Ω)10[[の4乗]](実測値で、保証値ではありません。)取付穴径P(mm)11特性静電気防止車輪タイプ単輪
  • 固定キャスター TRUSCO

    固定キャスター

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    ベアリング使用で静かです。スチール製なので丈夫です。キャスター金具は三価クロムメッキ処理をしています。
    用途エコ省音運搬車用固定キャスター。材質/仕上SPCC SBR特性静音車輪タイプ単輪
  • ハイテンキャスター( 固定式) TRUSCO

    ハイテンキャスター( 固定式)

    TRUSCO
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールゴム(ラジアルボールベアリング入)仕様プレート式形状固定車金具仕上三価ユニクロ材質(金具)ハイテン材(スチール)取付穴径P(Φmm)11車輪タイプ単輪
  • プレス製固定金具ブレーキ TRUSCO

    プレス製固定金具ブレーキ

    TRUSCO
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    固定車のブレーキ付です。自在ブレーキ付キャスターと併用しますと4輪ともロックされますので台車の固定力が強くなります。スチールホイールはデザイン性も良く特長のある星(☆)マーク。(意匠登録済)
    仕様固定車S形状固定車S材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロタイプ固定式(ストッパー付)車輪タイプ単輪
  • プレス製ウレタン固定金具付 TRUSCO

    プレス製ウレタン固定金具付

    TRUSCO
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    固定車のブレーキ付です。自在ブレーキ付キャスターと併用しますと4輪ともロックされますので台車の固定力が強くなります。スチールホイールはデザイン性も良く特長のある星(☆)マーク。(意匠登録済)
    車輪タイプ単輪
  • プレス製グレーゴムキャスター(タイヤ痕レスタイプ) TRUSCO

    プレス製グレーゴムキャスター(タイヤ痕レスタイプ)

    TRUSCO
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    車輪にグレーゴムを採用していますので、床面のタイヤ痕を軽減できます。 スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済) 自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。 車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
    車輪タイプ単輪
  • 省音キャスター(ナイロンホイールゴム車) TRUSCO

    省音キャスター(ナイロンホイールゴム車)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ダブルベアリング使用で旋回部の耐荷重性及び旋回性が向上しました。
    用途水場や屋外などで使用する運搬用台車に最適です。また、走行時の音が静かなので公共施設での使用にも適しています。材質/仕上自在車 取付座:鉄 本体:6ナイロン 車輪:ナイロンホイル ゴム固定車 本体:6ナイロン 車輪:ナイロンホイルゴム特性静音車輪タイプ単輪
  • TYSシリーズ 固定 ナイロン車 TRUSCO

    TYSシリーズ 固定 ナイロン車

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
    材質(車輪)ナイロン仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重型式プレート式、ダブルベアリング入タイプ固定式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
  • ハイテンキャスター (固定式) TRUSCO

    ハイテンキャスター (固定式)

    TRUSCO
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    ハイテン材を使用することにより、摩耗する旋回部の耐久性が2倍以上になりました。さらに軽量化をはかっています。
    材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールウレタン車(ラジアルボールベアリング入)仕様プレート式形状固定車型式プレート式タイプ固定式金具仕上三価ユニクロ取付穴径P(mm)11偏芯E(mm)-材質(金具)ハイテン材(スチール)取付穴径P(Φmm)11車輪タイプ単輪
  • プレート式キャスターTYSシリーズ TRUSCO

    プレート式キャスターTYSシリーズ

    TRUSCO
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製です。 金具がオールステンレスのため、水まわりでの使用に適しています。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
    形状固定タイププレート式ストッパーなし材質(金具)ステンレス
  • 耐熱性フェノール車(固定車) TRUSCO

    耐熱性フェノール車(固定車)

    TRUSCO
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    車輪材質にフェノールを使用しており、200℃まで使用可能で耐摩耗性、耐荷重性に優れています。
    用途高温の環境に使用するのに適したキャスターです。形状固定車材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)フェノール/-穴径P(Φmm)11偏芯E(mm)-特性耐摩耗性、耐熱性車輪タイプ単輪
  • 帯電防止ウレタン車 TRUSCO

    帯電防止ウレタン車

    TRUSCO
    5,298税込5,828特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    帯電防止性ウレタン車使用により、静電気が帯電しにくく、ほこりがつきにくいキャスターです。電気抵抗値10[[*8]]Ω
    用途静電気を嫌う電子、医療機械等に最適です。材質/仕上金具:鉄車輪:帯電防止性ウレタン穴径P(Φmm)11特性静電気防止車輪タイプ単輪
  • TYSシリーズ 固定 ウレタン車 TRUSCO

    TYSシリーズ 固定 ウレタン車

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
    材質(車輪)ウレタン仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重タイプ固定式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
  • 耐油性ゴム車固定 TRUSCO

    耐油性ゴム車固定

    TRUSCO
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    従来のゴム車輪と比較して、耐油性に優れており、劣化が防げます。
    用途油を多く使用する工場などの重量物運搬用などに最適です。材質/仕上金具:鉄、車輪:耐油ゴム穴径P(Φmm)11特性耐油性車輪タイプ単輪
  • プレス製ナイロンホイールゴム車自在 TRUSCO

    プレス製ナイロンホイールゴム車自在

    TRUSCO
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    車輪に使用しているナイロンホイルゴム車は通常のゴム車よりも約10%軽くなっています。
    用途屋外運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。材質/仕上金具 鉄車輪 ナイロンホイルゴム穴径P(Φmm)11車輪タイプ単輪
  • キャスターベースユニット(Φ150mmキャスター用) TRUSCO

    キャスターベースユニット(Φ150mmキャスター用)

    TRUSCO
    15,980税込17,578
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    キャスターユニットを取り付けることにより、棚にキャスターが取り付けられ、レイアウト変更が容易です。
    ネオグレー最大積載量(kg)500/台以内取付ピッチ(mm)(キャスター)(自在)90×90、(固定)100×56
  • エコ運搬車用 空気タイヤ 自在キャスターΦ180 ゴム車 TRUSCO

    エコ運搬車用 空気タイヤ 自在キャスターΦ180 ゴム車

    TRUSCO(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    空気圧のクッションにより凸凹のある床面に対して衝撃を和らげます。
    用途エコ運搬車(空気入タイヤ仕様)用自在キャスター材質(車輪)スチレンブタジエンゴム(SBR)仕様プレート式トラスコ品番303-3759適合機種301NAR、302NAR種別自在車質量(kg)1.49車輪幅(mm)53取付座A×B(mm)128×98ストッパーなし取付高H(mm)213許容荷重(N)800材質(金具)スチール取付ピッチX×Y(mm)100×56車輪径D(Φmm)175取付穴径P(Φmm)11車輪タイプ空気入り
  • 耐寒性ウレタン車(固定車) TRUSCO

    耐寒性ウレタン車(固定車)

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    車輪には耐寒性に優れており、-40℃まで使用可能な強化ナイロンホイルを使用。
    用途冷凍室内運搬用、その他一般産業用に最適です。材質/仕上金具:鉄車輪:耐寒性ウレタン穴径P(Φmm)11特性耐寒性車輪タイプ単輪
  • エコ運搬車用 空気タイヤ 固定キャスターΦ180 ゴム車 TRUSCO

    エコ運搬車用 空気タイヤ 固定キャスターΦ180 ゴム車

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    空気圧のクッションにより凸凹のある床面に対して衝撃を和らげます。
    用途エコ運搬車(空気入タイヤ仕様)用固定キャスター材質(車輪)スチレンブタジエンゴム(SBR)仕様プレート式トラスコ品番303-3767適合機種301NAR、302NAR種別固定車質量(kg)1.26車輪幅(mm)53許容荷重(N)800材質(金具)スチール取付穴径P(Φmm)11車輪タイプ空気入り
  • 省音グレーキャスター TRUSCO

    省音グレーキャスター

    TRUSCO(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ナイロンホイール、ゴム材質/仕上(本体)ナイロン、(車輪)ナイロンホイールゴムグレーストッパーなし特性静音車輪タイプ単輪