カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(3)
- AZ(エーゼット)(1)
- brembo(3)
- Glass Expansion(1)
- RESIONE(1)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(4)
- T-ISS(1)
- アース製薬(5)
- サンワサプライ(1)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(7)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1)
- モリコート(1)
- リキモリ(大東潤滑)(1)
- リングスター(1)
「1000 spray」の検索結果

αモリブデンスプレー
TRUSCO(6件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(420mL)当日出荷耐熱性・耐荷重性に富む二硫化モリブデンを高濃度に配合した組立用潤滑剤です。用途組立部品の摺動面、歯面、かん合部に。 高温ネジ部の焼付き防止に。仕様スプレー後の状態:グリース状トラスコ品番121-0114材質/仕上主成分:鉱物油、二硫化モリブデン、添加剤色黒使用温度範囲350℃以下適合範囲組立部品・高温ネジキャップガス抜き穴あり危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性原液量(mL)143