カテゴリ
- 物流用品(43)
- 保管用品(21)
- 清掃用品(13)
- 作業工具(9)
- 厨房用品(7)
- メカニカル部品(5)
- 研磨材(2)
- オフィス家具(1)
- 切削工具(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(22)
- brembo(33)
- DAYTONA(デイトナ)(46)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(21)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(21)
- MAD MAX(マッドマックス)(23)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(23)
- イトーキ(30)
- エスコ(46)
- オカムラ(岡村製作所)(24)
- サカエ(121)
- サンコー(三甲)(52)
- 創&遊(24)
- 千吉 金(22)
- 富士インパルス(40)
- 尾崎亀商店(37)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(20)
- 日東工業(21)
- 浅香工業(67)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーン購入法適合(2)
「1000×1200」の検索結果
特価

業務用ポリ袋(厚手タイプ)
TRUSCO(24件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1袋(100枚)当日出荷中身がよく見える透明タイプです。厚みが0.1mmなので非常に破れにくくなっています。部品の管理から出荷まで幅広い用途に使用できます。用途部品などの保管、管理。材質ポリエチレン(PE)
業務用ポリ袋(透明・厚手タイプ)
TRUSCO(5件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681セット(10枚)当日出荷厚み0.1mmの厚手タイプです。 厚みがあり、破れにくくなっています。 幅広い用途に使用できます。用途部品などの保管、管理トラスコ品番765-3794材質ポリエチレン(PE)質量(g)2200入数(枚)10容量(L)120縦(mm)1200横(mm)1000寸法(横×縦)(mm)1000×1200
シートペーパー(5枚入り)
TRUSCO(19件のレビュー)¥589~税込¥648~1袋(5枚)当日出荷基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいさび、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度#1000、#1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。用途車両、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど。 さび取り、汚れ取り、バリ取り。 素地のならし研磨。 塗装前の研磨、仕上げ研磨。適合材各種金属幅×長さ(mm)230×280
シートペーパー(布やすり)
TRUSCO(31件のレビュー)¥199~税込¥219~1枚当日出荷基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度P1000、P1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど、サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨長さ(mm)280幅(mm)230砥粒アルミナ質研削材
M10型 ボルト式重量棚 1000kgタイプ 高さ1200mm 単体型
TRUSCO¥109,800~税込¥120,780~1セット4日以内出荷材質【本体】スチール(粉体塗装)【ベース】ポリプロピレン(再生材100%使用)色ネオグレー高さ(mm)1221タイプ単体型棚段数(段)5均等積載量(kg/段)1000グリーン購入法適合最大積載量(kg/台)5000棚板調整ピッチ(mm)50
M10型 ボルト式重量棚 1000kgタイプ 高さ1200mm 連結型
TRUSCO¥89,980~税込¥98,978~1セット4日以内出荷材質【本体】スチール(粉体塗装)【ベース】ポリプロピレン(再生材100%使用)色ネオグレー高さ(mm)1221タイプ連結型棚段数(段)5均等積載量(kg/段)1000グリーン購入法適合最大積載量(kg/台)5000棚板調整ピッチ(mm)50
業務用ポリ袋 0.05厚
TRUSCO(18件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281袋(10枚)当日出荷中身が良く見える透明タイプ。0.05mmなので丈夫で破れにくい。 小物の管理からゴミ袋まで、幅広い用途に使用できます。焼却時にダイオキシン、塩素ガスが発生しません。1枚ずつ取り出しやすいパッケージ。用途部品などの保管、管理。材質ポリエチレン(PE)
業務用ポリ袋 透明・箱入
TRUSCO(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781セット(50枚)当日出荷ボックス入りタイプです。中身がよく見える透明タイプです。非塩ビ素材を使用し、焼却時ダイオキシン、塩素ガスが発生しません。厚み0.1mmなので丈夫で破れにくいです。1枚ずつ取り出せる便利な箱入りになっております。箱入りなので狭い場所でもすっきり収納することができます。用途部品などの保管、管理。材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.1入数(枚)502018年トラスコ掲載ページ6 1798
ネットパレット用カバー 不透明タイプ
TRUSCO(2件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981枚当日出荷開放面がファスナー付のため取り扱いが大変便利です。 軽量のため、脱着が簡単です。 ネットパレット内の商品の紛失防止にもなります。用途ネットパレット内の保護。仕様側面一面ファスナー付材質エステル150デニールオックスシルバーアクリルコーティング厚さ(mm)0.1
業務用ポリ袋 厚さ0.05mm
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281袋(10枚)当日出荷強度があるお買い得な業務用ポリ袋です。ミシン目入りの取り出し口で1枚ずつ取り出せます。用途ゴミ袋として材質リニア低密度ポリエチレン(LLDPE)厚さ(mm)0.05色透明RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーFAリフター1000kg(電動式)1200×600mm
TRUSCO¥429,800税込¥472,7801台31日以内出荷伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-3984ストローク(mm)780電源三相200Vユニット種別内蔵式テーブル高さ(mm)230~1010モーター出力(kW)0.4テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×1200電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)36/36(60Hz)30/30
業務用ポリ袋(厚み0.2mm)
TRUSCO¥5,298税込¥5,8281袋(3枚)当日出荷厚手タイプのポリ袋のため金属を入れても破れにくいです。用途木材・金属のなどの梱包に。材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.2色透明
スーパーFAリフター1000kg(電動式)1200×800mm
TRUSCO¥459,800税込¥505,7801台31日以内出荷伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-4026ストローク(mm)780電源三相200Vユニット種別内蔵式テーブル高さ(mm)230~1010モーター出力(kW)0.4テーブル寸法(幅×長さ)(mm)800×1200電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)36/36(60Hz)30/30


フェニックスワゴン(省音タイプ・スタンダード)
TRUSCO¥45,980~税込¥50,578~1台当日出荷から翌日出荷取付が簡単なブッシュを用いたワゴンです。省音キャスターを使用した静かで滑らかな使い心地のパイプ式ワゴンです。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。材質(キャスター)スチールストッパーあり(×2)キャスター種類省音タイプ支柱径(Φmm)25.4均等積載量(kg/段)100最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25
業務用ポリ袋
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981袋(5枚)当日出荷厚さ0.15mmの超厚手タイプです。中身がよく見える透明タイプです。非塩ビ素材を使用し、焼却時ダイオキシン、塩素ガスが発生しません。用途危険物、金属部品の保管、管理。材質ポリエチレン(PE)入数(枚)5
パレットカバー ブルーシート仕様
TRUSCO(5件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181枚当日出荷ミシン目のない、丈夫な完全防水カバーです。パレットごとに保管でき、収納スペースも効率的です。雨天時の野外移動、出荷業務がきわめてスムーズ。焼却処理時、ダイオキシン類の発生が軽減されました。ファスナー付きなので開閉が簡単です。耐寒性、作業性に優れた野積み用ボックスカバー色ブルーハトメピッチ(cm)90
ネットパレット用 クリアカバー
TRUSCO(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781枚当日出荷焼却処理時のダイオキシン類の発生が少ない生地です。 糸入りで強度的に優れています。 中の商品の判別が可能です。仕様側面一面ファスナー付材質ポリオレフィン系樹脂厚さ(mm)0.23
業務用ポリ袋(透明・箱入り)
TRUSCO¥14,980税込¥16,4781箱(100枚)当日出荷1枚づつ取り出せる便利な箱入りになっております。 箱入りなので狭い場所でもすっきり収納することができます。 厚み0.05mmなので丈夫で破れにくいです。 保管用カバーとしても便利に使用できます。用途部品などの保管、管理。トラスコ品番488-6437材質ポリエチレン(PE)質量(kg)1.1入数(枚)100縦(mm)1200横(mm)1000寸法(横×縦)(mm)1000×1200
アルミショベル スコップ形
TRUSCO(14件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷軽くてサビません。用途除雪用。畜産・酪農用。 塩水分の多い所での作業。トラスコ品番254-9425形状スコップ形全長(mm)1060材質/仕上刃先:アルミ合金柄:木柄質量(kg)1.2板厚(mm)2刃先幅寸法(mm)290×395
業務用ポリ袋
TRUSCO¥49,980税込¥54,9781箱(100枚)当日出荷海外製の安価なボックス入りタイプです。 厚みがあり、ある程度の突き刺しにも強いタイプです。 中身がよく見える透明タイプです。 非塩ビ素材を使用し、焼却時ダイオキシン、塩素ガスが発生しません。 1枚ずつ取り出せる便利な箱入りで大量に使われる方向けの商品です。 箱入りなので狭い場所でもすっきり収納することができ、大量に使用される方向けの商品です。用途ゴミ袋として。 部品などの保管、管理。材質ポリエチレン(PE)
パレットカバークリアシート
TRUSCO(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781枚当日出荷から翌日出荷荷積したパレットをジャストサイズでカバーできます。開放面がファスナー付のため脱着が簡単です。雨天時の野外移動、出荷業務がスムーズにできます。焼却処理時、ダイオキシン類の発生が少ないシートです。中の商品の判別がしやすい透明タイプです。用途屋外パレットの保護。
エホマクランプ (金工用)
TRUSCO(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1丁当日出荷から翌日出荷スチール製Tハンドルの採用で締め付けがスムーズです。材質(本体)中炭素鋼(S45C)種類Lクランプ・F型クランプ
旧JIS用・両面非転写デスクマット
TRUSCO¥7,998~税込¥8,798~1枚当日出荷から9日以内出荷マットの両面に特殊コーティングを施しているのでコピーや、印刷物のインキが付着しにくくなっています。 各種デスク・テーブルなど天板形状に応じたカットが可能です(最大サイズ 幅×奥行:10000×1200mm)。繰り返し・詰め替え対応
業務用ポリ袋 厚さ0.03mm
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081袋(10枚)当日出荷強度があるお買い得な業務用ポリ袋です。ミシン目入りの取り出し口で1枚ずつ取り出せます。用途ゴミ袋として材質リニア低密度ポリエチレン(LLDPE)厚さ(mm)0.03色透明RoHS指令(10物質対応)対応
パレット台車
TRUSCO¥51,980税込¥57,1781台翌日出荷フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。 別売の固定キャスター(TK-150C)も取り付けが可能です。仕様組立式、自在車旋回固定式WJK-150Y 4個付車輪径(Φmm)150材質(本体)スチール材質(車輪)ゴム車ブレーキ有無ありキャスター150mm自在キャスター、150mm自在ストッパー付キャスター各2個TLS909-WJ2-BAR01は取り付け可能です。PLK-048Hハンドルは取り付け可能です。材質(キャスター)スチール均等荷重(kg)500表面処理メラミン焼き付け塗装材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類ストッパー材質(荷台)スチール前輪タイプ自在後輪タイプ自在
ネットパレット(クロムフリー・溶融亜鉛メッキタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥35,980~税込¥39,578~1台当日出荷から10日以内出荷最も汎用的に普及しているサイズです。折りたたみが簡単です。フォークリフトによる荷役が容易にできます。メッシュ構造で強度に優れています。用途各種工場、作業現場に。仕様(ゲート)半開材質スチール表面処理:溶融亜鉛メッキタイプクロムフリータイプ線径(Φmm)6金網ピッチ(mm)50×50脚高(mm)100
エホマクランプ 木ハンドル
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781丁当日出荷木工加工や板金加工に最適なエコノミータイプです。フレームは熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロムメッキ仕上げ(S45C)です。材質(本体)中炭素鋼(S45C)種類Lクランプ・F型クランプ2018年トラスコ掲載ページ4 1774


フェニックスワゴン(省音タイプ・高さ調節タイプ・天板付)
TRUSCO¥67,980~税込¥74,778~1台当日出荷から翌日出荷使用用途に合わせて25mmピッチで高さの変更が行えます。支柱にねじを貫通させて固定するので、ねじが緩んでずり落ちることがなく安全です。取り付けが簡単なブッシュを用いたワゴンです。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。作業者に合わせて取扱やすい高さに変更頂けます。寸法(mm)50(こぼれ止め)ストッパーあり支柱径(Φmm)25.4最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25
スーパーFAリフター1000kg電動式・蛇腹付1200×650m
TRUSCO¥599,800税込¥659,7801台31日以内出荷伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。ジャバラで覆っているため、安全性に優れています。用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-3992材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)ストローク(mm)500電源三相200Vテーブル高さ(mm)205~705モーター出力(kW)0.4テーブル寸法(幅×長さ)(mm)650×1200電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)22/22(60Hz)18/18
パレット台車用フレーム
TRUSCO¥34,980税込¥38,4781台当日出荷フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。 別売の固定キャスター(TK-150C)も取り付けが可能です。 標準的な自在90×90mm、固定100×56ピッチのキャスターを取り付けることができます。(別売)材質本体:スチール、本体表面処理:メラミン焼き付け塗装質量(kg)20高さ(mm)60静荷重(kg)500