カテゴリ
- 物流用品(12)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- ホンダ(370)
- YAGEO(124)
- VISHAY(119)
- Panasonic(パナソニック)(102)
- ARCOL(OHMITE)(59)
- KOA(42)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(19)
- RS PRO(12)
- TSUNODA(ツノダ)(11)
- brembo(11)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- BOURNS(9)
- 川本ポンプ(川本製作所)(8)
- AFAM(アファム)(8)
- 釜屋電機(8)
- omron(オムロン)(7)
- EPCOS(7)
- メディアカバーマーケット(7)
- ブランドをもっと見る
「1005 10k」の検索結果

スーパーFAリフター300kg電動式・蛇腹付1050×750mm
TRUSCO¥399,800税込¥439,7801台22日以内出荷伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。ジャバラで覆っているため、安全性に優れています。用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-4191材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)ストローク(mm)545電源三相200Vテーブル高さ(mm)155~700モーター出力(kW)0.2テーブル寸法(幅×長さ)(mm)750×1050電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)19/19(60Hz)16/16
スーパーFAリフター1000kg(電動式)1050×500mm
TRUSCO¥399,800税込¥439,7801台31日以内出荷伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-3968ストローク(mm)500電源三相200Vユニット種別内蔵式テーブル高さ(mm)205~705モーター出力(kW)0.4テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×1050電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)22/22(60Hz)18/18
スーパーFAリフター1000kg(電動式)1050×800mm
TRUSCO¥439,800税込¥483,7801台31日以内出荷伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-4018ストローク(mm)500電源三相200Vユニット種別内蔵式テーブル高さ(mm)205~705モーター出力(kW)0.4テーブル寸法(幅×長さ)(mm)800×1050電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)22/22(60Hz)18/18
スーパーFAリフター1000kg(電動式)1050×650mm
TRUSCO¥419,800税込¥461,7801台31日以内出荷伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-3976ストローク(mm)500電源三相200Vユニット種別内蔵式テーブル高さ(mm)205~705モーター出力(kW)0.4テーブル寸法(幅×長さ)(mm)650×1050電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)22/22(60Hz)18/18
スーパーFAリフター300kg(電動式)1050×500mm
TRUSCO¥329,800税込¥362,7801台31日以内出荷伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-4140ストローク(mm)790電源三相200Vユニット種別内蔵式テーブル高さ(mm)155~945モーター出力(kW)0.2テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×1050電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)28/28(60Hz)24/24
スーパーFAリフター500kg(電動式)1050×800mm
TRUSCO¥419,800税込¥461,7801台31日以内出荷伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-4298ストローク(mm)750電源三相200Vユニット種別内蔵式テーブル高さ(mm)155~905モーター出力(kW)0.4テーブル寸法(幅×長さ)(mm)800×1050電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)22/22(60Hz)18/18
スーパーFAリフター300kg(電動式)1050×800mm
TRUSCO¥359,800税込¥395,7801台31日以内出荷伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-4221ストローク(mm)790電源三相200Vユニット種別内蔵式テーブル高さ(mm)155~945モーター出力(kW)0.2テーブル寸法(幅×長さ)(mm)800×1050電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)28/28(60Hz)24/24
スーパーFAリフター500kg(電動式)1050×500mm
TRUSCO¥389,800税込¥428,7801台31日以内出荷伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-4239ストローク(mm)750電源三相200Vユニット種別内蔵式テーブル高さ(mm)155~905モーター出力(kW)0.4テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×1050電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)22/22(60Hz)18/18
スーパーFAリフター300kg(電動式)1050×400mm
TRUSCO¥329,800税込¥362,7801台31日以内出荷伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-4123ストローク(mm)790電源三相200Vユニット種別内蔵式テーブル高さ(mm)155~945モーター出力(kW)0.2テーブル寸法(幅×長さ)(mm)400×1050電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)28/28(60Hz)24/24
スーパーFAリフター300kg(電動式)1050×650mm
TRUSCO¥339,800税込¥373,7801台31日以内出荷伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-4182ストローク(mm)790電源三相200Vユニット種別内蔵式テーブル高さ(mm)155~945モーター出力(kW)0.2テーブル寸法(幅×長さ)(mm)650×1050電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)28/28(60Hz)24/24
スーパーFAリフター500kg(電動式)1050×650mm
TRUSCO¥389,800税込¥428,7801台31日以内出荷伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-4255ストローク(mm)750電源三相200Vユニット種別内蔵式テーブル高さ(mm)155~905モーター出力(kW)0.4テーブル寸法(幅×長さ)(mm)650×1050電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)22/22(60Hz)18/18
スーパーFAリフター300kg電動式・蛇腹付1050×520mm
TRUSCO¥379,800税込¥417,7801台48日以内出荷伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。ジャバラで覆っているため、安全性に優れています。用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-4158材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)ストローク(mm)545電源三相200Vテーブル高さ(mm)155~700モーター出力(kW)0.2テーブル寸法(幅×長さ)(mm)520×1050電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)19/19(60Hz)16/16