カテゴリ
- 物流用品(4)
- ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- BIGM(丸山製作所)(50)
- brembo(27)
- 河村電器産業(12)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(8)
- Kawasaki(8)
- U-KANAYA(7)
- ホンダ(5)
- CKD(4)
- 日野自動車(4)
- プライタ(4)
- スズキ(3)
- 椿本チエイン(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- コクヨ(2)
- ADVANTEC(2)
- ニッタ(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- ブランドをもっと見る
「1008-12」の検索結果
特価

六角ボルト(ステンレス・全ねじタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(22本)当日出荷から翌々日出荷一般的なA2-50より強度が高いです。ステンレス鋼なので耐食性・耐熱性に優れています。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当材)ねじの種類六角ボルト頭部形状六角強度区分A2-70
テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相DC24Vバッテリー専用タイプ)
TRUSCO¥649,800税込¥714,7801台3日以内出荷から31日以内出荷AGVなどに載せやすい電源電圧DC24Vタイプです。ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。用途荷物の昇降や作業台として。
テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相100Vタイプ)
TRUSCO¥379,800税込¥417,7801台5日以内出荷から51日以内出荷ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。用途荷物の昇降や作業台として。電源コード(m)3昇降方式電動ボールねじ式
テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相200Vタイプ)
TRUSCO¥419,800税込¥461,7801台6日以内出荷から31日以内出荷ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。用途荷物の昇降や作業台として。
テーブルリフト(電動ボールねじ式・DC48Vタイプ)
TRUSCO¥679,800税込¥747,7801台31日以内出荷ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。用途荷物の昇降や作業台として。AGV搭載用として。付属品フットスイッチ(コード2m)材質スチール(粉体塗装)電源(V)DC48(バッテリー専用)ジャバラ無モーター出力(kW)0.4電源コード(m)2操作方法フットスイッチ