カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 日用品(1)
  • 防災用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(3)
  • トヨタ(1,647)
  • ダイハツ(1,222)
  • スバル(456)
  • ホンダ(372)
  • BIGM(丸山製作所)(157)
  • SMC(115)
  • 富士変速機(18)
  • 協育歯車(17)
  • CKD(17)
  • メディアカバーマーケット(17)
  • IDEC(和泉電気)(16)
  • Panasonic(パナソニック)(14)
  • 内外電機(13)
  • Kawasaki(13)
  • ニッサン(13)
  • イマオコーポレーション(12)
  • サカセ化学工業(10)
  • 三菱(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1010b」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリウレタンチューブ TRUSCO

    ポリウレタンチューブ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    柔軟性に優れており、曲げ半径が非常に小さく取扱いが容易です。
    仕様ナットカプラに取り付け可能。内外径を確認ください。材質ポリウレタン長さ(m)10使用温度範囲(℃)(空気)-5~60/(水)5~40最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.3使用流体空気/水特性耐油/耐水/柔軟性
  • 芯棒打込み式アンカー オールアンカー TRUSCO

    芯棒打込み式アンカー オールアンカー

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(8本)ほか
    当日出荷
    ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。 施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。 本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。 取付物の上から直接施工ができます。
    用途建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに
  • 発泡ポリエチレンシート ハード TRUSCO

    発泡ポリエチレンシート ハード

    TRUSCO
    3,798税込4,178
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    発泡ポリエチレンシートの素材です。お好みのサイズにカットして使用できます。耐候性、断熱性、耐薬品性、保温性、保冷性に優れています。
    用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。
  • 軽量汎用養生シート#1000 TRUSCO

    軽量汎用養生シート#1000

    TRUSCO(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1枚
    当日出荷
    短期間使用の使い捨てタイプです。
    用途養生、目隠し等に。形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.07ブルー番手#1000引張強度(N/5cm)縦/約130、横/約120
  • 発泡ポリエチレンシート ソフト TRUSCO

    発泡ポリエチレンシート ソフト

    TRUSCO
    3,198税込3,518
    1枚
    翌日出荷から8日以内出荷
    弾力性がある発泡ポリエチレンシートの素材です。お好みのサイズにカットして使用できます。耐候性、断熱性、耐薬品性、保温性、保冷性に優れています。
    用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。
  • ブルーシート#2200 TRUSCO

    ブルーシート#2200

    TRUSCO
    27,980税込30,778
    1枚
    当日出荷
    #3000ブルーシートよりも約30%軽量で耐久期間2年相当の耐候性があります。 廃棄の際に分別不要なジョイントホールを採用しています。 強度はアルミハトメと同等以上です。
    用途屋内外工事現場の保護カバー、養生シート。農水産業用シート。雨除けなど野積みカバーや屋根補修用カバーに。材質ポリエチレン(PE)ハトメピッチ(cm)90ブルー番手2200厚さ(mm)0.25耐久性(年)2引張強度(N/cm)(縦)500/5、(横)480/5
  • 発泡ポリエチレンシート ハード(10枚組) TRUSCO

    発泡ポリエチレンシート ハード(10枚組)

    TRUSCO
    24,980税込27,478
    1箱(10枚)
    翌日出荷から8日以内出荷
    10枚セットのお買い得パックです。発泡ポリエチレンシートの素材です。お好みのサイズにカットして使用できます。耐候性、断熱性、耐薬品性、保温性、保冷性に優れています。
    用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。材質発泡ポリエチレン長さ(mm)1000幅(mm)1000密度(kg/m3)65
  • 発泡ポリエチレンシート ソフト(10枚組) TRUSCO

    発泡ポリエチレンシート ソフト(10枚組)

    TRUSCO
    22,980税込25,278
    1箱(10枚)
    翌日出荷から8日以内出荷
    10枚セットのお買い得パックです。弾力性がある発泡ポリエチレンシートの素材です。お好みのサイズにカットして使用できます。耐候性、断熱性、耐薬品性、保温性、保冷性に優れています。
    用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。材質発泡ポリエチレン長さ(mm)1000幅(mm)1000密度(kg/m3)25
  • ツーリングラック帯電防止カバー付BT-40100個 TRUSCO

    ツーリングラック帯電防止カバー付BT-40100個

    TRUSCO
    219,800税込241,780
    1台
    11日以内出荷
    高価なツーリングをホコリ、ゴミから守るためビニールカバーを装着した低コストタイプです。
    仕様セーフティーロック付(BTシャンク用)トラスコ品番266-1446種別帯電防止カバータイプ(厚み0.3mm)質量(kg)67.4段数10荷姿完成品均等耐荷重(kg)80均等積載量(kg/台)640
  • 六角穴付止めネジ(ステンレス) TRUSCO

    六角穴付止めネジ(ステンレス)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(18個)
    当日出荷
    頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。
    JIS規格JIS B1177規格品穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
  • 六角穴付止めネジ (黒染め) TRUSCO

    六角穴付止めネジ (黒染め)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    869税込956
    1パック(39個)
    当日出荷
    SCM材を使用し、高い強度があります。
    材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)JIS規格JIS 1177規格品穴の形状六角穴強度45H
  • 調湿・消臭シートシリカクリン[[(R)]] TRUSCO

    調湿・消臭シートシリカクリン[[(R)]]

    TRUSCO
    859税込945
    1セット(5枚)
    当日出荷
    超薄型で即効性の高い吸湿・消臭シートです。 多孔質のシリカゲルを表面積を広げる特許製法で短時間で消臭と吸湿を同時に行います。 3mm~10mmの超薄型で場所をとらずに、どこでも使用できます。 再生サインで吸湿度合が目に見えます。繰り返し使用出来るECO素材です。 アンモニア・酢酸の悪臭やVOC等のニオイも除去できます。
    用途湿度が気になる場所での湿度調整として。ニオイが気になる場所で消臭シートとして。輸送時の湿度管理に。ロッカーなどの密閉空間の消臭用制御盤などの精密機械の湿度管理に。ヘルメット・安全靴の汗・ニオイ除去に。主成分シリカゲル、ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)
  • 六角穴付止めねじ(ステンレス・平先) TRUSCO

    六角穴付止めねじ(ステンレス・平先)

    TRUSCO
    999税込1,099
    1セット(20本)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス(SUS304相当材)先端形状平先頭部形状六角穴付き強度区分A2-21H
  • 六角穴付止めねじ(スチール・平先) TRUSCO

    六角穴付止めねじ(スチール・平先)

    TRUSCO
    799税込879
    1セット(45本)
    当日出荷から9日以内出荷
    頭部形状六角穴付き
  • テーブルリフト TRUSCO

    テーブルリフト

    TRUSCO
    389,800税込428,780
    1台
    31日以内出荷
    高剛性のフレーム本体内に油圧ユニットを内蔵し、コンパクトにまとめた一体構造です。高精度のギアポンプでわずらわしい騒音も大幅にダウンします。作業性に優れたフットスイッチ付です。
    用途荷物の昇降や作業台として。仕様上昇端リミットスイッチ付その他ユニット:内蔵式電源(V)三相200コード長さ(m)電源:4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動油圧式(タービン油ISO-VG32使用)使用頻度最大:15回/時間