カテゴリ
- 切削工具(36)
- 作業工具(34)
- 物流用品(29)
- 塗装・養生・内装用品(19)
- 保管用品(18)
- 機構部品(15)
- 電気材料(14)
- 研磨材(12)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 溶接用品(9)
- 建築金物(9)
- 厨房用品(8)
- 科学研究・開発用品(6)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 測定用品(3)
- 事務用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 梱包用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 防災用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- バッテリー・電装(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 農業・園芸資材(2)
- テープ(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 日用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(105)
- SMC(1,323)
- Panasonic(パナソニック)(1,029)
- RS PRO(743)
- エスコ(582)
- ニチコン(555)
- 大阪魂(402)
- おしゃれEXPO(313)
- 日本モレックス(molex)(245)
- cotta(235)
- SAMTEC(229)
- メディアカバーマーケット(221)
- パール金属(212)
- NSK(日本精工)(200)
- アズワン(196)
- NACHI(不二越)(187)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(184)
- NTN(エヌティーエヌ)(180)
- VISHAY(174)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
「105mm」の検索結果
特価

ケーブルタイ耐候性タイプ
TRUSCO(71件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1袋(100本)当日出荷から9日以内出荷主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
六角棒レンチ(T型)
TRUSCO(11件のレビュー)¥659~税込¥725~1本当日出荷奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC50~57です。形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
ステンレス深型組バット
TRUSCO(8件のレビュー)¥759~税込¥835~1枚当日出荷から3日以内出荷素材に合わせてサイズを選定できます。食品に使用できます。材質ステンレス(SUS304)商品タイプバット
ステンレス深型角バット
TRUSCO(12件のレビュー)¥899税込¥9891枚当日出荷から3日以内出荷大量から少量まで豊富なサイズを取りそろえてあります。食品に使用できます。材質ステンレス(SUS304)商品タイプバット
超硬ステンレスホールカッター
TRUSCO(13件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1本当日出荷から翌々日出荷チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
ケーブルタイ標準タイプ
TRUSCO(11件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1袋(100本)当日出荷から翌日出荷主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66色白UL規格UL難燃性(94V-2)
VN型コンテナ
TRUSCO(11件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷工具・各種部品集中管理に役立ちます。 コンテナを積み重ねて使用することもできます。 ずらして積重ねることもできます。 収納物を入れたまま積み重ねることができます。 透明のコンテナは内容物をひと目で判断し、目で見る管理ができます。材質ポリプロピレン(PP)
エコノミースプレーガン
TRUSCO(4件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷水から消毒液まで幅広く使用できるエコノミータイプのスプレーです。 ノズルを回せばジェットから拡散、霧まで対応しています。 粘度のある液体、溶剤は使用不可です。材質主要部/ポリプロピレン(PP)、容器/ポリエチレン(PE)色ブラック吐出量1cc危険物の類別非危険物
厚口カードケース(硬質タイプ)
TRUSCO(4件のレビュー)¥119~税込¥131~1枚当日出荷0.5mm厚ですので適度な厚みがあり折れにくく丈夫です。 図面の保管、書類回覧など内容物を傷めたり傷つける心配がありません。材質塩化ビニル色透明収納枚数OA用紙5枚差込口長辺1辺空き
ホースバンド 12.7mmタイプ(オールステンレス)
TRUSCO(5件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581セット(10個)当日出荷オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。用途一般産業、自動車関連。材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.6バンド幅(mm)12.7ボルト(mm)(6角)7.8mm
ブレードホース 10m巻
TRUSCO(10件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781巻当日出荷液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。長さ(m)10最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)色透明使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
エキストラクター(ラセン型)
TRUSCO(13件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷ネジ穴の中で折れ込んだボルトもネジ穴を痛めずに抜き取れます。用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに。材質S45C
スパイラルタップ(HSS-E)(メートルねじ用)
TRUSCO(2件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481本当日出荷一般鋼向けのスパイラルタップです。用途止まり穴加工用。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。精度JIS2級
六角棒レンチ(インチタイプ)
TRUSCO(6件のレビュー)¥199税込¥2191本当日出荷両端面取りにより、六角穴への差し込みが容易です。 優れた熱処理により、安定した品質を提供します。 表面は黒染め処理をしています。材質Cr-V形状L型先端形状六角サイズ規格インチ
ジョイント金具24型フラット
TRUSCO(4件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質鉄(クローム)穴径(Φmm)6.5、7×30板厚(mm)2.3幅W(mm)24
ヘックスローブレンチ
TRUSCO(29件のレビュー)¥439税込¥4831本当日出荷ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。いじり止め付ヘックスローブねじに対応します。材質ニッケルクロムモリブデン鋼硬度HRC55~60表面処理黒染め先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
切断砥石 トクマルカット エコノミータイプ
TRUSCO(7件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット(10枚)当日出荷薄型タイプの1mm砥石です。すばらしい食い込みと切れ味です。バリが少ないです。用途鉄、ステンレスなど金属全般の薄板・細棒・ALCなどの切断に。トラスコ品番365-5857粒度46厚さ(mm)1砥材AX質量(g)24穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400硬度S使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機外径(Φmm)105刃厚(mm)1主要切断材料鉄・ステンレス・ALC
ボールポイント六角棒レンチ(ミリ・T型)
TRUSCO(5件のレビュー)¥669~税込¥736~1本当日出荷機械メンテナンス、保全修理に適しています。 ボールポイント部は片角約25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC50~57です。用途機械メンテナンス、保全修理に適しています。形状T型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
電動ドライバーソケット
TRUSCO(9件のレビュー)¥839~税込¥923~1丁当日出荷面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。軸径(Φmm)6.35
ショックレスハンマー
TRUSCO(1件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281本当日出荷内部に散弾が入っていることで反動を吸収します。 NBRゴム樹脂による一体成型で丈夫な仕上がりです。種類ショックレスハンマー材質(柄部)熱可塑性加硫エラストマー(TPV)材質(頭)ゴム樹脂(NBR)主な用途打ち込み作業
ジョイント金具24型フラット
TRUSCO(7件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質ステンレス(SUS304)穴径(Φmm)6.5、7×30板厚(mm)2.0
溶接用素ガラスパック
TRUSCO(2件のレビュー)¥239税込¥2631パック(2枚)当日出荷コスト重視の低価格タイプ。用途遮光ガラス用のカバーレンズです。トラスコ品番228-2836適合機種HS、TPW-T、TPW-K厚さ(mm)2.0材質/仕上ガラス摘要パック入質量(g)66寸法(縦×横)(mm)50×105縦(mm)50質量(g/パック)66
溶接用手持面
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481個当日出荷軽くて、堅く、電気絶縁性にも優れた素材のバルカナイズドファイバー(堅紙)でできています。用途アーク溶接作業に。トラスコ品番228-2771材質(面体)硬質繊維(バルカナイズドファイバー)、(手持部)プラスチック(P.P.)質量(g)300種類溶接面(手持ち式)面体寸法(幅×長さ)(mm)221×315適合プレート105×50mm(別売)
リサイクルコンテナ
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から翌々日出荷●回収した使用済みコンテナを再生材として中間層(コア層にPP30%以上~40%以下)に使用し新原料で表面(スキン層)を包み込む三層成型構造です。●従来の新原料による製品と同等の外観、強度を保持し、印刷やカードラックの取り付けも可能です。●新リサイクルシステムにて生産されたコンテナは、繰り返しリサイクルが可能です。●環境経営を目指している方、数多くのコンテナを使用されている方におすすめします。用途部品等の通い箱及保管箱としてご利用できます。従来のコンテナと同仕様にてご利用できます。コンテナ種類ベタ目
ラベルシール
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881パック(100枚)当日出荷作業現場での梱包製品の表示用ラベルや、オフィスでの郵送物などのあて名表示ラベルに使用できます。ラベル用紙に特殊加工を施しているため、プリンタに優しい設計です。インターネットの各社テンプレートなどで手軽に使用できます。高白色のラベルで画像をより鮮明に際立たせます。しっかりとした厚さがあるラベル用紙です。用途ダンボール箱の製品名や宛名ラベルとして。材質上質紙厚さ(mm)0.15色白シートサイズA4適合プリンタインクジェット・レーザープリンター兼用(コピー機も使用可)ラベル形状四角
ボールポイント六角棒レンチ(インチ)
TRUSCO(5件のレビュー)¥269税込¥2961本当日出荷ボールポイント加工で約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。黒染め処理をしています。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
溶接用素ガラス100枚入
TRUSCO(3件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181箱(100枚)当日出荷コスト重視の低価格タイプ。用途遮光ガラス用のカバーレンズです。トラスコ品番228-2798適合機種HS、TPW-T、TPW-K厚さ(mm)2.0材質/仕上ガラス質量(kg)3摘要箱入寸法(縦×横)(mm)50×105寸法(横×縦×厚さ)(mm)105×50×2質量(g/パック)2820
チューブブラシスパイラル型
TRUSCO(4件のレビュー)¥849~税込¥934~1本当日出荷スパイラル型ブラシは、煙突掃除用ブラシ等にみられる様な針金を芯線にしてそれをねじる事により、線材を固定しているブラシです。この種のブラシは、パイプ内径、ネジ孔の内面など、普通のブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、その他のスケール除去に、継柄に取り付けて使用されます。逆回転での使用不可。用途各種パイプ、加工穴内面の研磨。材質毛材:ワイヤ鋼線、シャフト:スチール(亜鉛メッキ)
ブレードホース ドラム巻
TRUSCO(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781巻当日出荷液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エアー・水配管。最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)色透明使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
エキストラクター(角型)
TRUSCO(11件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から翌々日出荷左・右ボルトネジ兼用タイプです。用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに。材質S45C
ヘックスローブレンチ
TRUSCO(5件のレビュー)¥859~税込¥945~1本当日出荷いじり止め付きヘックスローブねじに対応しています。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め処理です。 硬度はHRC54~59です。先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ