カテゴリ
- 機構部品(5)
- 物流用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 制御機器(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- ニッセイ(56)
- CKD(36)
- RS PRO(35)
- Beat-Sonic(18)
- スーパーツール(16)
- ユニカ(15)
- 三木プーリ(14)
- BIG DAISHOWA(12)
- NB(日本ベアリング)(10)
- ナベヤ(10)
- イスカル(9)
- コクヨ(9)
- 三菱電機(9)
- omron(オムロン)(8)
- 酒井製作所(8)
- タカノ(8)
- サンワサプライ(5)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(5)
- ブランドをもっと見る
「105n」の検索結果
特価

防水コネクタ ハウジングCB-01シリーズ(基板用)
TRUSCO¥1,598~税込¥1,758~1パック(10個)当日出荷2.5mmピッチの防水コネクタです。 コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。 基板タイプは逆挿入防止ボス付きです。 小分けパックで少量購入が可能です。用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。長さ(mm)15.5材質/仕上ハウジング:PBT(UL94V-0)、端子:リン青銅/錫めっき、ピンブロック:ガラス入りPBT(UL94V-0)、黄銅/錫めっき、ワイヤー・ハウジングシール:シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-40~+105定格電流(A)3適合コネクタオス(プラグ)
コイルスプリング 極重荷重用
TRUSCO¥169~税込¥186~1個当日出荷から9日以内出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に。
防炎エコノミーシートロール
TRUSCO¥11,980~税込¥13,178~1巻当日出荷から翌日出荷低コスト、ロール仕様の白防炎シートです。 ハトメなしのロールタイプ仕様の為、必要な現場の状況に合わせてカットすることで、経済的な使用が可能です。用途建築現場、目隠シートなどに材質ポリエステル(PVCコーティング)形状ロールタイプ厚さ(mm)0.27色ホワイト
コイルスプリング 超重荷重用
TRUSCO¥239~税込¥263~1個当日出荷から9日以内出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に。
コイルスプリング重荷重(外径14~18mm)
TRUSCO¥209~税込¥230~1個当日出荷から9日以内出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に材質SWOSC-V相当種類重荷重識別色緑
プレス製台車 ドンキーカート用ピン式ブレーキ固定キャスター付
TRUSCO¥14,980~税込¥16,478~1台3日以内出荷オプションブレーキには固定キャスターが含まれています。キャスターと一体化したブレーキなのでキャスターの付け替え作業のみで調節はいりません。仕様固定キャスターをロックします材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ブタジエンゴム(SBR)タイプピン式ロックタイプ
精密段付エジェクタピン
TRUSCO¥419~税込¥461~1本3日以内出荷から7日以内出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするための段付きのピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)ツバ厚(mm)4
標準段付エジェクタピン
TRUSCO¥429~税込¥472~1本5日以内出荷から6日以内出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするための段付きのピンです。用途プラスチック金型の部品として。ツバ厚(mm)4