カテゴリ
- 切削工具(37)
- 作業工具(28)
- 測定用品(22)
- 物流用品(21)
- 研磨材(19)
- 保管用品(16)
- 機構部品(15)
- 塗装・養生・内装用品(14)
- スプレー・オイル・グリス(13)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- テープ(11)
- 建築金物(10)
- 安全保護具(10)
- 電気材料(9)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- 清掃用品(7)
- 科学研究・開発用品(7)
- 手袋(7)
- 事務用品(7)
- 梱包用品(6)
- 安全用品(6)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
- 制御機器(4)
- 安全標識(4)
- 溶接用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 店舗什器・備品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- メカニカル部品(1)
- オフィス家具(1)
- 防災用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(75)
- ホンダ(15,177)
- SMC(3,156)
- スズキ(1,803)
- MAZDA(マツダ)(1,602)
- BIGM(丸山製作所)(1,100)
- トヨタ(929)
- サンエス(912)
- エスコ(656)
- ニッサン(615)
- KITO(キトー)(568)
- Festo(478)
- メディアカバーマーケット(448)
- Merck(メルクミリポア)(377)
- エレコム(375)
- StarTech.com(375)
- omron(オムロン)(286)
- イマオコーポレーション(283)
- RS PRO(280)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
「10g」の検索結果

PPカラーバケツ 10L
TRUSCO(16件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷肉厚で強度あるスタンダードのカラーバケツです。 食品衛生法適合品です。 HACCP対策など区域別の使用などに重宝します。材質ポリプロピレン(PP)形状丸形寸法(mm)Φ279×258質量(g)421特性目盛付き商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
ポリウレタンチューブ
TRUSCO(2件のレビュー)¥799~税込¥879~1巻当日出荷から翌々日出荷柔軟性に優れており、曲げ半径が非常に小さく取扱いが容易です。長さ(m)10最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.3使用温度範囲(℃)(空気)-5~60/(水)5~40仕様ナットカプラに取り付け可能。内外径を確認ください。材質ポリウレタン使用流体空気/水特性耐油/耐水/柔軟性
脱鉛タイプビニールテープ(1巻入)
TRUSCO(1件のレビュー)¥94税込¥1031巻当日出荷有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)。電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。作業性に優れたJIS規格適合品のテープです。(JIS C 2336)用途配線工事。機械工具の絶縁用。材質基材:軟質塩化ビニールフィルム、粘着剤:ゴム系幅(mm)19厚さ(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
マジックケーブルタイ
TRUSCO(10件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1袋(20本)当日出荷繰り返し使用可能のマジックタイ、柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることありません。用途仮固定、整理用、着脱して使用するのに最適。厚さ(mm)2.7使用温度範囲(℃)5~65材質(裏)ポリプロピレン(PP)材質(表)ナイロン
脱鉛タイプビニールテープ10m
TRUSCO(2件のレビュー)¥749税込¥8241パック(10巻)当日出荷手で切断可能です。 電気絶縁性に非常にすぐれています。 端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。 耐寒性にすぐれ、10℃においても粘着力は低下しません。 JIS相当品用途配線工事に。 機械工具の絶縁用に。
PPベルト
TRUSCO(17件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1巻当日出荷から9日以内出荷6色のカラーバリエーションで作業を効率化できます。 任意の長さでカットできるフリーサイズタイプです。用途物品の簡易的な結束。引っ越し荷物の結束。材質ポリプロピレン(PP)ベルト厚(mm)1.7
発泡ポリエチレンシート ハード
TRUSCO¥2,598~税込¥2,858~1枚当日出荷から3日以内出荷発泡ポリエチレンシートの素材です。お好みのサイズにカットして使用できます。耐候性、断熱性、耐薬品性、保温性、保冷性に優れています。用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。
ソフトケーブルプロテクター
TRUSCO(4件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から翌日出荷巻いて運べるため持ち運びに便利です。 やわらかく足に優しく安全です。用途屋内での床面の配線・電線保護に。材質軟質塩化ビニール(PVC)
回転台(ゴムマット張天板)
TRUSCO(2件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷から5日以内出荷製品、部品等の組み立て、金型のメンテナンスに最適です。 作業者の使いやすい位置に簡単に動きます。仕様手動高さ(mm)33
片手ハンマー(グラスファイバー柄)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手に優しいソフトグリップを採用しました。頭部は完全焼き入れ処理です。種類片手ハンマー材質(グリップ)熱可塑性ゴム(TPR)材質(柄部)ポリプロピレン(PP)、グラスファイバー材質(頭)炭素鋼主な用途鉄工作業焼入硬度HRC45~60
オフィスチェア スイングタイプ 肘なしタイプ
TRUSCO(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781脚当日出荷背もたれが人の動きにあわせ左右にスイングします。組立状態組立品材質表材布座上下調節可能ランバーサポートなし肘掛なしヘッドレストなしロッキング機能なし仕様座上下昇降機能:ガス調節式材質背部・座部:ポリエステル、脚部:エンプラ樹脂成型品質量(kg)9.6種類オフィスチェア張地布張り本体質量(kg)9.6座面高さ(mm)425~555座幅(mm)440座高(mm)425~555座奥行(mm)600座面寸法(幅×奥行)(mm)440×600キャスターの有無あり
ネオジム磁石 ボール型
TRUSCO(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷から翌々日出荷ボール形状で掴みやすいです。磁力が強いネオジム磁石です。用途センサーやモーター部品、装飾用として材質マグネット:ネオジム磁石2018年トラスコ掲載ページ1 1159
ネスティング再生コンテナ(取手付)
TRUSCO¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から3日以内出荷金具を内側へ折り込むと、中に物を入れたまま積み重ねられます。スタッキング・ネスティングが自由自在にできます。ネスティング時は容量が70%となり、搬送効率がアップします。金具は三価クロムメッキで環境に優しい製品です。本体は再生材100%を使用しています。用途工業部品の運搬・保管用。
マーキングタイ
TRUSCO¥919税込¥1,0111袋(100本)当日出荷結束した電線やケーブルなどを分別する際に油性ペンで書き込み、またはシール貼付にて識別や表示ができます。用途結束した電線やケーブルなどの識別。材質ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 0.75-10 100個入
TRUSCO¥519税込¥5711袋(100個)当日出荷プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7905材質銅(すずメッキ)色グレー寸法L(mm)20.3寸法L1(mm)10寸法D(mm)2.8寸法D1(mm)1.2寸法D2(mm)1.5アズワン品番65-2005-90RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)0.75適合電線範囲 AWG(#)18
吸着養生シート
TRUSCO¥3,898税込¥4,2881本当日出荷から翌々日出荷裏面吸着で、養生テープの必要がありません。従来の養生シートに比べ、衝撃吸収の良い柔軟なポリエステル生地を使用しています。洗濯して繰り返し使えます。はさみで容易にカットが出来ます。用途ビルや住宅の内装工事、引越しの養生など。材質表面:ポリエステル繊維100%、裏面:アクリル樹脂厚さ(mm)3
ジョイントブラシ(HACCP対応)
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781本当日出荷ジョイントブラシハンドルと組み合わせて使用するジョイント式パイプクリーナーです。 カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。 毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。材質(本体)ステンレス線径(Φmm)0.25材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)耐熱温度(℃)120繰り返し・詰め替え対応
ミニチュアラジオペンチ(ギザ無)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681丁当日出荷ギザ無しで対象物に傷をつける事がありません。 手のひらサイズ・バネ付なので連続作業に最適です。 刃が付いているので切断できます。 刃部硬度HRC57~61です。仕様先端部ギザ無トラスコ品番767-4856材質特殊鋼全長(mm)112質量(g)57先端先細切断能力(Φmm) 鉄線Φ1.0切断能力(Φmm) 銅線Φ1.5バネ有り
発泡ポリエチレンシート ソフト
TRUSCO¥2,498~税込¥2,748~1枚当日出荷から8日以内出荷弾力性がある発泡ポリエチレンシートの素材です。お好みのサイズにカットして使用できます。耐候性、断熱性、耐薬品性、保温性、保冷性に優れています。用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。
指又補強 混紡軍手(10双入)
TRUSCO¥849税込¥9341組(10双)当日出荷ほつれやすい親指と人差し指の指又周辺に補強用の編み込みを施した、耐久性に優れた手袋です。 樹脂補強タイプに比べ、編み込み補強は補強箇所周辺の糸が固くならないので、指の可動範囲を狭めることなく使用できます。用途一般作業に。 重作業に。 各種訓練に。トラスコ品番207-1972厚さ(mm)2入数(双)10機能耐久性色(手首部)黄アズワン品番64-8578-15
マグネット反射シート
TRUSCO(1件のレビュー)¥559~税込¥615~1枚当日出荷表面に視認性の良い反射フィルムを採用したマグネットシートです。用途工場、工事現場等の安全喚起に。厚さ(mm)0.72取付方式マグネット式
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き ツインタイプ 0.75-10 100個入
TRUSCO¥779税込¥8571袋(100個)当日出荷プッシュイン方式のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。電線2本を1本の電線として結線できます。用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-1436材質銅(すずメッキ)色グレー寸法L(mm)16.7寸法L1(mm)10寸法D(mm)5.5寸法D1(mm)1.8寸法D2(mm)2.1耐熱温度(℃)105℃アズワン品番65-2006-08RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)0.75×2適合電線範囲 AWG(#)18
サドルバンド(ガス管用)
TRUSCO¥389税込¥4281セット(10個)当日出荷台座を重ねることにより5mm単位で高さ調節が可能です。 配管時の障害物乗り越え箇所などに使用します。 寒冷地の凍結防止の水抜き勾配を取る場合にも使用できます。用途ガス管用の高さ調節に。材質ポリプロピレン(PP)
OIML円筒分銅 F1級(ステンレス製)
TRUSCO¥8,698税込¥9,5681個当日出荷から翌々日出荷OIML型F1級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)です。 プラスチックケース付で保管に便利です。用途分析天びんの校正用として。材質非磁性ステンレスSUS304等級F1級材質(ケース)プラスチック精度等級F1級
樹脂サドルバンド(ガス管用)
TRUSCO(2件のレビュー)¥139税込¥1531袋(2個)当日出荷から翌々日出荷金属製品では取り付け困難な場所でも、樹脂の弾性を利用して取り付けが可能です。樹脂製で取り付け面に接触しないので、水まわりに最適です。取付面に接触しない為、管の腐食を防ぎます。用途立て管、床配管&壁配管にも使用。ガス管に使用。(白)幅(mm)25厚さ(mm)5材質/仕上ポリプロピレン(PPバンド)種類丸サドル
イベント用名札(ソフトタイプ)
TRUSCO¥1,190~税込¥1,309~1セット(10枚)当日出荷各種展示会やイベントなどに便利です。招待状などのハガキが縦に入ります。用途ぶらせげ名札トラスコ品番818-5144セット内容中紙は付いてません。寸法(mm)ストラップ/(長さ)約1000×(直径)約2色グレーサイズはがき・イベント質量(g)157タイプソフト材質(ケース)ソフトPP中紙サイズ(mm)148×105(ハガキサイズ)材質(ループ)レーヨン
ノンスリップテープ(屋外用・幅広カットタイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1箱(5枚)ほか当日出荷から3日以内出荷簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。水や油がかかっても滑り止め効果が変らず、凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用が可能です。はがれ防止のR加工を施しています。用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)水や油で滑りやすい場所に。質量(g)500主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)147テープ長さ(mm)610特性耐水、耐油
指又補強すべり止め手袋(10双入)
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081組(10双)当日出荷ほつれやすい親指と人差し指の指又周辺に補強用の編み込みを施した、耐久性に優れた手袋です。 樹脂補強タイプに比べ、編み込み補強は補強箇所周辺の糸が固くならないので、指の可動範囲を狭めることなく使用できます。 手のひらはドット加工で、通気性が良く、ムレにくいです。 すべり止め付でグリップ力に優れています。用途一般作業。 重作業。 各種訓練。トラスコ品番207-1973厚さ(mm)2質量(g)590タイプすべり止め付色(手首部)黄色アズワン品番64-8686-20