カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(425)
- 作業工具(273)
- 物流用品(235)
- 研磨材(146)
- 切削工具(124)
- 機構部品(118)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(99)
- 建築金物(74)
- テープ(72)
- 電気材料(56)
- FA担当者のオススメ新商品(56)
- 測定用品(54)
- 保管用品(34)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(25)
- 事務用品(25)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(24)
- 安全用品(23)
- 配管・水廻り設備部材(22)
- 塗装・養生・内装用品(20)
- メカニカル部品(18)
- 清掃用品(13)
- 梱包用品(11)
- 制御機器(9)
- 空圧工具(9)
- 科学研究・開発用品(8)
- 溶接用品(7)
- 電動工具(7)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- 厨房用品(3)
- 接着剤・補修材(3)
- 安全標識(3)
- 防災用品(3)
- 安全保護具(3)
- 作業服(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 日用品(2)
- オフィス家具(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 整備工具・収納(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 学童・教育用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 救急・衛生(1)
- 医療(1)
- バッテリー・電装(1)
- 手袋(1)
- 農具(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(489)
- 大阪魂(11,731)
- エスコ(5,535)
- コガネイ(1,143)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(965)
- RS PRO(898)
- PISCO(ピスコ)(778)
- ノーブランド(717)
- イマオコーポレーション(703)
- omron(オムロン)(677)
- アーテック[学校教材・教育玩具](605)
- ケナメタル(553)
- Panasonic(パナソニック)(547)
- 三菱電機(540)
- 水本機械製作所(530)
- グーリング(507)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(501)
- 廣杉計器(497)
- NACHI(不二越)(476)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(242)
グリーン購入法適合(2)
「10mm」の検索結果

ホースバンド 傷防止10mmタイプ(オールステンレス)
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1セット(10個)当日出荷オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。 バンドのエッジ部分にR加工がされているのでホースを傷つけにくいです。 シール性とトルクのバランスが優れています。用途自動車、ゴム、バイク、建機、大型車などに。材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)10締付トルク(N・m)4.08ボルト(mm)(6角)7mm
ドリルチャック 10mm
TRUSCO¥2,698税込¥2,9681個当日出荷強靱六角シャンク採用によりチャック軸の折れが激減。用途充電ドライバーに取り付けてドリルでの穴あけ、軸付砥石での研磨作業。付属品チャックキートラスコ品番270-9431全長(mm)90質量(g)202差込角(mm)六角6.35
ナット 10mm20個入
TRUSCO¥3,198税込¥3,5181パック(20個)当日出荷トラスコ品番291-9893長さ(mm)10材質/仕上C3771-BサイズM15×1.00質量(g)174外径(Φmm)10二面幅(mm)17質量(g/パック)16
10mmパネルアダプタB
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181個当日出荷パネルを挟むための、アダプタです。用途オリジナルサイズの棚・間仕切りなどの製作に。10mmパネル用仕様使用パネル例:コンパネ(12mm)、アルミ板(13mm)、段プラ、アクリル板適合25角溝ありフレーム用トラスコ品番856-7313材質アルミ製(アルマイト仕上げ)長さ(mm)1000幅(mm)22高さ(mm)10質量(g)2042018年トラスコ掲載ページ2 0377
チューブベンダークイックレバー式10mm用
TRUSCO¥16,980税込¥18,6781丁当日出荷180°曲げ加工時、腕が交差せず力が入りやすいです。右手レバーは2段階の切替式です。用途軟質銅管、軟粘質アルミ管、および薄肉ステンレス管の曲げ加工(鉄は使用できません)。トラスコ品番389-4720寸法(mm)左手/270、右手/300質量(kg)1.05タイプミリ用適合パイプ呼び径75~150mm曲げ半径(mm)23適合管径10曲げ角度(°)0~180
アルミナボール
TRUSCO¥3,698税込¥4,0681袋当日出荷摩耗のロットバラツキが非常に少なく品質が安定しています。 耐摩耗性に優れ良好なコストパフォーマンスです。 球形度、サイズの均一性に優れています。用途電子材料、インク、塗料、充填剤、窯業原料、セラミックス、ガラス原料などの粉砕・混合・分散。材質/仕上アルミナ質量(kg)1硬度Hv1200比重3.6以上
気密防水パッキンテープ
TRUSCO(28件のレビュー)¥299~税込¥329~1巻ほか当日出荷から翌日出荷耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。粘着力:4.6N/10mm切断にはカッターが必要用途防水・気密・防音・断熱に。主な用途隙間用粘着力(N/10mm)4.6特性気密防水、耐久性、耐候性
ブレードホース 10X16mm
TRUSCO¥369~税込¥406~1巻4日以内出荷から10日以内出荷耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り外径(mm)16内径(mm)10
エアベルトサンダー
TRUSCO¥21,980税込¥24,1781台当日出荷用途10mm幅ベルト用トラスコ品番171-8349全長(mm)275質量(kg)0.8ベルト速度(m/min)1000空気消費量(m3/min)0.4排気口後方ベルト寸法(mm)10/12×330ホース取付口NPT1/4無負荷打撃数(min-1)16000先端幅(mm)12
貫通タイプハイスホールソー
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から翌々日出荷インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。 有効深さ38mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。 54mm以上はドリルチャック径を選ばない10mm/13mmチャック兼用ハンドルです。(刃径54mm以上はインパクトドライバーに対応しておりません。)用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。材質/仕上刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)、センタードリル:コバルト高速度鋼有効切削能力(mm)鉄板3.2、アルミ板3.2、塩ビ10、合成樹脂10、木材38、FRP10フトコロの深さ(mm)38刃厚(mm)1シャンク形状三面取(ストレート)
まとめ買い Sフック ステンレス製 100mm 10個
TRUSCO¥2,398税込¥2,6381組(10個)当日出荷ステンレス製S字フックです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6760材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)100寸法S(mm)32寸法D(mm)4使用荷重(kN)0.15
まとめ買い Sフック ステンレス製 75mm 10個
TRUSCO¥2,298税込¥2,5281個当日出荷ステンレス製S字フックです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6574材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)75寸法S(mm)22寸法D(mm)4使用荷重(kN)0.15
まとめ買い クロームSフック 150mm 10個
TRUSCO¥2,698税込¥2,9681個当日出荷スチール製S字フックです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6595材質スチール、表面処理:クロムメッキ寸法L(mm)150寸法S(mm)40寸法D(mm)5使用荷重(kN)0.15
まとめ買い Sフック ステンレス製 150mm 10個
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ステンレス製S字フックです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6582材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)150寸法S(mm)40寸法D(mm)5使用荷重(kN)0.15
まとめ買い Sフック ステンレス製 200mm 10個
TRUSCO¥3,798税込¥4,1781個当日出荷ステンレス製S字フックです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6594材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)200寸法S(mm)40寸法D(mm)5使用荷重(kN)0.15
まとめ買い クロームSフック 500mm 10個
TRUSCO¥4,398税込¥4,8381個当日出荷スチール製S字フックです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6717材質スチール、表面処理:クロムメッキ寸法L(mm)500寸法S(mm)38寸法D(mm)6使用荷重(kN)0.15
まとめ買い クロームSフック 50mm 10個
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781個当日出荷スチール製S字フックです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6729材質スチール、表面処理:クロムメッキ寸法L(mm)52寸法S(mm)14寸法D(mm)4使用荷重(kN)0.15
まとめ買い Sフック ステンレス製 300mm 10個
TRUSCO¥4,598税込¥5,0581個当日出荷ステンレス製S字フックです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6758材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)300寸法S(mm)38寸法D(mm)6使用荷重(kN)0.15
まとめ買い Sフック ステンレス製 50mm 10個
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181個当日出荷ステンレス製S字フックです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6568材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)52寸法S(mm)14寸法D(mm)4使用荷重(kN)0.15
まとめ買い クロームSフック 300mm 10個
TRUSCO¥3,798税込¥4,1781個当日出荷スチール製S字フックです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6596材質スチール、表面処理:クロムメッキ寸法L(mm)300寸法S(mm)38寸法D(mm)6使用荷重(kN)0.15
耐酸耐磁ピンセット(非磁性タイプ)
TRUSCO¥3,798税込¥4,1781本翌々日出荷SUS420Jに比べさびにくく、耐久性に優れています。コンデンサーやコイルなどの取り外し、装着に最適な組み立て用ピンセットです。用途Φ3.7~10mmまでの部品用。トラスコ品番261-7323材質耐酸耐磁ステンレス(SUS304L)幅(mm)9.5全長(mm)150先端形状縦型先端幅(mm)5.6(たて型)RoHS指令(10物質対応)対応
まとめ買い クロームSフック 200mm 10個
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981個当日出荷スチール製S字フックです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6580材質スチール、表面処理:クロムメッキ寸法L(mm)200寸法S(mm)40寸法D(mm)5使用荷重(kN)0.15
まとめ買い クロームSフック 100mm 10個
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷スチール製S字フックです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6757材質スチール、表面処理:クロムメッキ寸法L(mm)100寸法S(mm)32寸法D(mm)4使用荷重(kN)0.15
まとめ買い クロームSフック 75mm 10個
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷スチール製S字フックです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6720材質スチール、表面処理:クロムメッキ寸法L(mm)75寸法S(mm)22寸法D(mm)4使用荷重(kN)0.15
まとめ買い Sフック ステンレス製 500mm 10個
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ステンレス製S字フックです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6732材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)500寸法S(mm)38寸法D(mm)6使用荷重(kN)0.15
回転ドリルスタンド
TRUSCO(20件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ストレートドリル(1mm~13mm)の区分整理に最適。1.0mm~10.0mmまで0.1mm間隔、10mm~13mmまで0.5mm間隔、またリーマ通し用として10.9mm、11.9mm、12.9mmの3サイズを付加、計100本のドリルがコンパクトに整理可能。工具の整理整頓・作業能率の向上に役たちます。材質(本体)ABS樹脂
人工芝押さえピンロングタイプ 180mm 10本入
TRUSCO¥489税込¥5381パック(10本)当日出荷ロングタイプの人工芝の固定用ピンです。 一般のよりピンが長いため、抜けにくく、風が強い場所などの固定に便利です。 ピンの先端が尖っているため、差し込みやすく、グリーン色で目立ちません。用途人工芝の押さえに。トラスコ品番206-7228長さ(mm)180(長)、140(短)幅(mm)31材質/仕上スチール色グリーン質量(g)210アズワン品番64-8571-85
伸縮式コンテナ台車(6輪タイプ)
TRUSCO(5件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から3日以内出荷10mmピッチで自由に寸法の調整ができます。仕様組立式材質(車輪)ナイロンタイプスチール6輪タイプキャスター自在キャスター4個、固定キャスター2個組立時間1人30分キャスター金具スチール材質(連結バー)スチール材質(コーナー)ポリプロピレン(PP)
ホワイトボードペーパー(粘着剤付) シートタイプ
TRUSCO¥1,698~税込¥1,868~1枚当日出荷手軽に施工できる粘着剤付きシートです。 離型紙に10mm方眼が印刷されていますのでカット時の目安になります。 ホワイトボードマーカーで書き消しできる高機能な磁性材です。 消去性、耐摩擦性、耐汚染性に優れてます。 はさみ、カッターで容易にカットできます。用途工場、店舗、オフィスのレイアウト設計パネルとして。 ホワイトボードとして。厚さ(mm)0.2材質/仕上スチール、ハードコートフィルム色白繰り返し・詰め替え対応
コンビネーションスパナ(スタンダード)
TRUSCO(36件のレビュー)¥549税込¥6041丁当日出荷仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 柄部曲がり角度が15°材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ
貫通タイプ超硬ステンレスホールソー
TRUSCO¥5,598~税込¥6,158~1本当日出荷ツバをなくしたことで、貫通作業に適しています。3枚組刃を採用しているのでハードな作業にも適しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。用途被削材:金属サイディング・ステンレス板(10mm以下)・パイプ材・アルミ板(5mm以下)・FRP板・合板・石膏ボード適合機種電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(回転モード)材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼(HSS)有効長(mm)35フトコロの深さ(mm)37刃厚(mm)2.8シャンク径(mm)10・13
六角ボルト(ステンレス・ 全ねじタイプ)
TRUSCO(13件のレビュー)¥899~税込¥989~1パック(8本)ほか当日出荷から翌々日出荷耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。
ケーブルタイ耐候性タイプ
TRUSCO(71件のレビュー)¥149~税込¥164~1袋(100本)当日出荷から9日以内出荷主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
まとめ買い Sフック スリムタイプ70mm(10個入り) 10セット
TRUSCO¥6,298税込¥6,9281袋(10個)当日出荷ステンレス製でサビに強く線径が細いため、小さな穴にも通して使用できます。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6590材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)701袋入数(個)10寸法S(mm)18寸法D(mm)2.4使用荷重(kN)0.02
ボールポイント六角棒レンチセット(標準タイプ)
TRUSCO(10件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1セット(9本)ほか当日出荷ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC52-56です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプ標準先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
まとめ買い Sフック スリムタイプ90mm(10個入り) 10セット
TRUSCO¥9,698税込¥10,6681袋(10個)当日出荷ステンレス製でサビに強く線径が細いため、小さな穴にも通して使用できます。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6727材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)901袋入数(個)10寸法S(mm)26寸法D(mm)2.4使用荷重(kN)0.02
スナップリング(軸用)(ステンレス)
TRUSCO(30件のレビュー)¥699税込¥7691パック(16個)当日出荷ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。仕様軸用形状軸用スナップリング材質/仕上ステンレス(SUS304CSP)
まとめ買い Sフック スリムタイプ70mm(10個入り) 100セット
TRUSCO¥59,980税込¥65,9781袋(10個)翌々日出荷ステンレス製でサビに強く線径が細いため、小さな穴にも通して使用できます。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6969材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)701袋入数(個)10寸法S(mm)18寸法D(mm)2.4使用荷重(kN)0.02
...