カテゴリ

  • 物流用品(149)
  • 切削工具(43)
  • 作業工具(41)
  • 機構部品(36)
  • 保管用品(18)
  • 安全保護具(18)
  • 研磨材(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 事務用品(11)
  • 測定用品(10)
  • 建築金物(9)
  • 梱包用品(7)
  • 電気材料(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 厨房用品(6)
  • 溶接用品(6)
  • 清掃用品(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • オフィス家具(4)
  • マスク(4)
  • 電動工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • テープ(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 作業服(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 日用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 制御機器(1)
  • 防災用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 救急・衛生(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(174)
  • SMC(3,160)
  • エスコ(1,029)
  • 大阪魂(837)
  • RS PRO(552)
  • NSK(日本精工)(493)
  • Panasonic(パナソニック)(465)
  • NTN(エヌティーエヌ)(399)
  • NACHI(不二越)(393)
  • cotta(350)
  • アズワン(330)
  • ホンダ(303)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](230)
  • ブロードウォッチ(221)
  • パール金属(215)
  • SKF(日本エスケイエフ)(205)
  • EBM(江部松商事)(174)
  • ヤマニパッケージ(174)
  • 福井クラフト(164)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「110mm」の検索結果

443件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 袋留めクリップ 有効長110mm TRUSCO

    袋留めクリップ 有効長110mm

    TRUSCO
    2,298税込2,528
    1パック(3個)
    当日出荷
    スウェーデンのウェーロック社製保存用クリップWeLoc Clip-itを使用しています。耐久性、耐熱性、耐寒性に優れています。
    用途袋留めとして。色分けして管理したいときに。材質ポリアミド(PA66)長さ(mm)130厚さ(mm)11有効長(mm)110縦(mm)130横(mm)28
  • 袋留めクリップ 有効長110mm 厚手 TRUSCO

    袋留めクリップ 有効長110mm 厚手

    TRUSCO
    2,298税込2,528
    1パック(3個)
    当日出荷
    スウェーデンのウェーロック社製保存用クリップWeLoc Clip-itを使用しています。耐久性、耐熱性、耐寒性に優れています。
    用途牛乳パックなどの口留めとして。トラスコ品番263-0988セット内容白3本材質ポリアミド(PA66)長さ(mm)130厚さ(mm)11有効長(mm)110縦(mm)130横(mm)28
  • 溶接用牛床革溶接棒入れ TRUSCO

    溶接用牛床革溶接棒入れ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1双
    当日出荷
    国産革を使用。幅広(110mm)のベルト通しで、腰部に安定。耐久性に優れている。
    用途溶接仕様裏部上部にベルト通し牛床(牛床革1.5mm)トラスコ品番253-8482材質牛革(国産革使用)厚さ(mm)1.5(±0.1)質量(g)100幅(cm)9丈(cm)30マチ(mm)25
  • コゾウリフター電動400kg(フォーク式)高110/1535mm TRUSCO

    コゾウリフター電動400kg(フォーク式)高110/1535mm

    TRUSCO
    499,800税込549,780
    1台
    15日以内出荷
    前車輪を大きくし、凹凸ある路面でも操作しやすくしました。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V)見やすいバッテリー残量計付です。過負荷防止バルブ付です。独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。
    用途荷物の昇降や運搬。仕様手動走行式搭載バッテリー:EB65バッテリー残量計付トラスコ品番337-3576ストローク(mm)1425電源単相100V(コード長さ:2m)全高(mm)1956フォーク高さ(mm)110~1535フォーク長さL×幅W(mm)700×100車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在ストッパー付キャスター2個充電時間約10時間フォークスライド外幅(mm)215~578上昇時間(秒)(無負荷時)12(全負荷時)18昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)荷重中心距離(mm)350
  • コゾウリフター電動400kg(フォーク式)高110/935mm TRUSCO

    コゾウリフター電動400kg(フォーク式)高110/935mm

    TRUSCO
    459,800税込505,780
    1台
    15日以内出荷
    前車輪を大きくし、凹凸ある路面でも操作しやすくしました。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V)見やすいバッテリー残量計付です。過負荷防止バルブ付です。独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。
    用途荷物の昇降や運搬。仕様手動走行式搭載バッテリー:EB65バッテリー残量計付トラスコ品番337-3550ストローク(mm)825電源単相100V(コード長さ:2m)全高(mm)1356フォーク高さ(mm)110~935フォーク長さL×幅W(mm)700×100車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在ストッパー付キャスター2個充電時間約10時間フォークスライド外幅(mm)215~578上昇時間(秒)(無負荷時)7(全負荷時)11昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)荷重中心距離(mm)350
  • コゾウリフター電動400kg(フォーク式)高110/1235mm TRUSCO

    コゾウリフター電動400kg(フォーク式)高110/1235mm

    TRUSCO
    489,800税込538,780
    1台
    15日以内出荷
    前車輪を大きくし、凹凸ある路面でも操作しやすくしました。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V)見やすいバッテリー残量計付です。過負荷防止バルブ付です。独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。
    用途荷物の昇降や運搬。仕様手動走行式搭載バッテリー:EB65バッテリー残量計付トラスコ品番337-3568ストローク(mm)1125電源単相100V(コード長さ:2m)全高(mm)1656フォーク高さ(mm)110~1235フォーク長さL×幅W(mm)700×100車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在ストッパー付キャスター2個充電時間約10時間フォークスライド外幅(mm)215~578上昇時間(秒)(無負荷時)10(全負荷時)14昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)荷重中心距離(mm)350
  • インパクト用薄肉ホイルナットロングソケット(6角タイプ) TRUSCO

    インパクト用薄肉ホイルナットロングソケット(6角タイプ)

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個ほか
    当日出荷
    ナット穴の狭いアルミホイールにも対応可能な薄肉設計です。 リムの深いホイールにも対応できる全長110mmです。 一目でサイズ確認が行える中間軸の色分けを行っています。
    材質クロムモリブデン鋼差込角(mm)12.7
  • ケーブルタイ耐候性タイプ TRUSCO

    ケーブルタイ耐候性タイプ

    TRUSCO(71件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1袋(100本)
    当日出荷から9日以内出荷
    主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
  • 急速冷却パック TRUSCO

    急速冷却パック

    TRUSCO(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1箱(10個)
    当日出荷
    叩いて冷たくなる熱中症予防対策グッズです。使用後も保冷剤として冷凍庫で冷却させることで繰り返し使用可能です。
    用途熱中症対策暑い環境下での作業
  • コンビネーションスパナ(スタンダード) TRUSCO

    コンビネーションスパナ(スタンダード)

    TRUSCO(36件のレビュー)
    459税込505
    1丁
    当日出荷
    仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 柄部曲がり角度が15°
    材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ
  • ハンドリーマ TRUSCO

    ハンドリーマ

    TRUSCO(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
    用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレート
  • ステンレス深型組バット TRUSCO

    ステンレス深型組バット

    TRUSCO(8件のレビュー)
    879税込967
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    素材に合わせてサイズを選定できます。食品に使用できます。
    材質ステンレス(SUS304)商品タイプバット
  • 超硬ステンレスホールカッター TRUSCO

    超硬ステンレスホールカッター

    TRUSCO(13件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。
    用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
  • ハンド式自在スプレー TRUSCO

    ハンド式自在スプレー

    TRUSCO(12件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    レバーの間隔が狭いので指が疲れません。オモリの付いた給水ホースが傾けた方向に動くので、どんな角度からでもスプレー可能。ノズルは40°広角からストレートまで自由に調整できます。別売の真鍮ノズル(NO0901)が使用できます。
    材質/仕上本体:ポリプロピレン 容器:透明PET・G樹脂グリーン耐熱温度(℃)-7~40吐出量(mL/回)1危険物の類別非危険物
  • 軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク) TRUSCO

    軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク)

    TRUSCO(16件のレビュー)
    889税込978
    1本
    当日出荷
    キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
    用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus
  • エンジニアクリアバッグ TRUSCO

    エンジニアクリアバッグ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    中身が確認しやすいクリアタイプです。中にポケット付です。
    用途備品の収納や持ち運びに材質本体:塩化ビニール樹脂(PVC)、ひも:ポリエステルクリア2018年トラスコ掲載ページ10 1076
  • 高圧ガス関係マグネット標識 TRUSCO

    高圧ガス関係マグネット標識

    TRUSCO(8件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷
    厚さ(mm)0.8取付け方法マグネット
  • 高精度ステンレス製ピンセット TRUSCO

    高精度ステンレス製ピンセット

    TRUSCO(13件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    先端精度に優れ、磁気や錆びを嫌う作業に快適。
    用途多種多様の小物を保持。
  • エキストラクター(ラセン型) TRUSCO

    エキストラクター(ラセン型)

    TRUSCO(13件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    ネジ穴の中で折れ込んだボルトもネジ穴を痛めずに抜き取れます。
    用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに。材質S45C
  • 電動工具用カップブラシ TRUSCO

    電動工具用カップブラシ

    TRUSCO(13件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。
    用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。材質真鍮メッキ鋼線適合材鉄鋼、非鉄金属、ゴムなど
  • 重石(おもし) TRUSCO

    重石(おもし)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    持ち手付きで安定感もよく2個(同サイズ)までなら積み重ねも可能です。本体にはセメントを注入した重石です。
    用途シートや入れ物のフタ等の重石(おもし)に。グレー規格食品衛生法適合
  • 割ピン(スチール) TRUSCO

    割ピン(スチール)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    749税込824
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
    材質/仕上鉄(SWRM6~17・SWCH6~17R)種類割ピン
  • 梱包宅配袋 TRUSCO

    梱包宅配袋

    TRUSCO(16件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(25枚)
    当日出荷
    書類や小荷物等の発送に便利な封緘シール付きの丈夫な宅配袋です。マチ付きのため、厚みのある本や雑誌などを入れるのにも便利です。
    用途梱包・配送等に。書類等の収納に。材質片艶晒クラフト紙、ベロ部:上質ラベル紙無地表示内容無地
  • デジタルスケール(3kg) TRUSCO

    デジタルスケール(3kg)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    見やすい大画面表示で、計量もカンタンです。容器の中身だけはかれる風袋引き機能付です。切り忘れにも安心のオートパワーオフ機能付です。
    用途郵便物の重さなど、計量物の計測、測定に。トラスコ品番524-2314幅(mm)110高さ(mm)25質量(g)200奥行(mm)176ひょう量(kg)3電源単4形乾電池×2個ひょう量(g)1最小表示(g)1本体寸法(mm)110×176×25計量皿寸法(mm)110×110検定対象外表示形式デジタル風袋引方法あり計量皿形状
  • 引き取手 ステンレス・鏡面仕上げ めねじタイプ TRUSCO

    引き取手 ステンレス・鏡面仕上げ めねじタイプ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    739税込813
    1袋
    当日出荷
    ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
    用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。材質/仕上ステンレス(SUS304)タイプめねじタイプ
  • 計量カップ(口付き) TRUSCO

    計量カップ(口付き)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    口の細い容器に液体をうつす時に便利(注ぎ口付)です。
    材質ステンレス(SUS304)タイプ口付き取手付き
  • ショックレスハンマー TRUSCO

    ショックレスハンマー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1本
    当日出荷
    内部に散弾が入っていることで反動を吸収します。 NBRゴム樹脂による一体成型で丈夫な仕上がりです。
    種類ショックレスハンマー材質(柄部)熱可塑性加硫エラストマー(TPV)材質(頭)ゴム樹脂(NBR)主な用途打ち込み作業
  • マンホール用取手 TRUSCO

    マンホール用取手

    TRUSCO(15件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1セット(2本組)
    当日出荷
    用途マンホールのフタを外す時に使用します。トラスコ品番416-2579材質スチール幅(mm)(持ち手)110全長(mm)310質量(g)640線径(mm)10
  • パーツケース(仕切なしタイプ) TRUSCO

    パーツケース(仕切なしタイプ)

    TRUSCO(9件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    小物をすっきり収納するのに便利なクリアケースです。 仕切板なし(フリータイプ)です。 ポケットサイズなので持ち運びにも最適です。 部品等のセットケースにも大変便利です。
    用途工具箱やキャビネットの中の整理整頓に。クリアタイプポケットタイプ仕切りなし
  • 圧縮コイルばね(スチール) TRUSCO

    圧縮コイルばね(スチール)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質スチール(ピアノ線)ばねの種類圧縮コイルばね
  • 取っ手付き 使い捨て塗料カップホルダー TRUSCO

    取っ手付き 使い捨て塗料カップホルダー

    TRUSCO(2件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    使い捨てカップをセットする取っ手付きホルダーです。
    用途塗料の調色。塗料の小分け用容器。材質ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ7 0178
  • 芯棒打込み式アンカー オールアンカー TRUSCO

    芯棒打込み式アンカー オールアンカー

    TRUSCO(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット(2本)
    当日出荷
    ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。 施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。 本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。 取付物の上から直接施工ができます。
    用途建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに
  • 精製水(純水) TRUSCO

    精製水(純水)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    469税込516
    1袋(2L)
    当日出荷
    ちょこっと使い用の容量2Lタイプの精製水です。 パウチに入ってるのでゴミとしても捨てやすく、持ち運びにも便利です。 逆浸透膜+イオン交換+限外ろ過膜によりイオン物質や有機物、微粒子、微生物を可能な限り取り除いた高純度の純水です。 紫外線殺菌器による殺菌処理を行っています。 JISーK0557、 A1区分相当品です。
    用途バッテリー補充液として。 電子部品などの洗浄に。 水性塗料の希釈、器具洗浄、スチームアイロンなどに。トラスコ品番207-3601材質精製水(100%)質量(kg)2.3無色透明高さ(mm)280使用温度範囲(℃)0~100℃容量(L)2適合規格A2~A3相当縦(mm)110横(mm)210コック
  • TYSシリーズ 固定 ゴム車 TRUSCO

    TYSシリーズ 固定 ゴム車

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
    仕様プレート式荷重種別中荷重型式プレート式材質(車輪)ゴムタイプ固定車金具仕上三価ユニクロ仕上げ偏芯E(mm)-材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
  • マグネット式見出しプレート TRUSCO

    マグネット式見出しプレート

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1パック(10枚)
    当日出荷
    マグネットでピッタリくっつく見出しプレートです。 切込みがついているので、ラベルの出入れが簡単にできます。 ベースのカラーが3色から選べ、用途別 ・棚ごとの色分けも可能です。(赤 ・青 ・黄) 各プレートに見出しカードが1枚付いています。
    商品タイプ見出し
  • ホルダー式クリップ クリックス マグネット付 TRUSCO

    ホルダー式クリップ クリックス マグネット付

    TRUSCO(5件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    はさむ対象物に合わせて、クリップタイプ、平置き用ベースタイプ、マグネットタイプがあります。クリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。
    用途文書や図面などの掲示。事務機や電話のメモ立てに最適。原料、資材保管の掲示用に。設備周りの注意書き掲示用に。耐荷重(kg)(マグネット)1.5
  • 引掛けスパナ TRUSCO

    引掛けスパナ

    TRUSCO
    699税込769
    1丁
    当日出荷
    丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し作業用です。
    用途丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し。
  • 棚整理かごスタックボックス TRUSCO

    棚整理かごスタックボックス

    TRUSCO(3件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    積み重ねて整理可能なメッシュトレイです。 SB-190Hと190L、SB-260Hと260Lの組み合わせでスタッキングできます。
    用途オフィスや倉庫などでの小物整理に。材質ポリプロピレン(PP)奥行(mm)360
  • F型ボール盤バイス TRUSCO

    F型ボール盤バイス

    TRUSCO(10件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1台
    当日出荷
    強力作業にも破損しない強靭な鋳鉄製。送りネジはアクメスクリューで強力締付け。抜け落ちしないハンドルバー。
    材質/仕上(本体)FC25タイプボール盤バイス
...