カテゴリ
- テープ(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- XP POWER(8)
- 鹿島化学金属(UKB)(8)
- omron(オムロン)(6)
- TDKラムダ(4)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(3)
- NTN(エヌティーエヌ)(2)
- 長岡特殊電線(2)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(2)
- ワルター(2)
- サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(2)
- TRACO POWER(2)
- オーム電機(1)
- 京セラ(1)
- ケナメタル(1)
- 八光電機(1)
- ミヤコ自動車(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- EBM(江部松商事)(1)
- ブランドをもっと見る
「1205s」の検索結果
特価

脱鉛タイプビニールテープ 19mmX20m 5色セット
TRUSCO¥949税込¥1,0441セット(5巻)当日出荷黒・黄・赤・白・青各1巻の5色セットです。有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しないテープです。(鉛フリー)。作業性に優れたJIS規格適合品のテープです。(JIS C 2336)用途電気配線工事における600Vまでの電気絶縁処理に。LANケーブル、電化製品の電源コードの結束に。長尺物やバラバラになる荷物の整理に。トラスコ品番628-3282材質基材:軟質塩化ビニールフィルム、粘着剤:ゴム系幅(mm)19厚さ(mm)0.2色黒・黄・赤・白・青長さ(m)20使用温度範囲(℃)-10~90℃適合規格JIS規格適合品(JIS C 2336)粘着力1.47N/10mm引張強度(N/10mm)33.2