カテゴリ
- 作業工具(145)
- 保管用品(95)
- 物流用品(87)
- 機構部品(60)
- 電気材料(34)
- 切削工具(30)
- 研磨材(30)
- 安全保護具(22)
- 空調・照明・電設資材(19)
- FA担当者のオススメ新商品(17)
- 建築金物(15)
- 清掃用品(12)
- 厨房用品(11)
- 測定用品(11)
- 科学研究・開発用品(11)
- メカニカル部品(10)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- ねじ・ボルト・釘(9)
- オフィス家具(8)
- 安全標識(8)
- 事務用品(8)
- 梱包用品(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- テープ(5)
- 安全用品(5)
- 溶接用品(4)
- クリーンルーム用品(4)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 農具(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 卓上消耗品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 日用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 整備工具・収納(2)
- マスク(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 理美容(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 救急・衛生(1)
- 作業服(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(243)
- SMC(3,513)
- エスコ(2,087)
- RS PRO(1,088)
- 大阪魂(947)
- EBM(江部松商事)(612)
- Panasonic(パナソニック)(600)
- ノーブランド(561)
- アズワン(484)
- NSK(日本精工)(437)
- アーテック[学校教材・教育玩具](398)
- NACHI(不二越)(365)
- NTN(エヌティーエヌ)(362)
- SKF(日本エスケイエフ)(352)
- TKG(336)
- IKO(日本トムソン)(322)
- スリーライン(251)
- シロクマ(248)
- 日東工業(227)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(47)
グリーン購入法適合(11)
「120mm」の検索結果
特価

エホマクランプ レール幅25.0mmふところ120mm用ハンドル
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷用途スペアパーツとして。トラスコ品番256-4105アズワン品番65-1945-59
オーバルミラー (衝突防止・安全確認用) マグネットタイプ
TRUSCO¥8,898税込¥9,7881個当日出荷楕円形(オーバル)なのでワイドな視野が得られます。フレキシブルアーム(120mm)で角度調整が可能です。縦付け、横付け自由自在用途工場ライン(コンベヤ等)の作業確認 。倉庫内の衝突防止付属品化粧ねじ×1ワッシャー×1仕様室内専用トラスコ品番352-7166型式楕円色ミラー裏面:ホワイト アーム:ホワイト質量(g)278タイプマグネット寸法(幅W×高さH)(mm)290×150材質(ミラー)高級アクリル像の大きさ(曲面R)600
オーバルミラー クリップタイプ
TRUSCO¥7,998税込¥8,7981個当日出荷楕円形(オーバル)なのでワイドな視野が得られます。 フレキシブルアーム(120mm)で角度調整が可能です。付属品化粧ねじ×1ワッシャー×1仕様室内専用トラスコ品番352-7158型式楕円色ミラー裏面:ホワイト アーム:ホワイト質量(g)374タイプクリップ寸法(幅W×高さH)(mm)290×150クリップΦ24~43mm材質(ミラー)高級アクリル像の大きさ(曲面R)600
ゴム軸付砥石(軸径 6mm) #120シリーズ 色:緑
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1パック(5本)当日出荷SUS系鋼材も目づまりせず高い切削力を発揮します。低速回転域でも切削力が高いです。WA+多結晶多孔性砥粒で焼結しています。用途バリ取りや切削作業に最適。金型の研磨作業に。使用工具:マイクログラインダー軸径(Φmm)6形状円筒型粒度120軸長(mm)35材質(軸)スチール(+三価ユニクロムメッキ)
ナイロン結束バンド(耐候性ナイロン66)
TRUSCO(78件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1袋(100本)ほか当日出荷目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。仕様屋外用材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-59~85
ケーブルタイ耐候性タイプ
TRUSCO(71件のレビュー)¥369~税込¥406~1袋(100本)ほか当日出荷主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
コンビネーションスパナ(スタンダード)
TRUSCO(36件のレビュー)¥459~税込¥505~1丁当日出荷仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 柄部曲がり角度が15°材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Aタイプ)
TRUSCO(24件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷軽量のため、持ち運びが容易です。 全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。材質ポリプロピレン(PP)コンテナ種類ベタ目
ドアストッパー 樹脂タイプ
TRUSCO(27件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷ドアと床のすき間にストッパーを差し込んでください。ストッパーの凹凸が滑り止めの役目をしてドアが簡単に止まります。 ドアをお好みの角度で固定する事ができます。トラスコ品番356-5211材質エラストマー樹脂幅(mm)32全長(mm)120色黒高さ(mm)40質量(g)38タイプ差し込みタイプ奥行(mm)120
WスリングAタイプ両端蛇口
TRUSCO(30件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から翌々日出荷Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。タイプA種類両端アイ
ステンレス製ピンセットAAタイプ
TRUSCO(43件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷微小なパーツや小物を容易につかむ事ができます。先の細いピンセットです。用途小物つまみ作業。材質SUS430
ナイロン結束バンド(標準タイプ)
TRUSCO(8件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1袋(100本)ほか当日出荷目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋内使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。仕様屋内用材質標準ナイロン66色白使用温度範囲(℃)-59~85
ステンレス深型組バット
TRUSCO(8件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷から3日以内出荷素材に合わせてサイズを選定できます。食品に使用できます。材質ステンレス(SUS304)商品タイプバット
コンビネーションスパナ(パネルタイプ)
TRUSCO(42件のレビュー)¥369~税込¥406~1丁当日出荷口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 めがね柄部の曲がり角度15°です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。用途ボルト・ナットの締結作業用材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ、ニッケルクロムメッキ仕上梨地仕上げ
超硬ステンレスホールカッター
TRUSCO(13件のレビュー)¥36,980税込¥40,6781本当日出荷から翌々日出荷チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
ハンド式自在スプレー
TRUSCO(12件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷レバーの間隔が狭いので指が疲れません。オモリの付いた給水ホースが傾けた方向に動くので、どんな角度からでもスプレー可能。ノズルは40°広角からストレートまで自由に調整できます。別売の真鍮ノズル(NO0901)が使用できます。材質/仕上本体:ポリプロピレン 容器:透明PET・G樹脂色グリーン耐熱温度(℃)-7~40吐出量(mL/回)1危険物の類別非危険物
ステンレスロングアイフック
TRUSCO(12件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。 掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として。 食品加工現場の道具掛けとして。材質ステンレス(SUS304)
ケーブルタイ標準タイプ
TRUSCO(11件のレビュー)¥249~税込¥274~1袋(100本)当日出荷から翌日出荷主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66色白UL規格UL難燃性(94V-2)
パーツBOX無塗装
TRUSCO(69件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷オールスチール製。継ぎ目のない一枚絞り成型により水、油等液体の洩れる心配がありません。使わないときは重ねて保管できます。表面亜鉛メッキ処理鋼板使用で防錆効果は抜群です。材質/仕上スチール製(亜鉛メッキ)
ドアストッパー 天然ゴムタイプ
TRUSCO(8件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷ドアと床のすき間にストッパーを差し込んでください。ストッパーの凹凸が滑り止めの役目をしてドアが簡単に止まります。 ドアをお好みの角度で固定する事ができます。 マグネット付の為、使用しない時は壁などに貼っておけます。付属品スチールペーパー×1枚材質天然ゴム幅(mm)20色黒タイプ差し込みタイプ
振動ドリル用コンクリートドリル(振動用Bタイプ)
TRUSCO(11件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。用途振動用Bタイプ適合機種振動ドリル材質(刃部)超硬チップ被削材コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)。シャンク形状ストレートシャンク
ウォッシャブルサポーターベルト
TRUSCO¥3,298税込¥3,6281本当日出荷クッション部を取り外すことができ、洗って使用できるため衛生的です。クッションはマジックテープで固定式となっており、洗う際に胴ベルトや腰袋を取り外す手間なく簡単に着脱できます。サポート力を高める幅広(巾120mm)タイプの為、腰への負担を軽減します。用途腰回り品などによる腰への負担軽減にトラスコ品番707-3070材質本体:ポリエステル(PUコーティング)、メッシュ:ポリエステル、クッション:ポリエチレン(EPE)長さ(mm)750幅(mm)120色黒サイズM適合ベルト幅(mm)50ベルト【通し数】5
マルチブラケット
TRUSCO(14件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷から翌々日出荷溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。仕様横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。厚さ(mm)3.2寸法(mm)40×40×3.2t材質/仕上スチール種類マルチブラケット針径(Φmm)4.5長穴(mm)10×25
プラスチックピンセット
TRUSCO(15件のレビュー)¥479税込¥5271本当日出荷非磁性、絶縁性、耐薬品性、剛性に優れています。 先端が強力で細かな作業に向いています。 対象物を傷つけにくく、耐久性に優れています。用途半導体関連・電子部品の基板のピックアップに最適。材質プラスチック(ナイロン、ガラス補強材30%入)幅(mm)9全長(mm)120耐熱温度(℃)240
結束バンド(耐候性タイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥649~税込¥714~1袋(50本)ほか当日出荷引張強度に優れた結束バンドです。 耐候性があるので屋外で使用可能です。 汎用的に利用いただける結束バンドです。用途電線固定などに。材質/仕上66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-20~75規格UL94 V-2特性耐候性
ユニクロ特厚金折
TRUSCO(44件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。材質スチール表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
プロテクターツールケース(樹脂製)
TRUSCO(24件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から翌々日出荷耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースですので、精密機器の保管、移送に最適です。 本体側とフタ側のWクッションで大切な収納物を衝撃から守ります。用途精密機器の保管、移送に。仕様防水防塵タイプ(IP67)、シリンダ錠取付可能(別売)材質(本体)樹脂クッションウレタン鍵シリンダ錠取付可シリンダ錠(別売)取付可
ステンレス製ピンセット5本組セット
TRUSCO(9件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷使用頻度の多いサイズをセット。仕様5本組トラスコ品番270-9180セット内容5本組(TSP-21、TSP-25、TSP-26、TSP-32、TSP-34)材質SUS430幅(mm)10(TSP-21)10(TSP-25)10(TSP-26)11(TSP-32)8(TSP-34)全長(mm)125(TSP-21)125(TSP-25)125(TSP-26)120(TSP-32)120(TSP-34)質量(g)124先端直/ギザ付(TSP-21)直型(TSP-25)先曲り型(TSP-26)8mm(TSP-32)1mm(TSP-34)
ユニクロワイドアングル
TRUSCO(12件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷内側皿取りです。皿頭のねじをご使用ください。 木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。材質スチール表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
ベルトポンチ
TRUSCO(25件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1本当日出荷から翌々日出荷刃先を薄く製作しておりますので良く切れます。 抜きカスが出やすい形状です。 特殊焼き入れ処理により、切れ味とコストを高次元で両立させました。 表面処理は黒染め(パーカー仕上)を施しています。用途ベルト、皮、ビニール、ゴム、紙、布等への穴あけ。材質炭素鋼
超硬自動ポンチ
TRUSCO(10件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷ポンチ作業にハンマー不要。強弱調整で木材からステンレスまで真上にも、正確に片手で打てます。工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。材質先端部:超硬チップ(G2)硬度HRA90
マルチフック
TRUSCO(12件のレビュー)¥249~税込¥274~1本当日出荷360度回転しますので何でも束ねて、どこでも吊るせます。ナイロン66を使用しているので、耐候性、耐油性に優れています。連結ジョイントを使って長さの違うマルチフックの組み合わせ可能です。用途邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に倉庫の整理にトンネル内の、仮設配線の吊り下げに。長尺のロープやホースの結束・吊り下げに。材質ナイロン66品名マルチフック色(本体)オレンジ特性耐候、耐油連続耐荷重(kg)10
エキストラクター(ラセン型)
TRUSCO(13件のレビュー)¥6,098税込¥6,7081本当日出荷ネジ穴の中で折れ込んだボルトもネジ穴を痛めずに抜き取れます。用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに。材質S45C
...