カテゴリ
- 塗料(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
「121-0939」の検索結果

αアエンコートスプレー
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281本(420mL)当日出荷塗膜中の亜鉛含有量88%。 スプレーするだけで亜鉛被膜を形成。 超微粉金属亜鉛末を配合したエポキシ系防蝕塗料スプレーです。用途亜鉛メッキの補修、溶接部の下塗り防錆に。 船舶・港湾施設・貯蔵タンク・橋梁施設の防錆・防蝕に。仕様スプレー後の状態:固体状(樹脂)成分亜鉛末、樹脂トラスコ品番121-0939色ライトグレー容量(mL)420使用温度範囲(℃)-40~200使用温度範囲40℃以下主な用途船舶危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性原液量(mL)168