カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(8)
- 物流用品(1)
- オフィス家具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- SMC(36)
- イマオコーポレーション(14)
- コーセル(11)
- omron(オムロン)(8)
- 扶桑金属工業(7)
- MAZDA(マツダ)(6)
- 岩田製作所(5)
- 協育歯車(4)
- ダイハツ(4)
- オイレス工業(3)
- CKD(3)
- ビシャモン(3)
- 椿本チエイン(3)
- イトーキ(3)
- トヨタ(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- エレコム(2)
- HAKKO(白光)(2)
- ブランドをもっと見る
「1215b」の検索結果

芯棒打込み式アンカー オールアンカー
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1セット(4本)当日出荷ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。 施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。 本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。 取付物の上から直接施工ができます。用途建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに
ホワイトボードパーテーション 片面掲示板キャスタータイプ
TRUSCO¥49,980税込¥54,9781台翌日出荷ホワイトボードとして使用できるパーテーションです。 片面は掲示板としてご使用できます。 キャスター付なので、移動もレイアウト変更も自由自在です。 ホワイトボード面をミーティングスペース側に、掲示板面を通路側に設置することで、効率よくスマートに空間を仕切ることができます。 掲示面は、マグネットとピンの両方に対応しています。 ホワイトボード面は、マグネットに対応しています。 マグネットトレイの位置も自由に変更できます。 「書く」「貼る」「仕切る」マルチに使うことができます。用途ミーティングに。 間仕切りに。 情報掲示に。セット内容六角レンチ、トレイ高さ(mm)1540奥行(mm)490張地片面=クロス(ポリエステル)パネル厚(mm)13.3(フレーム厚35)脚の種類キャスター付
六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ)
TRUSCO(12件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381パック(15個)当日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付止めネジ(ステンレス)
TRUSCO(7件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(10個)当日出荷頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。JIS規格JIS B1177規格品穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
テーブルリフト
TRUSCO¥499,800税込¥549,7801台31日以内出荷高剛性のフレーム本体内に油圧ユニットを内蔵し、コンパクトにまとめた一体構造です。高精度のギアポンプでわずらわしい騒音も大幅にダウンします。作業性に優れたフットスイッチ付です。用途荷物の昇降や作業台として。仕様上昇端リミットスイッチ付その他ユニット:内蔵式電源(V)三相200コード長さ(m)電源:4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動油圧式(タービン油ISO-VG32使用)使用頻度最大:15回/時間
六角穴付止めネジ (黒染め)
TRUSCO(3件のレビュー)¥869税込¥9561パック(23個)当日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)JIS規格JIS 1177規格品穴の形状六角穴強度45H
六角穴付き止めねじ
TRUSCO¥819税込¥9011パック(8本)当日出荷から翌々日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。種別止めねじ材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)頭部形状六角強度区分45H
六角穴付きボルト ユニクロ 全ねじ
TRUSCO¥849税込¥9341パック(6本)当日出荷一般的な六角穴付ボルトで幅広く使用されています。種別全ねじ材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)規格JIS B1176規格品表面処理ユニクロムメッキ仕上げ頭部形状六角強度区分10.9