カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 物流用品(1)
  • オフィス家具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • SMC(36)
  • イマオコーポレーション(14)
  • コーセル(11)
  • omron(オムロン)(8)
  • 扶桑金属工業(7)
  • MAZDA(マツダ)(6)
  • 岩田製作所(5)
  • 協育歯車(4)
  • ダイハツ(4)
  • オイレス工業(3)
  • CKD(3)
  • ビシャモン(3)
  • 椿本チエイン(3)
  • イトーキ(3)
  • トヨタ(3)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3)
  • エレコム(2)
  • HAKKO(白光)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1215b」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 芯棒打込み式アンカー オールアンカー TRUSCO

    芯棒打込み式アンカー オールアンカー

    TRUSCO(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット(4本)
    当日出荷
    ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。 施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。 本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。 取付物の上から直接施工ができます。
    用途建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに
  • ホワイトボードパーテーション 片面掲示板キャスタータイプ TRUSCO

    ホワイトボードパーテーション 片面掲示板キャスタータイプ

    TRUSCO
    49,980税込54,978
    1台
    翌日出荷
    ホワイトボードとして使用できるパーテーションです。 片面は掲示板としてご使用できます。 キャスター付なので、移動もレイアウト変更も自由自在です。 ホワイトボード面をミーティングスペース側に、掲示板面を通路側に設置することで、効率よくスマートに空間を仕切ることができます。 掲示面は、マグネットとピンの両方に対応しています。 ホワイトボード面は、マグネットに対応しています。 マグネットトレイの位置も自由に変更できます。 「書く」「貼る」「仕切る」マルチに使うことができます。
    用途ミーティングに。 間仕切りに。 情報掲示に。セット内容六角レンチ、トレイ高さ(mm)1540奥行(mm)490張地片面=クロス(ポリエステル)パネル厚(mm)13.3(フレーム厚35)脚の種類キャスター付
  • 六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ) TRUSCO

    六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ)

    TRUSCO(12件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(15個)
    当日出荷
    SCM材を使用し、高い強度があります。
    種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
  • 六角穴付止めネジ(ステンレス) TRUSCO

    六角穴付止めネジ(ステンレス)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(10個)
    当日出荷
    頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。
    JIS規格JIS B1177規格品穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
  • テーブルリフト TRUSCO

    テーブルリフト

    TRUSCO
    499,800税込549,780
    1台
    31日以内出荷
    高剛性のフレーム本体内に油圧ユニットを内蔵し、コンパクトにまとめた一体構造です。高精度のギアポンプでわずらわしい騒音も大幅にダウンします。作業性に優れたフットスイッチ付です。
    用途荷物の昇降や作業台として。仕様上昇端リミットスイッチ付その他ユニット:内蔵式電源(V)三相200コード長さ(m)電源:4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動油圧式(タービン油ISO-VG32使用)使用頻度最大:15回/時間
  • 六角穴付止めネジ (黒染め) TRUSCO

    六角穴付止めネジ (黒染め)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    869税込956
    1パック(23個)
    当日出荷
    SCM材を使用し、高い強度があります。
    材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)JIS規格JIS 1177規格品穴の形状六角穴強度45H
  • ボルトンパック 割ピン(ステンレス) TRUSCO

    ボルトンパック 割ピン(ステンレス)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1パック(130個)
    当日出荷
    材質/仕上ステンレス(SUS304)種類割ピン
  • 六角穴付止めねじ(スチール・平先) TRUSCO

    六角穴付止めねじ(スチール・平先)

    TRUSCO
    799税込879
    1セット(20本)
    当日出荷から9日以内出荷
    頭部形状六角穴付き
  • 六角穴付き止めねじ TRUSCO

    六角穴付き止めねじ

    TRUSCO
    819税込901
    1パック(8本)
    当日出荷から翌々日出荷
    SCM材を使用し、高い強度があります。
    種別止めねじ材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)頭部形状六角強度区分45H
  • 六角穴付きボルト ユニクロ 全ねじ TRUSCO

    六角穴付きボルト ユニクロ 全ねじ

    TRUSCO
    849税込934
    1パック(6本)
    当日出荷
    一般的な六角穴付ボルトで幅広く使用されています。
    種別全ねじ材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)規格JIS B1176規格品表面処理ユニクロムメッキ仕上げ頭部形状六角強度区分10.9