カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • 三菱ふそう(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「122-8048」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
αタッピングスプレー TRUSCOαタッピングスプレーTRUSCO(28件のレビュー)
1本(420mL)
取扱停止中
ステンレスなどの難切削加工で、美しい挽き目が得られます。 難切削でカジリ、ムシレがなく軽いトルクで加工できます。 加工時の発熱が低く、発煙も少なく、臭気もほとんどありません。
用途タップ、ダイス加工に。 ドリル加工に。 リーマ加工に形状スプレー仕様スプレー後の状態:オイル状成分鉱物油、合成油、極圧添加剤トラスコ品番122-8048材質/仕上主成分:鉱物油、合成油、極圧添加剤容量(mL)420使用温度範囲(℃)100以下キャップガス抜き穴有り適合工具タップ、ダイス、ドリル、リーマ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.252L化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)危険物の性状非水溶性