カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- BIGM(丸山製作所)(21)
- BUFFALO(バッファロー)(11)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(17)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(14)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
- NOK(7)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- RS PRO(14)
- SMC(25)
- Western Digital(ウエスタンデジタル)(12)
- イチネンTASCO(10)
- イマオコーポレーション(12)
- エスコ(12)
- メディアカバーマーケット(61)
- ヤマト産業(7)
- レイ・アウト(17)
- 東京発条製作所(14)
- 水本機械製作所(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「12tb」の検索結果

ブレードホース(1M単位カット品)
TRUSCO¥729税込¥8021巻(1m)当日出荷耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管。色クリア長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~60℃使用圧力(MPa)1使用流体工業用エア・水特性耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度
ブレードホース 21.5X29mm
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781巻3日以内出荷から10日以内出荷耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)1最小曲げ半径(mm)155許容曲げ半径(mm)155以上外径(mm)29内径(mm)21.5
ブレードホース 19X26mm
TRUSCO¥9,998税込¥10,9981巻4日以内出荷から10日以内出荷耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)1最小曲げ半径(mm)135許容曲げ半径(mm)135以上外径(mm)26内径(mm)19
ブレードホース 15×22mm
TRUSCO¥8,498税込¥9,3481巻3日以内出荷から10日以内出荷耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り
ブレードホース 8X13.5mm
TRUSCO¥4,798税込¥5,2781巻4日以内出荷から6日以内出荷耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)1最小曲げ半径(mm)55許容曲げ半径(mm)55以上外径(mm)13.5内径(mm)8
ブレードホース 内径4×9mm
TRUSCO¥2,698税込¥2,9681巻4日以内出荷から10日以内出荷耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用圧力(MPa)1許容曲げ半径(mm)30以上外径(mm)9内径(mm)4
ブレードホース 6X11mm
TRUSCO¥3,398税込¥3,7381巻4日以内出荷から10日以内出荷耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用温度範囲(℃)0~60℃外径(mm)11内径(mm)6
ブレードホース 10X16mm
TRUSCO¥5,498税込¥6,0481巻4日以内出荷から10日以内出荷耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り外径(mm)16内径(mm)10
ブレードホース 12×18mm
TRUSCO¥5,998税込¥6,5981巻4日以内出荷から10日以内出荷耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り外径(mm)18内径(mm)12
ブレードホース 9×15mm
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981巻5日以内出荷から10日以内出荷耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り外径(mm)15内径(mm)9