カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(155)
  • 作業工具(119)
  • 切削工具(80)
  • 物流用品(78)
  • 研磨材(42)
  • 電気材料(33)
  • 機構部品(31)
  • 塗装・養生・内装用品(30)
  • 測定用品(24)
  • 建築金物(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 保管用品(8)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • メカニカル部品(7)
  • オフィス家具(7)
  • 測量用品(土木/建設)(7)
  • 制御機器(5)
  • テープ(5)
  • 電動工具(5)
  • 事務用品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 厨房用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 安全標識(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 家電(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(280)
  • 大阪魂(5,216)
  • エスコ(2,229)
  • SMC(1,374)
  • RS PRO(1,102)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(670)
  • 三木プーリ(580)
  • イマオコーポレーション(427)
  • Igus(イグス)(422)
  • 水本機械製作所(370)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(339)
  • アズワン(324)
  • OSG(オーエスジー)(285)
  • NACHI(不二越)(279)
  • カクダイ(274)
  • オザック精工(249)
  • NSK(日本精工)(241)
  • INAX(LIXIL)(233)
  • ミニター(230)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(55)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「13mm」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
718件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドリルチャック 13mm TRUSCO

    ドリルチャック 13mm

    TRUSCO(5件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    強靱六角シャンク採用によりチャック軸の折れが激減。
    用途充電ドライバーに取り付けてドリルでの穴あけ、軸付砥石での研磨作業。付属品チャックキートラスコ品番270-9449全長(mm)103質量(g)382差込角(mm)六角6.35
  • ホースバンド 傷防止13mmタイプ(オールステンレス) TRUSCO

    ホースバンド 傷防止13mmタイプ(オールステンレス)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット(10個)
    当日出荷
    オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。 バンドのエッジ部分にR加工がされているのでホースを傷つけにくいです。 シール性とトルクのバランスが優れています。
    用途自動車、ゴム、バイク、建機、大型車などに。材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)13ボルト(mm)(6角)7mm
  • 特大カシメ用交換コマ(抜き棒付) カシメ13mm用 TRUSCO

    特大カシメ用交換コマ(抜き棒付) カシメ13mm用

    TRUSCO
    699税込769
    1セット
    当日出荷
    コマ交換式本体の特大カシメ用交換コマです。
    用途頭径13mm特大カシメ用トラスコ品番363-0596セット内容凹コマ1個、凸コマ1個、抜き棒1本(コマ外し用)材質快削鋼、表面処理:ニッケルメッキサイズカシメ 13mm用適合工具THP-P・THP-PH
  • カップ型ブラシ(軸径3mm・外径13mm) TRUSCO

    カップ型ブラシ(軸径3mm・外径13mm)

    TRUSCO
    37,980税込41,778
    1箱(50本)
    当日出荷
    50本入のお買い得パックです 軸付なので取り付け交換が容易です コンパクトで高速回転のため操作しやすく、作業性に優れたカップ型ブラシです。
    用途カップ型なので底面・曲面コーナー研磨に最適。平面・側面の研磨に最適。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000軸長(mm)40毛丈(mm)8外径(Φmm)13材質(軸)快削鋼
  • ホースバンド 傷防止13mmタイプ(オールステンレス・SUS304) TRUSCO

    ホースバンド 傷防止13mmタイプ(オールステンレス・SUS304)

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1箱(10個)
    当日出荷
    オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。バンドのエッジ部分にR加工がされているのでホースを傷つけにくいです。シール性とトルクのバランスが優れています。
    用途自動車、ゴム、バイク、建機、大型車などに。トラスコ品番268-4986厚さ(mm)0.7最小径(Φmm)50最大径(Φmm)70バンド幅(mm)13締付トルク(N・m)6.12材質(バンド)ステンレス
  • ハードはさみ スタンダードタイプ TRUSCO

    ハードはさみ スタンダードタイプ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1丁
    当日出荷
    ハンドルサイズが大きく、力が入れやすいです。
    トラスコ品番402-6667材質刃部:ステンレス刃物鋼(AUS8)、ハンドル:ポリプロピレン(PP)全長(mm)170質量(g)87刃長(mm)50硬度HRC58切断能力ブリキ板(0.3mm)、アルミ(0.5mm)、銅板(0.5mm)、ステン板(0.5mm)、電源コードなど刃厚(mm)2.5
  • 貫通タイプハイスホールソー TRUSCO

    貫通タイプハイスホールソー

    TRUSCO(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。 有効深さ38mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。 54mm以上はドリルチャック径を選ばない10mm/13mmチャック兼用ハンドルです。(刃径54mm以上はインパクトドライバーに対応しておりません。)
    用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。材質/仕上刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)、センタードリル:コバルト高速度鋼有効切削能力(mm)鉄板3.2、アルミ板3.2、塩ビ10、合成樹脂10、木材38、FRP10フトコロの深さ(mm)38刃厚(mm)1シャンク形状三面取(ストレート)
  • 回転ドリルスタンド TRUSCO

    回転ドリルスタンド

    TRUSCO(20件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ストレートドリル(1mm~13mm)の区分整理に最適。1.0mm~10.0mmまで0.1mm間隔、10mm~13mmまで0.5mm間隔、またリーマ通し用として10.9mm、11.9mm、12.9mmの3サイズを付加、計100本のドリルがコンパクトに整理可能。工具の整理整頓・作業能率の向上に役たちます。
    材質(本体)ABS樹脂
  • コンビネーションスパナ(スタンダード) TRUSCO

    コンビネーションスパナ(スタンダード)

    TRUSCO(36件のレビュー)
    459税込505
    1丁
    当日出荷
    仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 柄部曲がり角度が15°
    材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ
  • シールテープ10巻単位 TRUSCO

    シールテープ10巻単位

    TRUSCO(16件のレビュー)
    689税込758
    1セット(10巻)
    当日出荷
    ねじ・継手に巻きつけるだけで簡単にシールできます。 ねじ込み・取り外しが簡単にできます。
    用途鉄・アルミ・ステンレスパイプ・プラスチックパイプなどのシールに。幅(mm)13厚さ(mm)0.1特性手で切れる
  • 六角ボルト(ステンレス・ 全ねじタイプ) TRUSCO

    六角ボルト(ステンレス・ 全ねじタイプ)

    TRUSCO(13件のレビュー)
    789税込868
    1パック(3本)ほか
    当日出荷
    耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。
  • ベルトスリング 両端アイ形 TRUSCO

    ベルトスリング 両端アイ形

    TRUSCO(41件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
    用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
  • スモールローラー(万能用) TRUSCO

    スモールローラー(万能用)

    TRUSCO(51件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1袋(10本)
    当日出荷
    塗料の含み、吐き出しがよく作業性に優れています。
    サイズスモール種類ローラー毛丈(mm)13材質(ローラー部)ポリエステル芯径(mm)7適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○主な用途万能用(多用途)芯材PP適合ハンドルTRF-S、TRF-Lローラー径(Φmm)38
  • 回転ドリルスタンド TRUSCO

    回転ドリルスタンド

    TRUSCO(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1台ほか
    当日出荷
    本器は回転式で1mm~13mmのストレートドリルを1~10mmまで0.1間隔に、10mm~13mmまで0.5mm間隔に区分整理できる事と11mmと12mmのリーマ通しのため10.9mm、11.9mmが立てられ、合計100本のドリルがコンパクトに整理できます。(ドリル別売)
    トラスコ品番152-8271寸法(mm)1~13摘要カバー付
  • スナップリング(軸用)(ステンレス) TRUSCO

    スナップリング(軸用)(ステンレス)

    TRUSCO(30件のレビュー)
    639税込703
    1パック(1個)ほか
    当日出荷
    ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
    仕様軸用形状軸用スナップリング材質/仕上ステンレス(SUS304CSP)
  • ボルトンパック スナップリング(軸用)(バネ用鋼、HRC44~53) TRUSCO

    ボルトンパック スナップリング(軸用)(バネ用鋼、HRC44~53)

    TRUSCO(47件のレビュー)
    629税込692
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
    ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
    仕様軸用形状軸用スナップリング材質/仕上バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53)
  • 六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ) TRUSCO

    六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ)

    TRUSCO(12件のレビュー)
    959税込1,055
    1パック(31個)ほか
    当日出荷
    SCM材を使用し、高い強度があります。
    種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
  • ハンドリーマ TRUSCO

    ハンドリーマ

    TRUSCO(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
    用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレート
  • Uナット(ステンレス) TRUSCO

    Uナット(ステンレス)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    739税込813
    1パック(6個)ほか
    当日出荷
    金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。 耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。
    用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。材質ステンレス(SUS304)、フリクションリング部(SUS301)パッケージボルトンパック(ブリスター)
  • コンビネーションスパナ(パネルタイプ) TRUSCO

    コンビネーションスパナ(パネルタイプ)

    TRUSCO(42件のレビュー)
    369税込406
    1丁
    当日出荷
    口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 めがね柄部の曲がり角度15°です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
    用途ボルト・ナットの締結作業用材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ、ニッケルクロムメッキ仕上梨地仕上げ
  • ボルトンパック 六角ナット1種(ステンレス) TRUSCO

    ボルトンパック 六角ナット1種(ステンレス)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    749税込824
    1パック(3個)ほか
    当日出荷
    ナット1種。片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。
    材質/仕上ステンレス(SUS304)強度A2-70相当規格1種
  • 電動ドライバー用ソケットビット(S) TRUSCO

    電動ドライバー用ソケットビット(S)

    TRUSCO(27件のレビュー)
    459税込505
    1丁
    当日出荷
    面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
    用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。軸径(Φmm)6.35全長L(mm)75
  • 六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ) TRUSCO

    六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(7個)ほか
    当日出荷
    一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
    種別全ねじ材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状六角JIS規格JIS B 1180規格品強度4.8ねじ山種類メートル並目
  • ネオジム磁石 丸形 TRUSCO

    ネオジム磁石 丸形

    TRUSCO(26件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
    用途センサーやモーター部品として。形状丸型材質/仕上ネオジム磁石
  • 超硬ステンレスホールカッター TRUSCO

    超硬ステンレスホールカッター

    TRUSCO(13件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。
    用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
  • ソケット(12角) TRUSCO

    ソケット(12角)

    TRUSCO(104件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ穴角12角
  • 二重リンク ステンレス製 TRUSCO

    二重リンク ステンレス製

    TRUSCO(18件のレビュー)
    669税込736
    1袋(50個)ほか
    当日出荷
    手軽に連結作業が可能です。
    用途キーホルダやチェーンの端末金具として。種別リンク材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
  • ステンレス深型角バット TRUSCO

    ステンレス深型角バット

    TRUSCO(12件のレビュー)
    799税込879
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    大量から少量まで豊富なサイズを取りそろえてあります。食品に使用できます。
    材質ステンレス(SUS304)商品タイプバット
  • ボルトンパック 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ TRUSCO

    ボルトンパック 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    859税込945
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
    種別全ねじ材質(本体)ステンレスねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B1176規格品穴の形状六角穴強度A2-70ねじ山種類メートル並目
  • ペンホルダースタンド TRUSCO

    ペンホルダースタンド

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ベース部分はマグネットが内蔵されており、金属(鉄)面に取り付ける事が可能です。ホルダー部分は90度ずつ360度回転するので、壁面に平行にも垂直にも取り付けることも可能です。ホワイトボードなどに取り付ける場合は、ペンなどの重さによってベース部分が回転する事がありますので、付属のジェルパッドをベースの底面に貼り付ける事で回転を防止する事ができます。収納可能なペンの直径は13mm以下、マーカーの直径は23mm以下です。付属のジェルパッドに埃等が付着した場合は水洗いして乾かして頂くと再度使用する事が可能です。
    付属品Φ30ジェルパッド材質再生PP樹脂ブラック
  • 圧縮コイルばね(ステンレス) TRUSCO

    圧縮コイルばね(ステンレス)

    TRUSCO(17件のレビュー)
    859税込945
    1セット(20個)ほか
    当日出荷
  • ボルトンパック 平ワッシャー(ステンレス) TRUSCO

    ボルトンパック 平ワッシャー(ステンレス)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    819税込901
    1パック(105個)ほか
    当日出荷
    種類平ワッシャー
  • ターンバックル(フック&フック) TRUSCO

    ターンバックル(フック&フック)

    TRUSCO(14件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることが出来ます。
    用途ワイヤロープやタイロッドなどの張り具合の調節に。種別フック&フック表面処理ユニクロメッキ金具両フック
  • 六角穴付き組込ボルト(ステンレス) TRUSCO

    六角穴付き組込ボルト(ステンレス)

    TRUSCO(13件のレビュー)
    619税込681
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
    ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
    材質/仕上本体:ステンレス(SUSXM7)、ワッシャー、スプリングワッシャー:SUS304種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
  • 振動ドリル用コンクリートドリル(振動用Bタイプ) TRUSCO

    振動ドリル用コンクリートドリル(振動用Bタイプ)

    TRUSCO(11件のレビュー)
    559税込615
    1本
    当日出荷
    耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
    用途振動用Bタイプ適合機種振動ドリル材質(刃部)超硬チップ被削材コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)。シャンク形状ストレートシャンク
  • TCVキャップ TRUSCO

    TCVキャップ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    69税込76
    1セット(20個)ほか
    当日出荷
    ビニール電線に圧着した端子などの絶縁キャップです。 カラーバリエーションが6色あるため色別表示に最適です。 RoHS指令対応品です。
    用途端子用絶縁キャップとして。材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)最高使用温度(℃)60
  • W溝ビット(マグネット入り) TRUSCO

    W溝ビット(マグネット入り)

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1袋(10本)
    当日出荷
    軸部が4.5mmと細く、家電製品の細い穴・端子台・奥まった個所のねじ締めに最適です。 オリジナル特殊合金鋼を使用し、優れた精度と耐久性を誇ります。 電動工具のボール溝サイズが13mm・9.5mmのどちらにも使えるW溝タイプです。
    種類段付先端サイズNo.2硬さH先端形状プラス(+)軸径(m/m)4.5本数10シャンク径(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭
  • 皿木ネジ(ステンレス) TRUSCO

    皿木ネジ(ステンレス)

    TRUSCO(13件のレビュー)
    899税込989
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
    木材にねじ込むのに適した先端とねじ山をもっています。耐食性のあるステンレスを使用しています。
    用途木材用材質(本体)ステンレス(SUS304XM7)JIS規格JIS B 1122規格品
  • ボルトンパック フランジナット(ユニクローム) TRUSCO

    ボルトンパック フランジナット(ユニクローム)

    TRUSCO(10件のレビュー)
    699税込769
    1パック(100個)ほか
    当日出荷
    下部がワッシャーと一体化しており、緩み止めとなります。
    材質(本体)鉄(SWCH)フランジタイプセレート付表面処理ユニクローム強度区分4T(適合ボルト強度区分:3.6・4.6・4.8)
  • W溝ビット10本入り TRUSCO

    W溝ビット10本入り

    TRUSCO(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1袋(10本)
    当日出荷
    オリジナル特殊合金鋼使用。優れた精度と耐久性を誇ります。電動ドライバーの差込口サイズが13mmタイプ・9.5mmタイプどちらにも使えるタイプ。マグネット入り。
    用途ハイパワー充電・エアードライバーに最適。先端サイズNo.2軸径4.5mm硬さH先端形状プラス(+)本数10シャンク径(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能両頭
...