カテゴリ
- 作業工具(161)
- 研磨材(51)
- 機構部品(28)
- 電気材料(26)
- 物流用品(25)
- 切削工具(21)
- FA担当者のオススメ新商品(19)
- 安全保護具(16)
- 保管用品(15)
- 測定用品(14)
- 空調・照明・電設資材(13)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- 清掃用品(11)
- 建築金物(11)
- 溶接用品(8)
- 塗装・養生・内装用品(8)
- 厨房用品(7)
- 科学研究・開発用品(7)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 整備工具・収納(3)
- マスク(3)
- 農業・園芸資材(3)
- テープ(2)
- 卓上消耗品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 農具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- 救急・衛生(1)
- バッテリー・電装(1)
- 作業服(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(180)
- EBM(江部松商事)(805)
- エスコ(761)
- 大阪魂(674)
- NACHI(不二越)(365)
- TKG(362)
- NTN(エヌティーエヌ)(352)
- ノーブランド(256)
- パール金属(199)
- Panasonic(パナソニック)(175)
- CKD(152)
- NSK(日本精工)(151)
- サクライ(146)
- ハンマーキャスター(141)
- KITZ(キッツ)(139)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(139)
- 三商(138)
- HEADS(ヘッズ)(131)
- トーダイ(125)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(39)
「140MM」の検索結果

小細工用ダイヤモンドヤスリ 140MM #200
TRUSCO¥849税込¥9341本当日出荷NI電着法によりダイヤ粒を固定し、密着度、研削度、耐摩耗性の性能がアップしました。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。金型の仕上げ、加工修正に。材質炭素工具鋼粒度(#)200全長(mm)140タイプ10本組刃長(mm)50柄の形状丸
小細工用ダイヤモンドヤスリ 5種類セット 140MM #200
TRUSCO¥2,598税込¥2,8581セット(5本)当日出荷NI電着法によりダイヤ粒を固定し、密着度、研削度、耐摩耗性の性能がアップしました。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。金型の仕上げ、加工修正に。トラスコ品番387-8935セット内容平・半丸・丸・角・三角材質炭素工具鋼粒度(#)200全長(mm)140タイプ10本組刃長(mm)50
マプカスプーン 全長140mm 50本入 バラ
TRUSCO¥599税込¥6591袋(50本)当日出荷主原料に紙パウダーを配合したエコ素材(MAPKA)を使用しているため、石化資源を削減できます。従来のプラスチック製品と同様に使用できます。食品衛生法規格基準をクリアしています。焼却時の燃焼カロリーが低く、焼却炉を痛めにくい、地球にやさしい製品です。トラスコ品番381-7323材質紙51%・ポリプロピレン49%長さ(mm)45、すくい部:45幅(mm)すくい部:30全長(mm)140ヘラ幅(mm)73
エホマクランプ レール幅25.0mmふところ140mm用ハンドル
TRUSCO¥3,698税込¥4,0681個当日出荷用途スペアパーツとして。トラスコ品番256-4098アズワン品番65-1945-60
ハードはさみ ケブラー繊維用
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1丁当日出荷ケブラー繊維、光ファイバーなどの切断ができます。ギザ付き刃で切断物が滑りにくくなっています。材質刃部:高炭素鋼
吊りバンドレンチ(ショートタイプ)
TRUSCO¥5,498税込¥6,0481丁当日出荷全長140mmのショートタイプ吊バンドレンチです。 せまい場所でも使用することができます。トラスコ品番207-6476厚さ(mm)15.5全長(mm)140材質/仕上クロムバナジウム鋼質量(g)180対辺寸法(mm)10×13アズワン品番64-8531-67開口部(mm)12
ナイロン結束バンド(耐候性ナイロン66)
TRUSCO(78件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1袋(50本)当日出荷目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。仕様屋外用材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-59~85
ケーブルタイ耐候性タイプ
TRUSCO(70件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1袋(10本)ほか当日出荷主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Bタイプ)
TRUSCO(17件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷フタをした状態でも外しても積み重ねが可能です。軽量のため、持ち運びが容易です。全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。材質ポリプロピレン(PP)コンテナ種類ベタ目
コンビネーションスパナ(スタンダード)
TRUSCO(36件のレビュー)¥459~税込¥505~1丁当日出荷仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 柄部曲がり角度が15°材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ
ステンレス製ピンセットAAタイプ
TRUSCO(43件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷微小なパーツや小物を容易につかむ事ができます。先の細いピンセットです。用途小物つまみ作業。材質SUS430
WスリングAタイプ両端蛇口
TRUSCO(30件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。タイプA種類両端アイ
ボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ)
TRUSCO(24件のレビュー)¥259税込¥2851本当日出荷力が入りやすいロングタイプです。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング硬度HRC52~56表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ステンレス深型角バット
TRUSCO(12件のレビュー)¥899税込¥9891枚当日出荷大量から少量まで豊富なサイズを取りそろえてあります。食品に使用できます。材質ステンレス(SUS304)商品タイプバット
ステンレス深型組バット
TRUSCO(8件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1枚当日出荷から翌々日出荷素材に合わせてサイズを選定できます。食品に使用できます。材質ステンレス(SUS304)商品タイプバット
ナイロン結束バンド(標準タイプ)
TRUSCO(8件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1袋(50本)当日出荷目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋内使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。仕様屋内用材質標準ナイロン66色白使用温度範囲(℃)-59~85
コンビネーションスパナ(パネルタイプ)
TRUSCO(42件のレビュー)¥439~税込¥483~1丁当日出荷口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 めがね柄部の曲がり角度15°です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。用途ボルト・ナットの締結作業用材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ、ニッケルクロムメッキ仕上梨地仕上げ
超硬ステンレスホールカッター
TRUSCO(13件のレビュー)¥48,980税込¥53,8781本当日出荷から翌々日出荷チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
VN型コンテナ
TRUSCO(11件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷工具・各種部品集中管理に役立ちます。 コンテナを積み重ねて使用することもできます。 ずらして積重ねることもできます。 収納物を入れたまま積み重ねることができます。 透明のコンテナは内容物をひと目で判断し、目で見る管理ができます。材質ポリプロピレン(PP)
ケーブルタイ標準タイプ
TRUSCO(11件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1袋(100本)当日出荷から翌日出荷主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66色白UL規格UL難燃性(94V-2)
リリースタイ(耐候性タイプ)
TRUSCO(12件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981袋(100本)当日出荷結束後も挿入部の爪を押せばケールタイの”ゆるめ”が可能で再結束ができ経済的です。用途電線、ケーブルの固定、結束に使用できます。仕様屋外用材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格色黒使用温度範囲(℃)-40~80
結束バンド(耐候性タイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1袋(25本)ほか当日出荷引張強度に優れた結束バンドです。 耐候性があるので屋外で使用可能です。 汎用的に利用いただける結束バンドです。用途電線固定などに。材質/仕上66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-20~75規格UL94 V-2特性耐候性
ステンレス製ピンセット5本組セット
TRUSCO(9件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷使用頻度の多いサイズをセット。仕様5本組トラスコ品番270-9180セット内容5本組(TSP-21、TSP-25、TSP-26、TSP-32、TSP-34)材質SUS430幅(mm)10(TSP-21)10(TSP-25)10(TSP-26)11(TSP-32)8(TSP-34)全長(mm)125(TSP-21)125(TSP-25)125(TSP-26)120(TSP-32)120(TSP-34)質量(g)124先端直/ギザ付(TSP-21)直型(TSP-25)先曲り型(TSP-26)8mm(TSP-32)1mm(TSP-34)
プラスチックピンセット
TRUSCO(15件のレビュー)¥479税込¥5271本当日出荷非磁性、絶縁性、耐薬品性、剛性に優れています。 先端が強力で細かな作業に向いています。 対象物を傷つけにくく、耐久性に優れています。用途半導体関連・電子部品の基板のピックアップに最適。材質プラスチック(ナイロン、ガラス補強材30%入)幅(mm)9全長(mm)120耐熱温度(℃)240
ボールポイント六角棒レンチ
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981本当日出荷六角棒の先端平面かどは各辺均等に面取りを行っています。六角穴への差込が一層容易となり、しかも面取角度は六角穴底の「かどすみ」に密着するよう考慮してあります。形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC54~59先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
トラックシート補修粘着テープ
TRUSCO(41件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1袋(3枚)ほか当日出荷トラック用の生地を使用しており、耐久性は抜群。 接着強度が優れています。 裏面粘着材付で、裏紙を剥がすだけで使用できます。用途トラックシート(塩ビ帆布、綿帆布)の破損箇所の簡易補修に最適。 表面が塩ビ系材質のテント・野積シートの破損補修。 工場内の間仕切りシートの補修に最適。粘着剤アクリル系材質(基布)ポリエステル基布
超硬自動ポンチ
TRUSCO(10件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷ポンチ作業にハンマー不要。強弱調整で木材からステンレスまで真上にも、正確に片手で打てます。工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。材質先端部:超硬チップ(G2)硬度HRA90
ベルトポンチ
TRUSCO(25件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷刃先を薄く製作しておりますので良く切れます。 抜きカスが出やすい形状です。 特殊焼き入れ処理により、切れ味とコストを高次元で両立させました。 表面処理は黒染め(パーカー仕上)を施しています。用途ベルト、皮、ビニール、ゴム、紙、布等への穴あけ。材質炭素鋼
マルチフック
TRUSCO(12件のレビュー)¥289~税込¥318~1本当日出荷360度回転しますので何でも束ねて、どこでも吊るせます。ナイロン66を使用しているので、耐候性、耐油性に優れています。連結ジョイントを使って長さの違うマルチフックの組み合わせ可能です。用途邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に倉庫の整理にトンネル内の、仮設配線の吊り下げに。長尺のロープやホースの結束・吊り下げに。材質ナイロン66品名マルチフック色(本体)オレンジ特性耐候、耐油連続耐荷重(kg)10
ホースバンド 12.7mmタイプ(オールステンレス)
TRUSCO(5件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281セット(10個)当日出荷オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。用途一般産業、自動車関連。材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.6バンド幅(mm)12.7ボルト(mm)(6角)7.8mm
六角棒レンチ(ロングタイプ)
TRUSCO(21件のレビュー)¥249税込¥2741本当日出荷材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。 硬度はHRC50~58です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
エキストラクター(ラセン型)
TRUSCO(13件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷ネジ穴の中で折れ込んだボルトもネジ穴を痛めずに抜き取れます。用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに。材質S45C
テープカッター(スチール製)
TRUSCO(18件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1台当日出荷安定感のある重量級のテープカッターです。スチール製で頑丈なボディーを持ち、耐久性に優れています。 安全性を心がけたセーフティカバー付き。 底面は滑りにくいノンスリップ仕様です。用途OPPテープ、クラフトテープ、布テープ等仕様3インチ(76mm)紙管用、安全カバー付最大外径(mm)140(テープ)
ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダード)
TRUSCO(17件のレビュー)¥799~税込¥879~1丁当日出荷ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ送り角度(°)5ラチェット機構あり
...