カテゴリ
- 物流用品(241)
- 作業工具(134)
- 機構部品(69)
- 建築金物(45)
- 研磨材(44)
- 保管用品(35)
- 切削工具(30)
- 測定用品(27)
- 電気材料(25)
- FA担当者のオススメ新商品(23)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
- 塗装・養生・内装用品(15)
- 科学研究・開発用品(14)
- テープ(13)
- 厨房用品(13)
- 清掃用品(13)
- 安全保護具(13)
- 空調・照明・電設資材(11)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- 農業・園芸資材(10)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- 梱包用品(8)
- 店舗什器・備品(8)
- 安全標識(8)
- 測量用品(土木/建設)(8)
- スプレー・オイル・グリス(5)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
- 整備工具・収納(5)
- 作業服(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 溶接用品(3)
- 安全用品(3)
- 防災用品(3)
- 制御機器(2)
- メカニカル部品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- 建材・エクステリア(2)
- マスク(2)
- 事務用品(2)
- 電動工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- オフィス家具(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- バッテリー・電装(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農具(1)
- 農業機械(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(272)
- Panasonic(パナソニック)(3,638)
- 三菱電機(1,700)
- エスコ(1,361)
- 大阪魂(880)
- コガネイ(467)
- ハンマーキャスター(461)
- ノーブランド(441)
- CKD(420)
- EBM(江部松商事)(376)
- ParkerTAIYO(351)
- NACHI(不二越)(347)
- Maritime Progress(344)
- NTN(エヌティーエヌ)(311)
- 黒田精工(300)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(298)
- 光(255)
- アズワン(251)
- TKG(240)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(28)
グリーン購入法適合(1)
「150MM」の検索結果
特価

ダブルSフック ステンレス製 150mm
TRUSCO(3件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷横ブレしにくいS字フックです。内径が違うフックがついており使い分けが可能です。ステンレス製でサビに強いです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番257-7006材質ステンレス(SUS304)、表面処理:電解研磨奥行(mm)18寸法L(mm)144寸法D(mm)3寸法W1(mm)30寸法W2(mm)50使用荷重(kN)0.049
JISラジオペンチ 150mm
TRUSCO¥2,398税込¥2,6381丁当日出荷先端が強靭で折れずに曲がらず切れ味に優れています。用途AV・通信・精密機器の組立、修理、ホビー関係用ラジオペンチ。全長(mm)160仕様ばね付トラスコ品番365-5016材質グリップ:樹脂質量(g)120先端先細先端形状3×2.5mmJIS規格適合切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ有り
JIS強力ニッパ 150mm
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181丁当日出荷JIS規格の標準的な強力ニッパです。用途電気工事、弱電関係等での電線の切断作業用ニッパ。全長(mm)156トラスコ品番365-4966材質特殊鋼質量(g)160刃形厚刃切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線3硬度HRC(刃部)56-64
Sフック ステンレス製 150mm
TRUSCO¥329税込¥3621個当日出荷ステンレス製S字フックです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番256-2037材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)150寸法S(mm)40寸法D(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
クロームSフック 150mm
TRUSCO¥289税込¥3181個当日出荷スチール製S字フックです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番256-2021材質スチール、表面処理:クロムメッキ寸法L(mm)150寸法S(mm)40寸法D(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
耐油性ゴム車自在150mm
TRUSCO¥4,498税込¥4,9481個当日出荷従来のゴム車輪と比較して、耐油性に優れており、劣化が防げます。用途油を多く使用する工場などの重量物運搬用などに最適です。材質/仕上金具:鉄、車輪:耐油ゴム穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)120×120許容荷重(daN[kgf])200[204]取付高H(mm)198取付ピッチX×Y(mm)94×94(87×87)特性耐油性車輪タイプ単輪
袋留めクリップ 有効長150mm
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181パック(2個)当日出荷スウェーデンのウェーロック社製保存用クリップWeLoc Clip-itを使用しています。耐久性、耐熱性、耐寒性に優れています。用途袋留めとして。色分けして管理したいときに。材質ポリアミド(PA66)長さ(mm)178厚さ(mm)12有効長(mm)150縦(mm)178横(mm)30
スチールSフック 150mm 黒
TRUSCO¥169税込¥1861個当日出荷スチール製S字フックです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番256-2032材質スチール、表面処理:粉体塗装色黒寸法L(mm)150寸法S(mm)40寸法D(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
鉄製タスキステー150mm
TRUSCO¥689~税込¥758~1個当日出荷取付が簡単な構造です。用途機器の筐体。 家具等。全長(mm)150厚さt(mm)1.6穴径(mm)3.6(平座)、3.3(L座)穴数2(平座)、2(L座)質量(g)40材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理クロムメッキ仕上げ
Sフック スチール製 150mm 黒
TRUSCO¥269税込¥2961個当日出荷スチール製S字フックです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番256-2008材質スチール、表面処理:粉体塗装色黒寸法L(mm)150寸法S(mm)40寸法D(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
省音キャスターウレタン自在金具150mm
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン取付寸法X×Y(mm)75×75取付座A×B(mm)110×110ストッパーなし取付穴径P(mm)11取付け寸法X1×Y1(mm)90×90車輪径D(Φmm)150特性静音車輪タイプ単輪
伸縮ノズル100~150mm
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ノズル管の長さが自由に調整出来ます。ノズル先端に保護キャップが付いている為安全です。ノズル長(mm)100~150ノズル口径(Φmm)2.0ノズル接続径G1/8トラスコ品番228-0744材質/仕上黄銅/ニッケルメッキ質量(g)42
キャスターベースユニット(Φ150mmキャスター用)
TRUSCO¥15,980~税込¥17,578~1セット当日出荷から翌々日出荷キャスターユニットを取り付けることにより、棚にキャスターが取り付けられ、レイアウト変更が容易です。色ネオグレー最大積載量(kg)500/台以内取付ピッチ(mm)(キャスター)(自在)90×90、(固定)100×56
ノンスリップテープ 150mm幅
TRUSCO¥6,298~税込¥6,928~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。 水や油がかかっても滑り止め効果が変らず、縞鋼板などの凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用が可能です。用途屋外用。 (素足以外で歩行する場所全般) 水や油で滑りやすい場所に。幅(mm)150厚さ(mm)0.8
ノンスリップテープ150mm幅
TRUSCO¥12,980~税込¥14,278~1巻ほか当日出荷から30日以内出荷簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。水や油がかかっても滑り止め効果が変らず、凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用が可能です。広い面積のフロアの施工時間短縮に効果を発揮します。用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)水や油で滑りやすい場所に。工場出入り口、傾斜通路に。幅(mm)150厚さ(mm)0.8
まとめ買い Sフック ステンレス製 150mm 10個
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ステンレス製S字フックです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6582材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)150寸法S(mm)40寸法D(mm)5使用荷重(kN)0.15
まとめ買い クロームSフック 150mm 10個
TRUSCO¥2,698税込¥2,9681個当日出荷スチール製S字フックです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6595材質スチール、表面処理:クロムメッキ寸法L(mm)150寸法S(mm)40寸法D(mm)5使用荷重(kN)0.15
まとめ買い スチールSフック 150mm 黒 10個
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481袋(10個)当日出荷スチール製S字フックです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6761材質スチール、表面処理:粉体塗装色黒寸法L(mm)150寸法S(mm)40寸法D(mm)5使用荷重(kN)0.15
まとめ買い Sフック ステンレス製 150mm 160個
TRUSCO¥46,980税込¥51,6781個当日出荷ステンレス製S字フックです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6943材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)150寸法S(mm)40寸法D(mm)5使用荷重(kN)0.15
まとめ買い スチールSフック 150mm 白 10個
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881個当日出荷スチール製S字フックです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6730材質スチール、表面処理:粉体塗装色白寸法L(mm)150寸法D(mm)5使用荷重(kN)0.15
まとめ買い スチールSフック 150mm 白 160個
TRUSCO¥27,980税込¥30,7781個当日出荷スチール製S字フックです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6973材質スチール、表面処理:粉体塗装色白寸法L(mm)150寸法D(mm)5使用荷重(kN)0.15
まとめ買い スチールSフック 150mm 黒 160個
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781個当日出荷スチール製S字フックです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6795材質スチール、表面処理:粉体塗装色黒寸法L(mm)150寸法S(mm)40寸法D(mm)5使用荷重(kN)0.15
まとめ買い Sフック スチール製 150mm 黒 10個
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481個当日出荷スチール製S字フックです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6745材質スチール、表面処理:粉体塗装色黒寸法L(mm)150寸法S(mm)40寸法D(mm)5使用荷重(kN)0.15
まとめ買い Sフック スチール製 150mm 黒 160個
TRUSCO¥34,980税込¥38,4781個翌々日出荷スチール製S字フックです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6979材質スチール、表面処理:粉体塗装色黒寸法L(mm)150寸法S(mm)40寸法D(mm)5使用荷重(kN)0.15
まとめ買い クロームSフック 150mm 160個
TRUSCO¥35,980税込¥39,5781個9日以内出荷スチール製S字フックです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6779材質スチール、表面処理:クロムメッキ寸法L(mm)150寸法S(mm)40寸法D(mm)5使用荷重(kN)0.15
万能ラジオペンチ
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481丁当日出荷先端が強靭で折れずに曲がらず切れ味に優れています。従来のラジオペンチの機能を損なわず、コードの割り込み切り、簡易圧着、線材の皮むき、小ねじやナットなどをくわえ、回す、など幅広くご使用いただける万能工具です。用途AV・通信・精密機器の組立、修理、ホビー関係用ラジオペンチ。全長(mm)160トラスコ品番365-5032材質特殊鋼質量(g)120先端先細先端形状3×2.5mm切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ有り
まとめ買い Sフック ステンレス製 100mm 150個
TRUSCO¥29,980税込¥32,9781個当日出荷ステンレス製S字フックです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-7001材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)100寸法S(mm)32寸法D(mm)4使用荷重(kN)0.15
まとめ買い クロームSフック 100mm 150個
TRUSCO¥24,980税込¥27,4781個当日出荷スチール製S字フックです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6788材質スチール、表面処理:クロムメッキ寸法L(mm)100寸法S(mm)32寸法D(mm)4使用荷重(kN)0.15
ペンチ2段・ドライバー差2本付
TRUSCO¥4,698税込¥5,1681個当日出荷本格革製品は、長期間の使用により一層の艶がでます。ケース類は、工具等の形状になじみ、長くご使用できます。耐久性・耐摩耗性に優れ、ハードな使用にもOKです。用途ペンチ200mm・ニッパー150mm・ラジオペンチ150mm・ドライバー・モンキー250mm等の収納に。材質牛ヌメ革トラスコ品番856-3565形状ペンチ2段、ドライバー2本幅(mm)90高さ(mm)225質量(g)160奥行(mm)45ベルト通し幅(mm)602018年トラスコ掲載ページ4 2260
まとめ買い スチールSフック 100mm 白 150個
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781個当日出荷スチール製S字フックです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6802材質スチール、表面処理:粉体塗装色白寸法L(mm)100寸法D(mm)4使用荷重(kN)0.15
強力丸落(スチール製)
TRUSCO(2件のレビュー)¥599~税込¥659~1本当日出荷から翌日出荷環境問題に配慮した三価クロメート処理で仕上げています。 150mm以上のサイズは安全性を考え、本体四角を角丸にしました。用途鋼製の門落し・点検口。
ケーブルタイ耐候性タイプ
TRUSCO(70件のレビュー)¥449~税込¥494~1袋(100本)当日出荷から9日以内出荷主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
まとめ買い スチールSフック 100mm 黒 150個
TRUSCO¥16,980税込¥18,6781個当日出荷スチール製S字フックです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6963材質スチール、表面処理:粉体塗装色黒寸法L(mm)100寸法S(mm)32寸法D(mm)4使用荷重(kN)0.15
ベルトスリング 両端アイ形
TRUSCO(41件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から翌々日出荷適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
ピックアップスケール
TRUSCO(7件のレビュー)¥309税込¥3401本当日出荷先端が曲がっているためつまみやすい形状です。インチ換算表付です。JIS1級品です。用途線引き・ケガキ作業・寸法測定。メモリピッチ上段(mm)1仕様インチ換算表付材質ステンレス(SUS420J2)メモリピッチ下段(mm)1JIS規格取得取得済
スモールローラー(万能用)
TRUSCO(51件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(10本)当日出荷塗料の含み、吐き出しがよく作業性に優れています。毛丈(mm)13サイズスモール種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル芯径(mm)7適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○主な用途万能用(多用途)芯材PP適合ハンドルTRF-S、TRF-Lローラー径(Φmm)38
コンビネーションスパナ(スタンダード)
TRUSCO(36件のレビュー)¥579税込¥6371丁当日出荷仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 柄部曲がり角度が15°材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ
...