カテゴリ

  • 物流用品(302)
  • 作業工具(135)
  • 保管用品(87)
  • 機構部品(64)
  • 建築金物(45)
  • 研磨材(44)
  • 測定用品(27)
  • 切削工具(27)
  • 電気材料(25)
  • FA担当者のオススメ新商品(23)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 清掃用品(16)
  • 塗装・養生・内装用品(16)
  • 厨房用品(15)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • テープ(13)
  • 安全保護具(13)
  • 梱包用品(11)
  • 農業・園芸資材(11)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 測量用品(土木/建設)(8)
  • 空調・電設資材(7)
  • 安全標識(7)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 照明(4)
  • 作業服(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 溶接用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • マスク(2)
  • 事務用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
  • 農業機械(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(362)
  • SMC(3,027)
  • エスコ(2,878)
  • Panasonic(パナソニック)(1,105)
  • アズワン(579)
  • 大阪魂(548)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](457)
  • EBM(江部松商事)(386)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(303)
  • サンコー(三甲)(241)
  • ノーブランド(237)
  • (230)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(225)
  • TKG(225)
  • ハンマーキャスター(224)
  • HEIKO(209)
  • SK11(199)
  • 未来工業(190)
  • パール金属(185)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(27)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(8)

「150MM」の検索結果

971件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダブルSフック ステンレス製 150mm TRUSCOダブルSフック ステンレス製 150mmTRUSCO(2件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
横ブレしにくいS字フックです。内径が違うフックがついており使い分けが可能です。ステンレス製でサビに強いです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番257-7006材質ステンレス(SUS304)、表面処理:電解研磨奥行(mm)18寸法L(mm)144寸法D(mm)3寸法W1(mm)30寸法W2(mm)50使用荷重(kN)0.049
JIS強力ニッパ 150mm TRUSCOJIS強力ニッパ 150mmTRUSCO(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1丁
当日出荷
JIS規格の標準的な強力ニッパです。
用途電気工事、弱電関係等での電線の切断作業用ニッパ。全長(mm)156トラスコ品番365-4966材質特殊鋼質量(g)160刃形厚刃切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線3硬度HRC(刃部)56-64
JISラジオペンチ 150mm TRUSCOJISラジオペンチ 150mmTRUSCO
2,398税込2,638
1丁
当日出荷
先端が強靭で折れずに曲がらず切れ味に優れています。
用途AV・通信・精密機器の組立、修理、ホビー関係用ラジオペンチ。全長(mm)160仕様ばね付トラスコ品番365-5016材質グリップ:樹脂質量(g)120先端先細先端形状3×2.5mmJIS規格適合切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ有り
Sフック ステンレス製 150mm TRUSCOSフック ステンレス製 150mmTRUSCO
329税込362
1個
当日出荷
ステンレス製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番256-2037材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)150寸法S(mm)40寸法D(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
袋留めクリップ 有効長150mm TRUSCO袋留めクリップ 有効長150mmTRUSCO
2,198税込2,418
1パック(2個)
当日出荷
スウェーデンのウェーロック社製保存用クリップWeLoc Clip-itを使用しています。耐久性、耐熱性、耐寒性に優れています。
用途袋留めとして。色分けして管理したいときに。材質ポリアミド(PA66)長さ(mm)178厚さ(mm)12有効長(mm)150縦(mm)178横(mm)30
クロームSフック 150mm TRUSCOクロームSフック 150mmTRUSCO
289税込318
1個
当日出荷
スチール製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番256-2021材質スチール、表面処理:クロムメッキ寸法L(mm)150寸法S(mm)40寸法D(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
スチールSフック 150mm 黒 TRUSCOスチールSフック 150mm 黒TRUSCO
169税込186
1個
当日出荷
スチール製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番256-2032材質スチール、表面処理:粉体塗装寸法L(mm)150寸法S(mm)40寸法D(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
ノンスリップテープ150mm幅 TRUSCOノンスリップテープ150mm幅TRUSCO
5,698税込6,268
1巻ほか
当日出荷から30日以内出荷
簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。水や油がかかっても滑り止め効果が変らず、凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用が可能です。広い面積のフロアの施工時間短縮に効果を発揮します。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)水や油で滑りやすい場所に。工場出入り口、傾斜通路に。幅(mm)150厚さ(mm)0.8
伸縮ノズル100~150mm TRUSCO伸縮ノズル100~150mmTRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ノズル管の長さが自由に調整出来ます。ノズル先端に保護キャップが付いている為安全です。
ノズル長(mm)100~150ノズル口径(Φmm)2.0ノズル接続径G1/8トラスコ品番228-0744材質/仕上黄銅/ニッケルメッキ質量(g)42
鉄製タスキステー150mm TRUSCO鉄製タスキステー150mmTRUSCO
689税込758
1個
当日出荷
取付が簡単な構造です。
用途機器の筐体。 家具等。全長(mm)150厚さt(mm)1.6穴径(mm)3.6(平座)、3.3(L座)穴数2(平座)、2(L座)質量(g)40材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理クロムメッキ仕上げ
Sフック スチール製 150mm 黒 TRUSCOSフック スチール製 150mm 黒TRUSCO
269税込296
1個
当日出荷
スチール製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番256-2008材質スチール、表面処理:粉体塗装寸法L(mm)150寸法S(mm)40寸法D(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
ノンスリップテープ 150mm幅 TRUSCOノンスリップテープ 150mm幅TRUSCO
5,998税込6,598
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。 水や油がかかっても滑り止め効果が変らず、縞鋼板などの凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用が可能です。
用途屋外用。 (素足以外で歩行する場所全般) 水や油で滑りやすい場所に。幅(mm)150厚さ(mm)0.8
まとめ買い クロームSフック 150mm 10個 TRUSCOまとめ買い クロームSフック 150mm 10個TRUSCO
2,698税込2,968
1個
当日出荷
スチール製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6595材質スチール、表面処理:クロムメッキ寸法L(mm)150寸法S(mm)40寸法D(mm)5使用荷重(kN)0.15
キャスターベースユニット(Φ150mmキャスター用) TRUSCOキャスターベースユニット(Φ150mmキャスター用)TRUSCO
15,980税込17,578
1セット
当日出荷
キャスターユニットを取り付けることにより、棚にキャスターが取り付けられ、レイアウト変更が容易です。
ネオグレー最大積載量(kg)500/台以内取付ピッチ(mm)(キャスター)(自在)90×90、(固定)100×56
まとめ買い Sフック ステンレス製 150mm 10個 TRUSCOまとめ買い Sフック ステンレス製 150mm 10個TRUSCO
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ステンレス製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6582材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)150寸法S(mm)40寸法D(mm)5使用荷重(kN)0.15
まとめ買い スチールSフック 150mm 黒 10個 TRUSCOまとめ買い スチールSフック 150mm 黒 10個TRUSCO
1,498税込1,648
1袋(10個)
当日出荷
スチール製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6761材質スチール、表面処理:粉体塗装寸法L(mm)150寸法S(mm)40寸法D(mm)5使用荷重(kN)0.15
耐油性ゴム車自在150mm TRUSCO耐油性ゴム車自在150mmTRUSCO
4,498税込4,948
1個
当日出荷
従来のゴム車輪と比較して、耐油性に優れており、劣化が防げます。
用途油を多く使用する工場などの重量物運搬用などに最適です。材質/仕上金具:鉄、車輪:耐油ゴム穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)120×120許容荷重(daN[kgf])200[204]取付高H(mm)198取付ピッチX×Y(mm)94×94(87×87)特性耐油性車輪タイプ単輪
省音キャスターウレタン自在金具150mm TRUSCO省音キャスターウレタン自在金具150mmTRUSCO
4,998税込5,498
1個
欠品中
材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン取付寸法X×Y(mm)75×75取付座A×B(mm)110×110ストッパーなし取付穴径P(mm)11取付け寸法X1×Y1(mm)90×90車輪径D(Φmm)150特性静音車輪タイプ単輪
まとめ買い スチールSフック 150mm 白 10個 TRUSCOまとめ買い スチールSフック 150mm 白 10個TRUSCO
1,898税込2,088
1個
当日出荷
スチール製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6730材質スチール、表面処理:粉体塗装寸法L(mm)150寸法D(mm)5使用荷重(kN)0.15
まとめ買い Sフック ステンレス製 150mm 160個 TRUSCOまとめ買い Sフック ステンレス製 150mm 160個TRUSCO
46,980税込51,678
1個
当日出荷
ステンレス製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6943材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)150寸法S(mm)40寸法D(mm)5使用荷重(kN)0.15
まとめ買い スチールSフック 150mm 白 160個 TRUSCOまとめ買い スチールSフック 150mm 白 160個TRUSCO
27,980税込30,778
1個
当日出荷
スチール製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6973材質スチール、表面処理:粉体塗装寸法L(mm)150寸法D(mm)5使用荷重(kN)0.15
まとめ買い Sフック スチール製 150mm 黒 10個 TRUSCOまとめ買い Sフック スチール製 150mm 黒 10個TRUSCO
2,498税込2,748
1個
当日出荷
スチール製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6745材質スチール、表面処理:粉体塗装寸法L(mm)150寸法S(mm)40寸法D(mm)5使用荷重(kN)0.15
まとめ買い スチールSフック 150mm 黒 160個 TRUSCOまとめ買い スチールSフック 150mm 黒 160個TRUSCO
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
スチール製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6795材質スチール、表面処理:粉体塗装寸法L(mm)150寸法S(mm)40寸法D(mm)5使用荷重(kN)0.15
まとめ買い Sフック スチール製 150mm 黒 160個 TRUSCOまとめ買い Sフック スチール製 150mm 黒 160個TRUSCO
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
スチール製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6979材質スチール、表面処理:粉体塗装寸法L(mm)150寸法S(mm)40寸法D(mm)5使用荷重(kN)0.15
万能ラジオペンチ TRUSCO万能ラジオペンチTRUSCO
2,498税込2,748
1丁
当日出荷
先端が強靭で折れずに曲がらず切れ味に優れています。従来のラジオペンチの機能を損なわず、コードの割り込み切り、簡易圧着、線材の皮むき、小ねじやナットなどをくわえ、回す、など幅広くご使用いただける万能工具です。
用途AV・通信・精密機器の組立、修理、ホビー関係用ラジオペンチ。全長(mm)160トラスコ品番365-5032材質特殊鋼質量(g)120先端先細先端形状3×2.5mm切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ有り
まとめ買い Sフック ステンレス製 100mm 150個 TRUSCOまとめ買い Sフック ステンレス製 100mm 150個TRUSCO
29,980税込32,978
1個
当日出荷
ステンレス製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-7001材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)100寸法S(mm)32寸法D(mm)4使用荷重(kN)0.15
ペンチ2段・ドライバー差2本付 TRUSCOペンチ2段・ドライバー差2本付TRUSCO
4,698税込5,168
1個
当日出荷
本格革製品は、長期間の使用により一層の艶がでます。ケース類は、工具等の形状になじみ、長くご使用できます。耐久性・耐摩耗性に優れ、ハードな使用にもOKです。
用途ペンチ200mm・ニッパー150mm・ラジオペンチ150mm・ドライバー・モンキー250mm等の収納に。材質牛ヌメ革トラスコ品番856-3565形状ペンチ2段、ドライバー2本幅(mm)90高さ(mm)225質量(g)160奥行(mm)45ベルト通し幅(mm)602018年トラスコ掲載ページ4 2260
ステンレスはさみ TRUSCOステンレスはさみTRUSCO(1件のレビュー)
769税込846
1丁
当日出荷
オーソドックスタイプのはさみです 全長150mmと170mmがございます ハンドルは非常に丈夫なナイロン+ガラス繊維(PA.GF)を使用しています
刃厚(mm)2.0材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、ハンドル:PA.GF(ガラス繊維入りナイロン)切断能力コピー用紙、封筒など2018年トラスコ掲載ページ4 1029
強力丸落(スチール製) TRUSCO強力丸落(スチール製)TRUSCO(2件のレビュー)
559税込615
1本
当日出荷
環境問題に配慮した三価クロメート処理で仕上げています。 150mm以上のサイズは安全性を考え、本体四角を角丸にしました。
用途鋼製の門落し・点検口。
防草シート 耐候15年 TRUSCO防草シート 耐候15年TRUSCO
5,198税込5,718
1巻
当日出荷
約15年の耐久性です。織物の高い遮光性で、防草効果を発揮します。150mm毎にラインが入ってるため真っすぐ握りやすくカットするときに便利です。
用途通路や庭の草よけ対策として。防草シートとして。材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)0.5~0.55両面ブラック引張強度縦648.7N/2.5cm、横646.1N/2.5cm使用目的除草幅(m)1耐候年数(年)15
まとめ買い スチールSフック 100mm 白 150個 TRUSCOまとめ買い スチールSフック 100mm 白 150個TRUSCO
19,980税込21,978
1個
当日出荷
スチール製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6802材質スチール、表面処理:粉体塗装寸法L(mm)100寸法D(mm)4使用荷重(kN)0.15
ケーブルタイ耐候性タイプ TRUSCOケーブルタイ耐候性タイプTRUSCO(68件のレビュー)
449税込494
1袋(100本)
当日出荷から翌々日出荷
主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
まとめ買い スチールSフック 100mm 黒 150個 TRUSCOまとめ買い スチールSフック 100mm 黒 150個TRUSCO
16,980税込18,678
1個
当日出荷
スチール製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6963材質スチール、表面処理:粉体塗装寸法L(mm)100寸法S(mm)32寸法D(mm)4使用荷重(kN)0.15
ベルトスリング 両端アイ形 TRUSCOベルトスリング 両端アイ形TRUSCO(41件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
スモールローラー(万能用) TRUSCOスモールローラー(万能用)TRUSCO(51件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(10本)
当日出荷
塗料の含み、吐き出しがよく作業性に優れています。
毛丈(mm)13サイズスモール種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル芯径(mm)7適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○主な用途万能用(多用途)芯材PP適合ハンドルTRF-S、TRF-Lローラー径(Φmm)38
アルミレベル TRUSCOアルミレベルTRUSCO(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から翌々日出荷
アイビーム型フレームの定番品です。大径気泡管で見やすいです。4本目盛入です。45°測定可能です。(150mmは45°測定用気泡管なし)V溝付です。垂直気泡管付です。
用途水平・垂直測定に。精度2.00mm/m=±0.1146°以内感度0.66mm/m=0.0382°仕様V溝付、45°測定可能(150mmは気泡管なし)、4本目盛入、Iビーム型フレーム厚さ(mm)26高さ(mm)56材質(本体)アルミニウム材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)マグネットなし
コンビネーションスパナ(スタンダード) TRUSCOコンビネーションスパナ(スタンダード)TRUSCO(36件のレビュー)
579税込637
1丁
当日出荷
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 柄部曲がり角度が15°
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ
ステンレス製ピンセットAAタイプ TRUSCOステンレス製ピンセットAAタイプTRUSCO(41件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
微小なパーツや小物を容易につかむ事ができます。先の細いピンセットです。
用途小物つまみ作業。材質SUS430
L型クランプ(超強力型) TRUSCOL型クランプ(超強力型)TRUSCO
21,980税込24,178
1丁
当日出荷
特に強力な締付力を要する場合のための超強力タイプ。造船関係や大型プラントの加工等に最適。口開き150mm時の締付力22KN。
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)175材質(本体)特殊鋼
業務用ポリ袋(厚手タイプ) TRUSCO業務用ポリ袋(厚手タイプ)TRUSCO(24件のレビュー)
879税込967
1袋(100枚)
当日出荷
中身がよく見える透明タイプです。厚みが0.1mmなので非常に破れにくくなっています。部品の管理から出荷まで幅広い用途に使用できます。
用途部品などの保管、管理。材質ポリエチレン(PE)
...