カテゴリ

  • 物流用品(468)
  • 保管用品(142)
  • 科学研究・開発用品(33)
  • 厨房用品(29)
  • オフィス家具(5)
  • メカニカル部品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 建築金物(1)
  • 救急・衛生(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(37)
  • オカムラ(岡村製作所)(563)
  • イトーキ(479)
  • サカエ(404)
  • エスコ(339)
  • アズワン(150)
  • 山金工業(136)
  • 金沢車輌(114)
  • ヤマテック(113)
  • ストア・エキスプレス(98)
  • 浅香工業(85)
  • 扶桑金属工業(82)
  • Panasonic(パナソニック)(79)
  • RS PRO(78)
  • シンコー(74)
  • ERECTA(エレクター)(73)
  • ムラテックKDS(73)
  • ピカコーポレイション(65)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(64)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(50)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「150kg」の検索結果

656件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コゾウリフター 150kg フォーク式 H50-1180 TRUSCO

    コゾウリフター 150kg フォーク式 H50-1180

    TRUSCO
    149,800税込164,780
    1台
    6日以内出荷から18日以内出荷
    狭い場所にも差し込めるように最低高さを50mmにしました。 荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。(BEN-H150タイプ以外) 過負荷防止バルブ付です。 新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。
    用途差し込み口の狭い荷物の昇降や運搬仕様手動走行式高さ(mm)62車輪(前車輪)固定キャスター2個、(後車輪)自在ストッパー付キャスター2個昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
  • 軽荷重立作業台(150kg)HAE型 TRUSCO

    軽荷重立作業台(150kg)HAE型

    TRUSCO
    46,980税込51,678
    1台
    8日以内出荷
    人間工学に基づいた立作業をするのに疲れない高さになっています。主要部溶接構造のノックダウン方式。組立作業等、立作業を意識した設計。床を傷つけない樹脂ベース。美観を大切にする工場の為にスマートなデザイン。
    トラスコ品番570-0177高さ(mm)970奥行(mm)750間口(mm)1200均等荷重(kg)150材質(天板)ポリ化粧グリーン購入法適合色(脚部)グリーン(無記号)
  • オリコン保管ラック連結型 150kgタイプ 棚板なしタイプ H2100XW1160XD595 TRUSCO

    オリコン保管ラック連結型 150kgタイプ 棚板なしタイプ H2100XW1160XD595

    TRUSCO
    58,980税込64,878
    1台
    翌日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
    用途コンテナの保管用。材質本体:スチール(塗装部:粉体塗装)、折りたたみコンテナ:ポリプロピレン(PP)ネオグレー高さ(mm)2106タイプ連結型奥行(mm)604間口(mm)1160棚ピッチ(mm)25組立時間(目安)2人30分外寸法・高さ(mm)2106均等積載量(kg/段)150外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1160×604×2106有効間口(mm)1116棚板調整ピッチ(mm)25外寸法・奥行(mm)604外寸法・間口(mm)1160棚板内寸・間口(mm)1116
  • CB型セミボルトレス軽中量棚150kgタイプ 高さ1200mm TRUSCO

    CB型セミボルトレス軽中量棚150kgタイプ 高さ1200mm

    TRUSCO
    14,980税込16,478
    1台ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
    組み立て簡単、今までボルト組みをしていた手間が大きく省けます。中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。頑丈なガセットプレート(天地揺れ止め金具)と支柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。
    棚ピッチ(mm)50棚板調整ピッチ(mm)50
  • オリコン保管ラック連結型 150kgタイプ 棚板なしタイプ H1800XW1160XD595 TRUSCO

    オリコン保管ラック連結型 150kgタイプ 棚板なしタイプ H1800XW1160XD595

    TRUSCO
    56,980税込62,678
    1台
    翌日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。高さ、奥行が同じであれば増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。棚の段数変更が、小刻みな25mmピッチで自由に調整できます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
    用途コンテナの保管用。材質本体:スチール(塗装部:粉体塗装)、折りたたみコンテナ:ポリプロピレン(PP)ネオグレー高さ(mm)1806タイプ連結型奥行(mm)604間口(mm)1160棚ピッチ(mm)25組立時間(目安)2人30分外寸法・高さ(mm)1806均等積載量(kg/段)150外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1160×604×1806有効間口(mm)1116棚板調整ピッチ(mm)25外寸法・奥行(mm)604外寸法・間口(mm)1160棚板内寸・間口(mm)1116
  • CB型セミボルトレス軽中量棚150kgタイプ 高さ2400mm TRUSCO

    CB型セミボルトレス軽中量棚150kgタイプ 高さ2400mm

    TRUSCO
    18,980税込20,878
    1台ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
    組み立て簡単、今までボルト組みをしていた手間が大きく省けます。中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。頑丈なガセットプレート(天地揺れ止め金具)と支柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。
    高さ(mm)2402棚ピッチ(mm)50棚板調整ピッチ(mm)50
  • CB型セミボルトレス軽中量棚150kgタイプ 高さ1500mm TRUSCO

    CB型セミボルトレス軽中量棚150kgタイプ 高さ1500mm

    TRUSCO
    14,980税込16,478
    1台ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
    組み立て簡単、今までボルト組みをしていた手間が大きく省けます。中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。頑丈なガセットプレート(天地揺れ止め金具)と支柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。
    高さ(mm)1502棚ピッチ(mm)50棚板調整ピッチ(mm)50
  • TLA型 軽中量棚 開放型 150kgタイプ 高さ2400mm 単体型 TRUSCO

    TLA型 軽中量棚 開放型 150kgタイプ 高さ2400mm 単体型

    TRUSCO
    28,980税込31,878
    1台
    4日以内出荷
    中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。「自在棚受」の採用で、棚板の位置変更が簡単です。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
    オイスターホワイト高さ(mm)2402タイプ単体組立時間20分(2人)棚段数(段)7均等積載量(kg/段)150グリーン購入法適合総耐荷重(kg)1000棚板調整ピッチ(mm)30
  • 軽中量ボルトレス棚M1.5型(150kgタイプ、高さ1800mm、3段、アーム1段タイプ) TRUSCO

    軽中量ボルトレス棚M1.5型(150kgタイプ、高さ1800mm、3段、アーム1段タイプ)

    TRUSCO
    29,980税込32,978
    1セット
    翌日出荷から8日以内出荷
    アーム桟に専用のアーム(MAM1)を取付ける事でホースや工具の吊り掛け保管や間仕切りとしてもお使いいただけます。アーム桟は両端をボルトに引掛けていただき、締め込むだけで簡単に取付けいただけます。
    仕様単体型グレー高さ(mm)1806材質(本体)スチール奥行(mm)604棚段数3棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1806総耐荷重(kg)1000棚板調整ピッチ(mm)25外寸法・奥行(mm)604
  • 軽中量ボルトレス棚M1.5型(150kgタイプ、高さ1500mm、2段、スライド2段タイプ) TRUSCO

    軽中量ボルトレス棚M1.5型(150kgタイプ、高さ1500mm、2段、スライド2段タイプ)

    TRUSCO
    67,980税込74,778
    1セット
    翌日出荷から8日以内出荷
    棚板を軽い力で手前にスライドさせることができるので、奥にある荷物をスムーズに取り出すことができます。簡易ストッパーが標準装備されているので棚板を押し込むと自動的にロックがかかり、棚板の飛び出しを防ぎます。スライド棚板の前背面に立ち上がりがあり、小物類の滑り落ちを防ぎます。
    仕様連結型グレー棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1506均等積載量(kg/段)(棚板)150、(スライド棚)50棚板調整ピッチ(mm)25均等耐荷重(kg/台)1000
  • 軽中量ボルトレス棚M1.5型(150kgタイプ、高さ1800mm、3段、アーム1段タイプ) TRUSCO

    軽中量ボルトレス棚M1.5型(150kgタイプ、高さ1800mm、3段、アーム1段タイプ)

    TRUSCO
    27,980税込30,778
    1セット
    翌日出荷から8日以内出荷
    アーム桟に専用のアーム(MAM1)を取付ける事でホースや工具の吊り掛け保管や間仕切りとしてもお使いいただけます。アーム桟は両端をボルトに引掛けていただき、締め込むだけで簡単に取付けいただけます。
    仕様連結型グレー棚段数3棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1806均等積載量(kg/段)150、(アーム桟)30、(アーム)10棚板調整ピッチ(mm)25外寸法・奥行(mm)604均等耐荷重(kg/台)1000
  • 軽中量ボルトレス棚M1.5型(150kgタイプ、高さ1500mm、2段、スライド2段タイプ) TRUSCO

    軽中量ボルトレス棚M1.5型(150kgタイプ、高さ1500mm、2段、スライド2段タイプ)

    TRUSCO
    69,980税込76,978
    1セット
    翌日出荷から8日以内出荷
    棚板を軽い力で手前にスライドさせることができるので、奥にある荷物をスムーズに取り出すことができます。簡易ストッパーが標準装備されているので棚板を押し込むと自動的にロックがかかり、棚板の飛び出しを防ぎます。スライド棚板の前背面に立ち上がりがあり、小物類の滑り落ちを防ぎます。
    仕様単体型グレー高さ(mm)1506棚段数2棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1506総耐荷重(kg)1000棚板調整ピッチ(mm)25
  • 軽中量ボルトレス棚M1.5型(150kgタイプ、高さ1200mm、2段、スライド2段タイプ) TRUSCO

    軽中量ボルトレス棚M1.5型(150kgタイプ、高さ1200mm、2段、スライド2段タイプ)

    TRUSCO
    66,980税込73,678
    1セット
    翌日出荷から8日以内出荷
    棚板を軽い力で手前にスライドさせることができるので、奥にある荷物をスムーズに取り出すことができます。簡易ストッパーが標準装備されているので棚板を押し込むと自動的にロックがかかり、棚板の飛び出しを防ぎます。スライド棚板の前背面に立ち上がりがあり、小物類の滑り落ちを防ぎます。
    仕様連結型グレー棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1206均等積載量(kg/段)(棚板)150、(スライド棚)50棚板調整ピッチ(mm)25均等耐荷重(kg/台)1000
  • CB型セミボルトレス軽中量棚150kgタイプ 高さ2100mm TRUSCO

    CB型セミボルトレス軽中量棚150kgタイプ 高さ2100mm

    TRUSCO
    15,980税込17,578
    1台ほか
    5日以内出荷から8日以内出荷
    組み立て簡単、今までボルト組みをしていた手間が大きく省けます。中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。頑丈なガセットプレート(天地揺れ止め金具)と支柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。
    高さ(mm)2102棚ピッチ(mm)50棚板調整ピッチ(mm)50
  • CB型セミボルトレス軽中量棚150kgタイプ 高さ1800mm TRUSCO

    CB型セミボルトレス軽中量棚150kgタイプ 高さ1800mm

    TRUSCO
    15,980税込17,578
    1台
    5日以内出荷
    組み立て簡単、今までボルト組みをしていた手間が大きく省けます。中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。頑丈なガセットプレート(天地揺れ止め金具)と支柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。
    グリーン高さ(mm)1802材質(本体)スチールタイプ単体型段数4耐荷重(kg/段)150棚段数4棚ピッチ(mm)50外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)902×302×1802総耐荷重(kg)900有効間口(mm)820棚板調整ピッチ(mm)50棚板内寸・間口(mm)820均等耐荷重(kg/段)150
  • 軽中量ボルトレス棚M1.5型(150kgタイプ、高さ1200mm、2段、スライド2段タイプ) TRUSCO

    軽中量ボルトレス棚M1.5型(150kgタイプ、高さ1200mm、2段、スライド2段タイプ)

    TRUSCO
    68,980税込75,878
    1セット
    翌日出荷から8日以内出荷
    棚板を軽い力で手前にスライドさせることができるので、奥にある荷物をスムーズに取り出すことができます。簡易ストッパーが標準装備されているので棚板を押し込むと自動的にロックがかかり、棚板の飛び出しを防ぎます。スライド棚板の前背面に立ち上がりがあり、小物類の滑り落ちを防ぎます。
    仕様単体型グレー高さ(mm)1206棚段数2棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1206総耐荷重(kg)1000棚板調整ピッチ(mm)25
  • 軽中量ボルトレス棚M1.5型(150kgタイプ、高さ1800mm、4段うち傾斜2段タイプ、前あたり付) TRUSCO

    軽中量ボルトレス棚M1.5型(150kgタイプ、高さ1800mm、4段うち傾斜2段タイプ、前あたり付)

    TRUSCO
    24,980税込27,478
    1セット
    翌日出荷から8日以内出荷
    グレー棚段数4棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1806
  • 軽荷重作業台高さ調節式(150kg)AEM型(ツールハンガー付 TRUSCO

    軽荷重作業台高さ調節式(150kg)AEM型(ツールハンガー付

    TRUSCO
    85,980税込94,578
    1台
    8日以内出荷
    工具などを吊るす事により作業効率がアップします。
    高さ(mm)1858~2158均等荷重(kg)150グリーン購入法適合色(脚部)グリーン(無記号)
  • 軽中量ボルトレス棚M1.5型(150kgタイプ、高さ1800mm、4段うち傾斜2段タイプ、前あたり付) TRUSCO

    軽中量ボルトレス棚M1.5型(150kgタイプ、高さ1800mm、4段うち傾斜2段タイプ、前あたり付)

    TRUSCO
    27,980税込30,778
    1セット
    翌日出荷から8日以内出荷
    グレー高さ(mm)1806材質(本体)スチール段数4耐荷重(kg/段)150棚段数4棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1806総耐荷重(kg)1000均等耐荷重(kg/段)150
  • コゾウリフター電動150kg(フォーク式)高85~1503mm TRUSCO

    コゾウリフター電動150kg(フォーク式)高85~1503mm

    TRUSCO
    399,800税込439,780
    1台
    15日以内出荷
    狭い場所にも差し込めるように最低高さを50mmにしました。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。電動効率の高いボールねじ式ドライシリンダ採用しています。油圧を使用しないので油漏れがなく周囲をクリーンに保てます。新開発のエンコーダ付ブラシレスモーターをベクトル制御。また、大阪府立大学・森本教授監修による新開発のIPMモーター搭載。さらにスムーズな昇降を実現しました。
    用途荷物の運搬・昇降など。仕様手動走行式搭載バッテリー:30A19Lトラスコ品番464-2317ストローク(mm)1130全高(mm)1501フォーク高さ(mm)50~1180フォーク長さL×幅W(mm)600×60車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在ストッパー付キャスター2個充電時間約10時間フォークスライド外幅(mm)130~468昇降方式バッテリーボールねじ式昇降時間(秒)19/19荷重中心距離(mm)300
  • フェニックスラック(ウレタン車輪付・ストッパー付) 150kgタイプ TRUSCO

    フェニックスラック(ウレタン車輪付・ストッパー付) 150kgタイプ

    TRUSCO
    64,980税込71,478
    1台
    16日以内出荷
    リング式4輪ストッパー付のため確実にロックすることができ安全です。 菌の増殖を防ぐ抗菌仕様なので、長く清潔にお使いいただけます。 特殊構造のストッパー(特許第6488227号)付のため、自在キャスターでも車輪の回転と車軸の旋回を同時に固定できます。 棚の段ピッチは25mmです。保管物に合わせて自由に段増し、ピッチ調整ができます。
    用途移動が必要な工場、店舗の作業現場に最適材質本体:スチール(抗菌粉体塗装 ISO22196)、キャスター金具:スチール、キャスター車輪:ナイロンホイールウレタン、ストッパー:スチールホワイト支柱径(Φmm)31.8車輪径D(Φmm)125棚板調整ピッチ(mm)25
  • フェニックスラック(ウレタン車輪付・ストッパー付) 150kgタイプ TRUSCO

    フェニックスラック(ウレタン車輪付・ストッパー付) 150kgタイプ

    TRUSCO
    86,980税込95,678
    1台
    16日以内出荷
    リング式4輪ストッパー付のため確実にロックすることができ安全です。 菌の増殖を防ぐ抗菌塗装ですので、長く清潔にお使いいただけます。 特殊構造のストッパー(特許第6488227号)付のため、自在キャスターでも車輪の回転と車軸の旋回を同時に固定できます。 棚の段ピッチは25mmです。保管物に合わせて自由に段増し、ピッチ調整ができます。
    用途移動が必要な工場、店舗の作業現場に最適材質本体:スチール(抗菌粉体塗装ISO22196)、キャスター金具:スチール、キャスター車輪:ナイロンホイールウレタン、ストッパー:スチールホワイト高さ(mm)1935支柱径(Φmm)31.8車輪径D(Φmm)125均等積載量(kg/段)150棚板調整ピッチ(mm)25
  • ボルトレス長尺保管棚(150kg/アーム) 複式基本 高さ2400mm TRUSCO

    ボルトレス長尺保管棚(150kg/アーム) 複式基本 高さ2400mm

    TRUSCO
    81,980税込90,178
    1台
    26日以内出荷
    長尺物の出し入れがスムーズに行え荷傷みの心配もなくコンパクトに保管ができます。サイズバリエーションが豊富なため、様々な長さや大きさ、重量の長尺物を保管できます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造のため、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。アームは嵌合式のため、段ピッチ変更が容易に行えます。支柱フレームとアームには、ねじれに強い角パイプを使用しているので頑丈です。オプションの棚板を組み合わせることで長尺保管棚としてではなく、様々な使い方ができます。オールアンカー(M8×70)標準装備、必ずアンカー固定が必要です。
    用途長尺物の保管・管理に。付属品オールアンカー(M8×70)16本材質スチールネオグレー高さ(mm)2400段数4段本体形状両面仕様単体型グリーン購入法適合均等積載量(kg/アーム)150最大積載量(kg/台)1500段調整ピッチ(mm)25
  • ボルトレス長尺保管棚(150kg/アーム) 単式基本 高さ2400mm TRUSCO

    ボルトレス長尺保管棚(150kg/アーム) 単式基本 高さ2400mm

    TRUSCO
    65,980税込72,578
    1台
    26日以内出荷
    長尺物の出し入れがスムーズに行え荷傷みの心配もなくコンパクトに保管ができます。サイズバリエーションが豊富なため、様々な長さや大きさ、重量の長尺物を保管できます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造のため分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。アームは嵌合式のため、段ピッチ変更が容易に行えます。支柱フレームとアームには、ねじれに強い角パイプを使用しているので頑丈です。オプションの棚板を組み合わせることで長尺保管棚としてではなく、様々な使い方ができます。オールアンカー(M8×70)標準装備、必ずアンカー固定が必要です。
    用途長尺物の保管・管理に。付属品オールアンカー(M8×70)12本材質スチールネオグレー高さ(mm)2400奥行(mm)711段数5段アーム長さ(mm)461本体形状単体型グリーン購入法適合均等積載量(kg/アーム)150最大積載量(kg/台)750段調整ピッチ(mm)25
  • ボルトレス長尺保管棚(150Kg/アーム) 複式連結 高さ2100mm TRUSCO

    ボルトレス長尺保管棚(150Kg/アーム) 複式連結 高さ2100mm

    TRUSCO
    47,980税込52,778
    1台
    26日以内出荷
    長尺物の出し入れがスムーズに行え荷傷みの心配もなくコンパクトに保管ができます。サイズバリエーションが豊富なため、様々な長さや大きさ、重量の長尺物を保管できます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造のため、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。アームは嵌合式のため、段ピッチ変更が容易に行えます。支柱フレームとアームには、ねじれに強い角パイプを使用しているので頑丈です。オプションの棚板を組み合わせることで長尺保管棚としてではなく、様々な使い方ができます。オールアンカー(M8×70)標準装備、必ずアンカー固定が必要です。
    用途長尺物の保管・管理に。付属品オールアンカー(M8×70)8本トラスコ品番538-5092材質スチールネオグレー高さ(mm)2100奥行(mm)1172間口(mm)1180段数4段アーム長さ(mm)461本体形状両面仕様連結型グリーン購入法適合均等積載量(kg/アーム)150最大積載量(kg/台)1500段調整ピッチ(mm)25
  • ボルトレス長尺保管棚(150kg/アーム) 単式基本 高さ1500mm TRUSCO

    ボルトレス長尺保管棚(150kg/アーム) 単式基本 高さ1500mm

    TRUSCO
    49,980税込54,978
    1台
    26日以内出荷
    長尺物の出し入れがスムーズに行え荷傷みの心配もなくコンパクトに保管ができます。サイズバリエーションが豊富なため、様々な長さや大きさ、重量の長尺物を保管できます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造のため分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。アームは嵌合式のため、段ピッチ変更が容易に行えます。支柱フレームとアームには、ねじれに強い角パイプを使用しているので頑丈です。オプションの棚板を組み合わせることで長尺保管棚としてではなく、様々な使い方ができます。オールアンカー(M8×70)標準装備、必ずアンカー固定が必要です。
    用途長尺物の保管・管理に。付属品オールアンカー(M8×70)12本トラスコ品番538-3485材質スチールネオグレー高さ(mm)1500奥行(mm)561間口(mm)900段数4段アーム長さ(mm)311本体形状単体型グリーン購入法適合均等積載量(kg/アーム)150最大積載量(kg/台)750段調整ピッチ(mm)25
  • ボルトレス長尺保管棚(150Kg/アーム) 複式連結 高さ1800mm TRUSCO

    ボルトレス長尺保管棚(150Kg/アーム) 複式連結 高さ1800mm

    TRUSCO
    52,980税込58,278
    1台
    26日以内出荷
    長尺物の出し入れがスムーズに行え荷傷みの心配もなくコンパクトに保管ができます。サイズバリエーションが豊富なため、様々な長さや大きさ、重量の長尺物を保管できます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造のため、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。アームは嵌合式のため、段ピッチ変更が容易に行えます。支柱フレームとアームには、ねじれに強い角パイプを使用しているので頑丈です。オプションの棚板を組み合わせることで長尺保管棚としてではなく、様々な使い方ができます。オールアンカー(M8×70)標準装備、必ずアンカー固定が必要です。
    用途長尺物の保管・管理に。付属品オールアンカー(M8×70)8本トラスコ品番538-6658材質スチールネオグレー高さ(mm)1800奥行(mm)872間口(mm)1500段数5段アーム長さ(mm)311本体形状両面仕様単体型グリーン購入法適合均等積載量(kg/アーム)150最大積載量(kg/台)1500段調整ピッチ(mm)25
  • ボルトレス長尺保管棚(150Kg/アーム) 複式連結 高さ1500mm TRUSCO

    ボルトレス長尺保管棚(150Kg/アーム) 複式連結 高さ1500mm

    TRUSCO
    49,980税込54,978
    1台
    26日以内出荷
    長尺物の出し入れがスムーズに行え荷傷みの心配もなくコンパクトに保管ができます。サイズバリエーションが豊富なため、様々な長さや大きさ、重量の長尺物を保管できます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造のため、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。アームは嵌合式のため、段ピッチ変更が容易に行えます。支柱フレームとアームには、ねじれに強い角パイプを使用しているので頑丈です。オプションの棚板を組み合わせることで長尺保管棚としてではなく、様々な使い方ができます。オールアンカー(M8×70)標準装備、必ずアンカー固定が必要です。
    用途長尺物の保管・管理に。付属品オールアンカー(M8×70)8本トラスコ品番538-5088材質スチールネオグレー高さ(mm)1500奥行(mm)1172間口(mm)1780段数4段アーム長さ(mm)461本体形状両面仕様連結型グリーン購入法適合均等積載量(kg/アーム)150最大積載量(kg/台)1500段調整ピッチ(mm)25
  • ボルトレス長尺保管棚(150Kg/アーム) 単式連結 高さ2100mm TRUSCO

    ボルトレス長尺保管棚(150Kg/アーム) 単式連結 高さ2100mm

    TRUSCO
    33,980税込37,378
    1台
    26日以内出荷
    長尺物の出し入れがスムーズに行え荷傷みの心配もなくコンパクトに保管ができます。サイズバリエーションが豊富なため、様々な長さや大きさ、重量の長尺物を保管できます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造のため、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。アームは嵌合式のため、段ピッチ変更が容易に行えます。支柱フレームとアームには、ねじれに強い角パイプを使用しているので頑丈です。オプションの棚板を組み合わせることで長尺保管棚としてではなく、様々な使い方ができます。オールアンカー(M8×70)標準装備、必ずアンカー固定が必要です。
    用途長尺物の保管・管理に。付属品オールアンカー(M8×70)6本材質スチールネオグレー高さ(mm)2100段数4段本体形状連結型グリーン購入法適合均等積載量(kg/アーム)150最大積載量(kg/台)750段調整ピッチ(mm)25
  • ボルトレス長尺保管棚(150Kg/アーム) 単式連結 高さ1800mm TRUSCO

    ボルトレス長尺保管棚(150Kg/アーム) 単式連結 高さ1800mm

    TRUSCO
    29,980税込32,978
    1台
    26日以内出荷
    長尺物の出し入れがスムーズに行え荷傷みの心配もなくコンパクトに保管ができます。サイズバリエーションが豊富なため、様々な長さや大きさ、重量の長尺物を保管できます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造のため、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。アームは嵌合式のため、段ピッチ変更が容易に行えます。支柱フレームとアームには、ねじれに強い角パイプを使用しているので頑丈です。オプションの棚板を組み合わせることで長尺保管棚としてではなく、様々な使い方ができます。オールアンカー(M8×70)標準装備、必ずアンカー固定が必要です。
    用途長尺物の保管・管理に。材質スチールネオグレー高さ(mm)1800グリーン購入法適合均等積載量(kg/アーム)150最大積載量(kg/台)750段調整ピッチ(mm)25
  • 使い捨て折りたたみ担架 TRUSCO

    使い捨て折りたたみ担架

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷
    折りたたむとA3サイズになりコンパクトですが、広げれば耐荷重150kgの担架となります。血液などがしみこみにくいように表側はフィルム加工されています。穴に棒を通せば棒担架としての使用も可能です。
    用途救護、搬送用。トラスコ品番257-2506材質ポリプロピレン(PP)スパンボンド、ポリ塩化ビニル(PVC)フィルム加工長さ(mm)1700幅(mm)650耐荷重(kg)150アズワン品番65-1990-22
  • アルミ製作業用踏台(高強度タイプ)TSF型 TRUSCO

    アルミ製作業用踏台(高強度タイプ)TSF型

    TRUSCO(6件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    底面にも筋交いが入っているため安定性に優れ、様々な用途で活躍するアルミ製作業台です。 オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。 手すりやアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。 滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能です。
    用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。材質アルミ合金最大使用荷重(kg)150
  • PPベルト TRUSCO

    PPベルト

    TRUSCO(17件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    6色のカラーバリエーションで作業を効率化できます。 任意の長さでカットできるフリーサイズタイプです。
    用途物品の簡易的な結束。引っ越し荷物の結束。材質ポリプロピレン(PP)ベルト厚(mm)1.7
  • ドンキーカート ストッパー付 固定ハンドルタイプ TRUSCO

    ドンキーカート ストッパー付 固定ハンドルタイプ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    簡単操作のスタンダードタイプのブレーキです。
    仕様ストッパー付材質マット:塩ビ、ハンドル表面処理:粉体塗装材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個(ラジアルベアリング入省音キャスター)ストッパー付き材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール組立時間1人20分騒音対策ありブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)スチール
  • 簡易結束ベルト「くくり帯」 青 TRUSCO

    簡易結束ベルト「くくり帯」 青

    TRUSCO(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。止め金具付です。
    用途棚などの荷物の落下防止。パイプなどの結束。止め金具付最大結束長さ(m):2.9材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げ破断荷重(kg)-ベルト厚(mm)1.7
  • 簡易結束ベルト「くくり帯」 黒 TRUSCO

    簡易結束ベルト「くくり帯」 黒

    TRUSCO(14件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。止め金具付です。
    材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げベルト厚(mm)1.7
  • アルミ製溶接一体構造型作業台 TRUSCO

    アルミ製溶接一体構造型作業台

    TRUSCO(2件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    完成品ですので組立不要で購入後すぐ使用できます。 溶接一体構造で頑丈なつくりとなっています。 鉄製パーツを使用していないのでクリーンルームなどの使用におすすめです。 シリーズは1段タイプのみの展開です。
    用途頑丈な作業台が必要な場所に。クリーンルームにも。仕様アルミ製溶接一体構造、1段タイプ、完成品材質アルミ合金シルバー材質(本体)アルミ段数1最大使用荷重(kg)150
  • マルチキャリー「連結くん」 TRUSCO

    マルチキャリー「連結くん」

    TRUSCO(4件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    持ち運びに便利な取手付で取手穴は3ヵ所あいており1台あたりの重量が4.5kgなので、楽に運べます。
    用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。車輪径(Φmm)100ブレーキ有無なしキャスター(mm)680キャスター自在車4個均等荷重(kg)150荷台寸法(幅)(mm)390キャスター径(Φmm)100生産国日本特性取っ手付き3ヵ所荷台寸法(奥行)(mm)680前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
  • コンテナ台車 アルミカート ナイロンキャスター仕様 TRUSCO

    コンテナ台車 アルミカート ナイロンキャスター仕様

    TRUSCO(5件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1台
    当日出荷
    軽量で持ち運びが容易です。 アルミ材と樹脂製コーナーパーツとの組み合わせで衛生的で強度も優れています。
    用途組み立て部品などの移動に最適です。コンビニ・スーパーマーケットなどへの搬入。仕様完成品、50Lの折りたたみコンテナに対応材質キャスター金具:スチール車輪:ナイロンコーナー:ポリプロピレン(PP)連結バー:アルミ材質(車輪)ナイロンキャスター自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個、取替キャスター(自在):TYSG-75N-NP、取替キャスター(自在ストッパー付):TYSG-75NS-NP材質(キャスター)スチール床面高さ(mm)147キャスター径(Φmm)75主な用途組み立て部品などの移動に最適です。コンビニ・スーパーマーケットなどへの搬入。特性軽量材質(連結バー)アルミ材質(コーナー)ポリプロピレン(PP)
  • フェニックスワゴン(エコノミータイプ) TRUSCO

    フェニックスワゴン(エコノミータイプ)

    TRUSCO
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    75mmの小径キャスターなのでお求めやすい価格です。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
    材質(キャスター)スチールストッパーあり(×2)支柱径(Φmm)25.4均等積載量(kg/段)100最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25
...