カテゴリ
- 物流用品(450)
- ねじ・ボルト・釘(266)
- 切削工具(132)
- 研磨材(99)
- 作業工具(89)
- 機構部品(81)
- 建築金物(31)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(29)
- FA担当者のオススメ新商品(26)
- 測定用品(24)
- 電気材料(22)
- 科学研究・開発用品(22)
- 厨房用品(19)
- メカニカル部品(16)
- 梱包用品(13)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- 保管用品(9)
- 溶接用品(9)
- 制御機器(7)
- 農業・園芸資材(7)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
- オフィス家具(6)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- 建材・エクステリア(3)
- 農具(3)
- 空圧工具(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- テープ(2)
- 安全用品(2)
- 防災用品(2)
- 事務用品(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 安全標識(1)
- 医療(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全保護具(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(339)
- SMC(12,073)
- 大阪魂(9,504)
- エスコ(3,072)
- RS PRO(2,302)
- 三木プーリ(1,178)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1,094)
- New-Era(ニューエラー)(937)
- コガネイ(892)
- イマオコーポレーション(715)
- Panasonic(パナソニック)(600)
- WURTH ELEKTRONIK(550)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(532)
- 水本機械製作所(464)
- NSK(日本精工)(454)
- タンガロイ(449)
- KANA(片山チエン)(422)
- Festo(417)
- OSG(オーエスジー)(415)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(101)
「16mm」の検索結果

両面コンベックスネオロック16mm幅
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷両面目盛で壁面や天井などの立体になっている場所の測定に便利。環境にやさしい再生樹脂使用。引き込みの時、衝撃を柔らげるショックアブソーバー付き。壊れにくいスライド式ストッパー付。裏目盛は磨耗に強い(ダブルコーティング)仕様プロテクター付きハンドラップ付きトラスコ品番276-0614質量(g)122種類ロック付テープ幅(mm)16テープ長さ(m)3.5材質(ケース)再生樹脂ブラック(環境にやさしい)目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)スチール水平保持(m)1.5目盛種別両面
16mmアルミフレーム用ジョイント
TRUSCO¥249~税込¥274~1個当日出荷から9日以内出荷16角アルミフレーム用のジョイントです。打ち込み式で樹脂を削りながらはめ込みます。用途16角アルミフレーム用材質6ナイロン高さ(mm)46
両面コンベックスフリー16mm幅
TRUSCO¥999税込¥1,0991個当日出荷コンパクトタイプ。両面目盛で壁面や天井などの立体になっている場所の測定に便利。環境にやさしい再生樹脂使用。引き込みの時、衝撃を柔らげるショックアブソーバー付き。裏目盛は磨耗に強い(ダブルコーティング)仕様プロテクター付きハンドラップ付きトラスコ品番276-0606質量(g)117種類フリーテープ幅(mm)16テープ長さ(m)3.5材質(ケース)再生樹脂ブラック(環境にやさしい)目盛仕様メートル目盛JIS規格1級材質(テープ)スチール水平保持(m)1.5目盛種別両面
高性能ホース12X16mm
TRUSCO¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷材質ポリ塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り色ブルー使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)12.5最高使用圧力(MPa)0.78外径(Φmm)17使用流体水特性耐寒/耐圧
16mmアルミフレーム用ジョイント 穴付き
TRUSCO¥309~税込¥340~1個当日出荷16角アルミフレーム用のジョイントです。打ち込み式で樹脂を削りながらはめ込みます。用途16角アルミフレーム用材質6ナイロン高さ(mm)46
キーレスチャック16mm用 フックスパナ
TRUSCO¥909税込¥1,0001個当日出荷TKL-1630/1640/、TKLS-1620/1625/1632用のフックスパナです。トラスコ品番392-4156材質スチール
ブレードホース 10X16mm
TRUSCO¥369~税込¥406~1巻4日以内出荷から10日以内出荷耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り外径(mm)16内径(mm)10
16mm角 アルミフレーム フィックス2型2方向
TRUSCO¥999~税込¥1,099~1本当日出荷ハネ付きタイプで、棚や間仕切りを作ることができます。幅(mm)26高さ(mm)26タイプフィックス2方向
16mm角 アルミフレーム フィックス1型2方向
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981本翌々日出荷ハネ付きタイプで、棚や間仕切りを作ることができます。トラスコ品番362-2866長さ(mm)900幅(mm)26高さ(mm)26タイプフィックス2方向
木ハンドル用シャフト スペア フレーム寸法16.0mm/25.0×6.0mm用
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181本当日出荷L型クランプ 交換用シャフトです。用途交換用パーツとして。トラスコ品番256-8812アズワン品番65-1939-70
玉掛けワイヤロープスリング Wスリング ソフトタイプ(ケーブルレイド)スリング径16mmタイプ
TRUSCO¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から9日以内出荷材質ロープ:炭素鋼、スリーブ:アルミ合金タイプA使用荷重(t)(4本吊り)5.9、(2本・垂直吊り)4.73、(2本吊り)4.01ロープ径(Φmm)16スリング径(mm)16
グリップアンカー M16X60mm
TRUSCO¥739税込¥8131パック(2個)当日出荷施工面が平らとなるため、機材(設備)の取り外し後もアンカーが妨げになりません。用途軽天工事、仮設足場取り付け、コンクリート型枠工事、配線・配管吊り金具取り付けなどに。トラスコ品番329-0034材質スチール全長(mm)60質量(g)243.2下穴径(Φmm)22ねじ長さ(mm)25ドリル径(Φmm)22.0表面処理3価ホワイト最大引張荷重(kN)33.3ねじの呼びM16外径(mm)21.5穿孔深さ(mm)68
PPバンド用ストッパー
TRUSCO(35件のレビュー)¥429~税込¥472~1袋(100個)ほか当日出荷手軽で扱い易い手締め用ストッパー。 ポリプロピレン製の為、ゴミとして燃やした場合でもダイオキシン等の有毒なガスは、発生致しません。用途PPバンド用止め具材質ポリプロピレン材質/仕上ポリプロピレン色白
コンビネーションスパナ(スタンダード)
TRUSCO(36件のレビュー)¥799税込¥8791丁当日出荷仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 柄部曲がり角度が15°材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ
スナップリング(軸用)(ステンレス)
TRUSCO(30件のレビュー)¥699税込¥7691パック(12個)当日出荷ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。仕様軸用形状軸用スナップリング材質/仕上ステンレス(SUS304CSP)
ねじシャックル(スチール製)
TRUSCO(19件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷ネジ込みタイプのスタンダードなシャックルです。耐荷重の範囲内でご使用下さい。用途連結金具として。材質本体:可鍛鋳鉄、鉄(SS400)表面処理ユニクロメッキ
ボルトンパック スナップリング(軸用)(バネ用鋼、HRC44~53)
TRUSCO(47件のレビュー)¥629税込¥6921パック(33個)当日出荷ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。仕様軸用形状軸用スナップリング材質/仕上バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53)
チューブカッター
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281個(1個)当日出荷外径3~16mmΦまでのチューブを、円形をくずさずに直角に切断できます。ナイロン・テフロンチューブなどを軽い力でカットできます。チューブ外径(Φmm)3~16大きさ25×80×31.5mm
ボールポイント六角棒レンチセット(標準タイプ)
TRUSCO(10件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281セット(9本)当日出荷ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC52-56です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプ標準先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ)
TRUSCO(24件のレビュー)¥199税込¥2191本当日出荷力が入りやすいロングタイプです。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング硬度HRC52~56表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
マジックテープ(R)セット(強粘着タイプ)
TRUSCO(39件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット当日出荷貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。 繊維製品なので軽く、お好みのサイズにハサミでカットできます。用途産業用部品・部材・建材などの固定。自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。セット内容フック・ループ各1m材質ポリエステル、粘着剤:特殊アクリル系(強粘着)厚さ(mm)(フック)2.8、(ループ)3.4タイプ裏面両面テープ長さ(m)1粘着力強粘着
WスリングAタイプ両端蛇口
TRUSCO(30件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から翌々日出荷Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。タイプA種類両端アイ
六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ)
TRUSCO(12件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1パック(65個)ほか当日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
GPトップ用アダプター小
TRUSCO¥129税込¥1421セット(5個)当日出荷装着することにより穴径16mmから15mmに変換できます。トラスコ品番798-4375材質ポリエチレン質量(g)6直径×厚さ×穴径(mm)30×2×15
コンビネーションスパナ(パネルタイプ)
TRUSCO(42件のレビュー)¥689税込¥7581丁当日出荷口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 めがね柄部の曲がり角度15°です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。用途ボルト・ナットの締結作業用材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ、ニッケルクロムメッキ仕上梨地仕上げ
ファイブロブノブボルト
TRUSCO(57件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷手になじみやすい五角形タイプのノブです。用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。色黒種類五角形取付部おねじ耐熱温度(℃)70材質(ノブ)ABS樹脂材質(オネジ)スチール表面処理(オネジ)三価クロメート
六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ)
TRUSCO(6件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(18個)ほか当日出荷一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。種別全ねじ材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状六角JIS規格JIS B 1180規格品強度4.8ねじ山種類メートル並目
マジックテープ (強粘着タイプ)フックタイプ
TRUSCO(6件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181巻当日出荷貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。 お好みのサイズにハサミでカットできます。用途産業用部品・部材・建材などの固定。 自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。材質ポリエステル厚さ(mm)2.8(フック)長さ(m)1粘着剤特殊アクリル系(強粘着)
キー材S45C(新JIS平行両角キー定尺品)
TRUSCO(23件のレビュー)¥599~税込¥659~1本当日出荷必要な長さに切断し、ご使用いただけます。用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。材質機械構造用炭素鋼(S45C)長さ(mm)300形状両角キー公差JIS B 1301
超硬ステンレスホールカッター
TRUSCO(13件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から翌々日出荷チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
ステンレス深型角バット
TRUSCO(12件のレビュー)¥799税込¥8791枚当日出荷大量から少量まで豊富なサイズを取りそろえてあります。食品に使用できます。材質ステンレス(SUS304)商品タイプバット
ボルトンパック 六角ナット1種(ステンレス)
TRUSCO(7件のレビュー)¥749税込¥8241パック(16個)ほか当日出荷ナット1種。片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。材質/仕上ステンレス(SUS304)強度A2-70相当規格1種
...