カテゴリ

  • 物流用品(4)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • SMEG(6)
  • パナソニックコネクト(5)
  • 日東工器(4)
  • YAMAHA(ヤマハ)(4)
  • オーハウス(2)
  • セキスイ(2)
  • リーベックス(2)
  • フルテック(2)
  • サンワダイレクト(2)
  • エスロン(2)
  • SMC(1)
  • ELPA(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(1)
  • ミノウラ(1)
  • RIDEA(1)
  • ユニオンケミカー(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1tsf」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミ作業用踏台TSF・TSFC型用キャスター TRUSCO

    アルミ作業用踏台TSF・TSFC型用キャスター

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1セット(2個)ほか
    当日出荷
    アルミ作業用踏台TSF・TSFC型用のキャスターです。 ■TSC-1A~4A:作業台移動時はキャスターで自在に動かすことができ、人が乗ると滑り止めキャップが接地して安定するキャスターです。 キャスター:40Φ、ゴム製 ※1セット4個入り ※手すりの有無、作業台サイズによって適合型式が異なりますのでご注意ください。 ■TSF-HCA:作業用踏台TSF型・TSFC型・TSFGR型の1~3段(一部4段も対応)に対応する背面・側面キャスターです。 ※2個1セット ※適合機種:TSF、TSFC、TSFGRシリーズ1~3段、4610、4612 ■TSF-HC2:作業用踏台TSF型・TSFC型の4~5段に対応する背面キャスターです。 ※2個1セット ※適合機種:TSF、TSFC、TSFGRシリーズ4~5段(4610、4612を除く) ※バレル研磨仕上げの為、表面にバレル痕と呼ばれる凹みが生じる場合がございます。不良ではございません。
    用途工場内・物流現場における作業台の移動に最適です。材質アルミ、ゴム
  • アルミ製作業用踏台TSF型用オプション アウトリガーセット TRUSCO

    アルミ製作業用踏台TSF型用オプション アウトリガーセット

    TRUSCO
    27,980税込30,778
    1セット(2個)
    当日出荷
    作業用踏台TSF型用のアウトリガー(2個/1セット)です。 後方部2個所に取り付けることで安全性がアップします。 ■適合機種:TSF、TSFC、TSFGRシリーズ全て
    用途作業時の安全対策に。トラスコ品番856-3437適合機種TSF、TSFCシリーズ材質●鉄●ゴム質量(kg)1タイプアウトリガー品名アウトリガー2018年トラスコ掲載ページ7 1170
  • アルミ製作業用踏台(高強度タイプ・スプリングキャスター付タイプ)TSF型 TRUSCO

    アルミ製作業用踏台(高強度タイプ・スプリングキャスター付タイプ)TSF型

    TRUSCO
    86,980税込95,678
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    底面にも筋交いが入っているため安定性に優れ、様々な用途で活躍するアルミ製作業台です。 作業台移動時はキャスターで自在に動かすことができ、人が乗ると滑り止めキャップが接地して安定するスプリングキャスターがセットになっております。(キャスター:40Φ、ゴム製) オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。 滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能です。
    用途工場や倉庫内でのピッキング作業・組立ラインでのステップとして。トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)200材質(本体)アルミ/アルマイト仕上げ仕様組立式材質アルミ合金、スチール仕上本体アルマイト仕上色(天板)シルバー段高(mm)300天板寸法・幅(mm)400踏面タイプスジ有り
  • アルミ製作業用踏台TSF用オプション 連結金具 TRUSCO

    アルミ製作業用踏台TSF用オプション 連結金具

    TRUSCO
    7,298税込8,028
    1セット
    当日出荷
    作業用踏台TSF、TSFC、TSFGRシリーズで使用できる連結用金具です。 横長のステップや高さ違いを組み合わせて作業スペースを広げたり、様々な形の作業台を作ることが可能です。(縦・横どちらも連結可能) ※連結を行う面に手すりを取り付けることはできません。 ※TSFオプション背面キャスター・スプリングキャスターとの併用はできません。 ■適合機種:TSF、TSFC、TSFGRシリーズ全サイズ ■2個1セット
    用途標準サイズでは対応が難しい箇所に。トラスコ品番255-7205適合機種TSF、TSFCシリーズ材質アルミ、ボルトナット:スチールタイプ連結金具品名連結金具入数(個)2
  • 極薄フレックスダイヤモンドヤスリ TRUSCO

    極薄フレックスダイヤモンドヤスリ

    TRUSCO
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷
    柔軟性のある基材に両面ダイヤモンドコーティングをした平ヤスリです。 厚み1mm以下の極薄刃で従来のダイヤモンドヤスリでは加工できない細い溝や狭い隙間の加工が可能になります。 ヤスリの基材はバネ鋼を使用しているため、柔軟で強度があり軽いのが特長です。
    用途従来のヤスリでは加工できない細い溝や狭い隙間の研磨に、曲面研磨に、スリット部の加工に、干渉となる障害物がある場合の研磨仕様両面コーティング形状幅(mm)12.7全長(mm)180刃長(mm)50