カテゴリ
- 物流用品(23)
- 建築金物(12)
- 作業工具(12)
- 保管用品(10)
- 切削工具(5)
- 電気材料(4)
- 研磨材(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- 安全標識(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 安全保護具(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(13)
- BIGM(丸山製作所)(1,861)
- KITO(キトー)(1,393)
- コガネイ(395)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(310)
- IDEC(和泉電気)(142)
- omron(オムロン)(98)
- CKD(98)
- SUS(エスユーエス)(68)
- リヒトラブ(62)
- ダイヤトレンド(59)
- DAYTONA(デイトナ)(58)
- 椿本チエイン(56)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(56)
- XP POWER(54)
- brembo(51)
- Panasonic(パナソニック)(43)
- 三ツ星ベルト(43)
- NAKANO(40)
- ブランドをもっと見る
「2-4s」の検索結果
特価

裸圧着端子(丸形)
TRUSCO(19件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(70個)当日出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)色シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
電動ドライバー用ソケットビット(S)
TRUSCO(27件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581丁当日出荷面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。軸径(Φmm)6.35全長L(mm)75
ワイドモンキーレンチ ショート
TRUSCO(24件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷JIS規格よりワンサイズ上の口開きワイドタイプです。 軽量薄型で作業性がよく、疲労を軽減します。 グリップ部にはサイズの識別ができるようにカラーを設定。用途狭い箇所でのナット締め緩め作業等に最適。
ガラス用衝突防止シール
TRUSCO(1件のレビュー)¥569税込¥6261袋(24枚)当日出荷透明ガラスや扉に貼ることによって、衝突を防ぐ目的のシールです。 窓ガラスなどの装飾としても使用できます。 裏面(糊面)も表面と同様の銀色なので、1枚で前と後ろから確認することができます。用途衝突防止。装飾。材質/仕上ポリエステル色銀艶質量(g)8取付け方法粘着テープ粘着力(N/mm)15/25
ソケットレンチセット (差込角12.7mm)
TRUSCO(2件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781セット(18点組)当日出荷ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。(ラチェットハンドルのプッシュボタン・各ボールの表面処理は六価クロムメッキ) 自動車整備、産業機械整備に最適なセットです。 材質はクロムバナジウム鋼です。差込角(mm)12.7材質クロムバナジウム鋼
2x4サポート ユニクロメッキ L字金具
TRUSCO¥289~税込¥318~1個当日出荷2×4木材の連結金具として使用します。用途木材の接合・組立材質スチール、ユニクロメッキ色無地板厚(mm)2穴径(mm)5
ソケット(6角タイプ) 差込角9.5mm
TRUSCO(20件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)差込角(mm)9.5表面処理三価クロムメッキ穴角6角
棚板(ステンレスメッシュ)
TRUSCO¥13,980税込¥15,3781枚当日出荷から翌日出荷等分布荷重(kg)250 W1800は120使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ソケット(6角タイプ) 差込角12.7mm
TRUSCO(15件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)差込角(mm)12.7表面処理三価クロムメッキ穴角6角
6角ソケット スタンダードタイプ
TRUSCO(2件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷スタンダードタイプです。 ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。 接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。差込角(mm)9.5穴角6角
2x4サポート ユニクロメッキ コの字金物
TRUSCO¥239~税込¥263~1個当日出荷2×4木材の連結金具として使用します。用途木材の接合・組立材質スチール、ユニクロメッキ色無地板厚(mm)2穴径(mm)5
2x4サポート ユニクロメッキ 帯金物
TRUSCO¥389~税込¥428~1個当日出荷2×4木材の連結金具として使用します。用途木材の接合・組立材質スチール、ユニクロメッキ色無地寸法W(mm)80板厚(mm)2穴径(mm)5
2x4サポート 黒粉体塗装 L字金物
TRUSCO(1件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷2×4木材の連結金具として使用します。用途木材の接合・組立材質スチール色黒色板厚(mm)2穴径(mm)5
薄口ワイドモンキーショートタイプ
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181丁当日出荷薄口でかつ口開きがワイドで全長も短いタイプなので、込み入った狭いところでの作業に便利です。用途薄いナットやダブルナットが使われている部分の作業に最適です。材質クロムバナジウム鋼
絶縁ソケット(6角) 差込角12.7
TRUSCO¥3,398税込¥3,7381個当日出荷1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 安全を目視で確認できるセーフティーサイン付です。 接触面が高いトルクをかけてもボルトナットを傷めにくくなっています。 耐電圧試験済みです。材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)12.7規格IEC60900規格仕上クロムメッキ
2x4サポート ユニクロメッキ 受け金物
TRUSCO¥359~税込¥395~1個当日出荷から9日以内出荷2×4木材の連結金具として使用します。用途木材の接合・組立材質スチール、ユニクロメッキ色無地板厚(mm)2穴径(mm)5
2x4サポート ユニクロメッキ L型アングル
TRUSCO¥449~税込¥494~1個当日出荷2×4木材の連結金具として使用します。用途木材の接合・組立材質スチール、ユニクロメッキ色無地寸法L1(mm)37寸法L2(mm)37板厚(mm)2穴径(mm)5
絶縁ソケットレンチセット(6角タイプ)
TRUSCO¥96,980税込¥106,6781セット(24点)当日出荷1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 安全を目視で確認できるセーフティーサイン付です。 発泡トレイは黒と赤の2層構造で、工具の有無が一目瞭然です。規格IEC60900規格
6角ソケット スタンダードタイプ
TRUSCO¥889税込¥9781個当日出荷から9日以内出荷スタンダードタイプです。 ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。 接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。差込角(mm)12.7
ユニクロメッキ コーナー金具
TRUSCO¥479税込¥5271個当日出荷2×4木材の連結金具として使用します。用途木材の接合・組立トラスコ品番396-3329材質スチール、ユニクロメッキ色無地寸法L1(mm)80寸法L2(mm)80寸法W(mm)35板厚(mm)2穴径(mm)5
2x4サポート 黒粉体塗装 L型アングル
TRUSCO(1件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷2×4木材の連結金具として使用します。用途木材の接合・組立材質スチール色黒色寸法L1(mm)37寸法L2(mm)37板厚(mm)2穴径(mm)5
超硬バー Aシリーズ
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281本当日出荷切れ味が良くスムーズな加工ができます。オール超硬タイプです。シングルカットの刃形状により切れ味がよくスムーズな仕上がりになります。用途金型の修正、バリ取り、面取り。材質超硬タイプオール超硬シャンク径(Φmm)3
2段式ルートバン ハンドル付
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781台当日出荷荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。仕様組立式材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)、ホイール:ポリプロピレン(PP)、車輪:エラストマー樹脂車輪径(Φmm)75タイプ2段式タイプハンドル付全高(mm)900材質(キャスター)金具:スチール(三価クロムメッキ)/車輪:エラストマー樹脂均等荷重(kg)100(上段:30、下段:70)キャスター径(Φmm)75寸法(長さL×幅W)(mm)615×415生産国日本組立時間(目安)2人30分材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ8 1062
連結型樹脂製台車 ルートバン(メッシュタイプ・2段式・ハンドル付)ストッパー付キャスタータイプ
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781台当日出荷トラスコ品番868-8618色ブルーブレーキ有無あり全高(mm)900キャスター自在(ストッパー付)×2、固定×2ブレーキ種類ストッパー材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)適合ストッパーK-600JRS
テーパーネジリブラシ六角軸 毛材:真鍮
TRUSCO¥3,398税込¥3,7381本当日出荷軸径(Φmm)4.1全長(mm)135最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000毛材真鍮線ブラシ長(mm)80線径(mm)0.15
2x4サポート 黒粉体塗装 コーナー金具
TRUSCO(1件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷2×4木材の連結金具として使用します。用途木材の接合・組立トラスコ品番396-3325材質スチール色黒色寸法L1(mm)80寸法L2(mm)80寸法W(mm)35板厚(mm)2穴径(mm)5
ハンドタップセット(ウイットねじ用・SKS)
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881セット当日出荷ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。 ねじ山の修正、作製用です。 タングステンハンド組タップです。用途被削材:鉄、軽金属。 ウイットねじ用。セット内容先・中・上材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング加工ねじウイットねじ
”ハニカムマット” 滑り止め有りタイプ
TRUSCO¥17,980税込¥19,7781枚当日出荷マルチフィラメントや紡績糸の表裏地組織と、適度な剛性を有するモノフィラメントの連結糸で構成された三次元立体編物のマットです。クッション性、通気性、保温性、体圧分散に優れ、各種のクッション材料に使えます。有孔構造のため、マットにゴミが溜まりにくく、清掃がしやすいです。用途立ち作業の多い場所での疲労軽減マットとして。寝具やイスのムレ防止に。仕様裏面滑り止め加工ありトラスコ品番256-7119材質ナイロン・ポリエステル厚さ(mm)6質量(kg)1.2色黒寸法(幅W×長さL)(mm)1900×1000
玉掛けワイヤロープスリングWスリング ソフトタイプ
TRUSCO¥53,980~税込¥59,378~1本3日以内出荷「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。 従来品に比べワイヤが柔らかく対象物に沿いやすいため、より安全に金型吊り作業を行えます。 「ケーブルレイドロープ」を使用しています。用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。材質/仕上ロープ:炭素鋼、スリーブ:アルミ合金タイプA端末仕様両端アイ
バンラックケース M型
TRUSCO¥109,800税込¥120,7801台翌日出荷から8日以内出荷導電性の引出しのため、静電対策が必要な現場に最適です。 引出表面抵抗値:約10・5Ω色ブラック仕切板引出し1個につき1枚均等積載量(kg/段)70