カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(26)
  • メカニカル部品(18)
  • 作業工具(16)
  • 物流用品(10)
  • 切削工具(10)
  • 研磨材(9)
  • 機構部品(8)
  • 保管用品(4)
  • 建築金物(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 溶接用品(3)
  • 電気材料(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 安全標識(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 安全用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(19)
  • SMC(1,042)
  • 大阪魂(821)
  • 三木プーリ(609)
  • コンサス(364)
  • 大阪サニタリー(296)
  • ホンダ(255)
  • 清水製作所[継手](217)
  • エスコ(175)
  • イマオコーポレーション(124)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(124)
  • エレコム(123)
  • フジトク(117)
  • 長野計器(111)
  • 住友電工ハードメタル(103)
  • 日産ネジ(99)
  • KITO(キトー)(98)
  • 廣杉計器(96)
  • トリニティ(92)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2.5s」の検索結果

125件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドタップ (セット) TRUSCOハンドタップ (セット)TRUSCO(10件のレビュー)
3,698税込4,068
1セット
当日出荷
通り穴・止まり穴共に使用可能です。高速度鋼(HSS-E)のタップセットです。
用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。セット内容先・中・上精度JIS2級材質高速度工具鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)メートルねじねじの種類M表面処理ノンコーティング
プラスチック製ピンセット5本組セット TRUSCOプラスチック製ピンセット5本組セットTRUSCO(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(5本組)
当日出荷
プラスチック製ピンセット5本をセットにしました。 非磁性、絶縁性、耐薬品性、剛性に優れています。 先端が強力で細かな作業に向いています。 対象物を傷つけにくく、耐久性に優れています。
用途半導体関連・電子部品の基板のピックアップに最適セット内容TPP-230、231、232、233、234全長(mm)120トラスコ品番764-7751材質プラスチック(ナイロン、ガラス補強材30%入)質量(g)100耐熱温度(℃)240
ローレットノブ 平型 TRUSCOローレットノブ 平型TRUSCO(13件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
フラットタイプのローレットノブです。 ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
種類丸形耐熱温度(℃)10
スチール製スプリングクランプ TRUSCOスチール製スプリングクランプTRUSCO(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
樹脂カバー付きなので、素材を痛めません。
種類スプリングクランプ材質(本体)スチール仕様ハンドル部・ハサミ口部分/オレンジカラー樹脂材質/仕上(本体)スチール/黒塗装
配線止め具 TRUSCO配線止め具TRUSCO(3件のレビュー)
359税込395
1セット(10個)
当日出荷
あらゆる分野に活躍する接着式配線止め具です。
用途平らな面に接着して、電線、LANケーブルなどを爪で保持固定します仕様屋内用
遠沈管(EOG滅菌付)自立型 TRUSCO遠沈管(EOG滅菌付)自立型TRUSCO
1,298税込1,428
1袋(25本)
当日出荷
EOG滅菌付きです。メモを書き込むスペースがあるのでチューブの分類が容易です。底部がフラットなので自立します。
トラスコ品番246-0831形状自立型容量(mL)50高さ(mm)116材質(本体)ポリプロピレン目盛(mL)2.51袋入数(個)25外径(Φmm)30アズワン品番65-1986-99
Pレスアンカー TRUSCOPレスアンカーTRUSCO
639税込703
1パック(24本)
当日出荷
プラグ不要のため、下穴は小径でよい(スピード施工)。強力なクロム酸化物による耐食層を生成させ、飛躍的に耐食性を向上させるSPAC処理(超耐食表面改質処理)。
用途コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル止め。適合材コンクリートブロック、木材
クリンプナット(平頭・ステンレス製) TRUSCOクリンプナット(平頭・ステンレス製)TRUSCO(3件のレビュー)
999税込1,099
1パック(3個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。材質ステンレス(SUS303)材質/仕上ステンレス
ボルトンパック クリンプナット(平頭) スチール TRUSCOボルトンパック クリンプナット(平頭) スチールTRUSCO(6件のレビュー)
999税込1,099
1パック(39個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。材質/仕上スチール仕様平頭
ベルト荷締機 TRUSCOベルト荷締機TRUSCO
3,898税込4,288
1台
当日出荷から翌日出荷
ラチェット式(歯車式)で強力タイプのベルト荷締機です。ポリエステル素材のベルトは、引張強度・耐久性・防腐性に優れ、長く安心してご使用いただけます。
用途トラック輸送時などでの荷崩れ防止。パレット積載時の安全な輸送または集積の安全確保に。木工製品・家具・引越荷物などの傷を嫌う製品の輸送に。鋼管やビニールパイプ等の結束に。材質【ベルト】ポリエステル【ラチェットバックル】スチールベルト幅(mm)25ベルト色オレンジベルト厚(mm)1.5
ブラインドナット クリンプナット(薄頭・スチール製) TRUSCOブラインドナット クリンプナット(薄頭・スチール製)TRUSCO(5件のレビュー)
999税込1,099
1パック(23個)ほか
当日出荷
手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。寸法E(mm)0.5仕様薄頭材質/仕上スチール
ステップクランプ(2個1組) TRUSCOステップクランプ(2個1組)TRUSCO
4,598税込5,058
1組(2個)
当日出荷
クランプの片側にギザギザがついているので、ステップブロックと使用することで高さ調整が容易にできます。
用途ワークの固定に。材質/仕上スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC32±6)、黒染仕上げ
ローレットノブ 段付 TRUSCOローレットノブ 段付TRUSCO(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
段付タイプのローレットノブです。 ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
種類丸形耐熱温度(℃)10
マグネットキャッチ ナイロン製・横型 TRUSCOマグネットキャッチ ナイロン製・横型TRUSCO(3件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
吸着面の前後微調整が可能です。 耐衝撃性にも優れています。
全長(mm)37吸着力(N)30質量(g)14材質(本体)樹脂(PA)材質(受金具)スチール推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.4mm取付穴寸法(mm)(本体)3.2×8長穴
遠沈管(EOG滅菌付)コニカル型 TRUSCO遠沈管(EOG滅菌付)コニカル型TRUSCO
1,298税込1,428
1袋(25本)
当日出荷から9日以内出荷
底部が尖っているので発泡スチロールのラックに立てて保管し、そのまま整理、持ち運びにも便利です。EOG滅菌付きです。メモを書き込むスペースがあるのでチューブの分類が容易です。
形状コニカル型材質(本体)ポリプロピレン
ソケットレンチセット  (差込角12.7mm) TRUSCOソケットレンチセット (差込角12.7mm)TRUSCO(2件のレビュー)
31,980税込35,178
1セット(19点組)
当日出荷
ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。(ラチェットハンドルのプッシュボタン・各ボールの表面処理は六価クロムメッキ) 自動車整備、産業機械整備に最適なセットです。 材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm)12.7材質クロムバナジウム鋼
NC旋盤用コレットホルダ ERナット TRUSCONC旋盤用コレットホルダ ERナットTRUSCO
1,598税込1,758
1個
当日出荷
材質/仕上SCM440
傘型ブラシ ステンレスブラシ半円型(軸径6mm) TRUSCO傘型ブラシ ステンレスブラシ半円型(軸径6mm)TRUSCO
2,498税込2,748
1本
当日出荷
底面方向および、側面方向同時に研磨できます。自動機、ボール盤など、回転工具に取り付けて使用します。ブラシ先端がR形状になっています。
用途各種金属のサビ、汚れ落とし・溶接処理前後のクリーニング・円筒内径や底部の研磨に最適です。線径(Φmm)0.3軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000毛材ステンレス適合材各種金属
高耐久ゴム軸付砥石 TRUSCO高耐久ゴム軸付砥石TRUSCO(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1パック(5個)
当日出荷から翌々日出荷
軸径(Φmm)6軸長(mm)35形状円筒型
チューブブラシ TRUSCOチューブブラシTRUSCO
2,598税込2,858
1本
当日出荷
スパイラル型ブラシは、煙突掃除用ブラシなどにみられる様な針金を芯線にしてそれをねじることにより、線材を固定しているブラシです。 パイプ内径、ねじ孔の内面など、普通のブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、その他のスケール除去に、継ぎ柄に取り付けて使用します。 スパイラル型・ねじ付です。特注品1本から承ります。
用途手作業用。各種パイプ、加工穴内面の研磨。毛材ステンレス材質(シャフト)スチール(亜鉛メッキ)
絶縁ソケット(6角) 差込角12.7 TRUSCO絶縁ソケット(6角) 差込角12.7TRUSCO
3,500税込3,850
1個
当日出荷から9日以内出荷
1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 安全を目視で確認できるセーフティーサイン付です。 接触面が高いトルクをかけてもボルトナットを傷めにくくなっています。 耐電圧試験済みです。
規格IEC60900規格差込角(mm)12.7材質クロムバナジウム鋼仕上クロムメッキ
傘型ブラシ ステンレスブラシ角型 (軸径6mm) TRUSCO傘型ブラシ ステンレスブラシ角型 (軸径6mm)TRUSCO
2,498税込2,748
1本
当日出荷
下方向および、側面方向同時に研磨できます。自動機、ボール盤など、回転工具に取り付けて使用します。ブラシ先端がR形状になっています。
用途各種金属のサビ、汚れ落とし・溶接処理前後のクリーニング・円筒内径や底部の研磨に最適です。線径(Φmm)0.3軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000毛材ステンレス適合材各種金属
溶接用かぶり面(液晶式) TRUSCO溶接用かぶり面(液晶式)TRUSCO(3件のレビュー)
39,980税込43,978
1個
欠品中
高性能遮光センサー内蔵で低電流TIG対応可能です。可視面積大幅アップのワイドスクリーンタイプで視界良好です。1/25000秒の瞬間反応で有害光線をカットします。手棒溶接からTIG溶接まで対応します。溶接時の有害光線を瞬時に遮光します。透過時の明るさも#3.5になってより見やすくなりました。
用途TIG溶接、半自動溶接、手棒溶接に。種類自動溶接遮光面付属品外側プレート、汗取りパッド、ヘッドバンド一式タイプ遮光スピード1/25000!遮光度#9~#13非遮光度#3.5遮光速度(秒)1/25000
両頭グラインダー用ダイヤモンドホイールストレートタイプ TRUSCO両頭グラインダー用ダイヤモンドホイールストレートタイプTRUSCO(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1枚
当日出荷
粒度400穴径(mm)12.7厚さ(mm)10砥粒ダイヤモンドSD400外径(mm)125トラスコ品番114-5679材質S45C質量(g)520タイプストレート型砥石周速度(m/min)900~1200
ハンドタップ 細目 SKS TRUSCOハンドタップ 細目 SKSTRUSCO
6,298税込6,928
1セット(3本)
当日出荷から翌々日出荷
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。
用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質低合金鋼(SKS)表面処理ノンコーティング
ブラケット(ステンレス) 止めタイプ TRUSCOブラケット(ステンレス) 止めタイプTRUSCO
769税込846
1個
当日出荷
スタンダードなパイプ取付金具です。
用途パイプの取り付け。材質ステンレス(SUS304)タイプRoHS指令(10物質対応)対応
溶接用かぶり面用外側プレート TRUSCO溶接用かぶり面用外側プレートTRUSCO(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1袋(5枚)
当日出荷
溶接用かぶり面用の外側プレートです。
タイプ外側用種類溶接用かぶり面
クリンプナット(薄頭・ステンレス製) TRUSCOクリンプナット(薄頭・ステンレス製)TRUSCO(3件のレビュー)
999税込1,099
1パック(4個)ほか
当日出荷
手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。寸法E(mm)0.5仕様薄頭材質/仕上ステンレス
フラワー型ブラシ(軸径6mm) TRUSCOフラワー型ブラシ(軸径6mm)TRUSCO
2,198税込2,418
1本
当日出荷
ブラシが側面を向いている為止まり穴にある交差穴だけを重点的に研磨することができます。側面方向の研磨ができます。ブラシがクッションとなり、止まり穴の底部まで入れることができます。
用途円筒内径入り口から底面各所に開いた交差穴のバリ取りに最適です。各種金属のサビ、汚れ落とし・溶接処理前後のクリーニング。軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.3毛丈(mm)10
ハンドタップ(並目 ) (セット) TRUSCOハンドタップ(並目 ) (セット)TRUSCO(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット
当日出荷
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。タングステンハンド組タップです。
用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。等級JIS3級材質合金工具鋼(SKS)仕様材質:低合金鋼(SKS)セット内容先・中・上ねじ(加工ねじ)メートルねじ精度JIS3級表面処理ノンコーディング
溶接用かぶり面用内側プレート TRUSCO溶接用かぶり面用内側プレートTRUSCO
1,598税込1,758
1袋(5枚)
当日出荷
溶接用かぶり面用の内側プレートです。
種類溶接用かぶり面タイプ内側用
マグネットキャッチナイロン製 TRUSCOマグネットキャッチナイロン製TRUSCO
289税込318
1個
当日出荷
観音開きでのご使用に適しています。
吸着力(N)30×2材質(本体)樹脂(PA)材質(受金具)スチール幅(mm)18.5(27.5)厚さ(mm)18全長(mm)62質量(g)28取付ピッチ(mm)51推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.4mm取付穴寸法(mm)(本体)3.2×8長穴
窯業系サイディング用オールダイヤチップソー TRUSCO窯業系サイディング用オールダイヤチップソーTRUSCO(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1枚
当日出荷
オールダイヤチップ仕様の為、長寿命タイプです。「ブラックフッ素コーティング」によりヤニ・接着剤の付着を軽減します。レーザースリット樹脂埋込み「制振・静音タイプ」です。独自の刃型で切粉を巻き込まず軽快に切断します。
用途窯業系サイディングボード切断全般に。穴径(mm)20刃厚(mm)1.8刃数8材質台金:工具鋼、チップ:工業用ダイヤ適合材サイディング2018年トラスコ掲載ページ5 0779
フェルール継手用ガスケット TRUSCOフェルール継手用ガスケットTRUSCO
839税込923
1個
翌日出荷
フェルール継手同士の接続部の間を密着させるための専用パッキンです。
用途半導体関連装置、FPD製造装置などに。食品、化粧品、医薬品の製造設備などに。材質シリコン使用流体食品、化粧品、医薬品2018年トラスコ掲載ページ9 1263
ハンドタップセット(メートルねじ用・SKS) TRUSCOハンドタップセット(メートルねじ用・SKS)TRUSCO
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。 並目のねじ山の修正、作製用です。 タングステンハンド組タップです。
用途被削材:鉄、軽金属、並目のねじ山の修正、作製材質低合金鋼(SKS)セット内容先・中・上精度JIS3級表面処理ノンコーティング
ハンドタップ 左ねじ用 セット (SKS) TRUSCOハンドタップ 左ねじ用 セット (SKS)TRUSCO
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。タングステンハンド組タップです。
用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。セット内容先・中・上材質低合金鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング加工ねじメートルねじ
クリンプナット (ステンレス薄頭) TRUSCOクリンプナット (ステンレス薄頭)TRUSCO(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱(100個)
当日出荷から9日以内出荷
手の入らない個所でも迅速簡単に取り付けることが可能です。 溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付け可能です。 母材を傷つけず、しっかりと確実に取り付けできます。
用途住宅関連:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等自動車・車両関連:バス・トラック・コンテナ車・自動車・鉄道車両等家電関連:冷蔵庫・レンジ・洗濯機等フランジ厚(mm)0.5仕様薄頭材質ステンレス(SUS303)
絶縁被覆付圧着端子 丸形 TRUSCO絶縁被覆付圧着端子 丸形TRUSCO
1,698税込1,868
1箱(100個)
当日出荷から9日以内出荷
接触面(舌部)が丸く、絶縁体形状はストレート形の絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線電線の接続に。材質/仕上端子:電気すずメッキ、絶縁体:ポリ塩化ビニール種類絶縁被覆付圧着端子端子形状丸形
ローレットノブ(パッド付、ステンレス) パッド:ポリアセタール TRUSCOローレットノブ(パッド付、ステンレス) パッド:ポリアセタールTRUSCO(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
先端にパッド付のためワークを傷つけにくいです。ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締付が出来ます。
材質本体:ステンレス(SUS303)、パッド:ポリアセタール(POM)
マルチコンビバイスTMCV-125用 シャフト TRUSCOマルチコンビバイスTMCV-125用 シャフトTRUSCO
3,998税込4,398
1本
当日出荷
トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番257-5645適合機種TMCV-125品名シャフト