カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(34)
- 機構部品(10)
- 物流用品(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 切削工具(4)
- 電気材料(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 厨房用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(9)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(82)
- CKD(40)
- MIYOSHI(小西製作所)(70)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(60)
- RS PRO(39)
- SMC(515)
- イマオコーポレーション(441)
- エスコ(52)
- オンダ製作所(285)
- サカエ(97)
- ナベヤ(59)
- ハンマーキャスター(45)
- ベン(74)
- 八幡ねじ(49)
- 大阪魂(882)
- 山金工業(73)
- 廣杉計器(48)
- 日産ネジ(28)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「20 1.75」の検索結果

スタットボルト ネジ M20
TRUSCO(1件のレビュー)¥819税込¥9011本当日出荷両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。用途加工物のクランプの締め付け。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじ寸法M202018年トラスコ掲載ページ1 1076
ブレードホース20m
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781本当日出荷方向自在のフレキシブル継手で、エアーツール操作の追従性を向上。360°で手首への負担を軽減、ホースのねじれを解消。トラスコ品番104-4567材質ポリウレタン質量(kg)0.066/m色赤長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6.5肉厚(mm)1.75最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10使用流体空気許容曲半径(常温)60mm特性耐寒/耐油/耐圧/柔軟性
スパークガードホース カプラ付 ホース20m
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781巻当日出荷ホース外側の導電ラインに金属継手を締め付けるだけでアースが可能です。全長15メートル以下にカットした場合、黒ライン部分の電気抵抗値9×105Ω以下です。用途静電気を嫌う現場(工場、自動車整備、アルコール、溶剤を扱う現場など)の安全対策訴求アイテム用に。色黄長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5材質(ホース)ポリウレタン使用流体空気材質(継手)鋼鉄(クロムメッキ)
六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ)
TRUSCO(12件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(15個)当日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ)
TRUSCO(6件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(15個)当日出荷一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。種別全ねじ材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状六角JIS規格JIS B 1180規格品強度4.8ねじ山種類メートル並目
六角穴付止めネジ(ステンレス)
TRUSCO(7件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(8個)当日出荷頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。JIS規格JIS B1177規格品穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
皿頭タッピングねじ(ステンレス)
TRUSCO(10件のレビュー)¥859税込¥9451パック(100個)当日出荷皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。用途薄板鋼板用材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状皿JIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプ
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(125個)当日出荷頭部を沈める必要のある作業に適しています。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
ボルトンパック 皿頭小ネジ(ユニクローム)
TRUSCO(3件のレビュー)¥819税込¥9011パック(240個)当日出荷頭部を沈める必要のある時に用いる。材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度4.8
皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ)
TRUSCO¥679税込¥7471パック(134個)当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。用途頭部を沈める必要のある時に用いる。材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)頭部形状皿穴の形状十字穴
αウレタンブレードホース
TRUSCO(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581巻当日出荷ウレタンブレードホースの廉価版です。 耐油性・耐圧性に優れています。 柔軟性に優れているため、巻き癖がつきにくくなっています。最高使用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-5~60材質ポリウレタン色橙使用流体空気特性耐油/耐圧/柔軟性
10.9全ねじ六角ボルト
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット(17本)当日出荷合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。メッキ処理は行っていません。種別全ねじ材質SCM435相当頭部形状六角強度区分10.92018年トラスコ掲載ページ2 0391
六角穴付止めネジ (黒染め)
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(21個)当日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)JIS規格JIS 1177規格品穴の形状六角穴強度45H
六角穴付皿ボルト(黒染め・全ねじタイプ)
TRUSCO(7件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(10個)当日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ表面処理黒染め頭部形状六角穴付き皿JIS規格JIS B 1192規格品穴の形状六角穴強度10.9ねじ山種類メートル並目
皿頭タッピングネジ(ユニクローム)
TRUSCO(1件のレビュー)¥749税込¥8241パック(195個)当日出荷から翌々日出荷皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。用途金属素材用材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム頭部形状皿穴の形状十字穴


ウレタンブレードカプラ付
TRUSCO(12件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481本当日出荷ゴムホースと比べ、約1/3~1/5の軽さ。耐油性、耐圧性に優れ、低温時(-5℃)における柔軟性も抜群。最高使用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-5~60材質ポリウレタン使用流体空気許容曲半径(常温)60mm特性耐寒/耐油/耐圧/柔軟性
皿頭タッピングねじ ステンレス 少量パック
TRUSCO(1件のレビュー)¥349~税込¥384~1袋(20本)ほか当日出荷から翌々日出荷皿頭は穴にザグリ加工を施してから使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。用途主に薄鋼板(一般に1.2mm以下)、ハードボード、木材、石綿など材質ステンレス
六角穴付止めネジ 棒先
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181パック(8本)当日出荷から9日以内出荷棒先のため、確実に固定できます。 六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。材質/仕上スチール(SCM材)
座金組込ボルト (三価クロメート・トリーマータイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥619税込¥6811パック(3個)当日出荷ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付材質/仕上低炭素鋼(SWCH)/三価クロメート仕上げ(白)種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理3価クロメート頭部形状六角トリーマ組込強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
六角穴付ボタンボルト(スチール・全ねじタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥939税込¥1,0331パック(9本)当日出荷SCM材を使用し高い強度があります。頭部がボタン形状のため、締結後にねじの頭部が露出しても引っかかりがなく安全性に優れています。丸みを帯びた頭の形状が特徴でボタンキャップとも呼ばれています。六角穴付きボルトより頭の高さが低く幅が大きいです。用途通常の六角穴付きボルトより頭が丸いため、頭部を低くしたい場合や目立たせたくない場合に使用。材質構造用合金鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ表面処理黒染め仕上(四三酸化鉄皮膜)強度区分12.9RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁被覆付閉端接続子
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(40個)当日出荷絶縁被覆の片側が閉じた形状になっています。用途機器内配線において複数電線を重ね合せて接続します。仕様ISO9001認証取得工場製JIS C2807規格品色乳白色質量(g)45種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン適合工具閉端接続子用工具材質(接続子)無酸素銅管C1020(電気すずめっき)
皿頭サッシュ小ねじ ステンレス 全ネジ 少量パック
TRUSCO¥299~税込¥329~1袋(20本)当日出荷皿頭は穴にザグリ加工を施してから使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質ステンレス適合ドライバー2強度区分A2-50
皿頭小ねじ ステンレス 全ネジ 少量パック
TRUSCO¥339~税込¥373~1袋(20本)当日出荷皿頭は穴にザグリ加工を施してから使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質ステンレス
高ナット(長ナット) ユニクロムメッキ
TRUSCO¥999税込¥1,0991パック(12個)当日出荷から翌々日出荷通常の六角ナットに比べて全長の長いナットで長ナットと呼ばれることもあります。用途長さや高さの調整、ねじの継手や建築材料に。材質/仕上鉄/ユニクロムメッキ
六角ボルト三価白
TRUSCO¥669税込¥7361パック(5個)当日出荷から翌々日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。種別全ねじ材質軟鋼線材(SWCH)タイプ全ねじ表面処理三価クロメート仕上げ(白)頭部形状六角JIS規格JIS B1180強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
シックスロブノブ おねじ
TRUSCO(1件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷六角形タイプと溝が6つのため、より手にフィットしやすいです。材質ノブ:ABS樹脂、おねじ:スチール(三価クロメート)色黒タイプおねじ耐熱温度(℃)70℃
超硬ロングネックスクエアエンドミル2枚刃
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581本当日出荷から9日以内出荷オリジナルの深リブ用エンドミルに、幅広い被削材に対応するAlCrNコーティングを採用しました。狭くて深い加工に適した首逃がしタイプです。豊富なラインナップであらゆる加工に対応できます。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、調質鋼、鋳鉄、銅、アルミ合金、樹脂。金型及び部品の切削加工。材質超微粒子超硬合金刃数2枚表面処理AlCrNコーティング
スパッタ防止エアホース
TRUSCO¥10,980税込¥12,0781巻当日出荷対火花配合で従来のエアーホースに比べ火花に強く、溶接現場・自動車整備工場等で力を発揮します。 特殊エラストマー配合で滑り性能が大幅に向上し引っ掛かりにくく折れの発生を防ぎます。用途溶接現場、自動車整備工場等でのエアー用使用温度範囲(℃)-5~+60最高使用圧力(MPa)1.5材質耐火花配合特殊エラストマー材質/仕上耐火花配合特殊エラストマー色黒使用流体空気
プラスチック製握り玉 (金具なし黒)
TRUSCO¥6,898税込¥7,5881箱(20個)当日出荷から9日以内出荷ABS樹脂製なので、色が安定しています。ねじ部はテーパー仕上げです。材質プラスチックタイプ芯金なしタイプ耐熱温度(℃)70
平形プラグ・コネクタボディー(乳白)
TRUSCO(2件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しています。RoHS指令適合品です。適用電線 700ワットまで・・・0.75mm2 1200ワットまで・・・1.25mm2 1500ワットまで・・・2mm2定格15A125V定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付きボルト ステンレス 全ねじ
TRUSCO¥749税込¥8241パック(6本)当日出荷耐食性のあるステンレス(SUS304相当材)を使用しています。種別全ねじ材質/仕上ステンレス(SUS304相当材)規格JIS B1176規格品頭部形状六角強度区分A2-70相当
高ナット(長ナット) ステンレス
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181パック(5個)当日出荷通常の六角ナットに比べて全長の長いナットで長ナットと呼ばれることもあります。用途長さや高さの調整、ねじの継手や建築材料に。材質/仕上ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付き止めねじ
TRUSCO¥819税込¥9011パック(8本)当日出荷から翌々日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。種別止めねじ材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)頭部形状六角強度区分45H
超硬ロングネックボールエンドミル(2枚刃)
TRUSCO¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から9日以内出荷オリジナルの深リブ用エンドミルに、幅広い被削材に対応するAlCrNコーティングを採用しました。狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。豊富なラインナップであらゆる加工に対応できます。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、調質鋼、鋳鉄、銅、アルミ合金、樹脂。金型及び部品の切削加工。材質超微粒子超硬合金刃数2枚
ボルトンパック 皿頭タッピングネジ(三価クロメート・白)
TRUSCO(1件のレビュー)¥659税込¥7251パック(106個)当日出荷から翌々日出荷材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)表面処理3価クロメート頭部形状皿穴の形状十字穴
14.9超強度六角穴付ボルト(スチール)
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181パック(4本)当日出荷から翌々日出荷強度が強いボルトです。 強度区分14.9を誇りながら9%以上の伸びがあります。 ねじ底のRが大きく、耐疲労性が向上するMJねじとなっています。仕様ISO5855-1:MJねじ材質/仕上KNDS4規格JIS B1176規格品(首下Rを除く)穴の形状六角穴強度区分14.9