カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(9)
  • 物流用品(6)
  • 清掃用品(4)
  • 測定用品(3)
  • 洗車・清掃(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(18)
  • SMC(1,073)
  • 中央精機(66)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(54)
  • エスコ(43)
  • ナリカ(41)
  • ホーザン(37)
  • NSK(日本精工)(33)
  • アズワン(24)
  • サンコー(三甲)(24)
  • ペンギンワックス(17)
  • マイクロネット(16)
  • ビクセン(15)
  • オーム電機(11)
  • カートン(10)
  • SARAYA(サラヤ)(10)
  • サンヨーナイロン(10)
  • SK(新潟精機)(9)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「20倍」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 実体顕微鏡 変倍式 20倍・40倍 TRUSCO

    実体顕微鏡 変倍式 20倍・40倍

    TRUSCO
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    サイズや形状が同じ部品等を連続して検査するのに最適です。 ベース面を大きくし、対象物を載せやすくしています。 レンズ取り替えを行なわないため誰でも簡単に操作できます。 眼幅が55~75mmの範囲で調整可能です。
    仕様双眼変倍(鏡体型式)、落射照明なし、透過照明なしトラスコ品番329-2347質量(kg)4.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×280×340総合倍率20倍・40倍作動距離(mm)105接眼レンズWF10倍対物レンズ2倍・4倍視野19mm(視野数)ワーク観察可能高さ(mm)160
  • オイル・水両用キャッチャー天然繊維 チューブタイプ TRUSCO

    オイル・水両用キャッチャー天然繊維 チューブタイプ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    翌々日出荷
    あらゆる液体吸着に優れ自重の20倍以上の水性、油性・液体を吸着できます。チューブ状の両端にひも装着(別注)して連結も可能です。
    用途オイル・水用。生産ライン周り、ドレン装置周辺、自動車整備工場などの拡散防止に。仕様チューブタイプトラスコ品番856-1187材質植物系天然繊維主体質量(g)200長さ(m)1.2対応オイル、水吸収量(L/本)4.4外径(mm)702018年トラスコ掲載ページ9 0436
  • 強力ドレッサホルダ TRUSCO

    強力ドレッサホルダ

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    切れなくなった砥石、面が凹凸になった砥石面の切れ味・真円を即座に再生。焼入れした6つの穴を持った軸受けを採用。従来品より20倍の耐久性。
    用途砥石研磨用。付属品替刃×12枚トラスコ品番215-7292幅(mm)50全長(mm)265質量(g)730刃幅(mm)18適合砥石サイズ150~500mm
  • オイルキャッチャー TRUSCO

    オイルキャッチャー

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1セット(10枚)
    当日出荷
    鉱物油や動植物油に対し、自重の20倍以上の吸着力があります。 フロアや路面に飛散する水や油を同時に吸着できます。 水溶性液体や有機溶剤の吸着もできます。
    用途オイル・水用。トラスコ品番791-5934材質コットン厚さ(mm)4質量(g)145タイプ植物系天然繊維シートタイプ対応オイル、水寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×300×4縦(mm)300横(mm)300吸油能力3.3(L/袋)、3.3(L/パック)吸油量(L/枚)0.33吸収量(L/枚)0.8
  • αコンクリートフロアクリーナー 18L TRUSCO

    αコンクリートフロアクリーナー 18L

    TRUSCO(2件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個(18L)
    当日出荷
    床面に付着した頑固な油汚れを素早くきれいに洗浄できます。コンクリートおよびカラーコンクリートを問わず使用できます。汚れの度合いに応じて希釈して使用できますので経済的です。火気にも安全な水性タイプの洗剤です。
    用途機械工場・自動車整備工場・ガソリンスタンドなどの床面洗浄に最適。希釈割合:頑固な汚れ⇒原液~3倍 ひどい汚れ⇒3倍~10倍 普通の汚れ⇒10倍~20倍 軽い汚れ⇒20倍以上トラスコ品番405-4628材質非イオン界面活性剤・無機塩・グリコール類・キレート剤形状液体質量(kg)19.38容量(L)18危険物の類別非危険物商品タイプ業務用
  • 高性能天然繊維 オイルキャッチャー TRUSCO

    高性能天然繊維 オイルキャッチャー

    TRUSCO
    25,980税込28,578
    1箱(25本)
    当日出荷
    25本入りのお買い得パックです。あらゆる液体吸着に優れ自重の20倍以上の水性、油性・液体を吸着できます。
    用途オイル・水用。生産ライン周り、ドレン装置周辺、自動車整備工場などの拡散防止に。トラスコ品番249-5636材質植物系天然繊維主体長さ(m)1.2吸収量(L/本)油:4.4外径(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交換こて先 TRUSCO

    交換こて先

    TRUSCO
    669税込736
    1本
    当日出荷
    銅こて先の10~20倍長持ちします。
  • カーシャンプー TRUSCO

    カーシャンプー

    TRUSCO
    4,198税込4,618
    1箱(20L)
    当日出荷
    全ての車色に使用できるカーシャンプーでたっぷりの泡がボディーを傷つけず汚れだを強力に落とします。
    用途自動車ボディーの洗浄用付属品専用コック材質陰イオン系界面活性剤、防錆剤質量(kg)21内容量(L)20容器バックインボックス希釈倍率20~25倍希釈液性弱アルカリ性危険物の類別非危険物
  • 天然繊維高性能オイルキャッチャー10枚入 コットンタイプ TRUSCO

    天然繊維高性能オイルキャッチャー10枚入 コットンタイプ

    TRUSCO
    3,198税込3,518
    1袋(10枚)
    翌々日出荷
    鉱物油や動植物油に対し、自重20倍以上の吸着力があります。 フロアや路面に飛散する水や油を同時に吸着できます。 水溶性薬品や有機溶剤の吸着もできます。
    用途オイル・水用。仕様シートタイプトラスコ品番329-0140材質コットン厚さ(mm)4質量(g)700寸法(縦×横)(mm)550×750対応オイル、水縦(mm)550横(mm)750質量(g/枚)70吸収量(L/枚)1.40
  • LED付カードルーペ TRUSCO

    LED付カードルーペ

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    カード型でコンパクトですのでポケットへの収納に便利です。 45mm×45mmの2倍レンズとΦ20の5倍レンズが一つになっています。 LED付ですので手元が暗くても使えます。
    用途一般検査用トラスコ品番478-9300材質(本体)ABS樹脂(ラバー塗装)質量(g)31電源ボタン電池(CR2016)×2個(別売)倍率(倍)2・5ランプ交換不可レンズサイズ(mm)45X45材質(レンズ)アクリル寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)85×54×9
  • メタルカット18Lエマルション型 TRUSCO

    メタルカット18Lエマルション型

    TRUSCO(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1缶(18L)
    当日出荷
    鉱物油と乳化剤を主成分として水に希釈すると乳白色に溶解します。重切削の領域まで使用できます。PRTR法対象物質を含みません。
    用途マシニングセンター。NC旋盤。フライス加工。乳白色容量(L)18主成分精製鉱物油
  • 普及型メタルルーペ TRUSCO

    普及型メタルルーペ

    TRUSCO
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    工場・オフィス・作業場での必需品です。使い易い普及型です。
    用途一般検査用。仕様クロームナシジメッキ高さ(mm)17材質(本体)亜鉛材質(レンズ)ガラス
  • メタルカット ケミカルソリューション型 TRUSCO

    メタルカット ケミカルソリューション型

    TRUSCO
    23,980税込26,378
    1缶(18L)
    当日出荷
    有機酸塩や無機酸塩を主成分とする合成品で水溶液は透明に溶けます。主に研削に使用します。PRTR法対象物質を含みません。
    用途研削機。平面研削、円筒研削、内面研削、ロール研削加工。成分合成潤滑剤透明タイプケミカルソリューション(透明型)容量(L)18危険物の類別非危険物
  • メタルカットフォレスト エマルション型 TRUSCO

    メタルカットフォレスト エマルション型

    TRUSCO
    23,980税込26,378
    1缶(18L)
    当日出荷
    水溶性切削液特有の腐敗臭を抑制させ、針葉樹の蒸留抽出物を配合し天然由来の清涼感漂う香りで機械加工現場の臭気改善が可能です。抗菌剤の配合や抗酸化性に特化した製造法により耐腐敗性能が向上し、腐敗臭の抑制効果を発揮発揮するので切削液の交換頻度が低下します。『針葉樹の蒸留抽出物』配合により、切削液からさわやかな香りが漂います。鉱物油と乳化剤を主成分として水に希釈すると乳白色に溶解します。鉄からアルミまで加工できるオールマイティなエマルション。耐腐敗性と消泡性に優れ、NC旋盤からマシニングセンターに適しています。
    用途NC旋盤・MC加工全般トラスコ品番215-6044質量(kg)16乳白色タイプエマルション容量(L)18規格JIS A1種相当pH9.2(20倍液)主成分精製鉱物油使用希釈倍率(切削)10~30倍アズワン品番64-8607-42危険物の類別非危険物
  • 手動油圧ポンプ TRUSCO

    手動油圧ポンプ

    TRUSCO
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    10トン、20トン兼用の高低圧自動切替型の2スピードポンプです。高負荷時には低圧側にて吐出し、シングルタイプのポンプに比べ6.2倍の吐出量でプランジャーを押し上げます。また、負荷がかかると70MPaのパワーを発生する高圧側に切り替わり、作業効率を著しく高めます。
    トラスコ品番557-4709最高使用圧力(MPa)【低圧】2.5【高圧】70吐出圧力(MPa)高圧70/低圧2.5吐出量(mL)【低圧】14.1【高圧】2.26有効油量(L)0.7吐出口径PT3/8
  • メタルカットフォレスト エマルション型 TRUSCO

    メタルカットフォレスト エマルション型

    TRUSCO
    33,980税込37,378
    1缶(18L)
    当日出荷
    水溶性切削液特有の腐敗臭を抑制させ、針葉樹の蒸留抽出物を配合し天然由来の清涼感漂う香りで機械加工現場の臭気改善が可能です。抗菌剤の配合や抗酸化性に特化した製造法により耐腐敗性能が向上し、腐敗臭の抑制効果を発揮発揮するので切削液の交換頻度が低下します。『針葉樹の蒸留抽出物』配合により、切削液からさわやかな香りが漂います。鉱物油と乳化剤を主成分として水に希釈すると乳白色に溶解します。消泡性に優れたエマルションタイプです。特殊油性剤の潤滑効果により、切削性能が向上します。高圧使用のマシニングセンター、NC旋盤に適しています。
    用途NC旋盤・MC加工全般トラスコ品番215-6042質量(kg)17.6乳白色容量(L)18規格JIS A1種相当pH9.5(20倍液)主成分精製鉱物油使用希釈倍率(切削)10~30倍、(研削)20~40倍アズワン品番64-8607-43危険物の類別非危険物
  • メタルカットフォレスト エマルション型 TRUSCO

    メタルカットフォレスト エマルション型

    TRUSCO
    33,980税込37,378
    1缶(18L)
    当日出荷
    水溶性切削液特有の腐敗臭を抑制させ、針葉樹の蒸留抽出物を配合し天然由来の清涼感漂う香りで機械加工現場の臭気改善が可能です。抗菌剤の配合や抗酸化性に特化した製造法により耐腐敗性能が向上し、腐敗臭の抑制効果を発揮発揮するので切削液の交換頻度が低下します。『針葉樹の蒸留抽出物』配合により、切削液からさわやかな香りが漂います。鉱物油と乳化剤を主成分として水に希釈すると乳白色に溶解します。エマルションとしてはベタ付きが少なく、アルミ・ステンレス加工に適しています。
    用途複合加工機・MC加工全般トラスコ品番206-8643質量(kg)17.5乳白色容量(L)18規格JIS A1種相当pH8.7(20倍液)主成分精製鉱物油使用希釈倍率(切削)10~30倍、(研削)20~40倍アズワン品番64-8607-44危険物の類別非危険物
  • メタルカットフォレスト ソリュブル型 TRUSCO

    メタルカットフォレスト ソリュブル型

    TRUSCO
    27,980税込30,778
    1缶(18L)
    当日出荷
    水溶性切削液特有の腐敗臭を抑制させ、針葉樹の蒸留抽出物を配合し天然由来の清涼感漂う香りで機械加工現場の臭気改善が可能です。抗菌剤の配合や抗酸化性に特化した製造法により耐腐敗性能が向上し、腐敗臭の抑制効果を発揮するので切削液の交換頻度が低下します。『針葉樹の蒸留抽出物』配合により、切削液からさわやかな香りが漂います。水に希釈すると透明~半透明な水溶液となります。最も用途が広く高速切削から研削まで使用できます。消泡性に優れ、高圧ポンプに使用できます。混入してくる潤滑剤や切り粉を完全に分離・沈降させ透明性を維持しますので液寿命が長く、いつまでも透明です。NC旋盤に適しています。
    用途鋳物、鋼材の切削及び研削加工トラスコ品番206-8644質量(kg)20.3半透明タイプソリュブル容量(L)18規格JIS A2種相当pH8.3(20倍液)主成分合成潤滑剤使用希釈倍率(切削)10~30倍、(研削)20~40倍アズワン品番64-8607-45危険物の類別非危険物
  • 工作顕微鏡用レンズ 接眼レンズ TRUSCO

    工作顕微鏡用レンズ 接眼レンズ

    TRUSCO
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    工作顕微鏡用の接眼レンズです。
    質量(g)50
  • メタルカットフォレスト エマルション型 TRUSCO

    メタルカットフォレスト エマルション型

    TRUSCO
    28,980税込31,878
    1缶(18L)
    当日出荷
    水溶性切削液特有の腐敗臭を抑制させ、針葉樹の蒸留抽出物を配合し天然由来の清涼感漂う香りで機械加工現場の臭気改善が可能です。抗菌剤の配合や抗酸化性に特化した製造法により耐腐敗性能が向上し、腐敗臭の抑制効果を発揮発揮するので切削液の交換頻度が低下します。『針葉樹の蒸留抽出物』配合により、切削液からさわやかな香りが漂います。鉱物油と乳化剤を主成分として水に希釈すると乳白色に溶解します。銅・銅合金を腐食させないエマルション型水溶性切削液。緑青の発生も少なくなります。環境問題に配慮し手荒れの少ない人体に優しい製品です。
    用途銅・銅合金の切削加工全般に。トラスコ品番215-6043質量(kg)17乳白色容量(L)18規格JIS A1種相当pH9.8(20倍液)主成分精製鉱物油使用希釈倍率(切削)10~30倍危険等級アズワン品番64-8607-41危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18L危険物の性状水溶性
  • メタルカットフォレスト ソリュブル型 TRUSCO

    メタルカットフォレスト ソリュブル型

    TRUSCO
    29,980税込32,978
    1缶(18L)
    当日出荷
    水溶性切削液特有の腐敗臭を抑制させ、針葉樹の蒸留抽出物を配合し天然由来の清涼感漂う香りで機械加工現場の臭気改善が可能です。抗菌剤の配合や抗酸化性に特化した製造法により耐腐敗性能が向上し、腐敗臭の抑制効果を発揮発揮するので切削液の交換頻度が低下します。『針葉樹の蒸留抽出物』配合により、切削液からさわやかな香りが漂います。水に希釈すると透明~半透明な水溶液となります。最も用途が広く高速切削から研削まで使用できます。長時間腐敗せず長い液寿命です。防錆力に優れる為鋳物や鉄の加工に向いています。潤滑性能が高い為、軽切削のマシニングセンターまで使用可能です。
    用途鋳物、鋼材の切削及び研削加工。SUS、アルミの軽切削加工。トラスコ品番215-6041質量(kg)20.6半透明タイプソリュブル容量(L)18規格JIS A2種相当pH8.5(20倍液)主成分合成潤滑剤使用希釈倍率(切削)10~30倍、(研削)20~40倍アズワン品番64-8607-46危険物の類別非危険物特性強力な油性剤を配合した、半透明性のソリュブル。適度な油性効果と、エマルション型よりも更に強力な冷却性能があります。耐腐敗性能にも優れ、液寿命の長い最も経済的な切削液です。
  • メタルカットフォレスト エマルション型 TRUSCO

    メタルカットフォレスト エマルション型

    TRUSCO
    19,980税込21,978
    1缶(18L)
    当日出荷
    水溶性切削液特有の腐敗臭を抑制させ、針葉樹の蒸留抽出物を配合し天然由来の清涼感漂う香りで機械加工現場の臭気改善が可能です。抗菌剤の配合や抗酸化性に特化した製造法により耐腐敗性能が向上し、腐敗臭の抑制効果を発揮発揮するので切削液の交換頻度が低下します。『針葉樹の蒸留抽出物』配合により、切削液からさわやかな香りが漂います。鉱物油と乳化剤を主成分として水に希釈すると乳白色に溶解します。汎用タイプのエマルション型水溶性切削液です。安定した乳化性能に加え水溶性のもつ適度な潤滑力と冷却性能によって、高速切削で優れた切削能力を発揮します。
    用途一般的な切削加工トラスコ品番215-6040質量(kg)16.7乳白色容量(L)18規格JIS A1種相当pH9.0(20倍液)主成分精製鉱物油使用希釈倍率(切削)10~30倍危険等級アズワン品番64-8607-47危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18L危険物の性状水溶性
  • コゾウリフター 300kg フォーク式 H112-935 TRUSCO

    コゾウリフター 300kg フォーク式 H112-935

    TRUSCO
    189,800税込208,780
    1台
    5日以内出荷から22日以内出荷
    標準よりも100mmフォークを伸ばしました。 前車輪を大きく(Φ150)し、凹凸ある路面でも操作しやすくしました。 狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏み式のリフターです。 独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。 新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。 荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。 許容荷重の20%の荷重まで約3.5倍早く上がります。 過負荷防止バルブ付です。
    用途凹凸のある作業場での荷物の昇降や運搬仕様手動走行式高さ(mm)156車輪(前車輪)固定キャスター2個、(後車輪)自在ストッパー付キャスター2個昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
  • コゾウリフター フォーク式 TRUSCO

    コゾウリフター フォーク式

    TRUSCO
    129,800税込142,780
    1台
    6日以内出荷から22日以内出荷
    標準よりも100mmフォークを伸ばしました。 狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏み式のリフターです。 独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。 新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。 荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。(BEN-H150タイプ以外) 許容荷重の20%の荷重まで約3.5倍早く上がります。(BEN-H150タイプ以外) 過負荷防止バルブ付です。
    用途荷物の昇降や運搬仕様手動走行式高さ(mm)83.5車輪(前車輪)固定キャスター2個、(後車輪)自在ストッパー付キャスター2個昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
  • コゾウリフター 400kg フォーク式 H110-935 TRUSCO

    コゾウリフター 400kg フォーク式 H110-935

    TRUSCO
    189,800税込208,780
    1台
    6日以内出荷から22日以内出荷
    前車輪を大きく(Φ150)し、凹凸ある路面でも操作しやすくしました。 狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏み式のリフターです。 独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。 新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。 荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。 許容荷重の20%の荷重まで約3.5倍早く上がります。 過負荷防止バルブ付です。
    用途凹凸のある作業場での荷物の昇降や運搬仕様手動走行式高さ(mm)155車輪(前車輪)固定キャスター2個、(後車輪)自在ストッパー付キャスター2個昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
  • コゾウリフター 200kg テーブル式 H85-903 TRUSCO

    コゾウリフター 200kg テーブル式 H85-903

    TRUSCO(1件のレビュー)
    139,800税込153,780
    1台
    7日以内出荷から41日以内出荷
    テーブルが脱着式ですので、フォークタイプとしても使えます。 狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏み式のリフターです。 独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。 許容荷重の20%の荷重まで約3.5倍早く上がります。(BEN-H200には早送り装置は付いていません) 荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。(BEN-H400タイプのみ) 新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。 過負荷防止バルブ付です。
    用途荷物の昇降や運搬仕様手動走行式ユニット種別手動走行式車輪(前車輪)固定キャスター2個、(後車輪)自在ストッパー付キャスター2個昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
  • ”車載用コゾウリフター”(足踏み油圧式・ロングフォークタイプ) TRUSCO

    ”車載用コゾウリフター”(足踏み油圧式・ロングフォークタイプ)

    TRUSCO
    129,800税込142,780
    1台
    31日以内出荷
    バンなどに車載するためのコゾウリフターです。標準よりも100mmフォークを伸ばしました。狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏み式のリフターです。独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。許容荷重の20%の荷重まで約3.5倍早く上がります。(BEN-H150には早送り装置は付いていません)。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。(BEN-H150タイプ以外)。過負荷防止バルブ付です。
    用途荷物の昇降や運搬。トラスコ品番256-7183ストローク(mm)720全高(mm)1100均等荷重(kg)150フォーク高さ(mm)100~820車輪固定ウレタンキャスター2個(車輪)/自在ストッパー付ウレタンキャスター2個(後輪)昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイルISO-VG22使用)荷重中心距離(mm)300車輪径(Φmm)前輪/後輪100/125フォーク寸法(mm)スライド外幅:180フォーク寸法(幅×長さ)(mm)60×600足踏回数(回)25