絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(3)
- TOYOZUMI(トヨズミ)(26)
- SUZUKID(スズキッド)(32)
- IKURATOOLS(育良精機)(15)
- 鎌田信号機(58)
- 三菱電機(7,097)
- 相原電機(12)
- スワロー電機(23)
- ハタヤリミテッド(14)
- タイカツ(2)
- Panasonic(パナソニック)(2,298)
- SMC(792)
- 岩崎電気(541)
- 東芝ライテック(473)
- ODELIC(オーデリック)(257)
- KEMET(244)
- 日動工業(240)
- omron(オムロン)(201)
- YAGEO(168)
- ブランドをもっと見る
「200v 100v」の検索結果

変圧器 ポータブルトランス(降圧・昇圧兼用タイプ)
TRUSCO(5件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781台当日出荷1台で昇圧・降圧に対応した兼用型の現場へ持ち運び可能な変圧器です。電気製品のパワー不足解消に最適です。電圧降下対策に最適です。用途現場に200Vしかなく100Vの電動工具を使用したい時に、電圧ドロップ現象による工具のパワー不足の解消に入力電圧(V)100・200出力電圧(V)100・115容量(kVA)3タイプ降圧・昇圧兼用電流(A)30トラスコ品番764-4639質量(kg)14.5入力プラグ三相200V接地3P20A保護機能安全ブレーカー30A
テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相200Vタイプ)
TRUSCO¥349,800~税込¥384,780~1台6日以内出荷から31日以内出荷ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。用途荷物の昇降や作業台として。
卓上ボール盤 角
TRUSCO¥199,800税込¥219,7801台翌日出荷作業に応じて調整可能な12段変速です。ワークテーブルは角度と高さが調整できます。幅(mm)270質量(kg)70高さ(mm)980回転数(min-1[r.p.m])(50/60Hz)245~2630/290~3150(12段変速)テーブル寸法(mm)328×328穴あけ能力(mm) 鉄工13電源コード(m)1.85機械主軸テーパJTNo.6
軟鋼低電圧用溶接棒
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781箱(500g)当日出荷下向および水平すみ肉溶接において特に良好な作業性を有する高酸化チタン系溶接棒で、アークは安定し、スパッタも少なく、スラグのはく離性が良好です。低電圧溶接機用溶接棒なので家庭用100V電源で使用できます。線径2.6mm以上の溶接棒は200V電源を推奨します。溶け込みが浅く、光沢のある美しいビードが得られます。用途薄板から厚板の溶接に。トラスコ品番115-3903色(棒端)赤適合板厚(mm)6~20棒長(mm)400棒径(Φmm)4本数(目安)8本電流範囲(A)(立向上進・上向)110~170電流範囲(A)下向140~200
充電式LEDハンディーライト
TRUSCO¥10,980税込¥12,0781個当日出荷回転式グリップはマグネット付です。スイッチ長押しで電池残量インジケーターが点灯します。USBでの充電も可能です。付属品USBケーブル、ACアダプター、卓上ホルダー(専用充電器)トラスコ品番257-2870幅(mm)46高さ(mm)230質量(g)265奥行(mm)31電源(V)3.7保護等級IP65充電時間3.5時間光源色昼光色設置方式マグネット・フック・スタンド・ハンディ電源タイプ充電式使用場所屋内外兼用マグネットあり明るさ(Lm)500適正電圧(V)100/200電球の種類LED最大点灯時間天面:12h/側面:LOW11.5h・HIGH6h充電端子USB
ガードフック付ハンドランプ
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781台当日出荷熱、衝撃に強いポリカガード付です。 ゴムキャップタイヤケーブルを採用しています。 手元スイッチ付。電源(V)100スイッチあり口金E26コード長さ(m)0.3フックあり使用場所屋内電球の種類耐震球
複数チャンネル温度コントローラー
TRUSCO¥489,800~税込¥538,780~1台4日以内出荷複数制御可能なPID温度コントローラーです。 多数のヒーターを制御するのに1台で5A×チャンネル数分の温度管理が可能です。電源(V)AC100/200(単相 50/60Hz)