カテゴリ

  • 物流用品(13)
  • 保管用品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • MAZDA(マツダ)(129)
  • NTN(エヌティーエヌ)(116)
  • SMC(98)
  • FYH(日本ピローブロック)(40)
  • フエニックス・コンタクト(28)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(21)
  • CKD(17)
  • スズキ(12)
  • 三菱電機(12)
  • NSK(日本精工)(10)
  • テグテックジャパン(10)
  • エスコ(7)
  • オーハウス(7)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
  • ミドリ安全(7)
  • Thermo Fisher Scientific(7)
  • タニタ(6)
  • TGK(東京硝子器械)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「209d」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AE型作業台 ポリ化粧天板仕様 TRUSCO

    AE型作業台 ポリ化粧天板仕様

    TRUSCO(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
  • 軽量立ち作業台HAE型(基本タイプ) TRUSCO

    軽量立ち作業台HAE型(基本タイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    立ち作業に適した高さで一定の作業姿勢を保つことができ、作業者の腰痛対策、また作業効率の向上にもつながります。
  • 軽量高さ調整作業台 AEM型(帯電防止マット張り) TRUSCO

    軽量高さ調整作業台 AEM型(帯電防止マット張り)

    TRUSCO
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷から8日以内出荷
    高さ調節が652~952mm(調整ピッチ50mm)までできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。 エレリーク敷設床の抵抗は2×10[[の6乗]]Ω程度です(電極面積28.26[[平米]])。 カラフルで室内全体を明るくする色調で、マットは標準色(若草色)以外に黒色・モスグリーン色も製作します。 脚部はホワイト色です。 アジャスターはM16×P2.0です。
    用途静電気を嫌う作業に最適ですアース線の長さ(m)3昇降ピッチ(mm)50
  • AE型作業台 リノリューム天板仕様 TRUSCO

    AE型作業台 リノリューム天板仕様

    TRUSCO
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷から31日以内出荷
    リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。
  • 軽量高さ調節式作業台AEM型(基本タイプ) TRUSCO

    軽量高さ調節式作業台AEM型(基本タイプ)

    TRUSCO
    51,980税込57,178
    1台
    3日以内出荷から31日以内出荷
    650~950mmの間で50mmピッチの高さ調節ができる作業台です。作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。
  • 軽量立ち作業台HRAE型(基本タイプ) TRUSCO

    軽量立ち作業台HRAE型(基本タイプ)

    TRUSCO
    46,980税込51,678
    1台
    3日以内出荷から31日以内出荷
    人間工学に基づいた立ち作業をするのに疲れない高さになっています。 主要部が溶接構造のため、強度に優れます。
  • 軽量高さ調節式作業台RAEM型(基本タイプ) TRUSCO

    軽量高さ調節式作業台RAEM型(基本タイプ)

    TRUSCO
    54,980税込60,478
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    650~950mmの間で50mmピッチの高さ調節ができますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。
    昇降方式金具調整式昇降ピッチ(mm)50
  • 軽量作業台(基本タイプ・RoHS2対応天板) TRUSCO

    軽量作業台(基本タイプ・RoHS2対応天板)

    TRUSCO
    51,980税込57,178
    1台
    4日以内出荷
    RoHS2対応のリノリューム天板です。主要部溶接構造のノックダウン式です。低コストを実現した普及品です。
    材質本体:スチール均等荷重(kg)300アジャスター調整範囲(mm)20ねじサイズアジャスター:M16×2.0
  • 軽荷重作業台(300kg)AE型 帯電防止マット張り TRUSCO

    軽荷重作業台(300kg)AE型 帯電防止マット張り

    TRUSCO
    79,980税込87,978
    1台
    8日以内出荷
    作業台用帯電防止マット各種寸法別注可。エレリーク敷設床の抵抗は2×10の6乗Ω程度(電極面積28.26m2)。耐油性、耐溶剤性に富むゴム材質を使用。カラフルで室内全体を明るくする色調。マットは標準色(若草色)以外に黒色・モスグリーン色も製作します。脚部はグリーン色です。アジャスターはM16×40L×P2.0です。
    グリーン高さ(mm)742材質(天板)帯電防止マット張りグリーン購入法適合つや300
  • 軽量高さ調節式作業台(基本タイプ・RoHS2対応天板) TRUSCO

    軽量高さ調節式作業台(基本タイプ・RoHS2対応天板)

    TRUSCO
    67,980税込74,778
    1台
    4日以内出荷
    RoHS2対応のリノリューム天板です。650~950mmの間で50mmピッチの高さ調節ができる作業台です。作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。
    昇降方式金具調整式ねじサイズアジャスター:M16×2.0昇降ピッチ(mm)50
  • 軽量立ち作業台(基本タイプ・RoHS2対応天板) TRUSCO

    軽量立ち作業台(基本タイプ・RoHS2対応天板)

    TRUSCO
    59,980税込65,978
    1台
    4日以内出荷
    RoHS2対応のリノリューム天板です。立ち作業に適した高さで一定の作業姿勢を保つことができ、作業者の腰痛対策、また作業効率の向上にもつながります。リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。防水性・耐油性・防汚性に優れています。
    材質本体:スチール均等荷重(kg)300アジャスター調整範囲(mm)20ねじサイズアジャスター:M16×2.0
  • 中荷重作業台(1200kg)HW型 TRUSCO

    中荷重作業台(1200kg)HW型

    TRUSCO
    149,800税込164,780
    1台
    8日以内出荷
    中量作業台は主要部溶接構造のノックダウン方式。アジャスターとの交換により、簡単にキャスター付にシステムアップが可能(Φ100mm、耐荷重250kg、H830mm)。オプションバイスは、同時発注時のみ、本体作業台に取付穴加工をして、出荷いたします。(回転台付リードバイスVRS-150N<口幅150m>\36000UP)。脚部はグリーン色です。
    高さ(mm)740均等耐荷重(kg)1200グリーン購入法適合色(脚部)グリーン(GN)
  • TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Bタイプ) TRUSCO

    TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Bタイプ)

    TRUSCO(17件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    フタをした状態でも外しても積み重ねが可能です。軽量のため、持ち運びが容易です。全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
    用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。材質ポリプロピレン(PP)コンテナ種類ベタ目
  • 小型樹脂ケース”導電性マスターボックス” TRUSCO

    小型樹脂ケース”導電性マスターボックス”

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    導電性良好なカーボンブラックを配合した収納ボックスです。2点間表面抵抗値は10[[の5乗]]Ωで導電性に優れています。
    付属品見出しカード:引出し1個につき1枚、仕切板:引出し1個につき1枚、仕切板:引出し1個につき1枚ブラック高さ(mm)168奥行(mm)241間口(mm)342仕切板調整ピッチ2mm最大積載量(kg/台)12
  • B型引出し TRUSCO

    B型引出し

    TRUSCO
    649税込714
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番501-0021材質AS樹脂質量(kg)140透明仕切板1枚付内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)91×209×40
  • 導電性VN型コンテナ用フタ TRUSCO

    導電性VN型コンテナ用フタ

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    導電性なので電子部品の集中管理に役立ちます。 VN-○NEに取付、積み重ねて使用することができます。 ずらして積重ねることもできます。
    用途ホコリの侵入防止に。材質導電性ポリプロピレン(PP)表面抵抗値(Ω)106
  • 導電性マスターBOX用引き出し TRUSCO

    導電性マスターBOX用引き出し

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    付属品仕切板1枚仕様仕切板は2mmピッチで移動できます
  • D型引出し TRUSCO

    D型引出し

    TRUSCO
    739税込813
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番501-0047材質AS樹脂厚さ(mm)1透明質量(g)180仕切板1枚付内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)91×209×65
  • B型引出しネオグレー TRUSCO

    B型引出しネオグレー

    TRUSCO
    599税込659
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番509-2787材質A質量(kg)140摘要BS樹脂内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)91×209×40